IKURATOOLS(育良精機)
ケーブルトラフコロ
敷設作業の手間を削減します。
開閉式で落とし込みが簡単です。
用途
鉄筋コンクリート製ケーブルトラフへの延線
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
内幅(mm)
最大通過物径(Φmm)
安全最大荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82042759
ISK-CT470
5.8
120×450~540×250
適応トラフ:400~470
150
1.47
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82042768
ISK-CT330
4.8
120×350~400×210
適応トラフ:300~330
110
0.98
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
商品説明動画
参考になった