26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(5個)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷

1箱(5個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大20kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)
付属品標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/オリフィス/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0/Φ1.2)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/ブラケット(5kgスプール用) 質量(kg)23 径(Φ)使用可能ワイヤー:0.8/0.9/1.0/1.2 定格周波数(Hz)半自動(単相200V:50/60・三相200V:50/60)/手棒(単相200V:50/60・三相200V:50/60) 定格入力電圧(V)単相200/三相200 定格出力電流(A)半自動(単相200V:250/三相200V:250)/手棒(単相200V:200/単相200V:200) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×610×600 定格入力電流(A)半自動(単相200V:52/三相200V:25)/手棒(単相200V:42/単相200V:20) 定格使用率(%)半自動(単相200V:30/三相200V:30)/手棒(単相200V:60/三相200V:60) 溶接板厚(mm)1.0~6.0
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大5kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)
付属品標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.6/Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用) 質量(kg)16 径(Φ)使用可能ワイヤー:0.6/0.8/0.9/1.0 定格周波数(Hz)半自動(単相100V:50/60・単相200V:50/60)/手棒(単相100V:50/60・単相200V:50/60) 定格入力電圧(V)単相100/単相200 定格出力電流(A)半自動(単相100V:100/単相200V:200)/手棒(単相100V:90/単相200V:160) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×580×450 定格入力電流(A)半自動(単相100V:30/単相200V:40)/手棒(単相100V:30/単相200V:34) 定格使用率(%)半自動(単相100V:100/単相200V:30)/手棒(単相100V:100/単相200V:30) 溶接板厚(mm)0.6~5.0
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷


1パック(10個)
8,198 税込9,018
6日以内出荷


1パック(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)IAP124E用チップ
1set5個入りです。
仕様ISK-IAP124E専用チップ その他トーチ用部品 トラスコ品番581-7043 入数10個
1箱
11,980 税込13,178
当日出荷

インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現 使用率が向上、安定した溶接。使用率が40%になり大幅に向上しました。インバーター制御により電圧降下時でも安定した溶接が可能です。 小型軽量化。スキルアークの質量は約1/3、イージーアークの質量は1/2になりました。 各種EMC対策済み。溶接機から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策の両方を兼ね備えています。 ダイヤル出力。ダイヤル調整により素早く細かい出力電圧制御を可能とし、それに応じてワイヤーの送り速度を無段階で調節することで溶接精度が安定。 ワイヤー送給部内蔵。筐体内部に溶接ワイヤー送給部が内蔵されたデザインなので、省スペースでコンパクト。現場作業に最適です。
定格使用率(%)40 付属品トーチケーブル2m、アースクリップ付ケーブル3m、チップΦ0.9 入力ケーブル(3芯)2.0mm2-3m、ノズル、ワイヤーサンプルΦ0.9 質量(kg)6.5(総質量8.0) ワイヤー径(Φmm)0.6/0.8/0.9 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×480×360 無負荷電圧(V)30 溶接板厚(mm)1.0~5.0
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5個)
3,598 税込3,958
当日出荷

1箱(5個)
3,598 税込3,958
当日出荷

1箱(5個)
3,598 税込3,958
当日出荷

1箱(5個)
3,598 税込3,958
当日出荷

1ケース(5個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5個)
4,398 税込4,838
当日出荷


1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ISK-IAP260E 200V専用プラズマ切断機 IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
IKURATOOLS(育良精機)200V専用プラズマ切断機
大出力・厚物切断が可能なハイパワーモデル。パイロットアークスタート機能搭載で錆びた面や塗装された面でも、金属に非接触で切断できます。(タッチスタートも可能です)
定格使用率(%)100 定格入力電圧(V)三相200 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電流(A)30 定格入力容量(kVA)10.4 定格入力(kW)7.3 定格出力電流(A)60(25~60) 最高無負荷電圧(V)302 切断板厚(mm)36 本体質量(kg)27 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×600×500 付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル4芯(3.5mm2 ー3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ(1個)、シールドキャップ(1個)、ディストリビュータ(1個)、電極(1個)、ガイドリング(1個)、エアーフィルター、コイルチューブ(8×5ー1.5m)、エアホース(10×6.5ー240mm)
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷

小型プラズマの決定版です。 インバーター制御方式でコンプレッサー内蔵型です。
用途ステンレス・軟鋼の切断に 使用率(%)30 トラスコ品番772-6694 セット内容入力ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m、L型トーチケーブル6m、チップ2個、電極2個、シールドキャップ2個、ディストリビューター1個 幅(mm)145 質量(kg)17.5 高さ(mm)225 奥行(mm)450 電圧(V)単相200 切断能力(mm)軟鋼・ステンレス0.1~9 定格入力(kVA)4.0 電流範囲(A)10~20
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

定格使用率(%)30 付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ×2個、シールドキャップ×2個、ディストリビュータ×1個、電極×2個 質量(kg)17.5 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225 定格出力電圧2.5kW/20A(10~20A) 定格入力電流(A)20 定格入力(kW)4.0
1台
349,800 税込384,780
6日以内出荷

切れ味シャープな省電力設計。
定格使用率(%)30 付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m) チップ(2個)、シールドキャップ(2個)、ディストリビュータ(1個)、電極(2個) トラスコ品番772-6686 質量(kg)17.5 定格電圧(V)単相100 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225 定格出力電圧2.3kW、15A(8~15A) 定格入力電流(A)27 定格入力(kW)2.7
1台
349,800 税込384,780
3日以内出荷

ISK-IAP124E 100/200Vプラズマ切断機 IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
IKURATOOLS(育良精機)100/200Vプラズマ切断機
超軽量14kgのコンパクトタイプ。フルデジタル制御で細かい設定も簡単です。グリッドカット機能搭載でスイッチを操作しなくても金網や鉄格子を連続で切り進められます。コンプレッサー外部接続です。100V・200V兼用です。
定格使用率(%)200V:60、100V:100 定格入力電圧(V)単相200・100 定格周波数(Hz)200V・100V:50/60 定格入力電流(A)200V:38、100V:30 定格入力容量(kVA)200V:7.6、100V:3.0 定格入力(kW)200V:4.5、100V:2.4 定格出力電流(A)200V:40(15~40)、100V:20(15~20) 最高無負荷電圧(V)200V・100V:265 切断板厚(mm)16 本体質量(kg)14 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×320 付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル3芯(3.5mm2 ー3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ(1個)、シールドキャップ(1個)、ディストリビュータ(1個)、電極(1個)、ガイドリング(1個)、レギュレーター、コイルチューブ(8×5ー1.5m)、エアホース(10×6.5ー250mm)
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷