絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,822件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 竹串 丸型(200本入) ノーブランド

    竹串 丸型(200本入)

    ノーブランド
    849税込934
    1セット
    当日出荷
    材質
  • 【オーダー】石英ガラス ノーブランド

    【オーダー】石英ガラス

    ノーブランド
    16,980税込18,678
    1枚
    4日以内出荷
    ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
    タイプ連続使用温度(℃)900最高使用温度(℃)1100長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)±0.3幅公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)5.5サービス分類オーダー・加工
  • 丸紐 ノーブランド

    丸紐

    ノーブランド
    719税込791
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • 【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ10mm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ10mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    翌々日出荷
    オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
    用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
  • フリー板 タモ ノーブランド

    フリー板 タモ

    ノーブランド
    8,598税込9,458
    1枚
    5日以内出荷
    材質タモ
  • 【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用インク RO-RZ ノーブランド

    【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用インク RO-RZ

    ノーブランド
    4,998税込5,498
    1セット(1000mL×2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
    適合機種メーカーリソー、デュプロ
  • アモール ガイドピンセット ノーブランド

    アモール ガイドピンセット

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    セット内容本体、ケース材質(本体)耐薬ABS樹脂
  • 【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ6mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ6mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.12参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ4mm ノーブランド

    【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ4mm

    ノーブランド(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷
    A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
    用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.27切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径13Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径13Φmm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.043~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ5mm×幅25mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ5mm×幅25mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3mm板厚公差0~-0.30幅公差0~-0.52サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ3mm×幅20mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ3mm×幅20mm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.25幅公差0~-0.52サービス分類オーダー・加工
  • ダイヤモンドバー シャンク径 6mm ノーブランド

    ダイヤモンドバー シャンク径 6mm

    ノーブランド(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ブロッキーな天然ダイヤモンドを使用することにより、ワークへの食いつきがよく、鋭い切味を実現しました。 錆びにくく、磁性を帯びにくいステンレスシャンクを採用しているため、長い期間に亘ってご使用いただけます。 NC旋盤による加工を行っている為、高精度に仕上がっています。
    用途超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属の加工適合被削材種超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属
  • メッキンクリーナT ノーブランド

    メッキンクリーナT

    ノーブランド(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1缶(1L)
    当日出荷
    あらゆる細菌に対して抗菌スペクトルを有するように開発された滅菌洗浄剤です。 一般に使用液に添加して使用しますが、切削性、防錆性、手荒れなどに問題を生じることはありません。
    用途滅菌フラッシング剤成分殺菌剤、防カビ剤、水使用方法水溶性切削油剤、水溶性研削油剤の更油1時間~24時間前に「メッキンクリーナーT」を0.2%(使用液100Lに対して200cc)添加してください。フラッシング後、速やかに更油をしてください。容量(L)1危険物の類別非危険物
  • 2つ折アッパーインデックス付クリアホルダー ノーブランド

    2つ折アッパーインデックス付クリアホルダー

    ノーブランド(2件のレビュー)
    479税込527
    1パック(10枚)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.25寸法(mm)307×220クリアサイズA4タイプアッパーインデックスインデックスあり
  • 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径30Φmm ノーブランド

    【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径30Φmm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    被削性に優れている。
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径30Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径30Φmm

    ノーブランド(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.39調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
  • ラワンT2 カットベニヤ ノーブランド

    ラワンT2 カットベニヤ

    ノーブランド
    269税込296
    1枚
    3日以内出荷
    3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
  • 【オーダー】アルミ 平板ブラケット 1穴 ノーブランド

    【オーダー】アルミ 平板ブラケット 1穴

    ノーブランド
    925税込1,018
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質A1100形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数1寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • 【オーダー】アルミ 平板ブラケット 6穴 ノーブランド

    【オーダー】アルミ 平板ブラケット 6穴

    ノーブランド
    2,559税込2,815
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質A1100形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数6寸法LA(mm)20~1000寸法WA(mm)25~1000材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • 【オーダー】鉄 凸型ブラケット 穴なし ノーブランド

    【オーダー】鉄 凸型ブラケット 穴なし

    ノーブランド(1件のレビュー)
    657税込723
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状凸型穴数0材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス フラットバー 穴なし ノーブランド

    【オーダー】ステンレス フラットバー 穴なし

    ノーブランド
    720税込792
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質SUS304形状平板・平プレート穴数0材種ステンレス表面仕上げミガキ材サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SS400円形プレート ノーブランド

    【オーダー】SS400円形プレート

    ノーブランド
    2,643税込2,907
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質SS400板厚(mm)8/9/10/12/16材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポリアセタール(POM) 丸棒 ノーブランド

    【オーダー】ポリアセタール(POM) 丸棒

    ノーブランド
    329税込362
    1個
    欠品中
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質ポリアセタール(POM)形状丸棒備考素材豆知識はこちら材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】円形(中抜き) EPDMゴムスポンジ ノーブランド

    【オーダー】円形(中抜き) EPDMゴムスポンジ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    200税込220
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
    用途パッキン、ダクトシールなど材質EPDMゴムスポンジ形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7板厚(mm)1/2/3/5/7/9/15/20/25/30材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス L型ブラケット 1長穴×1穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス L型ブラケット 1長穴×1穴

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,271税込1,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質SUS304形状L型穴数2材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
  • ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド

    ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付

    ノーブランド
    4,898税込5,388
    1本
    3日以内出荷
    樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):175使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)13最小曲げ半径(mm)ホース:110材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)6.3使用流体空気カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)ホース外径(Φmm)13特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル ノーブランド

    ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル

    ノーブランド
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
    材質ポリフッ化ビニリデン形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレン(PP) ブッシング ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) ブッシング

    ノーブランド
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
  • S型ジョイント用パッキン ノーブランド

    S型ジョイント用パッキン

    ノーブランド
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    用途S型ジョイント用パッキン材質SBR
  • TLKロッカー 2列 浅型D450 ノーブランド

    TLKロッカー 2列 浅型D450

    ノーブランド
    48,980税込53,878
    1台
    5日以内出荷
    多目的な用途に適した扉付きロッカー。一般的な更衣ロッカーよりも薄型です。錠付き。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
    材質スチール外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1790グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1790
  • 【リサイクル】(泉精器)BP-70I ※お預かり再生(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】(泉精器)BP-70I ※お預かり再生(リターン式)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    5日以内出荷
    こちらの商品は、リターン再生品となります。 リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。 注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
    用途電動工具用バッテリー(リサイクル)バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)14.4サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】(マキタ)9002 ※お預かり再生(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】(マキタ)9002 ※お預かり再生(リターン式)

    ノーブランド
    7,298税込8,028
    1台
    7日以内出荷
    こちらの商品は、リターン再生品となります。 リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。 注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
    用途電動工具用バッテリー(リサイクル)バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)9.6サービス分類リサイクル・リビルト
  • KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランド

    KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)

    ノーブランド
    1,770税込1,947
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
    用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)非石綿シートガスケットバルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
  • 両開き掃除用具入れ ノーブランド

    両開き掃除用具入れ

    ノーブランド
    49,980税込54,978
    1台
    欠品中
    両開きタイプの掃除用ロッカー。鍵付きです。また、レバーを引かない限り扉が開かない留め具(ラッチ)付。地震などの振動で扉が開く事を防止します。
    付属品トレー大×2、トレー小×1、雑巾掛け×3、モップハンガー×5、バスケット大×1、バスケット小×2、保護シート×1、可動棚×4、鍵×2本材質スチール質量(kg)45.4ホワイトグレータイプ掃除用具入寸法(幅W×高さH)(mm)【扉】(右)417×1667/(左)421×1667扉開閉方式両開き外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(右)390×305×1600、(左)390×295×1640シリンダ鍵グリーン購入法適合外寸(幅×奥行×高さ)(mm)880×515×1790
  • 【オーダー】構造用合板 12ミリ ノーブランド

    【オーダー】構造用合板 12ミリ

    ノーブランド
    129税込142
    1枚
    5日以内出荷
    構造耐力上主要な部分に用いる目的で作られた合板。 下地材として使われることが多く仕上げに使うことは想定していないため、外見は節が多い。 他の合板やボード類に比べ、釘の保持力が非常に高く、強固に取り付けることができる。 また、接着性能も合板の中では一番水分に強く、常時湿潤状態でも問題なく使えます。
    用途主に木造建築物の、壁下地材・床下地材・屋根下地材として用いられる長さ(mm)1~1820幅(mm)1~910厚さ(mm)12公差(mm)±5グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
  • バケットシム ノーブランド

    バケットシム

    ノーブランド
    869税込956
    1枚ほか
    6日以内出荷
  • 収納庫A4シリーズ オープン書庫 ノーブランド

    収納庫A4シリーズ オープン書庫

    ノーブランド
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    A4ファイルの収納に適した収納庫です。
    材質スチール種類オープン奥行(mm)400内寸奥行(mm)398内寸幅(mm)818棚板厚さ(mm)20グリーン購入法適合棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)可動棚:856×317×20
  • 一般書庫 D515 ニューグレー色 3×6深型両開書庫 ノーブランド

    一般書庫 D515 ニューグレー色 3×6深型両開書庫

    ノーブランド
    41,980税込46,178
    1台
    欠品中
    錠付き。
    付属品棚板4枚付材質スチール幅(mm)900質量(kg)52.7グレー高さ(mm)1790種類両開き奥行(mm)515寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790内寸奥行(mm)480内寸幅(mm)812棚段数5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)812×480×1650色(本体)グレー棚段数(段)5設置形態下置き専用付き外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×515×1790内寸高さ(mm)1650
  • 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 045H タイプ(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 045H タイプ(クイック式)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 。世界品質基準「STMC」に合格した認定工場製造、安心のリサイクルトナーです。
    種別クイック式対応機種LBP612C/611C、MF634Cdw/632Cdw各種認証STMC認定工場/E&Qマーク適合メーカーキヤノン/Canonサービス分類リサイクル・リビルト