カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(23)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(97)
- オフィスサプライ(365)
- オフィス家具/清掃用品(46)
- 切削工具・研磨材(35)
- 測定・測量用品(3)
- 作業工具/電動・空圧工具(185)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(12)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(231)
- メカニカル部品/機構部品(190)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(60)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(195)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(81)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1,868)
- 自動車用品(87)
- トラック用品(152)
- バイク用品(10)
- 自転車用品(349)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(499)
- 農業資材・園芸用品(69)
- 医療・介護用品(24)
- その他(90)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

【オーダー】鉄 コの字型ブラケット 5穴
ノーブランド¥2,086~税込¥2,295~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。穴数5材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
【オーダー】鉄 凸型ブラケット 6穴
ノーブランド¥2,371~税込¥2,608~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状凸型穴数6材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
【オーダー】アルミ 凸型ブラケット 6穴
ノーブランド¥4,133~税込¥4,546~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質A1100形状凸型備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数6材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
【オーダー】鉄 凸型ブラケット 5穴(縦)
ノーブランド¥2,086~税込¥2,295~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状凸型穴数5材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
【オーダー】鉄 凸型ブラケット 4穴(縦)
ノーブランド¥1,800~税込¥1,980~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状凸型穴数4材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
【オーダー】アルミ L型ブラケット 3穴×3穴
ノーブランド¥2,964~税込¥3,260~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質A1100形状L型備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数6材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
【オーダー】アルミ L型ブラケット 4穴
ノーブランド¥2,190~税込¥2,409~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質A1100形状L型備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数4材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
【オーダー】強化ガラス 2穴
ノーブランド¥9,516~税込¥10,468~1個17日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質強化ガラス形状平板・平プレート板厚(mm)4/5/6/8/10/12穴数2材種その他ガラスサービス分類オーダー・加工
SMTスマート 角ハンガー 24個付
ノーブランド¥769税込¥8461個(1個)7日以内出荷小型角ハンガー。スマートサイズでしっかり干せる。十分なピンチ付数を維持しつつ、角ハンガーのフレームを小型化することで、購入後に持ち帰りやすく、保管や省スペース干しにも優れ、軽量化によって取り回しもしやすくなっています。用途洗濯 角ハンガー 小型 省スペース材質本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線寸法(mm)【展開】300×300×255色ブルー質量(g)275
1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)
ノーブランド¥2,698~税込¥2,968~1本3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】19、【Y】22最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)
ノーブランド¥3,398~税込¥3,738~1本3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】22、【X】19、【Y】22最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8PF【T2】G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
【オーダー】SPCC円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由)プレート
ノーブランド¥2,629~税込¥2,892~1個5日以内出荷から9日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。材質SPCC形状円形(中抜き)板厚(mm)0.8/1.2/1.6/2/2.3/2.6/2.9/3.2材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
布団乾燥機
ノーブランド¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷布団・衣類・靴に使えるマルチ乾燥機。季節を問わず暖房・湿気対策に便利で、低温モードで素材を傷めず安全に乾燥できます。コンパクトで持ち運びしやすく、宿泊施設・介護施設・保育園など省スペースでも活用可能。タイマー機能付きで不在時も安心です。用途布団・衣類・靴に使えるマルチ乾燥機。季節を問わず暖房・湿気対策に便利で、低温モードで素材を傷めず安全に乾燥できます。コンパクトで省スペースでも活用でき、宿泊施設・介護施設・保育園などでの布団乾燥・衣類乾燥・靴乾燥に。消費電力(W)420電源100V (50/60Hz)
ポリカクックボール
ノーブランド¥259~税込¥285~1枚6日以内出荷肉、魚貝類お料理の冷凍・解凍・あたため・加熱からミキシングやお菓子作りに大変便利です。 美しく清潔な透明ボールで、サラダ等を盛り付けてそのままテーブルに出せます。 用途の広いクックボールをあなたのアイデアでいろいろお使い下さい。材質ポリカーボネイト耐熱温度(℃)140
【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 2芯
ノーブランド¥539税込¥5931本(1m)3日以内出荷環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。色灰サイズ1.25SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)14芯数2芯リール長さ(m)1リール:100
プラグ付コード 灰 0.75sq
ノーブランド¥679税込¥7471本3日以内出荷300W程度まで使用可能なコンセント(オス)が付いたケーブルです。色灰サイズ075SQ長さ(m)2(プラグ含む)極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
ポリエステル銅線 1.2mm 10m(±2%)
ノーブランド¥1,598税込¥1,7581袋3日以内出荷ポリエステル銅線(PEW)は、ポリエステル樹脂のワニスを導線上に焼き付けたエナメル線です。耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、高周波における誘電特性に優れておりまして、電気的特性が良好です。 汎用モータやトランス、ソレノイド、コイル、携帯用発電機などに最適です。色ポリエステル銅サイズ1.2m長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)155
ポリウレタン銅線 1.0mm 10m(±2%)巻
ノーブランド¥1,198税込¥1,3181パック3日以内出荷一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。サイズ1.0m長さ(m)10±2%
ポリウレタン銅線 0.8mm 1kg巻
ノーブランド¥8,998税込¥9,8981リール3日以内出荷俗に言う”エナメル線”の一種です。現在では被覆の材料には塗料のエナメルではなく特別な素材が使われます。これはポリウレタンを使っており半田付けの熱で被覆が溶けるため被覆をはがさなくても半田付けができます。(条件によります。)質量(kg)1サイズ0.8mm長さ(m)およそ220
ポリウレタン銅線 0.6mm 500g巻
ノーブランド¥4,698税込¥5,1681リール3日以内出荷いわゆるエナメル線。現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。サイズ0.6mm質量(g)500長さ(m)およそ194
ポリウレタン銅線 0.5mm 1kg巻
ノーブランド¥8,998税込¥9,8981リール3日以内出荷いわゆるエナメル線。 現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。 基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。質量(kg)1サイズ0.5mm長さ(m)557
ポリウレタン銅線 0.4mm 10m(±2%)巻
ノーブランド¥579税込¥6371パック3日以内出荷一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。 現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。 基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。サイズ0.4m長さ(m)10±2%
ポリウレタン銅線 0.32mm 20m(±2%)巻
ノーブランド¥579税込¥6371パック3日以内出荷一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。サイズ0.32m長さ(m)20±2%
ポリウレタン銅線 0.32mm 1kg巻
ノーブランド¥8,998税込¥9,8981リール3日以内出荷エナメル線の代わりに使用いただけます。絶縁にポリウレタンを使っており半田付けの熱で被覆が溶けるため被覆をはがさなくても半田付けができます。(条件によります。)質量(kg)1サイズ0.32mm 2種長さ(m)およそ1350
IFTコイル10mm角 黒
ノーブランド¥289税込¥3181個3日以内出荷AMトランジスタラジオで使用される455kHzの中間周波トランス(IFT)で、黒色のタイプは主に検波用として使用されます。標準的な6石スーパーラジオにおいて、IFTは3段構成となっており、初段(黄色)、段間(白)、終段=検波(黒)の3種類があり、本品はそのうちの検波段用に該当します。同調周波数は他のカラーと同じく455kHzに固定されており、コンデンサー内蔵タイプです。 外形寸法は10mm角で、無負荷Qは60と高めであり、検波回路における効率的な信号抽出を実現します。また、同シリーズには赤色のOSC(局部発振)用コイルもあり、こちらは可変型でバリコンと組み合わせて使われますが、黒・黄・白タイプは固定同調型として安定した中間周波増幅に寄与します。 自作ラジオや修理用途、レトロ機器の再生プロジェクトなど、アナログ回路に精通したエンジニアやホビイストに最適な一品です。入手が難しくなりつつあるアナログ部品として、ストック用にもおすすめです。用途検波仕様無負荷Q/60サイズ10mm備考黒使用周波数(Hz)455K
SHW耐熱電線 0.08mm×7 黒 10m巻(±2%)
ノーブランド¥699税込¥7691パック3日以内出荷外径0.65mm 導体断面積32AWG相当の 80℃の耐熱性を持つ耐熱電線10mです。色黒サイズ0.08m ×7長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)0.65絶縁耐圧(V)30