絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,365)
  • RS PRO(3,966)
  • omron(オムロン)(3,324)
  • IDEC(和泉電気)(2,108)
  • Panasonic(パナソニック)(1,905)
  • VISHAY(1,636)
  • HAKKO(白光)(1,123)
  • AMPHENOL(1,019)
  • シュナイダーエレクトリック(998)
  • フエニックス・コンタクト(943)
  • 富士電機(885)
  • 日本モレックス(molex)(881)
  • 三菱電機(867)
  • 河村電器産業(858)
  • エスコ(854)
  • ハーティング(852)
  • BOURNS(671)
  • ワゴジャパン(622)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランド

    MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
  • セラミックコンデンサ ノーブランド

    セラミックコンデンサ

    ノーブランド(16件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • MILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランド

    MILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1本
    当日出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。ケーブル長(mm)2000コネクタB無電線メーカー沖電線
  • フラットケーブルブリッジタイプ ノーブランド

    フラットケーブルブリッジタイプ

    ノーブランド(6件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。 ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
    用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    ケーブル長(mm)3000コネクタB無電線メーカー沖電線
  • プラグ付コード 黒 0.75sq 2m ノーブランド

    プラグ付コード 黒 0.75sq 2m

    ノーブランド
    ¥409税込¥450
    1本
    当日出荷
    コード先端にACコンセントプラグが加工されていているのでプラグ接続の手間がいりません。
    色黒サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    ケーブル長(mm)3000コネクタB無電線メーカー沖電線
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から43日以内出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    電線メーカー沖電線
  • 角ファンガード ノーブランド

    角ファンガード

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    異物などからファンを守ります。
  • 板ラグ(ラグ端子)(黄銅/ニッケル)(小箱) ノーブランド

    板ラグ(ラグ端子)(黄銅/ニッケル)(小箱)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷
    材質黄銅表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーカー 57mm 3W 8Ω 防滴 ノーブランド

    スピーカー 57mm 3W 8Ω 防滴

    ノーブランド
    ¥779税込¥857
    1個
    3日以内出荷
    インピーダンス(Ω)8定格入力3.0W
  • 七星科学研究所 NJC-20シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド

    七星科学研究所 NJC-20シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

    ノーブランド
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
  • MILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    MILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から102日以内出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
  • プラグ付コード 白 0.75sq 2m ノーブランド

    プラグ付コード 白 0.75sq 2m

    ノーブランド
    ¥409税込¥450
    1本
    3日以内出荷
    ACプラグ付きの0.75SQ(mm平方)の平行2線のコード2mです。
    色白サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • ACソケット(メス)付きコード(白色 2m) ノーブランド

    ACソケット(メス)付きコード(白色 2m)

    ノーブランド
    ¥669税込¥736
    1本
    当日出荷
    家庭用AC100Vプラグが差し込めるソケットがついた、白色で長さ2mの平行電線です。コードの先端にACコンセントのソケットが加工されているので、電源コードの延長などに利用できます。
    色白サイズ0.75SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • MILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    MILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。コネクタB無電線メーカー沖電線
  • ACアダプター(19V/4.74A 2.5mmプラグ) ノーブランド

    ACアダプター(19V/4.74A 2.5mmプラグ)

    ノーブランド
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    欠品中
    付属品AC電源コード質量(g)340備考UL/CUL/PSE/BSMI取得出力19V、4.74A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×54×32入力AC90~245V、47~63HzプラグDC/2.5mmプラグ、5.5×2.5×9.5mm(1.5m)、センタープラス
  • 七星科学研究所 NCS-25シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド

    七星科学研究所 NCS-25シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

    ノーブランド
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本(1m)ほか
    9日以内出荷
    七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ付コード 灰 0.75sq 2m ノーブランド

    プラグ付コード 灰 0.75sq 2m

    ノーブランド
    ¥409税込¥450
    1本
    3日以内出荷
    家庭用100V-ACプラグ付きの0.75SQ(断面積mm平方)ケーブル2mです。
    色灰サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ 丸ケーブル ノーブランド

    FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ 丸ケーブル

    ノーブランド
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から25日以内出荷
    各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
    極数40コネクタATYCO-AMP、1473381-1コネクタBTYCO-AMP、1473381-1電線メーカー沖電線電線型番UL20276-SB AWG28×20P
  • 4.3インチ カラー液晶モニター ノーブランド

    4.3インチ カラー液晶モニター

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    IchigoJamに最適なワイド・4.3インチモニター。自宅のテレビでは大きすぎたりテレビを専有できない環境の場合などに、このモニターがあると便利です。映像はビデオ入力(黄色)とカメラ入力(白色)の2系統あるので車載用オンダッシュモニターとしても使用可能です。
    仕様LCDタイプ:デジタルTFT LCD、画面サイズ:4.3インチ、アスペクト比:4:3/16:9、映像入力:、黄色:ビデオ用(RCAジャック)、白色:カメラ用(RCAジャック)※黄色と白色に映像信号を同時入力した場合、白色が優先します。、赤色:電源用(Φ2.1mm DCジャック)※音声入力はありません。、対応映像信号:NTSC/PAL、コントラスト:350:1、ピクセル:480(W)×272(H)、角度調節機構付スタンド(底面に固定用両面テープ付)、遮光バイザー電源電圧(V)12 ±10%
  • ユーロブロック ターミナルブロック ノーブランド

    ユーロブロック ターミナルブロック

    ノーブランド(4件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1袋(3個)
    当日出荷
    ユーロブロックは、従来の端子台と比較して端子台部とレセプタクル部に分割し、レセプタクルのみを基板に実装し、端子台部を脱着できるようにすることで機器を小型化にできるメリットがあります。 ターミナルブロックはネジ止め型、ケーブル差込口は5.08mmピッチ、ケーブルはAWG28~12まで対応、定格300V 15Aです。
    長さ(mm)(推奨ストリッピング) 7種類プリント基板規格(トルク)0.57N-m定格300VAC 10A使用温度(℃)110端子間ピッチ(mm)5.08端子ねじM3抵抗(MΩ)<15(接点)適合電線AWG24~12(4.0mm2)結線方式スクリューレス
  • FCNコネクタハーネス 片端メスコネクタ フラットケーブル ノーブランド

    FCNコネクタハーネス 片端メスコネクタ フラットケーブル

    ノーブランド
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
    極数40コネクタATYCO-AMP、1903404-1コネクタB-電線メーカー沖電線電線型番FLEX-B 40C UL2651
  • ボリュームプレート38mm黒 ノーブランド

    ボリュームプレート38mm黒

    ノーブランド
    ¥179税込¥197
    1個
    3日以内出荷
    回転角300度のボリュームに対し、0-100までの目盛りをつけるプレートです。
    色黒内容ボリュームプレート38mm
  • ヒートシンク ノーブランド

    ヒートシンク

    ノーブランド
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)46.2×30×20備考TO-220サイズの素子を2個取り付ける事が可能です。加工黒アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)7.5実装タイプピン付
  • CDS(Φ5mm) ノーブランド

    CDS(Φ5mm)

    ノーブランド
    ¥84税込¥92
    1本
    3日以内出荷
    CdS(硫化カドミウムセル)は硫化カドミウムの蒸着膜に端子を付けた半導体素子の一種です。極性は無く光を当てると抵抗値が変化します。カドミウムが有害なので使用が制限されていますが単純に抵抗器と同じ二端子で光に応じて抵抗値が変化する素子が他に無いのでいまだに需要があります。
    寸法(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 七星科学研究所 NCS-30シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド

    七星科学研究所 NCS-30シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

    ノーブランド
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本(1m)ほか
    9日以内出荷
    七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Aシリーズ用交換LED球 ノーブランド

    Aシリーズ用交換LED球

    ノーブランド
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    Aシリーズのトランス付きランプ用LED交換球
    適合機種M30ILT200GLE・M30ILT200RLE(LEDパイロットライト)RoHS指令(10物質対応)対応
  • テフロンシートガストロノームサイズ ノーブランド

    テフロンシートガストロノームサイズ

    ノーブランド
    ¥27,980税込¥30,778
    1組(10枚)
    当日出荷
    材質ガラス繊維+フッ素樹脂寸法(mm)500×300厚さ(μm)75耐熱温度(℃)-100~260
  • 七星科学研究所 NCS-14シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド

    七星科学研究所 NCS-14シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

    ノーブランド
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本(1m)ほか
    9日以内出荷
    七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
    使用電線VCTF0.75×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi 3/2/B+対応アクリルケース クリア ノーブランド

    Raspberry Pi 3/2/B+対応アクリルケース クリア

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 3/2/B+に対応したアクリル製のエンクロージャーです。低価格ながら、しっかりとした作りで、すべてクリアのアクリルを使用しているため綺麗です。上部パネルは簡単に開閉できますのでGPIOへのアクセスが多い場合に便利です。左右に通気用ベント(穴)が開いています。ケースに収めた状態で各コネクタへのアクセスが可能です。
    材質アクリル(クリア)質量(g)62種類その他対応機種Raspberry Pi 3/2/B+寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約93×67×31.6(実測)
  • プラグ付コード 灰 0.75sq ノーブランド

    プラグ付コード 灰 0.75sq

    ノーブランド
    ¥679税込¥747
    1本
    3日以内出荷
    300W程度まで使用可能なコンセント(オス)が付いたケーブルです。
    色灰サイズ075SQ長さ(m)2(プラグ含む)極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • ACコンセントプラグ受け付きコード(灰色 2m) ノーブランド

    ACコンセントプラグ受け付きコード(灰色 2m)

    ノーブランド
    ¥669税込¥736
    1本
    3日以内出荷
    家庭用AC100Vプラグを差し込むプラグ受けのついた、灰色で長さ2mの平行電線です。 コードの先端にACコンセントプラグ受けが加工されているので、電源コードの延長などに利用できます。
    色灰サイズ0.75SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • MP3同軸コネクタ ノーブランド

    MP3同軸コネクタ

    ノーブランド
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    3D2V対応、RG58AU対応のM型プラグです。
    表面処理ニッケルメッキコネクタ形状M型プラグ適合ケーブル3D2V対応、RG58AU対応結線方式はんだ電線接続方式はんだづけ
  • 七星科学研究所 NJC-24シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド

    七星科学研究所 NJC-24シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

    ノーブランド
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本(1m)ほか
    9日以内出荷
    七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 七星科学研究所 NCS-16シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド

    七星科学研究所 NCS-16シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

    ノーブランド
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本(1m)ほか
    9日以内出荷
    七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ファンフィルタ ノーブランド

    角ファンフィルタ

    ノーブランド
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    ファンをホコリから守ります。
  • チップコンデンサ ノーブランド

    チップコンデンサ

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • S型シース付フラットケーブルシールド有 ノーブランド

    S型シース付フラットケーブルシールド有

    ノーブランド
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1巻
    7日以内出荷
    スダレ形オキフレックスをS字形にフォーミングし、シースを被せており機器間、煩雑な筐体内の配線に最適。介在が無い為、端末処理作業が容易。ピッチ精度が劣化しない形状の為、コネクタとのコンタクトの信頼性も万全。
    用途コンピューター、周辺機器、通信機器、事務機器等の内部配線用。寸法(mm)融着部/30、非融着部/30ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)150耐電圧1500V/分材質(絶縁体)軟質塩化ビニル静電容量95PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色ワームグレー導体構成(本/mm)7/0.127定格温度(℃)80特性インピーダンス(Ω)75ケーブルサイズ(AWG)28
  • FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ フラットケーブル ノーブランド

    FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ フラットケーブル

    ノーブランド
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
    極数40コネクタATYCO-AMP、1903404-1コネクタBTYCO-AMP、1903404-1電線メーカー沖電線電線型番FLEX-B 40C UL2651