絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(121)
  • Panasonic(パナソニック)(17,481)
  • 三菱電機(9,933)
  • ネグロス電工(2,160)
  • エスコ(2,068)
  • ODELIC(オーデリック)(1,899)
  • 東芝ライテック(1,652)
  • オーム電機(1,424)
  • コイズミ照明(1,344)
  • イチネンTASCO(1,328)
  • ELPA(1,276)
  • 神保電器(1,208)
  • 岩崎電気(1,109)
  • PANDUIT(パンドウイット)(997)
  • ENDO(遠藤照明)(979)
  • DAIKO(大光電機)(930)
  • 三桂製作所(885)
  • カナフジ電工(747)
  • JEFCOM(ジェフコム)(696)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(653)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
81件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中間タップ付延長コード10m ノーブランド

    中間タップ付延長コード10m

    ノーブランド(12件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    先端タップ4コンセント口と5mの中間にも3コンセント口がついた便利な中間タップ付延長コード。作業場をスッキリ!使いやすいソフトタイプ。
    長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電流容量(A)15
  • フラットケーブルスダレタイプ ノーブランド

    フラットケーブルスダレタイプ

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    種別より線寸法(mm)融着部/30、非融着部/70ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
  • 小パネル球 ノーブランド

    小パネル球

    ノーブランド
    ¥119~税込¥131~
    1個
    3日以内出荷
    ガラス部T-10
  • コードホルダー「スッキリくん」 ノーブランド

    コードホルダー「スッキリくん」

    ノーブランド
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(10個)
    当日出荷
    エアーホース・電気コードの太さに関係なく4本迄集結出来、安全通路の確保が出来ます
    材質ポリプロピレン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×129×48
  • 小パネル球 30V ノーブランド

    小パネル球 30V

    ノーブランド
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)30口金BA9Sガラス部G-11
  • 投光器バルーン補修用パッチ リペアシート ノーブランド

    投光器バルーン補修用パッチ リペアシート

    ノーブランド
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(1枚)ほか
    翌々日出荷
    用途バルーン(投光器)破損時の補修厚さ(mm)0.1材質(本体)ポリエステル粘着剤アクリル系樹脂
  • フレアー式オスアダプタ 新冷媒 ノーブランド

    フレアー式オスアダプタ 新冷媒

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • 【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 4芯 ノーブランド

    【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 4芯

    ノーブランド
    ¥769税込¥846
    1本(1m)
    3日以内出荷
    環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。
    色灰サイズ0.75SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)8芯数4芯リール長さ(m)1リール:100
  • 【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 2芯 ノーブランド

    【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 2芯

    ノーブランド
    ¥539税込¥593
    1本(1m)
    3日以内出荷
    環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。
    色灰サイズ1.25SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)14芯数2芯リール長さ(m)1リール:100
  • シリコンゴム絶縁電線 0.75sq 5m(±2%) ノーブランド

    シリコンゴム絶縁電線 0.75sq 5m(±2%)

    ノーブランド
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック
    3日以内出荷
    色白サイズ0.75sq長さ(m)5±2%定格電圧(V)300耐熱温度(℃)180
  • すずメッキ線 0.8mm 10m巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.8mm 10m巻

    ノーブランド
    ¥999税込¥1,099
    1パック
    3日以内出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 はんだのノリに優れた金属スズによってめっきされた電線です。絶縁被覆はありません。ユニバーサル基板での電源ラインなど抵抗を減らしたい配線におすすめです。
    サイズ0.8mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.6mm 10m巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.6mm 10m巻

    ノーブランド
    ¥799税込¥879
    1パック
    3日以内出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 銅線を錫めっきしただけで被覆の無い裸線です。ユニバーサル基板(蛇の目基板)裏の配線や隣接した端子同士を結ぶ渡り配線など絶縁がいらないところに使用すれば裸の銅線に比べて表面が酸化しにくいです。2.54m ピッチのユニバーサル基板裏の配線用には線の径Φ0.6mm は多少太いかもしれませんがしっかりした感じになります。
    サイズ0.6mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL1015電線 ノーブランド

    UL1015電線

    ノーブランド
    ¥309~税込¥340~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    アメリカの規格UL1015の電線です。
    用途お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です 電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけますUL規格UL1015RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 4芯 ノーブランド

    【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 4芯

    ノーブランド
    ¥899税込¥989
    1本(1m)
    3日以内出荷
    環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。
    色灰サイズ1.25SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)14芯数4芯リール長さ(m)1リール:100
  • 中パネル球 110V ノーブランド

    中パネル球 110V

    ノーブランド
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)110口金E12ガラス部T-13
  • すずメッキ線 0.4mm 10m巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.4mm 10m巻

    ノーブランド
    ¥599税込¥659
    1パック
    3日以内出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 はんだのノリに優れた金属スズによってめっきされた電線です。絶縁被覆はありません。ユニバーサル基板での電源ラインなど抵抗を減らしたい配線におすすめです。
    サイズ0.4mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL1007電線 ノーブランド

    UL1007電線

    ノーブランド
    ¥199税込¥219
    1本(1m)
    3日以内出荷
    色白サイズAWG18全長(m)1AWG18耐熱温度(℃)80UL規格UL1007絶縁耐圧(V)300リール長さ(m)1リール:305
  • 鬼より線(避雷設備用導線) ノーブランド

    鬼より線(避雷設備用導線)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻(5m)
    当日出荷から9日以内出荷
    全長(m)5
  • 二股ギボシメスカバー付き(5個入) ノーブランド

    二股ギボシメスカバー付き(5個入)

    ノーブランド
    ¥559税込¥615
    1袋
    当日出荷
    内容二股ギボシ端子とメスカバーのセット入数5セット
  • エコVA電線 1.6mm 3芯 ノーブランド

    エコVA電線 1.6mm 3芯

    ノーブランド
    ¥389税込¥428
    1本(1m)
    3日以内出荷
    サイズ1.6mm備考エコ電線定格電圧(V)600芯数3芯リール長さ(m)1リール:100
  • シリコンゴム絶縁電線 0.5sq 5m(±2%) ノーブランド

    シリコンゴム絶縁電線 0.5sq 5m(±2%)

    ノーブランド
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック
    3日以内出荷
    色白サイズ0.5sq長さ(m)5±2%定格電圧(V)300耐熱温度(℃)180
  • SHW耐熱電線 0.08mm×7 黒 10m巻(±2%) ノーブランド

    SHW耐熱電線 0.08mm×7 黒 10m巻(±2%)

    ノーブランド
    ¥699税込¥769
    1パック
    3日以内出荷
    外径0.65mm 導体断面積32AWG相当の 80℃の耐熱性を持つ耐熱電線10mです。
    色黒サイズ0.08m ×7長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)0.65絶縁耐圧(V)30
  • SHW耐熱電線 0.08mm×7 赤 10m巻(±2%) ノーブランド

    SHW耐熱電線 0.08mm×7 赤 10m巻(±2%)

    ノーブランド
    ¥699税込¥769
    1パック
    3日以内出荷
    外径0.65mm 導体断面積32AWG相当の 80℃の耐熱性を持つ耐熱電線10mです。
    色赤サイズ0.08m ×7長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80
  • SHW耐熱電線 0.08mm×7 白 10m巻(±2%) ノーブランド

    SHW耐熱電線 0.08mm×7 白 10m巻(±2%)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック
    3日以内出荷
    外径0.65mm 導体断面積32AWG相当の 80℃の耐熱性を持つ耐熱電線10mです。
    色白サイズ0.08m ×7長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80
  • すずメッキ線 2.0mm 10m巻 ノーブランド

    すずメッキ線 2.0mm 10m巻

    ノーブランド
    ¥3,898税込¥4,288
    1パック
    3日以内出荷
    可とう性を必要とする電気導体として電気機器の接続部、アース線等の使用に適しており、素線にスズメッキ軟銅線を使用しています。
    サイズ2mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 1.0mm 500g巻 ノーブランド

    すずメッキ線 1.0mm 500g巻

    ノーブランド
    ¥4,898税込¥5,388
    1リール
    3日以内出荷
    サイズ1mm質量(g)500長さ(m)およそ70RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 1.0mm 1kg巻 ノーブランド

    すずメッキ線 1.0mm 1kg巻

    ノーブランド
    ¥9,998税込¥10,998
    1リール
    3日以内出荷
    寸法(mm)1質量(kg)1長さ(m)およそ140RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.8mm 500g巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.8mm 500g巻

    ノーブランド
    ¥4,998税込¥5,498
    1リール
    当日出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。
    サイズ0.8mm質量(g)500長さ(m)およそ110RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.6mm 500g巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.6mm 500g巻

    ノーブランド
    ¥5,398税込¥5,938
    1リール
    当日出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。
    サイズ0.6mm質量(g)500長さ(m)およそ194RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.65mm 500g巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.65mm 500g巻

    ノーブランド
    ¥4,998税込¥5,498
    1リール
    3日以内出荷
    サイズ0.65mm質量(g)500長さ(m)およそ166RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.5mm 10m巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.5mm 10m巻

    ノーブランド
    ¥699税込¥769
    1パック
    3日以内出荷
    軟銅線にすずメッキを施しております。 基板のジャンパー線などにご利用ください。 半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。
    サイズ0.5mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.11sq HSP線 赤黒 50m巻 ノーブランド

    0.11sq HSP線 赤黒 50m巻

    ノーブランド
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    3日以内出荷
    弱電用電源ケーブルに適した赤黒平行2線50mです。
    色赤黒サイズ0.12/10定格電圧(V)30未満耐熱温度(℃)90
  • 投光器用バルーン ノーブランド

    投光器用バルーン

    ノーブランド
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)840×500×195
  • ソケット ノーブランド

    ソケット

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    4日以内出荷
  • 45°エルボ(45EA) ノーブランド

    45°エルボ(45EA)

    ノーブランド
    ¥159~税込¥175~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • フレアー式エルボ 新冷媒 ノーブランド

    フレアー式エルボ 新冷媒

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    形状エルボ
  • ケーブルタイ 耐候品 ノーブランド

    ケーブルタイ 耐候品

    ノーブランド
    ¥269~税込¥296~
    1パック(30本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コードをきれいに束ねられます。
    用途複数の配線の簡易結束に。材質66ナイロン色黒種類耐侯品特性耐候
  • コードヘルパー 黒 ノーブランド

    コードヘルパー 黒

    ノーブランド
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルをケースから直出しにする場合に擦れや曲がりによる断線を防ぐプロテクターです。
    色ブラック適合電線VFF 0.75×2ケーブル形状平行コード
  • コードヘルパー 灰 ノーブランド

    コードヘルパー 灰

    ノーブランド
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルをケースから直出しにする場合に擦れや曲がりによる断線を防ぐプロテクターです。
    色グレー適合電線VFF 0.75×2ケーブル形状平行コード
  • ナツメ球 220V ノーブランド

    ナツメ球 220V

    ノーブランド
    ¥509税込¥560
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)220口金E12ガラス部T-20