絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(18)
- 大阪魂(26,479)
- エスコ(4,501)
- TRUSCO(681)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(587)
- サンコーテクノ(427)
- OHSATO(大里)(427)
- 八幡ねじ(425)
- 若井産業(385)
- 廣杉計器(328)
- ヤマヒロ(326)
- 九飛勢螺(276)
- 光(262)
- 日産ネジ(259)
- 日本パワーファスニング(255)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(245)
- WAKI(和気産業)(196)
- 冨士精密(182)
- ユニカ(170)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(68)
サービス分類
- その他サービス(14)
- オーダー・加工(1,751)
特価

アクリル板(透明)
ノーブランド(44件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から7日以内出荷透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)1色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)97吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
アクリル板(透明)
ノーブランド(11件のレビュー)¥489~税込¥538~1枚当日出荷ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。材質アクリル長さ(mm)297幅(mm)210色透明
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒
ノーブランド(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。材質SS400D(ミガキ材)タイプ四角棒サービス分類オーダー・加工
フッ素ゴムシート
ノーブランド(16件のレビュー)¥539~税込¥593~1枚当日出荷から10日以内出荷耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質フッ素ゴム色黒伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥779~税込¥857~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
アクリル板(透明) 厚さ8mm
ノーブランド(23件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から12日以内出荷透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)8色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mm
ノーブランド(17件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
アクリル板(透明) 厚さ4mm
ノーブランド(34件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から10日以内出荷透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)4色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)97吸水率(%)0.3板厚公差(mm)±0.4耐燃性可燃性
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1mm
ノーブランド(14件のレビュー)¥779~税込¥857~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm
ノーブランド(21件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 穴なし(切り板)
ノーブランド(2件のレビュー)¥700~税込¥770~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状平板・平プレート穴数0材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ 平板ブラケット 穴なし(切り板)
ノーブランド(2件のレビュー)¥925~税込¥1,018~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質A1100形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数0寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アクリル板(押出) 20色 穴なし
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,801~税込¥1,981~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。材質アクリル板(押出)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種アクリルサービス分類オーダー・加工
差し筋アンカー
ノーブランド(24件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(50本)ほか当日出荷アンカー拡張部と異形棒鋼をプレス機でかしめて一本化した商品です。 専用の打込棒が不要でハンマーで叩くとコンクリート内に固定されます。 作業工程がカットされ効率が大幅にアップします。
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mm
ノーブランド(37件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.09切断公差(-0、+1)
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ10mm
ノーブランド(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
シリコンゴムひも
ノーブランド(16件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から8日以内出荷長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)材質シリコン硬度50度
CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐
ノーブランド(27件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷から16日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ丸紐
工作用ネット 亜鉛平織金網
ノーブランド(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷安心の日本製。亜鉛めっき鉄線を一定の間隔に互いに交差し、織り上げた平織金網です。用途フィルター、ふるい用
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ2mm
ノーブランド(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚3日以内出荷2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1mm
ノーブランド(19件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.10切断公差(-0、+1)
【オーダー】鉄 平板ブラケット 穴なし(切り板)
ノーブランド¥657~税込¥723~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状平板・平プレート穴数0材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ アングル(A6063)
ノーブランド(50件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本5日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。材質A6063-T5比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス L型ブラケット 穴なし
ノーブランド(4件のレビュー)¥700~税込¥770~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状L型穴数0材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ5mm
ノーブランド(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ3mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1枚3日以内出荷2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
...