カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(23)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(97)
- オフィスサプライ(365)
- オフィス家具/清掃用品(46)
- 切削工具・研磨材(35)
- 測定・測量用品(3)
- 作業工具/電動・空圧工具(185)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(12)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(231)
- メカニカル部品/機構部品(190)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(60)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(195)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(81)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1,868)
- 自動車用品(87)
- トラック用品(152)
- バイク用品(10)
- 自転車用品(349)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(499)
- 農業資材・園芸用品(69)
- 医療・介護用品(24)
- その他(90)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

タイル用ブラシ
ノーブランド¥4,998税込¥5,4981本当日出荷タイルのよごれ落としにも使用できます。隅まで届く剣型です。用途タイル用ブラシ。寸法(mm)210×56種類刷毛材質(柄部)木材質(毛)純馬毛主な用途掃除用
左官用チリ刷毛 木柄
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷左官作業の水うち、洗浄作業に最適です。薄口タイプです。用途水打ち、洗浄作業。全長(mm)約230種類刷毛材質(柄部)木主な用途左官用刷毛幅(mm)約80
アルミスリッパ
ノーブランド¥4,998税込¥5,4981足当日出荷軽くて足跡が残らず、作業能率がアップします。床に当たる面積が大きいので、滑らず、深い足跡が残りません。軽くて強いアルミ製なので、長時間の作業でも疲れません。用途土間の仕上げ作業(トロウェル仕上・角鏝押え・カラクリート仕上・その他仕上作業)。材質(本体)アルミ寸法(幅W×長さL)(mm)200×335標準質量(g/片足)1480
忍び返し15型
ノーブランド¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレスSUS304仕様で、サビに強く高級感あふれる忍び返しです。用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。材質ステンレス
忍び返し2型
ノーブランド¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷黒色ポリエチレンコーティング仕様で、塗装品に比べて見た目も良く、サビに強い忍び返しです。用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。付属品直線金具×3、ビス・ナット×6材質スチール色黒呼称9×600(2段爪)仕上ポリエチレンコーティング
【オーダー】石英ガラス 丸型
ノーブランド¥18,970税込¥20,8671枚4日以内出荷ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。 フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。 短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。 耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。 理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。厚さ(mm)1、2、3、5外径(Φmm)20~300強度(kg)500/cm2連続使用温度(℃)900最高使用温度(℃)1100曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)5.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネイト板 透明 (角落し加工可)
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,229税込¥2,4521枚5日以内出荷耐衝撃性に優れる 火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない -40℃から+125℃まで使用温度が広い DW-9054認定品 食品衛生法適合品種もあり 切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易材質ポリカーボネイト色透明比重1.2表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017)収縮率(%)(加熱)1.8~2.2熱伝導率(W/mk)0.235荷重たわみ温度(℃)134屈折率1.59全光線透過率(%)86(板厚t=5mm)曲げ弾性率(MPa)2470引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm)ロックウェル硬度Rスケール:124吸水率(%)0.17絶縁破壊電圧(kV/mm)55誘電率2.96Ω・cm線膨張係数(×10-6/℃)72RoHS指令(10物質対応)対応比熱(J/g)1.17(20℃)引張弾性率(MPa)2340体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017)曲げ応力値(MPa)106ガラス転移点(℃)143~149サービス分類オーダー・加工
芝の根ストッパー
ノーブランド¥129税込¥1421枚翌日出荷連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整。用途花壇や菜園への芝の根や土砂進入防止に。材質ポリプロピレン樹脂色黒使用目的芝の根や土砂進入防止奥行D×幅W×高さH(mm)約13×160×140
【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM440H
ノーブランド(1件のレビュー)¥4,525税込¥4,9781本3日以内出荷クロムモリブデン鋼のうち、SCM435Hより若干炭素量が高く、より強靭で焼入れ性も良好なため大型部品も含め、広範囲な分野に使用されています。材質クロムモリブデン鋼 SCM440Hサービス分類オーダー・加工
【オーダー】丸鋼(黒皮) S35C
ノーブランド¥4,332税込¥4,7651本3日以内出荷機械構造用鋼のうち、中炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.35%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。材質機械構造用炭素鋼 S35C(炭素含有量0.35%)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フリープレート NAK55
ノーブランド¥2,021税込¥2,2231枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
スポット柱受 角型
ノーブランド¥7,098~税込¥7,808~1個5日以内出荷付属品ステンレス両ネジボルトM8、ステンレス袋ナットM8×2個、ステンレスワッシャ×2個材質本体/ステンレス(SUS304)、座/ステンレス(SUS430)仕上ヘアーライン