耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質NBR
硬度HS-70
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質シリコン
硬度50度
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)
色黒
タイプ丸紐
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。
材質フッ素ゴム
適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色黒
伸び(%)切断時/230
耐熱温度(℃)約250
最高耐熱温度(℃)約300
引張強度(MPa)16
硬さ(デュロメータA)81
圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質塩ビ
色黒
高さ(mm)20
種類ゴム足
特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)
色黒
タイプ角紐
ゴム硬度(アスカーC)20±5
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)
色橙
タイプ丸紐
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)
色橙
タイプ角紐
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。
材質フッ素ゴム
適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色黒
伸び(%)切断時/230
耐熱温度(℃)約250
最高耐熱温度(℃)約300
引張強度(MPa)16
硬さ(デュロメータA)81
圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
硬度90
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
材質フッ素
色黒
タイプ丸紐
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。
反発力があり、シール性・断熱性に優れています。
合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。
建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連)
色黒
硬度(Cタイプ)25
引張強度(MPa)0.75
熱伝導率(W/mk)0.047(at0°)
見掛密度(kg/m3)180
サービス分類オーダー・加工
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。
反発力があり、シール性・断熱性に優れています。
合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。
建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連)
長さ(mm)100~1000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、10、20
色黒
硬度(Cタイプ)25
伸び(%)170
引張強度(MPa)0.75
熱伝導率(W/mk)0.047(at0°)
25%圧縮荷重(kPa)65
見掛密度(kg/m3)180
サービス分類オーダー・加工
耐油性に優れています
用途燃料用パッキング素材
厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10
材質アクリロニトリルブタジエンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BGH9321(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 90(87)
引張強度(MPa[kgf/cm2])8.6(88)
切断時伸(%)360
圧縮永久ひずみ(%)55(100℃×72h)
サービス分類オーダー・加工
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート
厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10
材質クロロプレンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BCH0160(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 44(43)
引張強度(MPa[kgf/cm2])6.6(67)
切断時伸(%)440
圧縮永久ひずみ(%)20(70℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
耐油性に優れています
用途燃料用パッキング素材
厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10
材質アクリロニトリルブタジエンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BGH5361(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 51(50)
引張強度(MPa[kgf/cm2])8.1(83)
切断時伸(%)550
圧縮永久ひずみ(%)62(100℃×72h)
サービス分類オーダー・加工
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート
厚さ(mm)1・3・5・6
材質クロロプレンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BCH8320(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 81(78)
引張強度(MPa[kgf/cm2])10.8(110)
切断時伸(%)390
圧縮永久ひずみ(%)19(70℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート
厚さ(mm)2・3・5
材質クロロプレンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BCH9320(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 91(88)
引張強度(MPa[kgf/cm2])10.6(108)
切断時伸(%)190
圧縮永久ひずみ(%)21(70℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)1000
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
材質ニトリルゴム(NBR)
形状平板・平プレート
材種ニトリルゴム
サービス分類オーダー・加工
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
安心・安全の素材EVA(エチレン・ビニール・アセテート)をカラフルに色付けし用途に合わせて自由に加工が出来る素材です。
環境にやさしい・・・焼却してもダイオキシンが発生しません
寒い所でも硬くなりません(耐熱温度マイナス20度~80度)
加工しやすい・・・ハサミ・カッターでカット出来ます。
厚さ(mm)10
寸法(mm)Φ100
材質EVA樹脂
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
クロロプレンを重合させて得られる合成ゴムで、最も一般的なゴムです。
耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持っていますが、耐水性、電気絶縁性には劣ります。
形状平板・平プレート
材種クロロプレンゴム
サービス分類オーダー・加工
1行のゴム印(ラバースタンプ)です。科目印や氏名印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。よく使う言葉をゴム印にすることで、手書きの手間を省いて業務改善につながります。
用途〇〇株式会社、〇〇営業所、〇〇銀行、〇〇課行き、個人名など
書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
オーダー方法WEBオーダー
印面種別ゴム印
サービス分類名入れ
繰り返し・詰め替え対応
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ
耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
用途パッキン、ダクトシールなど
材質EPDMゴムスポンジ
形状円形(中抜き)
色黒
硬度アスカーC7
材種エチレンプロピレン
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート
機械的強度が高く、加工性に優れています。
用途パッキン、緩衝材など
材質NRゴムシート
形状円形(中抜き)
硬度デュロメーターA65
材種天然ゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート
機械的強度が高く、加工性に優れています。
形状平板・平プレート
材種天然ゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート
耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
用途絶縁、ガスケット、緩衝、防振シートなど
材質CR+NBRゴムシート
形状円形(中抜き)
色黒
硬度デュロメーターA65
材種その他ゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
形状平板・平プレート
板厚(mm)2~50
穴数0
材種その他ゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
エチレン・プロピレンゴムのゴムシート
耐候性に優れています。
形状平板・平プレート
サービス分類オーダー・加工
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分天然ゴム、SBR
厚さ(mm)3
種別フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)-50~70
規格5K
耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)
JIS規格K6380(AAD6040)
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ
耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
形状平板・平プレート
色黒
穴数0
材種エチレンプロピレン
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
機械的強度が非常に大きく、耐オゾン性、耐候性に優れている。
材質ウレタンゴム
形状平板・平プレート
穴数0
寸法LA(mm)100~2000
寸法WA(mm)100~1000
材種ウレタンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。
材質フッ素ゴム
形状平板・平プレート
材種フッ素ゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
用途吸音材、緩衝材など
形状円形(中抜き)
色黒
材種ウレタンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
ポリオレフィン樹脂を発泡させた独立気泡構造
水や光による劣化が少なく、耐候性に優れています。
用途梱包材、緩衝材、断熱材など
形状円形
材種その他ゴム
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ