3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
2,698 税込2,968
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長・ホース材質は異なります。) 適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000 使用温度範囲(℃)-5~+50 最小曲げ半径(mm)ホース:48 材質(ホース)軟質塩ビ ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5 ねじ規格メス:M16xP1.5 使用流体空気 カプラータイプ30P(オス) 許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値) 材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長は異なります。) 適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000 使用温度範囲(℃)-5~+60 最高使用圧力(MPa)1.5 最小曲げ半径(mm)ホース:130 材質(ホース)合成ゴム ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5 ねじ規格メス:M16xP1.5 使用流体空気 カプラータイプ30P(オス) 材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)