52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質塩ビ(PVC) 透明 形状平板・平プレート 板厚(mm)1~5 穴数4 寸法LA(mm)100~1800 寸法WA(mm)100~900 材種塩ビ サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴
1個
1,697 税込1,867
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質塩ビ(PVC) 透明 形状平板・平プレート 板厚(mm)1~5 穴数5 寸法LA(mm)100~1800 寸法WA(mm)100~900 材種塩ビ サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴
1個
1,697 税込1,867
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質塩ビ(PVC) 透明 形状平板・平プレート 板厚(mm)1~5 穴数0 寸法LA(mm)100~1800 寸法WA(mm)100~900 材種塩ビ サービス分類オーダー・加工
1個
1,697 税込1,867
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質塩ビ(PVC) 透明 形状平板・平プレート 板厚(mm)1~5 穴数6 寸法LA(mm)100~1800 寸法WA(mm)100~900 材種塩ビ サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴
1個
1,697 税込1,867
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質塩ビ(PVC) 透明 形状平板・平プレート 板厚(mm)1~5 穴数2 寸法LA(mm)100~1800 寸法WA(mm)100~900 材種塩ビ サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴
1個
1,697 税込1,867
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質塩ビ(PVC) 透明 形状平板・平プレート 板厚(mm)1~5 穴数1 寸法LA(mm)100~1800 寸法WA(mm)100~900 材種塩ビ サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴
1個
1,697 税込1,867
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

PVC#490 【オーダー】軟質塩ビ透明 ノーブランド カスタマイズ可
特殊塩化ビニル樹脂をベースとした熱可塑性エラストマーです。 汎用のポリ塩化ビニルではなしえることができない、優れたゴム弾性を有しております。 バランスの取れた物理特性を有しております。 押出成形、射出成形、ブロー成形等、幅広い成形加工が可能です。 耐久性(耐油性、耐薬品性、耐候性、耐オゾン性 等)に優れております。
用途自動車部品、家電部品、電線被覆材、住宅・建材の部材など多岐に渡る分野で、特に優れたゴム弾性を生かして、気密性や柔軟性が必要な用途にご使用いただいおります。 長さL(mm)100~10000 厚さT(mm)0.3、0.5、0.8、1、1.5、2、3、4、5 幅W(mm)100~900 テープテープ無、テープ付 サービス分類オーダー・加工
1枚
763 税込839
3日以内出荷

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 材質塩化ビニール 透明 比重1.45~1.55 全光線透過率(%)84 吸水率(%)0.02 耐燃性自己消火性
1枚
869 税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質塩ビ 厚さ(mm)3 透明 比重1.45~1.55 全光線透過率(%)84 吸水率(%)0.02
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)8 材質塩化ビニール 透明 比重1.45~1.55 全光線透過率(%)84 吸水率(%)0.02 耐燃性自己消火性
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)4 材質塩化ビニール 透明 比重1.45~1.55 全光線透過率(%)84 吸水率(%)0.02 耐燃性自己消火性
1枚
1,188 税込1,307
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質塩ビ 透明 厚さ(mm)5 比重1.45~1.55 全光線透過率(%)84 吸水率(%)0.02
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

RTS110PE 【オーダー】塩ビ(PVC) 透明 ノーブランド カスタマイズ可
透明 比重1.4 線膨張係数6.5×10-5/K 吸水率(%)0.017 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,914 税込6,505
7日以内出荷

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質塩ビ 高さ(mm)20 種類ゴム足 特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3次曲線貼り付け可能で色褪せ、剥がれ等の使って安心5年保証
用途車の看板、屋内外看板長期用途に 長さ(m)10 厚さ(μm)80 伸び(%)100以上/100以上 粘着力(N/25mm)(23℃×1時間)6以上、(23℃×72時間)8以上 耐候性5年耐候 引張強度(N/10mm)(タテ/ヨコ)10以上/10以上
1巻
5,398 税込5,938
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


160℃対応の耐熱塩ビ、高温焼付け塗装にも耐えうるマスキングフィルム
用途焼付け塗装、サンドブラスト 黄緑 長さ(m)10 厚さ(μm)125 引張強度44.9 伸び(%)277 粘着力(N/25mm)2.8
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟質+硬質+軟質塩ビの三層構成のカッターマットです。
用途カッティングマット 厚さ(mm)3 グリーン 仕様無地、4つ角7R付
1枚
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸めても折り曲げても書類が傷まないソフトタイプ。
用途電話番号リスト、パンフレット、回覧板、チラシ、時刻表の保管。 サイズA4 材質軟質塩化ビニール 内寸(幅W×高さH)(mm)302×213
1枚
129 税込142
当日出荷

テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。 素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。 角R付(10R)
厚さ(mm)1.8 透明 サービス分類オーダー・加工 繰り返し・詰め替え対応
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。 ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。 ピッチ(mm)1.27(芯線間) 定格電圧(V)300 使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20 材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル) 静電容量50PF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃)225 絶縁抵抗(MΩ/km)10 導体構成(本/mm)7/0.127TA 導体外径(Φmm)0.38 絶縁体外径(mm)1 特性インピーダンス(Ω)100 絶縁耐力AC1000V/分 安全電流(A)0.6 ケーブルサイズ(AWG)28
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法(mm)融着部/30、非融着部/70 ピッチ(mm)1.27(芯線間) 定格電圧(V)300 使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20 材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル) 静電容量50PF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃)225 絶縁抵抗(MΩ/km)10 導体構成(本/mm)7/0.127TA 導体外径(Φmm)0.38 絶縁体外径(mm)1 特性インピーダンス(Ω)100 絶縁耐力AC1000V/分 安全電流(A)0.6 ケーブルサイズ(AWG)28
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに
幅(mm)130 長さ(m)10 材質塩ビ タイプ通常色 使用場所屋内
1箱ほか
3,390 税込3,729
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

豊富な実積に裏付けられた、暗渠排水管の定番パイプ!! 簡単に接続できる継ぎ手構造。MPタイプ用のNJ継手で工期短縮に役立ちます。外径を塩ビ管サイズと同等とし、塩ビ管部品 (DV継手等) を使えます。 独自の網目状開孔。吸水率の高い暗渠用パイプとして常用されています。
長さ(m)4 タイプ2/3開孔 仕様NJ継手付
1パック(1本)ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノーブランドネトロンパイプ
豊富な実積に裏付けられた、暗渠排水管の定番パイプ! 簡単に接続できる継ぎ手構造。EPタイプは、片スリーブ継手 (~Φ150) で簡易接続できます。Φ200、Φ250はNJ継手を使用します。外径を塩ビ管サイズと同等とし、塩ビ管部品 (DV継手等) を使えます。 独自の網目状開孔。吸水率の高い暗渠用パイプとして常用されています。
タイプ全面開孔 長さ(m)4
1パック(1本)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法D(mm)80 寸法h(mm)22.5 材質ステンレス 種別樹脂付アジャスター 材質(樹脂部)塩ビ 耐荷重(N)5884(参考値)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工事現場等の電線断線対策に手軽に取り付けできます。
取付方式吊り下げ 材質軟質ビニール 寸法(mm)280三角 質量(g)21/枚 径(Φmm)(ひも)3 ひも長(mm)150
1袋(10枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に 使用温度範囲(℃)-5~+50 最小曲げ半径(mm)ホース:64 接続ねじ本体側:R3/8、ホース接続側:G1" 材質(ホース)軟質塩ビ ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5 使用流体空気 材質(金具)鉄(メッキ付) 許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノーブランドスチールSフック
用途キッチン周りの小物整理に。 材質芯材/鉄、被覆材/塩化ビニール(耐熱温度60℃) 耐荷重(kg)約5 材質(キャップ)ポリエチレン(耐熱温度90℃)
1パック(4個)
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。 素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。 裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。 光学マウス対応。
厚さ(mm)1.5 透明 サービス分類オーダー・加工 繰り返し・詰め替え対応
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

PVC-ET1980 【オーダー】PVC グレー ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)3,5 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm サービス分類オーダー・加工
1枚
4,837 税込5,321
10日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):495 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)34.5 最小曲げ半径(mm)ホース:127 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)25.4 使用流体空気 カプラータイプ800P(オス)/800S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
9,198 税込10,118
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。 素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。 下敷き付のダブルタイプです。
厚さ(mm)1.8 仕様角10R 下敷:グリーン、上敷:透明 サービス分類オーダー・加工 繰り返し・詰め替え対応
1枚
5,798 税込6,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。 素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。 密着防止コートを施していますので、ガラス天板などに敷いてもくっつきにくいです。 裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。
厚さ(mm)1.5 透明 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。 素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。 裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。 光学マウス対応。 下敷き付のダブルタイプです。
厚さ(mm)1.5 下敷:グリーン、上敷:透明 サービス分類オーダー・加工 繰り返し・詰め替え対応
1枚
5,698 税込6,268
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。 素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。 表面にべたつき防止加工を施しているためPVC特有のべたつきを緩和します。 裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。 下敷き付のダブルタイプです。
厚さ(mm)1.5 下敷:グリーン、上敷:透明 サービス分類オーダー・加工 繰り返し・詰め替え対応
1枚
5,498 税込6,048
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):235 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)20.5 最小曲げ半径(mm)ホース:64 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気 カプラータイプ400P(オス)/400S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):170 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)16.5 最小曲げ半径(mm)ホース:48 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)9.5 使用流体空気 カプラータイプ30P(オス)/30S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):235 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)20.5 最小曲げ半径(mm)ホース:64 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気 カプラータイプ40P(オス)/40S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)