国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
寸法(縦×横)(mm)38×89
国産桧を使用。棚板等に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
板厚(mm)25
材質檜/節有
関連資料注意事項(4.17MB)
ヒノキ科ヒノキ属の針葉樹。
ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。
耐久性、加工性共に高く建築用材として幅広く使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
寸法(縦×横)(mm)38×235
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
寸法(縦×横)(mm)38×63
寸法(縦×横)(mm)38×38
材質杉/節有
関連資料注意事項(4.17MB)
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
寸法(mm)60×60×3000
板厚(mm)60
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
国産桧を使用し表面をプレーナー加工してあります。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
板厚(mm)10
関連キーワード