「捨て板」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用
厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
仕様貫層破壊電圧:15~25MV/m
基材紙・フェノール樹脂
比重1.3~1.4
絶縁抵抗(MΩ)103~105
圧縮強さ(MPa)250~350
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
曲げ強度(MPa)150~300
サービス分類オーダー・加工
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
厚さ(mm)5.5
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G2
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm)10,20,30
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
規格食品衛生法○
伸度(%)10~140
比重1.05(23℃)
引張強度(MPa)42
荷重たわみ温度(℃)78(1.82Mpa)
線膨張係数9(10-5cm/cm/℃)
曲げ弾性率(MPa)2250
ロックウェル硬度R103
吸水率(%)0.1~0.8(水中・平衡)
絶縁破壊電圧(kV/mm)12.2~16.1
体積固有抵抗(Ωcm)1×1016
誘電率2.40~4.75
燃焼性HB
引張弾性率(MPa)2100
圧縮強度(MPa)45.1~52.0
曲げ強度(MPa)66
サービス分類オーダー・加工
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用
厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
仕様貫層破壊電圧:11~15MV/m
基材布・フェノール樹脂
比重1.3~1.4
絶縁抵抗(MΩ)103~105
圧縮強さ(MPa)260~330
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
曲げ強度(MPa)140~180
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード