「耐候性 ゴム」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート
耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質CR+NBRゴムシート
色黒
硬度デュロメーターA65
形状平板・平プレート
板厚(mm)0.5~10
穴数0
寸法LA(mm)15~1000
寸法WA(mm)15~1000
材種その他ゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート
耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質CR+NBRゴムシート
色黒
硬度デュロメーターA65
形状平板・平プレート
板厚(mm)0.5~10
穴数1
寸法LA(mm)15~1000
寸法WA(mm)15~1000
材種その他ゴム
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート
耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質CR+NBRゴムシート
色黒
硬度デュロメーターA65
形状平板・平プレート
板厚(mm)0.5~10
穴数2
寸法LA(mm)15~1000
寸法WA(mm)15~1000
材種その他ゴム
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質耐候性ニトリルゴム(MSR)
形状平板・平プレート
色白
硬度ショアA60°
材種その他ゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質耐候性ニトリルゴム(MSR)
形状平板・平プレート
色白
硬度ショアA60°
材種その他ゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質耐候性ニトリルゴム(MSR)
形状平板・平プレート
色白
硬度ショアA60°
材種その他ゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質耐候性ニトリルゴム(MSR)
形状平板・平プレート
色白
硬度ショアA60°
材種その他ゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質耐候性ニトリルゴム(MSR)
形状平板・平プレート
色白
硬度ショアA60°
材種その他ゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
材質耐候性ニトリルゴム(MSR)
形状平板・平プレート
色白
硬度ショアA60°
材種その他ゴム
サービス分類オーダー・加工
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質シリコン
硬度50度
耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。
使用温度範囲(℃)-60~+200
硬度HsA50°
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。
材質フッ素ゴム
適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色黒
伸び(%)切断時/230
耐熱温度(℃)約250
最高耐熱温度(℃)約300
引張強度(MPa)16
硬さ(デュロメータA)81
圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。
材質フッ素ゴム
適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色黒
伸び(%)切断時/230
耐熱温度(℃)約250
最高耐熱温度(℃)約300
引張強度(MPa)16
硬さ(デュロメータA)81
圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
機能耐クーラント性・耐候性・耐水性
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
機能耐クーラント性・耐候性・耐水性
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート
厚さ(mm)1・3・5・6
材質クロロプレンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BCH8320(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 81(78)
引張強度(MPa[kgf/cm2])10.8(110)
切断時伸(%)390
圧縮永久ひずみ(%)19(70℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート
厚さ(mm)2・3・5
材質クロロプレンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BCH9320(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 91(88)
引張強度(MPa[kgf/cm2])10.6(108)
切断時伸(%)190
圧縮永久ひずみ(%)21(70℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート
厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10
材質クロロプレンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BCH0160(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 44(43)
引張強度(MPa[kgf/cm2])6.6(67)
切断時伸(%)440
圧縮永久ひずみ(%)20(70℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
シリコーン樹脂のうち、ゴム状のものを指し、シリコーンゴム、ケイ素ゴムとも呼ばれます。
耐熱性や耐寒性、耐候性に高度に優れ、また耐油性にも優れたゴムです。
仕様穴種:シリコンゴム
材質シリコンゴム
形状平板・平プレート
穴数1
材種シリコンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
シリコーン樹脂のうち、ゴム状のものを指し、シリコーンゴム、ケイ素ゴムとも呼ばれます。
耐熱性や耐寒性、耐候性に高度に優れ、また耐油性にも優れたゴムです。
仕様穴種:シリコンゴム
材質シリコンゴム
形状平板・平プレート
穴数2
材種シリコンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
シリコーン樹脂のうち、ゴム状のものを指し、シリコーンゴム、ケイ素ゴムとも呼ばれます。
耐熱性や耐寒性、耐候性に高度に優れ、また耐油性にも優れたゴムです。
材質シリコンゴム
形状平板・平プレート
穴数0
材種シリコンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
シリコーン樹脂のうち、ゴム状のものを指し、シリコーンゴム、ケイ素ゴムとも呼ばれます。
耐熱性や耐寒性、耐候性に高度に優れ、また耐油性にも優れたゴムです。
仕様穴種:シリコンゴム
材質シリコンゴム
形状平板・平プレート
穴数4
材種シリコンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
シリコーン樹脂のうち、ゴム状のものを指し、シリコーンゴム、ケイ素ゴムとも呼ばれます。
耐熱性や耐寒性、耐候性に高度に優れ、また耐油性にも優れたゴムです。
仕様穴種:シリコンゴム
材質シリコンゴム
形状平板・平プレート
穴数6
材種シリコンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
シリコーン樹脂のうち、ゴム状のものを指し、シリコーンゴム、ケイ素ゴムとも呼ばれます。
耐熱性や耐寒性、耐候性に高度に優れ、また耐油性にも優れたゴムです。
仕様穴種:シリコンゴム
材質シリコンゴム
形状平板・平プレート
穴数3
材種シリコンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
耐候性、耐熱性、耐油性、機械的強度、難燃性に優れ、バランスの取れた高性能な合成ゴムです。
形状円形
硬度アスカ―A 60度
材種クロロプレンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
クロロプレンを重合させて得られる合成ゴムで、最も一般的なゴムです。
耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持っていますが、耐水性、電気絶縁性には劣ります。
形状平板・平プレート
材種クロロプレンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。
材質フッ素ゴム
形状平板・平プレート
材種フッ素ゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
エチレン・プロピレンゴムのゴムシート
耐候性に優れています。
形状平板・平プレート
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ
耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
用途パッキン、ダクトシールなど
材質EPDMゴムスポンジ
形状円形(中抜き)
色黒
硬度アスカーC7
材種エチレンプロピレン
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート
耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
用途絶縁、ガスケット、緩衝、防振シートなど
材質CR+NBRゴムシート
形状円形
色黒
硬度デュロメーターA65
材種その他ゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
機械的強度が非常に大きく、耐オゾン性、耐候性に優れている。
材質ウレタンゴム
形状平板・平プレート
穴数0
寸法LA(mm)100~2000
寸法WA(mm)100~1000
材種ウレタンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
耐候性、耐熱性、耐油性、機械的強度、難燃性に優れ、バランスの取れた高性能な合成ゴムです。
形状円形(中抜き)
硬度アスカ―A 60度
材種クロロプレンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
エチレン・プロピレンゴムのゴムシート
耐候性に優れています。
用途屋外用パッキンなど
形状円形(中抜き)
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ
耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
用途パッキン、目地材など
材質CRゴムスポンジ
形状円形
色黒
材種クロロプレンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。
材質フッ素ゴム
形状平板・平プレート
材種フッ素ゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。
材質フッ素ゴム
形状平板・平プレート
材種フッ素ゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。
材質フッ素ゴム
形状平板・平プレート
材種フッ素ゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
エチレン・プロピレンゴムのゴムシート
耐候性に優れています。
形状平板・平プレート
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
エチレン・プロピレンゴムのゴムシート
耐候性に優れています。
形状平板・平プレート
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
次へ