カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(400)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 厨房用品(18)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 建築金物(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 機構部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • メカニカル部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 事務用品(3)
  • 電気材料(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農具(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(242)
  • SMC(3,633)
  • エスコ(2,314)
  • RS PRO(1,107)
  • 大阪魂(997)
  • cotta(745)
  • TRUSCO(676)
  • EBM(江部松商事)(635)
  • Panasonic(パナソニック)(500)
  • アズワン(475)
  • NSK(日本精工)(439)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](413)
  • NACHI(不二越)(365)
  • NTN(エヌティーエヌ)(363)
  • SKF(日本エスケイエフ)(356)
  • TKG(337)
  • IKO(日本トムソン)(321)
  • スリーライン(259)
  • シロクマ(249)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(399)
  • 名入れ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「120MM」の検索結果

関連キーワード
545件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木の皮ムキ ノーブランド木の皮ムキノーブランド(9件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
用途木の皮むき用仕様刃部:鋼付材質刃部:刃物鋼柄部:木高さ(mm)900奥行(mm)40
インパクト柱受 角型 ノーブランドインパクト柱受 角型ノーブランド
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
材質本体/ステンレス(SUS304)、座/ステンレス(SUS430)付属品ステンレス両ネジボルトM8、ステンレス袋ナットM8×2個、ステンレスワッシャ×2個仕上ヘアーライン
スポット柱受 角型 ブラック ノーブランドスポット柱受 角型 ブラックノーブランド
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
材質本体/ステンレス(SUS304)、座/ステンレス(SUS430)付属品ステンレス両ネジボルトM8、ステンレス袋ナットM8×2個、ステンレスワッシャ×2個仕上ブラック焼付塗装
スポット柱受 角型 ノーブランドスポット柱受 角型ノーブランド
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
材質本体/ステンレス(SUS304)、座/ステンレス(SUS430)付属品ステンレス両ネジボルトM8、ステンレス袋ナットM8×2個、ステンレスワッシャ×2個仕上ヘアーライン
紙スティック(50本入) ノーブランド紙スティック(50本入)ノーブランド
479税込527
1個(50枚)
6日以内出荷
キャンディーやアイスなど、おやつ作りの必需品。
【名入れ】フレキソ樹脂スタンプ ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド【名入れ】フレキソ樹脂スタンプ ハンコ・印鑑のオーダーノーブランド(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
一般的に事務用ではなく、ダンボール・パッケージ・布・コンクリートなど大きな文字を捺したい場合に最適です。ゴムの凸部分が深い(約2mm)為、文字以外の部分のインク汚れがつきにくく丈夫で長持ちです。厚みがあるので、弾力性があり楽に捺印できます。スタンプ台は不滅でもOKです。
高さ(mm)60材質(本体)MDFエコマーク認定認定書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体文字サイズ(mm)最小10エコマーク認定番号18112002オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径120Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径120Φmmノーブランド
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±1.10調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径120Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径120Φmmノーブランド
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径120Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径120Φmmノーブランド(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±1.10調質H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径120Φmm ノーブランド【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径120Φmmノーブランド
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。
用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5材質高力黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C6782BE長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】無酸素銅丸棒 外径120Φmm ノーブランド【オーダー】無酸素銅丸棒 外径120Φmmノーブランド
17,900税込19,690
1本
4日以内出荷
電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。
用途電気用・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.96以上材質無酸素銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1020BE-F長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径120Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径120Φmmノーブランド
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)-0~+0.50サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径120Φmm ノーブランド【オーダー】ネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径120Φmmノーブランド
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
耐食性・特に耐海水性がよい。
用途船舶用部品等に使用される。成分Cu銅/59.0~62.0・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.2以下・Sn錫/0.5~1.0・Zn亜鉛/残部材質ネーバル黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C4641BE長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径120Φmm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径120Φmmノーブランド
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れている。
用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BE-F長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径120Φmm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径120Φmmノーブランド
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BE長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径120Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径120Φmmノーブランド
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.5切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径120Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径120Φmmノーブランド
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径120Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径120Φmmノーブランド
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.5切断方法バンドソー切断切断公差-0~+5mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径120Φmm ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径120Φmmノーブランド
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+5mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)122サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径120Φmm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径120Φmmノーブランド
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)120納入寸法外径(実寸)(Φmm)122サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(160×120Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(160×120Φmm)ノーブランド
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+5)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)163×117参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(150×120Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(150×120Φmm)ノーブランド
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)153×117参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(180×120Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(180×120Φmm)ノーブランド
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+5)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)183×117参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(120×80Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(120×80Φmm)ノーブランド
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)80切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)122×78参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(120×100Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(120×100Φmm)ノーブランド
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)122×97.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(120×50Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(120×50Φmm)ノーブランド
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)122×48.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(120×90Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(120×90Φmm)ノーブランド
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)122×87.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(120×60Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(120×60Φmm)ノーブランド
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)122×58.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
ステンレス強力補強金物 L型アングル ノーブランドステンレス強力補強金物 L型アングルノーブランド(37件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアーライン
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)ノーブランド(17件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
KITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランドKITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付)ノーブランド
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式Y材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)青銅
円形支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド円形支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(14件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質SUS304形状片端おねじ・片端めねじ
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(12件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS304表面処理なしタイプオスメス
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)ノーブランド(13件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40ノーブランド(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
ホースニップル(黒) ノーブランドホースニップル(黒)ノーブランド(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質鋳鉄形状ホースニップルねじの種類PTネジ
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50ノーブランド
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
ステンレス強力補強金物 幅広アングル ノーブランドステンレス強力補強金物 幅広アングルノーブランド(10件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
材質SUS304仕様ビス無し幅(mm)30厚さ(mm)3穴径(Φmm)(皿)4.2-8仕上ヘアーライン
ユニクロプレート ノーブランドユニクロプレートノーブランド(6件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)
当日出荷
材質鉄/ユニクロ
関連キーワード
...