カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(386)
  • 厨房用品(13)
  • 機構部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 研磨材(6)
  • 建築金物(4)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • オフィス家具(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(233)
  • SMC(3,789)
  • P・O・Pトレーディング(1,901)
  • エスコ(1,877)
  • EBM(江部松商事)(787)
  • cotta(673)
  • TRUSCO(565)
  • TKG(417)
  • アズワン(392)
  • 大阪魂(371)
  • NSK(日本精工)(356)
  • RS PRO(347)
  • リスパック(292)
  • NACHI(不二越)(286)
  • NTN(エヌティーエヌ)(257)
  • TOKIO(藤沢工業)(245)
  • ヤマニパッケージ(241)
  • パール金属(236)
  • KNIPEX(クニペックス)(218)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(392)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「180mm」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
472件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径89.1mm~180mm ノーブランド【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径89.1mm~180mmノーブランド(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径180Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径180Φmmノーブランド
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±1.50調質H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径180Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径180Φmmノーブランド
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±1.50調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径180Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径180Φmmノーブランド
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
材質SUS403外径公差(mm)-0~+2.00サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径180Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径180Φmmノーブランド
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±2.0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径180Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径180Φmmノーブランド
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±2.0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+5mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径180Φmm ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径180Φmmノーブランド
54,980税込60,478
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+5mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)183サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径180Φmm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径180Φmmノーブランド
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+5)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+5)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)180納入寸法外径(実寸)(Φmm)183サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(180×160Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(180×160Φmm)ノーブランド
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+5)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)183×157参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(180×140Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(180×140Φmm)ノーブランド
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+5)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)183×137参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(180×120Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(180×120Φmm)ノーブランド
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+5)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)183×117参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)ノーブランド(17件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
六角ボルトナット ノーブランド六角ボルトナットノーブランド(53件のレビュー)
61税込67
1本
当日出荷から3日以内出荷
付属品六角ナットM12×1個規格Zマーク金物
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)ノーブランド(13件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
ブックスタンド ノーブランドブックスタンドノーブランド(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(5個)
当日出荷
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途本、雑誌などのディスプレイに最適。材質透明アクリル寸法(mm)(陳列面/前面奥行き×こぼれ止め高さ)56×18板厚(mm)2
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60ノーブランド
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
ユニクロプレート ノーブランドユニクロプレートノーブランド(6件のレビュー)
898税込988
1パック(10個)
当日出荷
材質鉄/ユニクロ
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mmノーブランド(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
フランジ用全面パッキン (EPDM) ノーブランドフランジ用全面パッキン (EPDM)ノーブランド(2件のレビュー)
669税込736
1枚
当日出荷から翌々日出荷
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~100耐熱性硬さ変化(Hs):+15引張強さ変化率:-11%伸び変化率:-42%(100℃、70h)JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
メッキボルトナット ノーブランドメッキボルトナットノーブランド(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
愛菜果 ノーブランド愛菜果ノーブランド(7件のレビュー)
159税込175
1パック(5枚)ほか
当日出荷
野菜・果物から発生する老化促進ホルモン・エチレンガスを吸着透過させて鮮度を保つポリエチレン袋です。
耐冷温度(℃)-30
アルミレールSSRA(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRA(穴なしタイプ)ノーブランド(17件のレビュー)
649税込714特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
フランジ用全面パッキン (天然ゴム) 5K ノーブランドフランジ用全面パッキン (天然ゴム) 5Kノーブランド(1件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等主成分天然ゴム、SBR厚さ(mm)3種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-50~70規格5K耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)JIS規格K6380(AAD6040)伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
【オーダー】SS400仕上げフリープレート ノーブランド【オーダー】SS400仕上げフリープレートノーブランド(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
ポリ下げ缶 黒(再生材) ノーブランドポリ下げ缶 黒(再生材)ノーブランド(7件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
容量(L)2.5寸法(横×奥行×高さ)(mm)約180×180×147
竹製 盆ザル ノーブランド竹製 盆ザルノーブランド(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質
アルミレールSSRC(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRC(穴なしタイプ)ノーブランド(4件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト材質A6063S-T5
【オーダー】アルミ丸棒(A6061) ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A6061)ノーブランド(5件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
熱処理型の耐食性合金です。
用途リベット用材、自動車用部品など。成分Siけい素/0.4~0.8、Fe鉄/0.7以下、Cu銅/0.15~0.40、Mnマンガン/0.15以下、Mgマグネシウム/0.8~1.2、Crクローム/0.04~0.35、Zn亜鉛/0.25以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA6061タイプ丸棒規格参考)H4040 A6061BE切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
アジャスターボルト(ステンレス・樹脂付き) ノーブランドアジャスターボルト(ステンレス・樹脂付き)ノーブランド
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法D(mm)80寸法h(mm)22.5材質ステンレス種別樹脂付アジャスター材質(樹脂部)塩ビ耐荷重(N)5884(参考値)
【オーダー】アルミ丸棒(A7075) ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A7075)ノーブランド(11件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
アルミニウム合金中、最高の強度をもつ合金の1つです。軽量・高強度が求められる用途に使用できる商品です。
用途航空機部品など成分Siけい素/0.40以下、Fe鉄/0.50以下、Cu銅/1.2~2.0、Mnマンガン/0.30以下、Mgマグネシウム/2.1~2.9、Crクローム/0.18~0.28、Zn亜鉛/5.1~6.1、Zrジルコニウム+Tiチタニウム/0.25以下、Tiチタニウム/0.20以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA7075タイプ丸棒規格参考)H4040 A7075BE-T6511切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
アルミレールSSRB(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRB(穴なしタイプ)ノーブランド(2件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト材質A6063S-T5
TLKスタンダードロッカー 2段 ノーブランドTLKスタンダードロッカー 2段ノーブランド
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
付属品名指し枠、タオル掛け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚1枚(/マス)材質スチールグリーン購入法適合
竹串 丸型(200本入) ノーブランド竹串 丸型(200本入)ノーブランド
869税込956
1セット
当日出荷
材質
竹 角串(200本入) ノーブランド竹 角串(200本入)ノーブランド(1件のレビュー)
939税込1,033
1セット
当日出荷から3日以内出荷
材質
アルミレールSSRAH(2穴固定タイプ) ノーブランドアルミレールSSRAH(2穴固定タイプ)ノーブランド
989税込1,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト処理材質A6063S-T5
3段バッグ立て ノーブランド3段バッグ立てノーブランド
4,198税込4,618
1セット(2個)
当日出荷
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途バッグ、ポーチなどのディスプレイに最適。材質透明アクリル板厚(mm)3
竹 田楽串(並)(100本入) ノーブランド竹 田楽串(並)(100本入)ノーブランド
959税込1,055
1セット
当日出荷から翌々日出荷
材質
金矢 ノーブランド金矢ノーブランド(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
鍛造全鋼製品で丈夫です。
用途ハンマーなどで叩いて木を割ります。材質本体:S55C仕様全鋼
KITZ製10UYA用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様 ノーブランドKITZ製10UYA用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様ノーブランド
10,354税込11,389
1個
当日出荷から12日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式10UYA材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
...