カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(732)
- 機構部品(47)
- 建築金物(43)
- 配管・水廻り設備部材(42)
- 船舶用品・漁業資材(29)
- メカニカル部品(21)
- 事務用品(18)
- 電気材料(16)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 制御機器(8)
- 店舗什器・備品(6)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
- 作業工具(6)
- 切削工具(4)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(454)
- 大阪魂(7,487)
- エスコ(5,854)
- TRUSCO(1,761)
- RS PRO(1,533)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,061)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(775)
- 水本機械製作所(737)
- omron(オムロン)(733)
- PISCO(ピスコ)(649)
- Panasonic(パナソニック)(636)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(624)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(578)
- 光(569)
- サンワサプライ(551)
- LAMP(スガツネ工業)(525)
- 京セラ(506)
- コガネイ(490)
- 三菱マテリアル(482)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(104)
エコマーク認定(1)
サービス分類
- オーダー・加工(716)
- 名入れ(11)
「2MM」の検索結果

【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥779~税込¥857~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ2mm
ノーブランド(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚3日以内出荷2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
【オーダー】アルミ縞板 厚さ2.0mm
ノーブランド(16件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.15調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-1、+2参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ2mm
ノーブランド(19件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.17切断公差(-0、+1)
すずメッキ線 2.0mm 10m巻
ノーブランド¥3,898税込¥4,2881パック3日以内出荷可とう性を必要とする電気導体として電気機器の接続部、アース線等の使用に適しており、素線にスズメッキ軟銅線を使用しています。サイズ2mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ2mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥4,988~税込¥5,487~1枚3日以内出荷軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。用途熱交換器、建材、食器、装飾品等材質純チタン2種厚さ(mm)2切断方法シャーリング切断成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部サービス分類オーダー・加工
【名入れ】親子ゴム印(プッシュオフ) ハンコ・印鑑のオーダー
ノーブランド(39件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷アドレスゴム印を捺す場合に、住所・社名・TELなどバラバラで一枚づつ捺す時、2枚まとめ、3枚まとめてなど使い分けできる便利なゴム印。また、一枚づつ剥したりの脱着作業がプッシュ式なので簡単。商品サイズは、62mm幅で厚さは5mm・6mm・7mm・8.5mm・10.5mmの5種類ご用意しました。 。住所・電話は5mm、社名は8.5mm、代表者は7mmが一般的な使用サイズです。全長(mm)60材質(本体)ABS樹脂書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ2mm
ノーブランド¥12,980~税込¥14,278~1枚11日以内出荷軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。厚さ(mm)2幅(mm)20~50材質純チタン2種加工6面フライス切断方法シャーリング切断サービス分類オーダー・加工
鋼製スパイキ
ノーブランド¥1,998税込¥2,1981本当日出荷全長250mm、最大径22mm、握り部にローレット加工を施しております。(約70mm、6mm貫通穴有り)用途主にワイヤーロープの端末加工に差し込み使用します。全長(mm)250最大径(Φmm)22
マニラロープ 三つ打ち カット品 22mm
ノーブランド¥1,298~税込¥1,428~1本6日以内出荷1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)22
マニラロープ 三つ打ち カット品 12mm
ノーブランド¥389~税込¥428~1本6日以内出荷1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)12
【名入れ】マーブル水牛銀行印(グレー) ハンコ・印鑑のオーダー
ノーブランド¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷皆が持っている黒い水牛ではなく、見た目もキレイにコーティングをした個性が光る逸品です。全長(mm)60材質(本体)水牛材質(ケース)合成皮革刻印苗字または名前書体印相体、テン書体、古印体印面サイズ(mm)12オーダー方法WEBオーダーサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】マーブル水牛銀行印(ブラウン) ハンコ・印鑑のオーダー
ノーブランド¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷皆が持っている黒い水牛ではなく、見た目もキレイにコーティングをした個性が光る逸品です。全長(mm)60材質(本体)水牛材質(ケース)合成皮革刻印苗字または名前書体印相体、テン書体、古印体印面サイズ(mm)12オーダー方法WEBオーダーサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
タガネ/チッパー 樹脂エアー リードホース オスネジ+東洋オス
ノーブランド¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から3日以内出荷用途ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:64接続ねじ本体側:R3/8、ホース接続側:G1"材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気材質(金具)鉄(メッキ付)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1mm
ノーブランド(14件のレビュー)¥779~税込¥857~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
アクリル板(透明)
ノーブランド(11件のレビュー)¥569税込¥6261枚当日出荷ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。長さ(mm)297幅(mm)210色透明材質アクリル
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1.5mm
ノーブランド(7件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304薄板 2B シャーリング 厚さ3mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
シリコンゴムひも
ノーブランド(16件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から8日以内出荷長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)材質シリコン硬度50度
【オーダー】SUS304薄板 2B シャーリング 厚さ0.8mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材
フランジ用中パッキン (天然ゴム)
ノーブランド(10件のレビュー)¥88~税込¥97~1枚当日出荷用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等主成分天然ゴム、SBR厚さ(mm)3種別フランジ用中パッキン使用温度範囲(℃)-50~70規格5K耐熱性硬さ変化:+5、引張強さ変化率:-4%、伸び変化率:-13%、(70℃、70時間)JIS規格K6380(AAD6040)伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
ポリエステル銅線 1.2mm 10m(±2%)
ノーブランド¥1,598税込¥1,7581袋3日以内出荷ポリエステル銅線(PEW)は、ポリエステル樹脂のワニスを導線上に焼き付けたエナメル線です。耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、高周波における誘電特性に優れておりまして、電気的特性が良好です。 汎用モータやトランス、ソレノイド、コイル、携帯用発電機などに最適です。色ポリエステル銅サイズ1.2m長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)155
ポリウレタン銅線 0.2mm 20m(±2%)巻
ノーブランド¥539税込¥5931パック3日以内出荷電磁石やコイルを巻くための通称エナメル線の一種です。 絶縁被膜にエナメルに代わりポリウレタンを使用しています。ポリウレタンははんだごての熱で溶けるため紙やすりで剥かなくともはんだ付け可能です。長さ(m)20±2%太さ(mm)0.2mm
...