カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(599)
- 厨房用品(121)
- 建材・エクステリア(120)
- 機構部品(113)
- 卓上消耗品(71)
- 介護用品(59)
- 建築金物(47)
- 配管・水廻り設備部材(43)
- フォークリフト・産機・建機用品(42)
- メカニカル部品(39)
- 電気材料(34)
- 制御機器(30)
- ねじ・ボルト・釘(28)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 船舶用品・漁業資材(24)
- 作業工具(21)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 事務用品(17)
- 農具(17)
- バッテリー・電装(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- 縫製用品(12)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(10)
- 農業・園芸資材(10)
- 清掃用品(8)
- 医療(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 溶接用品(4)
- 日用品(4)
- 安全保護具(4)
- 作業服(4)
- 自転車部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 研磨材(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(217)
- ホンダ(30,985)
- 工進(5,527)
- トヨタ(4,454)
- 三菱ふそう(2,126)
- MAZDA(マツダ)(2,108)
- ミツビシ(2,093)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,662)
- RS PRO(1,624)
- LAMP(スガツネ工業)(1,620)
- 日野自動車(1,560)
- エスコ(1,068)
- スバル(980)
- スズキ(972)
- Kawasaki(972)
- ニッサン(860)
- メディアカバーマーケット(668)
- BIGM(丸山製作所)(590)
- いすゞ自動車(584)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
エコマーク認定(5)
グリーン購入法適合(2)
サービス分類
- オーダー・加工(658)
- 名入れ(11)
価格
「la」の検索結果

【オーダー】ステンレス L型ブラケット 穴なし
ノーブランド(4件のレビュー)¥700~税込¥770~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状L型穴数0材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ L型ブラケット 穴なし
ノーブランド(1件のレビュー)¥925~税込¥1,018~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質A1100形状L型備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数0材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス L型ブラケット 2穴
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,271~税込¥1,398~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状L型穴数2材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】鉄 L型ブラケット 2穴
ノーブランド¥1,229~税込¥1,352~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状L型穴数2材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
フランジ用中パッキン (天然ゴム)
ノーブランド(5件のレビュー)¥68~税込¥75~1枚当日出荷用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~70規格10K主成分天然ゴム、SBR伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
【オーダー】アルミ L型ブラケット 2穴
ノーブランド¥1,440~税込¥1,584~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質A1100形状L型備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数2材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
フランジ用中パッキン (天然ゴム)
ノーブランド(10件のレビュー)¥88~税込¥97~1枚当日出荷用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~70規格5K耐熱性硬さ変化:+5、引張強さ変化率:-4%、伸び変化率:-13%、(70℃、70時間)JIS規格K6380(AAD6040)主成分天然ゴム、SBR伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
【オーダー】鉄 L型ブラケット 1穴×2長穴
ノーブランド¥1,495~税込¥1,645~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状L型穴数3材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
【オーダー】アルミ L型ブラケット 1穴×2長穴
ノーブランド¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質A1100形状L型備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数3材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
フランジ用全面パッキン (天然ゴム) 10K
ノーブランド(5件のレビュー)¥99~税込¥109~1枚当日出荷用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3規格10KJIS規格K6380(AAD6040)主成分天然ゴム、SBR伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
フランジ用全面パッキン (EPDM)
ノーブランド(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1枚当日出荷厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。用途一般用種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3色黒JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
グリースニップル A型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(39件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷グリス注入用ニップルです 角度:ストレート用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅メッキ付タイプA型
JA-SP25B・D・F用冷風ダクト(標準)
ノーブランド(23件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様冷風ダクト:内径約11.4cm/外径約11.7cm、ダクトキャップ部(冷風ダクト用エルボに取り付ける青い部分):内径約11.5cm/外径:約12.5cm長さ445mm(最大約500mm)
【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 穴なし
ノーブランド¥1,143~税込¥1,257~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種フロートガラスサービス分類オーダー・加工
フランジ用中パッキン (EPDM)
ノーブランド(1件のレビュー)¥65~税込¥72~1枚当日出荷から3日以内出荷厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。用途一般用厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~100規格5KJIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー
ノーブランド(158件のレビュー)¥529~税込¥582~1個4日以内出荷1行のゴム印(ラバースタンプ)です。科目印や氏名印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。よく使う言葉をゴム印にすることで、手書きの手間を省いて業務改善につながります。用途〇〇株式会社、〇〇営業所、〇〇銀行、〇〇課行き、個人名など書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
フランジ用全面パッキン (天然ゴム) 5K
ノーブランド(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1枚当日出荷から翌々日出荷用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~+70規格5K耐熱性硬さ変化:+5、引張強さ変化率:-4%、伸び変化率:-13%、(70℃、70時間)JIS規格K6380(AAD6040)主成分天然ゴム、SBR伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
グリースニップル B型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(22件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。仕様黄銅メッキ付タイプB型
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥8~税込¥9~1個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥20~税込¥22~1個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ用中パッキン (EPDM)
ノーブランド¥59~税込¥65~1枚当日出荷から翌々日出荷厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。用途一般用種別フランジ用中パッキン材質EPDM厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~100規格10K耐熱性硬さ変化(Hs):+15、引張強さ変化率:-11%、伸び変化率:-42%、(100℃、70h)JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし特性耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐水蒸気性、低温特性、耐酸・耐アルカリ性
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
アクリル板(透明)
ノーブランド(44件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から7日以内出荷透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)1色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)97吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
塩ビ保護キャップ 黒
ノーブランド(45件のレビュー)¥56~税込¥62~1個当日出荷各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ色黒高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
アクリル板(透明)
ノーブランド(11件のレビュー)¥489~税込¥538~1枚当日出荷ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。材質アクリル長さ(mm)297幅(mm)210色透明
【名入れ】黒ラクト認印10mm丸 ハンコ・印鑑のオーダー
ノーブランド(3件のレビュー)¥699税込¥7691本3日以内出荷宅配便や郵便物の受取印、回覧板の捺印などにご利用いただけます。 急に必要となる事がありますので、準備しておきたい「はんこ」です。 素材/アセチ 刻印は苗字に限ります。 どんなお名前でも同一価格。上下が分かるよう、上部にクボミが付けてあります。 一般的なサイズ(10mm)用途宅配便や郵便物の受取印、回覧板の捺印などにご利用いただけます。認印全長(mm)60色黒タイプ姓のみ径(Φmm)10書体古印体のみ文字数最大:3オーダー方法WEBオーダーサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
...