カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(180)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 厨房用品(18)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 卓上消耗品(11)
  • 機構部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 建築金物(10)
  • メカニカル部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 事務用品(3)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農具(2)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(184)
  • 大阪魂(995)
  • エスコ(927)
  • EBM(江部松商事)(628)
  • TRUSCO(583)
  • Panasonic(パナソニック)(408)
  • NACHI(不二越)(362)
  • NTN(エヌティーエヌ)(353)
  • TKG(331)
  • シロクマ(246)
  • 三商(207)
  • HEIKO(197)
  • OSG(オーエスジー)(187)
  • メディアカバーマーケット(186)
  • パール金属(183)
  • 河村電器産業(183)
  • HEADS(ヘッズ)(178)
  • ニッセイ(177)
  • CKD(170)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(179)
  • 名入れ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm120」の検索結果

310件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)ノーブランド(17件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷から5日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ステンレス強力補強金物 L型アングル ノーブランドステンレス強力補強金物 L型アングルノーブランド(37件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアーライン
KITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランドKITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付)ノーブランド
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式Y材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)青銅
六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(12件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS304表面処理なしタイプオスメス
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)ノーブランド(13件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷から9日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
円形支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド円形支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(14件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質SUS304形状片端おねじ・片端めねじ
ステンレス強力補強金物 幅広アングル ノーブランドステンレス強力補強金物 幅広アングルノーブランド(10件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
材質SUS304仕様ビス無し幅(mm)30厚さ(mm)3穴径(Φmm)(皿)4.2-8仕上ヘアーライン
六角支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド六角支柱(メスメスタイプ SUS)ノーブランド(3件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS304タイプメスメス表面処理なし
あき缶つぶし器 ノーブランドあき缶つぶし器ノーブランド(51件のレビュー)
2,788税込3,067
1台
当日出荷
スプレー缶・スチール缶・アルミ缶。かさばるあき缶をコンパクトに圧縮。あき缶を再利用して限りある資源を大切に。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約120×370×40材質スチール質量(kg)約2.1表面処理電着塗装繰り返し・詰め替え対応
ホースニップル(黒) ノーブランドホースニップル(黒)ノーブランド(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質鋳鉄形状ホースニップルねじの種類PTネジ
ユニクロプレート ノーブランドユニクロプレートノーブランド(6件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)
当日出荷
材質鉄/ユニクロ
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50ノーブランド
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
円形支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド円形支柱(メスメスタイプ SUS)ノーブランド(7件のレビュー)
759税込835特価
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質SUS304
オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジ付ブッシュノーブランド(1件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ひら金物 ノーブランドひら金物ノーブランド(21件のレビュー)
38税込42
1セット
当日出荷
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40ノーブランド(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
KITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランドKITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付)ノーブランド(2件のレビュー)
8,820税込9,702特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式UY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
フランジ用全面パッキン (EPDM) ノーブランドフランジ用全面パッキン (EPDM)ノーブランド(2件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷から翌々日出荷
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~100JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
KITZ製Y用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様 ノーブランドKITZ製Y用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様ノーブランド
3,118税込3,430
1個
当日出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式Y材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)青銅
六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)ノーブランド
349税込384特価
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質SS400表面処理無電解ニッケルタイプオスメス
六角支柱(オスメスタイプ 黒染) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ 黒染)ノーブランド(7件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SS400表面処理四三酸化鉄被膜タイプオスメス
油圧用/空圧用/エア用ブロックマニホールド ノーブランド油圧用/空圧用/エア用ブロックマニホールドノーブランド(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
寸法A(mm)40寸法F(mm)B/2寸法Y(mm)7寸法d1(mm)11寸法d2(mm)6.6寸法d3(mm)6.5材質(本体)SS400ねじの種類PT表面処理三価クロメート耐圧(MPa)20.6
ステンレス コーヒースプーン シール対応 ノーブランドステンレス コーヒースプーン シール対応ノーブランド(3件のレビュー)
58税込64
1本
当日出荷
サビにくいステンレス製。
用途コーヒーを飲むときに。材質ステンレススチール種別コーヒースプーン全長(mm)120
フランジ用全面パッキン (天然ゴム) 10K ノーブランドフランジ用全面パッキン (天然ゴム) 10Kノーブランド(5件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等主成分天然ゴム、SBR厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~70規格10KJIS規格K6380(AAD6040)伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
ビーポップ対応アプリケーションシート LA-120 ノーブランドビーポップ対応アプリケーションシート LA-120ノーブランド(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
台紙付きなので必要な大きさに切ってご使用できます。
用途カッティングしたフィルムを対象物に貼り付ける際に一度このシートにカットしたものを転写して貼り付けます。幅(mm)120長さ(m)10仕様強粘着タイプアプリケーション厚さ(μm)65(粘着剤を含む)
ジンクリング(防蝕亜鉛リング) ノーブランドジンクリング(防蝕亜鉛リング)ノーブランド(14件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
海用ボート・漁船等には必需品です。二つ割れタイプですのでプロペラを外さなくても取り付ける事が出来ます。
用途海用ボートやヨット・クルーザー・漁船等に。使用方法プロペラシャフトに挟み込むように取付けます。また取付けスペースがあれば2個以上付けたりします。(万一の外れ防止等に。)材質亜鉛
ステンプレート ノーブランドステンプレートノーブランド(2件のレビュー)
799税込879
1パック(10個)
当日出荷
穴径(Φmm)3.0使用ねじ径Φ2.1mm材質ステンレス
フランジ用全面パッキン (天然ゴム) 5K ノーブランドフランジ用全面パッキン (天然ゴム) 5Kノーブランド(1件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等主成分天然ゴム、SBR厚さ(mm)3種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-50~70規格5K耐熱性硬さ変化:+5、引張強さ変化率:-4%、伸び変化率:-13%、(70℃、70時間)JIS規格K6380(AAD6040)伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
KITZ製UY用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様 ノーブランドKITZ製UY用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様ノーブランド
8,820税込9,702
1個
当日出荷から9日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式UY材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
アルミレールSSRA(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRA(穴なしタイプ)ノーブランド(18件のレビュー)
689税込758特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
角ファンガード ノーブランド角ファンガードノーブランド(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
異物などからファンを守ります。
ユニクロ リンカス(リング付カスガイ) ノーブランドユニクロ リンカス(リング付カスガイ)ノーブランド(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメート
六角支柱(メスメスタイプ 黒染) ノーブランド六角支柱(メスメスタイプ 黒染)ノーブランド(5件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SS400タイプメスメス表面処理四三酸化鉄被膜
【オーダー】アルミ丸棒(A7075) ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A7075)ノーブランド(11件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
5日以内出荷
アルミニウム合金中、最高の強度をもつ合金の1つです。軽量・高強度が求められる用途に使用できる商品です。
用途航空機部品など成分Siけい素/0.40以下、Fe鉄/0.50以下、Cu銅/1.2~2.0、Mnマンガン/0.30以下、Mgマグネシウム/2.1~2.9、Crクローム/0.18~0.28、Zn亜鉛/5.1~6.1、Zrジルコニウム+Tiチタニウム/0.25以下、Tiチタニウム/0.20以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA7075タイプ丸棒規格参考)H4040 A7075BE-T6511切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
A1070 引抜パイプ ノーブランドA1070 引抜パイプノーブランド(23件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット(2m×2本)
3日以内出荷
A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070比重2.71調質H14
竹 平串(100本入) ノーブランド竹 平串(100本入)ノーブランド
599税込659
1セット
当日出荷
材質
木柄シリコン 長柄 ゴムヘラ ノーブランド木柄シリコン 長柄 ゴムヘラノーブランド
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質シリコン・柄:木耐熱温度(℃)200
アルミレールSSRC(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRC(穴なしタイプ)ノーブランド(4件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト材質A6063S-T5
アルミレールSSRB(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRB(穴なしタイプ)ノーブランド(2件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト材質A6063S-T5