カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(295)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 機構部品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 医療(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(33)
  • SMC(7,078)
  • BIGM(丸山製作所)(1,463)
  • RS PRO(621)
  • YAMAHA(ヤマハ)(579)
  • KTM(542)
  • WIDIA(514)
  • MAZDA(マツダ)(459)
  • 日野自動車(339)
  • コガネイ(334)
  • メディアカバーマーケット(326)
  • テクノフレックス(321)
  • ホンダ(271)
  • エスコ(254)
  • オカムラ(岡村製作所)(247)
  • IKO(日本トムソン)(230)
  • VISHAY(227)
  • ParkerTAIYO(226)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(200)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • その他サービス(3)
  • オーダー・加工(294)
  • リサイクル・リビルト(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s20」の検索結果

357件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用ヒューズ S 20A ノーブランド自動車用ヒューズ S 20Aノーブランド
84税込92
1個
6日以内出荷
ミニタイプです。
Oリング S(固定用)赤シリコン ノーブランドOリング S(固定用)赤シリコンノーブランド(1件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から11日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング S(固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド
38税込42
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング S(固定用)パーフロ/FFKM ノーブランドOリング S(固定用)パーフロ/FFKMノーブランド
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM硬度75(±5)°機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング S(固定用)フッ素/バイトン ノーブランドOリング S(固定用)フッ素/バイトンノーブランド
129税込142
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング S(固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
34税込37
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドバー シャンク径 6mm ノーブランドダイヤモンドバー シャンク径 6mmノーブランド(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ブロッキーな天然ダイヤモンドを使用することにより、ワークへの食いつきがよく、鋭い切味を実現しました。 錆びにくく、磁性を帯びにくいステンレスシャンクを採用しているため、長い期間に亘ってご使用いただけます。 NC旋盤による加工を行っている為、高精度に仕上がっています。
用途超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属の加工適合被削材種超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属
DSビット (鉄) ノーブランドDSビット (鉄)ノーブランド
419税込461
1個ほか
翌々日出荷
材質
多目的・多人数用ロッカー ノーブランド多目的・多人数用ロッカーノーブランド
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
多目的な用途に適した扉付きロッカー。一般的な更衣ロッカーよりも薄型です。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
用途個人用ロッカーや扉付きシューズボックスとして。材質スチールホワイトグレーグリーン購入法適合
Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング GS規格 NBR/ニトリル/1Aノーブランド
659税込725
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°線径(Φmm)3.1耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン(PP) ソケット ノーブランドポリプロピレン(PP) ソケットノーブランド
3,298税込3,628
1個ほか
4日以内出荷
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
杉 リノベ柱 ノーブランド杉 リノベ柱ノーブランド
1,298税込1,428
1枚
3日以内出荷
国産杉の全長にカフェ板が入る高精度な溝加工を施してあります。
長さ(mm)2700幅(mm)89厚さ(mm)38質量(kg)3.5
オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュノーブランド
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
形状フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]取付穴数2仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込
ノズル(ソディック用) ノーブランドノズル(ソディック用)ノーブランド
2,598税込2,858
1袋(2個)
3日以内出荷
適合機種AQ・A・EPOC series、AP200~AP550、PGW200、EXC100、BF・JL series
【リビルト】 エンジン(マツダ) ノーブランド【リビルト】 エンジン(マツダ)ノーブランド
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等保証期間6ヶ月又は1万Kmメーカーマツダサービス分類リサイクル・リビルト
ポリプロピレン(PP) 異径ソケット ノーブランドポリプロピレン(PP) 異径ソケットノーブランド
6,998税込7,698
1個ほか
4日以内出荷
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)形状異径ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
ビーポップ対応屋外シート HK-230 ノーブランドビーポップ対応屋外シート HK-230ノーブランド
5,698税込6,268
1巻
7日以内出荷から8日以内出荷
暗い所で光を当てると光るシートの為目立たせたり、事故防止に
タイプ反射シート適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230長さ(m)5使用場所屋外
【オーダー】EPTゴムスポンジシート 4穴 ノーブランド【オーダー】EPTゴムスポンジシート 4穴ノーブランド
764税込840
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレンとプロピレンを主成分とする優れた合成ゴムです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れるのが特徴です。
仕様穴種:エチレンプロピレン スポンジ(EPT)材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状平板・平プレート硬度タイプC 20度穴数4材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムスポンジシート 6穴 ノーブランド【オーダー】EPTゴムスポンジシート 6穴ノーブランド
964税込1,060
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレンとプロピレンを主成分とする優れた合成ゴムです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れるのが特徴です。
仕様穴種:エチレンプロピレン スポンジ(EPT)材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状平板・平プレート硬度タイプC 20度穴数6材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムスポンジシート 2穴 ノーブランド【オーダー】EPTゴムスポンジシート 2穴ノーブランド
564税込620
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレンとプロピレンを主成分とする優れた合成ゴムです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れるのが特徴です。
仕様穴種:エチレンプロピレン スポンジ(EPT)材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状平板・平プレート硬度タイプC 20度穴数2材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムスポンジシート 穴なし ノーブランド【オーダー】EPTゴムスポンジシート 穴なしノーブランド
364税込400
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 エチレンとプロピレンを主成分とする優れた合成ゴムです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れるのが特徴です。
材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状平板・平プレート硬度タイプC 20度穴数0材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムスポンジシート 3穴 ノーブランド【オーダー】EPTゴムスポンジシート 3穴ノーブランド
664税込730
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレンとプロピレンを主成分とする優れた合成ゴムです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れるのが特徴です。
仕様穴種:エチレンプロピレン スポンジ(EPT)材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状平板・平プレート硬度タイプC 20度穴数3材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムスポンジシート 1穴 ノーブランド【オーダー】EPTゴムスポンジシート 1穴ノーブランド
464税込510
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレンとプロピレンを主成分とする優れた合成ゴムです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れるのが特徴です。
仕様穴種:エチレンプロピレン スポンジ(EPT)材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状平板・平プレート硬度タイプC 20度穴数1材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) EPTスポンジ ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) EPTスポンジノーブランド
557税込613
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐候性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、高い弾性を持つゴムスポンジです。
材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状円形(中抜き)硬度タイプC 20度材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 EPTスポンジ ノーブランド【オーダー】円形 EPTスポンジノーブランド
364税込400
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐候性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、高い弾性を持つゴムスポンジです。
材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状円形硬度タイプC 20度材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) EPTスポンジ ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) EPTスポンジノーブランド
564税込620
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐候性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、高い弾性を持つゴムスポンジです。
材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状円形硬度タイプC 20度材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPTスポンジ ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPTスポンジノーブランド
757税込833
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐候性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、高い弾性を持つゴムスポンジです。
材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状円形(中抜き)硬度タイプC 20度材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
汎用インクリボン TEC DRS-209 ノーブランド汎用インクリボン TEC DRS-209ノーブランド
7,998税込8,798
1セット(10本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカーTEC種別汎用適合DRS-209主な適合純正品番DRS-209用インクリボン
コンパクト熱風ヒーター ノーブランドコンパクト熱風ヒーターノーブランド
34,980税込38,478
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。 コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。 ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥熱電対無し
コンパクト熱風ヒーター ハイパワー ノーブランドコンパクト熱風ヒーター ハイパワーノーブランド
47,980税込52,778
1台
11日以内出荷
電気容量が大きく、吐出風量を稼げます。 熱容量の大きな製品を加熱する時や、生産スピードを上げたいときには最適なヒーターです。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥電圧(V)200熱電対無し
汎用インクリボン 富士通 DPK3800 ノーブランド汎用インクリボン 富士通 DPK3800ノーブランド(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
種別ノーブランド適合リボンDPK3800適合F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBOSPM33011C/33031C、ZEBOSP33071(CM)/33081/33091/33321適合メーカー富士通
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径20Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径20Φmmノーブランド(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
S型シース付フラットケーブルシールド有 ノーブランドS型シース付フラットケーブルシールド有ノーブランド
4,598税込5,058
1巻
7日以内出荷
スダレ形オキフレックスをS字形にフォーミングし、シースを被せており機器間、煩雑な筐体内の配線に最適。介在が無い為、端末処理作業が容易。ピッチ精度が劣化しない形状の為、コネクタとのコンタクトの信頼性も万全。
用途コンピューター、周辺機器、通信機器、事務機器等の内部配線用。寸法(mm)融着部/30、非融着部/30ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)150耐電圧1500V/分材質(絶縁体)軟質塩化ビニル静電容量95PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色ワームグレー導体構成(本/mm)7/0.127定格温度(℃)80特性インピーダンス(Ω)75ケーブルサイズ(AWG)28
無給油エジェクタガイドブッシュ ノーブランド無給油エジェクタガイドブッシュノーブランド
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込ツバ厚T(mm)4
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mmノーブランド(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1mmノーブランド(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.10切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mmノーブランド(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.17参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mmノーブランド(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板仕上処理B2切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.10参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
フラットケーブルスダレタイプ ノーブランドフラットケーブルスダレタイプノーブランド(2件のレビュー)
2,388税込2,627
1巻
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)融着部/30、非融着部/70ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ20mm ノーブランド【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ20mmノーブランド
3,898税込4,288
1枚
5日以内出荷
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工