絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,176件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBLC6-4SC6 STMicroUSBLC6-4SC6STMicro
359税込395
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)3.05幅(mm)1.75寸法(mm)3.05×1.75×1.3高さ(mm)1.3タイプ【パッケージ】SOT-23ピン数(ピン)6ダイオードコンプレックスアレイRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数4最大逆スタンドオフ電圧(V)5最大クランピング電圧(V)17最小ブレークダウン電圧(V)6最大ピークパルス電流(A)5テスト電流(mA)1最大逆漏れ電流(μA)2方向性タイプ単方向ESD保護あり最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
STM811SW16F STMicroSTM811SW16FSTMicro
689税込758
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様【管理数】1寸法(mm)3.04×1.4×1.02タイプ【パッケージ】SOT-143ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】1V【最大】5.5V出力ドライバアクティブロー,プッシュプル最大リセット閾値電圧(V)3最小リセット閾値電圧(V)2.93最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
M93C46-WMN6TP STMicroM93C46-WMN6TPSTMicro
629税込692
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様(ランダムアクセス時間)200ns寸法(mm)4.9×3.9×1.25タイプ【パッケージ】SOIC規格【自動車】AEC-Q100電圧(V)【プログラミング】2.5→5.5構成128x8ビット、64x16ビットインターフェースシリアル-マイクロワイヤーメモリー1kbitピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応データ保持200年実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2.5V【最大】5.5V1ワード当たりのビット数8、16ワード数128、64最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
M93C66-WMN6TP STMicroM93C66-WMN6TPSTMicro
699税込769
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様(ランダムアクセス時間)200ns寸法(mm)4.9×3.9×1.25タイプ【パッケージ】SOIC規格【自動車】AEC-Q100電圧(V)【プログラミング】2.5→5.5構成256x16ビット、512x8ビットインターフェースシリアル-マイクロワイヤーメモリー4kbitピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応データ保持200年実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2.5V【最大】5.5V1ワード当たりのビット数8、16ワード数256512最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
BAS70-05FILM STMicroBAS70-05FILMSTMicro
899税込989
1袋(50個)
5日以内出荷
タイプ【パッケージ】SOT-23ピン数(ピン)3ダイオードコモンカソード整流方式ショットキーダイオードRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2ピーク逆繰返し電圧(V)70テクノロジー【ダイオード】ショットキーバリア最大連続順方向電流(mA)70
L79L05ACUTR STMicroL79L05ACUTRSTMicro
919税込1,011
1袋(25個)
5日以内出荷
長さ(mm)4.6幅(mm)2.6寸法(mm)4.6×2.6×1.6高さ(mm)1.6タイプ【パッケージ】SOT-89出力電圧(V)-5入力電圧(V)-30精度(%)±5出力電流(mA)100ピン数(ピン)3極性RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装静止電流(mA)6ロードレギュレーション60mVラインレギュレーション150mV出力数1レギュレータリニア電圧最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)0出力タイプ固定
LM311DT STMicroLM311DTSTMicro
1,198税込1,318
1袋(25個)
14日以内出荷
長さ(mm)5幅(mm)4寸法(mm)5×4×1.65高さ(mm)1.65タイプ【パッケージ】SOIC応答時間200nsコンパレータ汎用ピン数(ピン)8電源タイプ±2電源,単一電源回路数1実装タイプ表面実装標準電圧ゲイン(V/mV)200デュアル供給電圧(V)±15シングル供給電圧(V)5最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0出力タイプDTL,RTL,TTL
L6201PS STMicroL6201PSSTMicro
36,980税込40,678
1セット(31個)
5日以内出荷
長さ(mm)16幅(mm)11.1寸法(mm)16×11.1×3.3高さ(mm)3.3タイプ【パッケージ】PowerSOモーターブラシ付きDCピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】12V【最大】48V最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)48トポロジーフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流(A)4最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40
LD29150PTR STMicroLD29150PTRSTMicro
1,298税込1,428
1袋(5個)
5日以内出荷
長さ(mm)6.6幅(mm)6.2寸法(mm)6.6×6.2×2.4高さ(mm)2.4タイプ【パッケージ】PPAK出力電圧(V)1.5→15入力電圧(V)2.5~30出力電流(A)1.5精度(%)±1ピン数(ピン)5極性RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装静止電流(mA)15ロードレギュレーション0.01ラインレギュレーション0.005出力数1レギュレータ低ドロップアウト電圧最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40基準電圧1.2423V出力タイプ可変
LF33ABDT-TR STMicroLF33ABDT-TRSTMicro
989税込1,088
1袋(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)6.6幅(mm)6.2寸法(mm)6.6×6.2×2.4高さ(mm)2.4タイプ【パッケージ】DPAK出力電圧(V)3.3入力電圧(V)16精度(%)±1出力電流(mA)500ピン数(ピン)3極性RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装静止電流(mA)0.5ロードレギュレーション16mVラインレギュレーション16mV出力数1レギュレータ低ドロップアウト電圧最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
TS952IPT STMicroTS952IPTSTMicro
919税込1,011
1セット(5個)
5日以内出荷
仕様レールtoレール入力/出力長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.1×1.05高さ(mm)1.05タイプ【パッケージ】TSSOPピン数(ピン)8密度(標準入力電圧ノイズ)25nV/√Hz電源タイプ単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装アンプタイプローパワースルーレート(V/μs)1標準ゲインバンド幅積(MHz)3シングル供給電圧(V)2.7→12最大動作温度(℃)125
STD20NF06T4 STMicroSTD20NF06T4STMicro
1,298税込1,428
1セット(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)6.6幅(mm)6.2高さ(mm)2.4タイプ【パッケージ】DPAK(TO-252)シリーズSTripFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプN材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)24最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)40最大ゲートしきい値電圧(V)4最小ゲートしきい値電圧(V)2最大ゲート-ソース間電圧(V)-20,+20トランジスタ構成シングル標準ゲートチャージ23nC@10V最大パワー消費60W最大動作温度(℃)175最小動作温度(℃)-55
STM6822RWY6F STMicroSTM6822RWY6FSTMicro
839税込923
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様【リセットアクティブ時間】280ms【管理数】1寸法(mm)2.9×1.6×1.15タイプ【パッケージ】SOT-23ピン数(ピン)5タイマー【手動リセット】【ウォッチドッグ】ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】1V【最大】5.5V出力ドライバアクティブロー,オープンドレイン最大リセット閾値電圧(V)2.69最小リセット閾値電圧(V)2.63最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
STPS1L30A STMicroSTPS1L30ASTMicro
299税込329
1袋(5個)
7日以内出荷
タイプ【パッケージ】DO-214AC(SMA)ピン数(ピン)2ダイオードシングル整流方式ショットキー整流器RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1ピーク逆繰返し電圧(V)30ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)75テクノロジー【ダイオード】ショットキー最大連続順方向電流(A)1
LM293DT STMicroLM293DTSTMicro
1,198税込1,318
1袋(20個)
5日以内出荷
仕様(標準電圧ゲイン)106.02dB長さ(mm)4.9幅(mm)3.9寸法(mm)4.9×3.9×1.25高さ(mm)1.25タイプ【パッケージ】SOIC応答時間1.3μsコンパレータローパワーピン数(ピン)8電源タイプ±2電源,単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装デュアル供給電圧(V)±12,±15,±3,±5,±9シングル供給電圧(V)3→28最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40出力タイプオープンコレクタ
DALC112S1RL STMicroDALC112S1RLSTMicro
549税込604
1袋(10個)
5日以内出荷
寸法(mm)5×1.65×4タイプ【パッケージ】SOICピン数(ピン)8ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)1.3実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数6最大逆漏れ電流(μA)2順方向電流(mA)50ツェナー電圧(V)18最大動作温度(℃)150
1.5KE33CA STMicro1.5KE33CASTMicro
589税込648
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)9.5幅(mm)5.3寸法(mm)9.5×5.3×5.3高さ(mm)5.3タイプ【パッケージ】DO-201ピン数(ピン)2ダイオードシングル実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)28.2最大クランピング電圧(V)59最小ブレークダウン電圧(V)31.4ピークパルスパワー消費(W)1500最大ピークパルス電流(A)169テスト電流(mA)1最大逆漏れ電流(μA)1方向性タイプ双方向最大動作温度(℃)175最小動作温度(℃)-65
SMP100LC-35 STMicroSMP100LC-35STMicro
889税込978
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様【テスト電流】5μA長さ(mm)4.6幅(mm)3.95寸法(mm)4.6×3.95×2.45高さ(mm)2.45タイプ【パッケージ】DO-214AA(SMB)ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)32最小ブレークダウン電圧(V)35最大ピークパルス電流(A)100最大逆漏れ電流(μA)2方向性タイプ双方向静電容量(μF)55pF最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40サージ電流(A)【レーティング】24
E-L6219DS STMicroE-L6219DSSTMicro
239税込263
1個
5日以内出荷
長さ(mm)15.6幅(mm)7.6寸法(mm)15.6×7.6×2.35高さ(mm)2.35タイプ【パッケージ】SOICモーターステッパピン数(ピン)24RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】10V【最大】46V最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)46トポロジーデュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流(A)0.75最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-20
M41T11M6F STMicroM41T11M6FSTMicro
2,698税込2,968
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様【ユーザーRAM】56B長さ(mm)5幅(mm)4寸法(mm)5×4×1.5高さ(mm)1.5タイプ【パッケージ】SOIC機能カレンダー表示形式【時刻】HH:MM:SSピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応データ形式D:D:M:Y:C実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2V【最大】5.5V最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40バス仕様シリアル-I2C
STPS1045B-TR STMicroSTPS1045B-TRSTMicro
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
タイプ【パッケージ】DPAK(TO-252)【ダイオード】ショットキーピン数(ピン)3ダイオードシングル整流方式ショットキー整流器RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1ピーク逆繰返し電圧(V)45ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)75テクノロジー【ダイオード】ショットキー最大連続順方向電流(A)10
LD1117AS12TR STMicroLD1117AS12TRSTMicro
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
長さ(mm)6.5幅(mm)3.5寸法(mm)6.5×3.5×1.8高さ(mm)1.8タイプ【パッケージ】SOT-223出力電圧(V)1.2入力電圧(V)10出力電流(A)1.2精度(%)±2ピン数(ピン)3+Tab極性RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装静止電流(mA)5ロードレギュレーション10mVラインレギュレーション6mV出力数1レギュレータ低ドロップアウト電圧最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)0出力タイプ固定
LD1117AS18TR STMicroLD1117AS18TRSTMicro
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
長さ(mm)6.5幅(mm)3.5寸法(mm)6.5×3.5×1.8高さ(mm)1.8タイプ【パッケージ】SOT-223出力電圧(V)1.8入力電圧(V)10出力電流(A)1精度(%)±2ピン数(ピン)3+Tab極性RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装静止電流(mA)5ロードレギュレーション10mVラインレギュレーション6mV出力数1レギュレータ低ドロップアウト電圧最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)0出力タイプ固定
STPS1H100U STMicroSTPS1H100USTMicro
379税込417
1袋(10個)
7日以内出荷
タイプ【パッケージ】DO-214AA(SMB)【ダイオード】ショットキーピン数(ピン)2ダイオードシングル整流方式ショットキー整流器RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1ピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)50テクノロジー【ダイオード】ショットキー最大連続順方向電流(A)1
LM324QT STMicroLM324QTSTMicro
399税込439
1袋(10個)
7日以内出荷
タイプ【パッケージ】QFNピン数(ピン)14電源タイプ単一電源回路数4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装アンプタイプオペアンプ標準ゲインバンド幅積(MHz)1.3最大動作周波数(kHz)100シングル供給電圧(V)3→→30
BAS70-04FILM STMicroBAS70-04FILMSTMicro
999税込1,099
1袋(50個)
5日以内出荷
タイプ【パッケージ】SOT-23【ダイオード】ショットキーピン数(ピン)3ダイオードシリーズ整流方式ショットキーダイオードRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2ピーク逆繰返し電圧(V)70テクノロジー【ダイオード】ショットキーバリア最大連続順方向電流(mA)70
M24C02-WMN6TP STMicroM24C02-WMN6TPSTMicro
519税込571
1袋(25個)
5日以内出荷
仕様(ランダムアクセス時間)900ns寸法(mm)4.9×3.9×1.25タイプ【パッケージ】SOIC規格【自動車】AEC-Q100電圧(V)【プログラミング】2.5→5.5構成256x8ビットインターフェースシリアル-I2Cメモリー2kbitピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応データ保持200年実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2.5V【最大】5.5V1ワード当たりのビット数8ワード数256最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
STW12NK90Z STMicroSTW12NK90ZSTMicro
949税込1,044
1個
7日以内出荷
長さ(mm)15.75幅(mm)5.15高さ(mm)20.15タイプ【パッケージ】TO-247シリーズMDmesh,SuperMESHピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプN材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)11最大ドレイン-ソース間電圧(V)900最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)880最大ゲートしきい値電圧(V)4.5最小ゲートしきい値電圧(V)3最大ゲート-ソース間電圧(V)-30,+30トランジスタ構成シングル標準ゲートチャージ113nC@10V最大パワー消費230W最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-55
L6203 STMicroL6203STMicro
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
長さ(mm)19.6幅(mm)5寸法(mm)19.6×5×10.7高さ(mm)10.7タイプ【パッケージ】MULTIWATTVモーターブラシ付きDCピン数(ピン)11RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最大】48V【最小】12V最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)48トポロジーフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流(A)4最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40
STMicroelectronics バラントランス 1500 x 1000 x 425μm 2.54GHz STMicroSTMicroelectronics バラントランス 1500 x 1000 x 425μm 2.54GHzSTMicro
3,898税込4,288
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様アンバランスインピーダンス = 50Ωバランスインピーダンス = 50Ω最大挿入損失 = 2.25dB取付タイプ = 表面実装ピンカウント = 5最大周波数 = 2.54GHz最小周波数 = 2400MHz動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics バラントランス 2 x 1.4 x 0.45mm 956MHz STMicroSTMicroelectronics バラントランス 2 x 1.4 x 0.45mm 956MHzSTMicro
1,098税込1,208
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
仕様アンバランスインピーダンス = 50Ωバランスインピーダンス = 50Ω最大挿入損失 = -2dB取付タイプ = 表面実装ピンカウント = 6寸法 = 2 x 1.4 x 0.45mm高さ = 0.45mm長さ = 2mm幅 = 1.4mm最大周波数 = 956MHz最小周波数 = 779MHz動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics バラントランス 2.54GHz STMicroSTMicroelectronics バラントランス 2.54GHzSTMicro
449税込494
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics チップバラン 2.5GHz STMicroSTMicroelectronics チップバラン 2.5GHzSTMicro
1,698税込1,868
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Diode Schottky 40V 0.3A SOT-23 STMicroDiode Schottky 40V 0.3A SOT-23STMicro
15,980税込17,578
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
256 microstep integrated Motor Driver STMicro256 microstep integrated Motor DriverSTMicro
999税込1,099
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
仕様モータタイプ = ステッパRoHS指令(10物質対応)対応
システムオンチップSOC STMicroelectronics STMicroシステムオンチップSOC STMicroelectronicsSTMicro
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様プロセッシングユニット:マイクロコントローラ 、 アプリケーション:照明、電力計測 、 テクノロジー:SMED 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:38 、 寸法:9.8 x 4.5 x 1.05mm 、 高さ:1.05mm 、 長さ:9.8mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:4.5mm 、 照光IC、デジタル電源制御ドライバ、STMicroelectronics. STLUXデジタルプログラマブルコントローラは、照明用途に最適です。 これらの電源制御ドライバは、アプリケーション固有のアルゴリズムで構成することで、全体的なシステム効率を見越した高性能照明設計が可能になります。RoHS指令(10物質対応)対応
Watchdog Timer Circuit SOT23-5 STMicroWatchdog Timer Circuit SOT23-5STMicro
699税込769
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Voltage Regulator 9V 0.1A TO-92 STMicroVoltage Regulator 9V 0.1A TO-92STMicro
50,980税込56,078
1リール(2500個)
7日以内出荷
仕様リニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
OMNIFET II Protected MOSFET STMicroOMNIFET II Protected MOSFETSTMicro
599,800税込659,780
1リール(2500個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
力率コントローラ STMicroelectronics STMicro力率コントローラ STMicroelectronicsSTMicro
549税込604
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応