カテゴリ
- 制御機器(103)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- モノタロウ(5)
- SONIC(ソニック)[文具](479)
- PMK(2)
- AMPHENOL(134)
- Beat-Sonic(258)
- EverGreen INTERNATIONAL(546)
- KEMET(108)
- Panasonic(パナソニック)(29,657)
- ザイコア・インターナショナル・インク(59)
- ソニカル(82)
- ノーブランド(119)
- バリュテック・インターナショナル(91)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(416)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(55)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(210)
- パナソニックコネクト(1,864)
- フィスコインターナショナル(123)
- メディアカバーマーケット(915)
- 修理(73)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(101)
「sonic」の検索結果
特価
関連キーワード

STMicroelectronics PNP パワートランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin SOT-32
STMicro¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 20.8 W最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 2.7mm高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics モータドライバIC, 4.8~46 V, 20-Pin PowerSO ブラシ付きDC
STMicro¥9,998税込¥10,9981袋(5個)当日出荷仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 4A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 46 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PowerSOピン数 = 20動作供給電圧 Min = 4.8 V標準スイッチング周波数 = 25kHz幅 = 11.1mmL298デュアルブリッジモータドライバ. STのL298は、高電圧 / 高電流の統合デュアルフルブリッジドライバです。 このデバイスは、リレー、ソレノイド、DC / ステッパモータの標準的なTTLロジック及びドライブの誘導性負荷を受け入れるように設計されています。 入力信号とは無関係にL298を有効又は無効にできる2つのイネーブル入力を特長としています。 各ブリッジの下部トランジスタのエミッタを接続し、対応する外部端子で外部検出抵抗を接続することができます。 さらに、低電圧でロジックが作動するように、電源入力が用意されています。. 特長. 動作供給電圧: 最大46 V 総DC電流: 最大4 A 低飽和電圧 過熱保護 論理「0」入力電圧: 最大1.5 V (優れたノイズ耐性)RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics PNP トランジスタ, 80 V, 3 A, 3-Pin SOT-32
STMicro¥159税込¥1751個当日出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.25 W最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.5 V汎用PNPトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 16-Pin SOIC
STMicro¥489~税込¥538~1袋(10個)ほか3日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin SOIC
STMicro¥199税込¥2191個3日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 2.1MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 2V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 4mmMC3317x、速度比低消費電力オペアンプ. MC3x172 (デュアル)及びMC3x174 (クワッド)は、バイポーラオペアンプです。. 良好な消費電力/速度比: 200 μA/アンプ(2.1 MHz、2 V/μs) 広い入力カスタム電圧範囲 シングル電源動作: +4 → +44 V 標準デュアルオペアンプと1対1のピン互換
STMicroelectronics 昇圧 / 降圧 / 反転 DC-DCコンバータ SOIC
STMicro¥539税込¥5931袋(5個)3日以内出荷仕様●出力電流 Min : 1.5A●コンバータタイプ : 反転, ステップダウン, ステップアップ●出力数 : 1●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●長さ : 5mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down / Step-Up Regulators, STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics ローパワー オペアンプ, 3~5V, 8-Pin SOIC
STMicro¥1,598税込¥1,7581袋(20個)3日以内出荷仕様アンプタイプ = ローパワー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.3MHz標準スルーレート = 0.45V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力LMV321、LMV324、LMV358、低電力レールツーレール入力 / 出力オペアンプ. LMV321 (シングル)、LMV358 (デュアル)、及びLMV324 (クワッド)は、汎用オペアンプです。 消費電力が低く十分なゲイン帯域幅積(GBP)があるので、バッテリ電源やポータブル機器の回路に適しています。. 動作電源: 2.7 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 低動作電流: 145 μA ゲイン帯域幅積: 1 MHz 静電気放電(ESD)耐性: 2 kVRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN トランジスタ, 45 V, 3 A, 3-Pin SOT-32
STMicro¥1,498税込¥1,6481袋(20個)3日以内出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1250 mW最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃汎用NPNトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics LDOレギュレータ 1.3A, 1.2 V 固定出力, 3+Tab-Pin SOT-223
STMicro¥1,398税込¥1,5381袋(25個)3日以内出荷仕様出力電圧 = 1.2 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-223出力電流 Max = 1.3A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 15 Vピン数 = 3+Tab出力数 = 1精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃幅 = 3.5mmリニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3.3 V 固定出力, 3-Pin SOT-89
STMicro¥899税込¥9891袋(25個)3日以内出荷仕様出力電圧 = 3.3 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = SOT-89出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +150 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 6mAリニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 負電圧 3端子レギュレータ, 100mA, -12 V 固定出力, 3-Pin SOT-89
STMicro¥1,098税込¥1,2081袋(25個)3日以内出荷仕様出力電圧 = -12 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = SOT-89出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = -35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 負ロードレギュレーション = 100 mV負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 150mA, 5 V 固定出力, 3+Tab-Pin SOT-223
STMicro¥1,198税込¥1,3181袋(10個)3日以内出荷仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 150mAパッケージタイプ = SOT-223出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 5.6 V入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3+Tab動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 50μALDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mARoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 60 V, 4 A, 3-Pin SOT-32
STMicro¥179~税込¥197~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics モータドライバIC, 24-Pin SOIC BLDC
STMicro¥25,980税込¥28,5781セット(32個)7日以内出荷仕様●モータタイプ : BLDC●トポロジー : 3相●最大IGBTコレクタ電流 : 2.8A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 52 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●動作供給電圧 Max : 52 V●動作供給電圧 Min : 12 V●高さ : 2.35mm●3相BLDCモータドライバ、STMicroelectronics. ブラシレスDCモータドライバには、三相ブリッジ構成のパワードライバが含まれています。 ホール効果センサ及びPWM電流コントローラ用のデコードロジックがICに集積されており、マイクロコントローラコマンドでBLDCモータを自律的に駆動します。 過熱、過電流、及び電圧低下状況からの組み込み回路保護と診断機能により、堅牢で信頼性の高い電子設計が実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics モータコントローラ, 20-Pin SOIC ステッパ
STMicro¥57,980税込¥63,7781セット(40個)7日以内出荷モータタイプ = ステッパ。トポロジー = バイポーラ。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 7 V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。動作供給電圧 Min = 4.75 V。幅 = 7.6mm。ステッパモータコントローラ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics モータドライバIC, 28-Pin TSSOP ステッパ
STMicro¥39,980税込¥43,9781セット(50個)7日以内出荷仕様●モータタイプ : ステッパ●トポロジー : バイポーラ●最大IGBTコレクタ電流 : 3A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 45 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●動作供給電圧 Max : 45 V●動作供給電圧 Min : 8 V●標準スイッチング周波数 : 125kHz●動作温度 Min : -40 ℃mm●ステッパモータドライバ、 STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM8S, 20-Pin SOIC STM8S103F2M6
STMicro¥7,898税込¥8,6881セット(40個)7日以内出荷仕様●ファミリー名 : STM8S●パッケージタイプ : SOIC●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 20●デバイスコア : STM8●データバス幅 : 8bit●プログラムメモリサイズ : 8 kB●最大周波数 : 16MHz●RAMサイズ : 1 kB●USBチャンネル : 0●PWMユニット数 : 1 x 16 bit●SPIチャンネル数 : 1●CANチャンネル数 : 0●最大イーサネットチャンネル数 : 0mm●STMicroelectronics STM32F07 シリーズ マイクロコントローラ. 汎用 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ STM8S シリーズは STM8 の Advanced Core バージョンで、 3 段階のパイプラインが備わっています。STM8S は、 24 MHz のクロックレートで最大 20 MIPS を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧監視 IC 1チャンネル, 4-Pin SOT-143
STMicro¥759~税込¥835~1袋(10個)ほか7日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics モータドライバIC, 36-Pin PowerSO ステッパ
STMicro¥29,980税込¥32,9781セット(31個)7日以内出荷モータタイプ = ステッパ。トポロジー = バイポーラ。最大IGBTコレクタ電流 = 3A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = PowerSO。動作供給電圧 Max = 45 V。動作供給電圧 Min = 8 V。標準スイッチング周波数 = 512kHz。幅 = 11.1mm。ステッパモータドライバ、 STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics モータドライバIC, 20-Pin PowerSO ブラシ付きDC
STMicro¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷モータタイプ = ブラシ付きDC。トポロジー = デュアルフルブリッジ。最大IGBTコレクタ電流 = 2.8A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 52 V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = PowerSO。ピン数 = 20。動作供給電圧 Min = 8 V。標準スイッチング周波数 = 100kHz。幅 = 11.1mm。モータ制御電源ドライバ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのパワードライバは、入力で論理コマンドを通じてモータや複雑な負荷を駆動します。 モータ又はモーション制御システムにおいてマイクロコントローラ、DSP、又はFPGAと共に使用できます。 このパワードライバには、デュアルフルブリッジ、フルブリッジ、そして3相があります。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics モータドライバIC, 36-Pin PowerSO BLDC
STMicro¥949~税込¥1,044~1個7日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 14-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装
STMicro¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様●出力電流 : 1.5 A●供給電圧 : 28V●ピン数 : 14●パッケージタイプ : SOIC●出力数 : 2●トポロジー : ハイ/ローサイド●高/低サイド依存性 : 独立●ドライバ数 : 2●ブリッジタイプ : 3相●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●MOSFET / IGBTドライバ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics IGBTゲートドライバ 1チャンネル 14-Pin SOIC ハーフブリッジ
STMicro¥6,198~税込¥6,818~1個7日以内出荷仕様ドライバ数:1動作供給電圧 Min:3.3 V動作供給電圧 Max:5 Vトポロジー:ハーフブリッジ実装タイプ:基板実装出力数:1パッケージタイプ:SOピン数:14ブリッジタイプ:ハーフブリッジ入力ロジック互換性:CMOS, TTLRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics MOSFETゲートドライバ 80 mA SOIC 2 16-Pin ハーフブリッジ 反転, 非反転 表面実装
STMicro¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様●ロジックタイプ : CMOS, TTL●出力電流 : 80 mA●供給電圧 : 20V●ピン数 : 16●パッケージタイプ : SOIC●出力数 : 2●トポロジー : ハーフブリッジ●高/低サイド依存性 : シンクロナス●ドライバ数 : 2●ブリッジタイプ : ハーフブリッジ●極性 : 反転, 非反転●実装タイプ : 表面実装●2.5 Aハイサイドドライバインテリジェント電源スイッチ、STMicroelectronics. 内部電流制限 サーマルシャットダウン オープンアース保護 高速消磁用の内部マイナス電圧クランピング 大型コモンモードレンジとしきい値ヒステリシスによる差動入力 オープン負荷保護 2つの診断出力 出力ステータスLEDドライバRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics MOSFETゲートドライバ 0.65 A SOIC 2 8-Pin ハーフブリッジ 反転, 非反転 表面実装
STMicro¥19,980税込¥21,9781セット(100個)7日以内出荷仕様●ロジックタイプ : CMOS, TTL●出力電流 : 0.65 A●供給電圧 : 16.6V●ピン数 : 8●パッケージタイプ : SOIC●出力数 : 2●トポロジー : ハーフブリッジ●高/低サイド依存性 : シンクロナス●ドライバ数 : 2●ブリッジタイプ : ハーフブリッジ●極性 : 反転, 非反転●実装タイプ : 表面実装●MOSFET / IGBTドライバ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics ハイサイドドライバスイッチ, 36V, 5A, 8-Pin SOIC
STMicro¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷仕様電源スイッチの種類 = ハイサイドドライバスイッチスイッチオン抵抗 = 320mΩ出力数 = 1電圧 = 36V電流 = 5A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 5 x 4 x 1.65mm長さ = 5mm幅 = 4mm高さ = 1.65mm動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃電力IC、ハイサイド電源スイッチ、STMicroelectronics. ハイサイドスイッチを使用すれば、抵抗性負荷、誘導性負荷、容量性負荷に高い電流を流しても安全です。 診断、保護、制御の機能に、信頼性の高い低オン抵抗パワースイッチと正確なアナログ回路の両方を必要とする厳しい車載環境で動作するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 開発ツール Sound Terminal 2.1 Channel High-Efficiency Digital Audio System Board デジタルアンプ制御及び FFX -
STMicro¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷キットの分類 = 開発ボード。STEVAL-CCA030V1 デモボードは、 STA350BW Sound Terminal デジタルアンプをベースにしており、デジタルオーディオ処理、デジタルアンプ制御、 FFX R 電源出力段を統合したソリューションです。STEVAL-CCA030V1 は、デバイスを評価する STA350BW と I2S 及び I2C インターフェースとして使用する APWLink ( STEVAL-CCA035V1 )の 2 枚のボードで構成されています。このボードを使用するには、 APWorkbench ソフトウェアツールを使用する必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET20 V 6 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン
STMicro¥149,800税込¥164,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 6 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 20 V●シリーズ : STripFET●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 0.045 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 0.6V●最低ゲートしきい値電圧 : 0.6V●最大パワー消費 : 2.5 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -12 V, +12 V●標準ゲートチャージ @ Vgs : 8.5 nC @ 4.5 Vmm●高さ : 1.25mm●NチャンネルSTripFET(TM)、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン
STMicro¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●シリーズ : DeepGate, STripFET(TM)実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 55 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 2.5 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●幅 : 4mm●高さ : 1.65mm●NチャンネルSTripFET(TM) DeepGate(TM)、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFET(TM) MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics LEDドライバ IC, 3A, 2W, アナログ電圧 調光 8-Pin SOIC
STMicro¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様●出力電流 : 3A●入力電圧 : 3 → 18 V dc●AC/DC入力電圧 : dc●減光操作 : DC電圧●最大出力パワー : 2W●用途 : バッテリ充電器、非常用照明、汎用照明、高輝度LED駆動、標識●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●出力電圧 Max : 18V●出力電圧 Min : -1V●LEDドライバ、LED用バック電流レギュレータ、 STMicroelectronics. これらのステップダウンスイッチングレギュレータは、シンプルで効率が高く、高入力電圧に対応しています。 高輝度LEDを駆動するための高いスイッチング周波数で最大4 Aの出力が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンパレータ, 5 → ±15 V, TTL出力 表面実装, 14-Pin SOIC
STMicro¥229,800税込¥252,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●コンパレータタイプ: 高速●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●出力タイプ: TTL●回路数: 2●標準応答時間: 80ns●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 5 → ±15 V●寸法: 8.75×4×1.65mm●長さ: 8.75mm●幅: 4mm●高さ: 1.65mm●動作温度 Min: 0 ℃●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics AEC-Q100 モータドライバIC, 30-Pin MultiPowerSO ブラシ付きDC
STMicro¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●モータタイプ ブラシ付きDC●トポロジー フルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流 30A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 40 V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ MultiPowerSO●動作供給電圧 Max 36 V●動作供給電圧 Min 5.5 V●標準スイッチング周波数 10kHz●寸法 17.2×16×2.25mm●AEC-Q100. 車載フルブリッジモータドライバ、STMicroelectronics. これらのフルブリッジ(Hブリッジ)モータドライバ機器は幅広い車載用途向けに設計されています。. 特長. 出力電流: 30A 低電圧 過電圧シャットダウン 過電圧クランプ 熱シャットダウン クロスコンダクション保護 リニア電流リミッタ 超低スタンバイ消費電力 PWM動作: 最大10 kHz グラウンドオープンとVccオープンに対する保護. RS製品コード. 714-7746 714-7746 VNH3SP30TR-E 30 45 mΩ 10 kHz Hブリッジ 920-6285 920-6285 VNH3SP30TR-E 30 45 mΩ 10 kHz Hブリッジ(1000個入りパック)RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンパレータ, 1.8 → 5 V, プッシュプル出力 表面実装, 8-Pin SOIC
STMicro¥579,800税込¥637,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●コンパレータタイプ : 高速●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●出力タイプ : プッシュプル●回路数 : 2●標準応答時間 : 0.009μs●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 1.8 → 5 V●寸法 : 5×4×1.25mm●長さ : 5mm●幅 : 4mm●高さ : 1.25mm●標準CMRR : 67dB●動作温度 Min : -40 ℃●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOIC
STMicro¥89,980税込¥98,9781セット(2500個)7日以内出荷仕様●コンパレータタイプ: ローパワー●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: オープンコレクタ●回路数: 2●標準応答時間: 1.3μs●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 → 28 V●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.25mm●標準デュアル供給電圧: ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンパレータ, 2.7 → 16 V, プッシュプル出力 表面実装, 8-Pin SOIC
STMicro¥299,800税込¥329,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●コンパレータタイプ: ローパワー●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: プッシュプル●回路数: 2●標準応答時間: 2.4μs●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 2.7 → 16 V●寸法: 5×4×1.5mm●長さ: 5mm●幅: 4mm●高さ: 1.5mm●標準CMRR: 90dB●標準デュアル供給電圧: ±1.35 → ±8V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 同期ブースト DC-DCコンバータ 可変, 固定 TSSOP
STMicro¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷入力電圧 Min = 0.6 V。入力電圧 Max = 5.5 V。コンバータタイプ = 同期ブースト。出力数 = 2。出力タイプ = 可変, 固定。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 8。動作温度 Max = +85 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。寸法 = 3 x 4.4 x 1mm。DC-DC Switching Converters, Step-Up Regulators, STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F0, 20-Pin TSSOP STM32F031F6P7
STMicro¥19,980税込¥21,9781セット(74個)7日以内出荷仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : TSSOP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 20●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 32 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 4 kB●SPIチャンネル数 : 1●USARTチャネルの数 : 1●高さ : 1.05mm●The STM32F031×4/x6 microcontrollers incorporate the high-performance ARMRCortexR-M0 32-bit RISC core operating at up to 48 MHz frequency, high-speed embedded memories (up to 32 Kbytes of Flash memory and 4 Kbytes of SRAM), and an extensive range of enhanced peripherals and I/Os. All devices offer standard communication interfaces (one I2C, one SPI/ I2S and one USART), one 12-bit ADC, five 16-bit timers, one 32-bit timer and an advanced-control PWM timer. The STM32F031×4/x6 microcontrollers operate in the -40 to +85 ℃ and -40 to +105 ℃ temperature ranges, from a 2.0 to 3.6 V power supply. A comprehensive set of power-saving modes allows the design of low-power applications. The STM32F031×4/x6 microcontrollers include devices in six different packages ranging from 20 pins to 48 pins. Depending on the device chosen, different sets of peripherals are included. These features make the STM32F031×4/x6 microcontrollers suitable for a wide range of applications such as application control and user interfaces, hand-held equipment, A/V receivers and digital TV, PC peripherals, gaming and GPS platforms, industrial applications, PLCs, inverters, printers, scanners, alarm systems, video intercoms and HVACs.RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら