カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- CKD(10)
- climbing(クライミング)(19)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(13)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(17)
- KITO(キトー)(18)
- SMC(24)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- TRUSCO(18)
- アズワン(24)
- コガネイ(20)
- コスモスビード(429)
- コンバム(旧:妙徳)(12)
- セキスイ(18)
- ニシキ工業(12)
- 三商(48)
- 宮本理研工業(11)
- 日本理化学器械(NRK)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「ts40」の検索結果
特価
関連キーワード

STMicroelectronics 基準電圧IC, 出力:2.5V 表面実装 固定, 3ピン, TS4040DILT-2.5
STMicro¥149,800税込¥164,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●公称電圧 : 2.5V●パッケージタイプ : SOT-23●基準タイプ : 固定●立上がり精度 : ±1.0 %●実装タイプ : 表面実装●トポロジー : シャント●出力電流 Max : 15mA●出力電圧 Min : 2.475 V●出力電圧 Max : 2.525 V●ピン数 : 3●寸法 : 3.04×1.4×1.02mm●動作温度 Max : +85 ℃mm●電圧リファレンス、2.5 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TS1851ILT
STMicro¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷アンプタイプ = ローパワー。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。電源タイプ = 単一電源。回路数 = 1。ピン数 = 5。標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V。標準ゲイン帯域幅積 = 650kHz。標準スルーレート = 0.25V/μs。動作温度 Min = -40 ℃。標準電圧ゲイン = 97 dB。幅 = 1.75mm。TS1851、供給電圧: 1.8 V、マイクロパワーオペアンプ. TS1851 (シングル)オペアンプは、1.8 Vの低い電圧で動作します。. 安定性の高いユニティゲイン 電源電圧: 1.8 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 ゲイン帯域幅積: 480 kHz ラッチアップ耐性 低動作電流: 120 μA 静電気放電(ESD)耐性: 2 kVRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, TS321ILT
STMicro¥85,980税込¥94,5781セット(3000個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 5 → 28 V●標準ゲイン帯域幅積 : 800kHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 0.4V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : No●長さ : 3mm●TS321、シングルオペアンプ、LM324、LM358の強化バージョン. TS321は、高ゲインと内部周波数補償の仕様を備えたバイポーラオペアンプです。この仕様は業界標準デバイスのLM358及びLM324と一致します。. SOT-23 5ピンパッケージ 大出力電圧スイング 低動作電流: 500 μA 低入力バイアス電流: 20 nA 低入力オフセット電圧 電源電圧: 3 → 30 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TS951ILT
STMicro¥199,800税込¥219,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 12 V●標準ゲイン帯域幅積 : 3MHz●標準スルーレート : 1V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 80 dBmV●長さ : 3mm●TS95x、リアルレールツーレールI/O、低歪みオペアンプ. TS951 (シングル)、TS952 (デュアル)、TS954 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. 低歪み: 0.01 % レールツーレール入力のコモンモード電圧範囲 レールツーレール出力電圧スイング 高速: 3 MHz 低消費電力: 0.9 mA (@ 3 V) 電源除去比: 80 dB 電源の動作電圧: 2.7 → 12 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TS27M2IDT
STMicro¥249,800税込¥274,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 5 → 15 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1MHz●標準スルーレート : 0.6V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 94 dB●高さ : 1.25mm●TS27L2、TS27L4、TS27M2、マイクロ電力、高電圧CMOSオペアンプ. TS27L2、TS27M2 (デュアル)、及びTS27L4 (クワッド) CMOSオペアンプは、優れた消費電力速度比を備えています。. 低消費電力: 10 μA/アンプ(TS27L2、TS27L4)、150 μA/アンプ(TS27M2) 容量性負荷に対する優れた位相マージン 出力電圧はアースまでスイングできます。 電源電圧: 3 → 16 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TS971ILT
STMicro¥329,800税込¥362,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ : ローノイズ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 10 V●標準ゲイン帯域幅積 : 12MHz●標準スルーレート : 4V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 80 dBmV●入力電圧範囲 : 2.7 → 10 VnA●TS97x、レールツーレール出力、超低ノイズオペアンプ. TS97xオペアンプは、バッテリ駆動の機器やポータブル機器に最適です。. 低ノイズレベル: 4 nV/√Hz 低歪み: 0.003 % 高ダイナミック機能: 12 MHz、4 V/μs 電源の動作電圧: 2.7 → 10 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TS931ILT
STMicro¥359,800税込¥395,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 3 → 9 V●標準ゲイン帯域幅積 : 100kHz●標準スルーレート : 0.05V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール出力●長さ : 3mm●TS93x、マイクロパワーアンプ、CMOS入力オペアンプ搭載. TS931 (シングル)、TS931 (デュアル)、TS934 (クワッド)オペアンプは、わずか2.7 Vの電圧で動作します。負荷抵抗が100 kΩで、供給電圧が3 Vの場合、出力はピーク電圧2.9 Vppでスイングします。. レールツーレール出力電圧スイング 超低消費電力: 20 μA 電源電圧: 2.7 → 10 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, TS912AIDT
STMicro¥279,800税込¥307,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 15 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1MHz●標準デュアル供給電圧 : ±3 V, ±5 V●標準スルーレート : 0.8V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●寸法 : 4.9×3.9×1.25mm●TS912、TS912A、TS914、TS914A、低電力、CMOS入力オペアンプ搭載. レールツーレール入力及び出力電圧範囲 シングル電源又は(デュアル電源)の動作電圧: 2.7 → 16 V 低入力バイアス電流: 1 pA (代表値) 低入力オフセット電圧: 最大5 mV (Aグレード) 600 Ω及び100 Ωの負荷に合わせた仕様規定RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TS924AIDT
STMicro¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ : オーディオ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 12 V●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●標準スルーレート : 1.3V/μs●最大動作周波数 : 4 MHz●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●寸法 : 8.75×4×1.65mm●TS92x、TS92xA、優れたオーディオ性能 / 低歪みオペアンプ. TS921 (シングル)、TS922 (デュアル)、TS924 (クワッド)、TS925 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. レールツーレール入力 / 出力 低ノイズ: 9 nV/√Hz 低歪み: 0.005 % 高出力電流: 80 mA (32 Ωの負荷を駆動可能) 高速: 4 MHz 低入力オフセット電圧: 最大900 μV (TS92xA) 電源: 2.7 → 12 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TS924AIPT
STMicro¥589,800税込¥648,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ : オペアンプ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 12 V●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●出力タイプ : レール ツー レール●標準スルーレート : 1.3V/μs●最大動作周波数 : 1 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 200 V/mVmV●幅 : 4.5mm●The TS924 and TS924A devices are rail-to-rail quad BiCMOS operational amplifiers optimized and fully specified for 3 V and 5 V operation. High output current allows low load impedances to be driven. The TS924 and TS924A devices exhibit a very low noise, low distortion, low offset, and high output current capability, making these devices an excellent choice for high-quality, low-voltage, and battery-operated audio systems. The devices are stable for capacitive loads up to 500 pF.Rail-to-rail input and output Low noise: 9 nV/√ Hz Low distortion High output current: 80 mA (able to drive 32 Ω loads) High-speed: 4 MHz, 1.3 V/μs Operating range from 2.7 V to 12 V Low input offset voltage: 900 μV max. (TS924A) ESD internal protection: 3 kV Latch-up immunity Macro model included in this specification Related products See the TS921 device for the single version and the TS922 device for the dual version See the TSX56x series for smaller packagesRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TS952IPT
STMicro¥1,698税込¥1,8681セット(5個)8日以内出荷仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 12 V●標準ゲイン帯域幅積 : 3MHz●標準スルーレート : 1V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 25nV/√Hz●TS95x、リアルレールツーレールI/O、低歪みオペアンプ. TS951 (シングル)、TS952 (デュアル)、TS954 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. 低歪み: 0.01 % レールツーレール入力のコモンモード電圧範囲 レールツーレール出力電圧スイング 高速: 3 MHz 低消費電力: 0.9 mA (@ 3 V) 電源除去比: 80 dB 電源の動作電圧: 2.7 → 12 VRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら