TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ストレート はんだタイプ ケーブルマウント 銀
RoHS
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG141 A/U, RG58 C/U動作周波数 = 0 → 4GHzボディめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 銀TE Connectivity 50 Ω BNCコネクタ - 業務用グレードはんだジャック. 50 Ω業務用グレードBNCはんだジャックで、PTFE誘電体銀めっき黄銅ボディ、銀めっき黄銅コンタクト、及びはんだ / 圧着同軸終端を備えています。この50 Ω業務用グレードBNCはんだジャックは、RG-58 C/U、RG-188 A/U、RG-316/U、及びURM95同軸ケーブルでの使用に適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Nタイプコネクタ, メス, コンタクト部:銀めっき, 50Ω TE Connectivity
RoHS
仕様ジェンダー = メスケーブルタイプ = RG213/U, RG8 A/U取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレートインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 11GHz最低使用温度 = -65 ℃ボディめっき = 銀コンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity 50 Ω NシリーズRF同軸はんだジャック. 銀めっき黄銅ボディ、PTFE誘電体、はんだ / 圧着RF同軸終端、銀めっき黄銅コンタクトを備えた、50 Ω NシリーズRF同軸はんだジャックです。 この50 Ω NシリーズRF同軸はんだジャックは、PSF 1/4 M、RG-8 A/U、RG-213/U、URM67、KX4のRF同軸ケーブルタイプとの使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント はんだタイプ
RoHS
仕様オス/メス = オス 実装タイプ = ケーブルマウント 結線方法 = はんだ 接続方向 = ストレート 適合ケーブル = RG141 A/U, RG58 C/U 動作周波数 = 0 → 500MHz 表面処理:本体 = 銀 動作温度 Max = 165℃コンタクト材質 = 真鍮 表面処理:コンタクト = 銀 TE Connectivity UHFコネクタ - 業務用グレードはんだプラグ. PTFE誘電体、銀めっき黄銅ボディ、銀めっきた黄銅センターコンタクトが付いた、業務用UHFストレートプラグコネクタです。 このUHFストレートプラグコネクタは、白のシリコンラバーガスケットと黄銅のカップリングナットを持ち、RG-58 C/U、RG-141 A/U、URM43、URM76、KX15の同軸ケーブルタイプとの使用に適しています。
長さ(mm)1
幅(mm)1
高さ(mm)1
質量(g)600
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SHVコネクタ TE Connectivity メス ストレート はんだ端子 パネルマウント
RoHS
仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = パネルマウントボディめっき = 銀コンタクトめっき = 金SHVジャックパネル取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Nタイプコネクタ, オス, コンタクト部:銀めっき, 50Ω TE Connectivity
RoHS
仕様ジェンダー = オスケーブルタイプ = RG213/U, RG8 A/U取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 11GHzボディめっき = 銀コンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity 50 Ω NシリーズRFコネクタ - はんだケーブルプラグ. PTFE誘電体、はんだ / クランプ同軸ケーブル終端、及び銀めっき黄銅ボディを備えている50 Ω NシリーズRF同軸ライトアングル / エルボはんだケーブルプラグです。この50 Ω NシリーズRF同軸ライトアングル / エルボはんだケーブルプラグは、PDSF 1/4 M、RG-8 A/U、RG-213/U、URM 67の各RF同軸ケーブルでの使用に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器
(3件すべてのレビューを見る)
RoHS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,4.7Ω,±5%
RoHS
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 50Wシリーズ = THS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小温度係数 = -50ppm/℃最大温度係数 = +50ppm/℃温度係数 = ±50ppm/℃50 Wアルミハウジング、巻き線、電力抵抗器 ‐ THS50シリーズ. TE接続性THSシリーズの電力抵抗器は、銀アルミハウジング密閉型で、ヒートシンクに取り付けるよう設計されています。 THSシリーズの電気抵抗器は、高品質で、極めて安定した巻き線型抵抗器です。小さな空間で高出力の散逸が可能なうえ、特定のヒートシンクにアルミハウジングを通じて伝わる表面温度が比較的低く抑えられます。 Tyco THSシリーズの用途は、車輌ブレーキ及びバランス用の抵抗器、コンデンサの充電及び放電、バール、フィルタ及び電機一般などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ 4PDT On-On
(2件すべてのレビューを見る)
RoHS
仕様CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース●シーリング方法:ゴム製 O リング●スイッチ コネクタのタイプ :リード ワイヤ - フック タイプ●トグルのスタイル:バトン標準●スイッチのタイプ:トグル
材質スイッチ端子のめっき材料:銀
長さ(mm)トグル:10.5
極数2
定格電圧(V)30dc
接点構成4PDT
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電流(A)(端子)6
動作特性On-On
ケース色黒
構成四極-双投
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
難燃性UL94V-0
材質(ベース)端子:銅合金
ねじサイズブッシングねじ山:M6×.75
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)誘電:AC1500(最大)
動作電圧(V)250AC、125AC
カットアウト直径(Φmm)パネル:6.2
ターミナルタイプスルーホール
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)4
向き製品:垂直
スタイルブッシング:ねじ山付き
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), FTG09G04
RoHS
接点構成 = SPDT。動作特性 = (On)-Off-(On)。コンタクト定格電流 = 14 mA @ 28 V dc。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = はんだ。パネルのカットアウト直径 = 6.2mm。アクチュエータ長さ = 10.5mm。アクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅。定格電圧 = 125 V ac, 250V ac。コンタクト材質 = 金めっきΩ。動作温度 Max = +80℃。CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077 、 ; 317-106 317-106 、 ; 317-128 317-128 、 ; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.39%/℃熱時定数 = 1抵抗@ 25℃ = 2.252kΩアプリケーション = 温度検出、温度制御、温度補償、温度測定長さ = 76mm奥行き = 2.4mmTE ConnectivityシリーズIIサーミスタ. TE ConnectivityのMEASシリーズIIサーミスタは、4種類の耐熱等級から選択することができます。 白色のPTFE絶縁デバイスは、熱伝導性スタイキャストエポキシ樹脂で密封され、BetaCURVEチップは、30 AWG単線銀めっき銅リードにはんだ付けされています。 TE ConnectivityシリーズIIサーミスタは、応答が速く、安定性と信頼性に実績があります。 このサーミスタに適した用途には、一般的な計測機器、厳格な精度の計測機器、プローブへの組み込み、温度の検出 / 調整 / 補償などがあります。. 差替 優れた信頼性と安定性 PTFE絶縁リードワイヤ 熱伝導性エポキシコーティング 使用温度範囲: -40 → 125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, MPA206R
RoHS
アクチュエータボタンはスイッチには含まれていません。別途注文の必要があります。 モメンタリスイッチの場合、一時的な状態はオン-(オン)のように括弧入りで表記されます。. TE Connectivity - MPAシリーズスイッチ / アクセサリ. TE Connectivity MPAシリーズのミニチュア押しボタン式スイッチには、SPDT又はDPDTコンタクト構成の選択オプションがあり、モメンタリスイッチング又はオルタネートスイッチ機能とはんだ端子が装備されています。 これらのパネル取り付けスイッチの接触抵抗は10 mΩ未満で、絶縁抵抗は1000 MΩを超えます。 エポキシでシールされており、耐フラックス構造です。. モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 >50,000回 動作温度範囲: -20 → +80 ℃
仕様イルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 6.35mm実装タイプ = パネルマウントコンタクト定格電流 = 6 A @ 120 V acコンタクト材質 = 銅、銀めっきメーカー型番 = MPA206R
接点構成DPDT
端子形状はんだ端子
動作方式モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
CSA。はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル。ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077、; 317-106 317-106、; 317-112 317-112、; 317-128 317-128、; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:On-(On)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●アクチュエータ材料:クロムめっき黄銅●コンタクト材質:純銀●動作温度 Min:-20℃●コード番号:317-162
アズワン品番65-7839-93
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
CSA。はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル。ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077、; 317-106 317-106、; 317-112 317-112、; 317-128 317-128、; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●アクチュエータ材料:クロムめっき黄銅●コンタクト材質:金めっき●動作温度 Min:-20℃●コード番号:317-033
アズワン品番65-7808-12
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, 1-1337451-0
RoHS
シリーズGreenpar
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 4
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)165
最小動作温度(℃)-65
接続方向ストレート
1個
¥829
税込¥912
4日以内出荷
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately。For a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g。on - (on)。TE Connectivity - MPAシリーズスイッチ / アクセサリ。TE Connectivity MPAシリーズのミニチュア押しボタン式スイッチには、SPDT又はDPDTコンタクト構成の選択オプションがあり、モメンタリスイッチング又はオルタネートスイッチ機能とはんだ端子が装備されています。 これらのパネル取り付けスイッチの接触抵抗は10 mΩ未満で、絶縁抵抗は1000 MΩを超えます。 エポキシでシールされており、耐フラックス構造です。モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1062
アズワン品番65-7814-36
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
227699-1 RF インターフェイス:BNC、RF コネクタスタイル:ジャック、コネクタシステム:ケーブル対基板、密封可能:いいえ、コネクタ及びコンタクト終端:基板、ポート構成:シングルポート、基板実装方向:垂直、同軸コンタクト数:1、インピーダンス:50 Ω、ボディ形状:丸型、ボディ材料:亜鉛、ボディ仕上げ:めっき、ボディコンタクト材質:ニッケルセンター、コンタクトセンター RF コネクタセンターコンタクトめっき材質:銀、RF コネクタセンターコンタクト材質:りん青銅、基板終端方法:スルーホールはんだ、基板実装保持:なし、RF コネクタカップリング機構:バヨネット、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、RF コンタクト固定方式:機械式、検出:付属、RF コネクタかん合外径(概算):14.529 mm、基板上の高さ:15.88 mm 基板テール長:6.35 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、動作周波数:4 GHz、パッケージ方法:チューブ、グレード:商用、誘電体材料:Valox
仕様●入数:1チューブ(30個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:ミニチュア●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:OEG●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:銀●シリーズ番号:227699 です●コード番号:192-0095
アズワン品番65-7656-06
1セット(30個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース●シーリング方法:ゴム製 O リング●スイッチ コネクタのタイプ :リード ワイヤ - フック タイプ●トグルのスタイル:バトン標準●スイッチのタイプ:トグル
材質スイッチ端子のめっき材料:銀
長さ(mm)トグル:10.5
極数3
定格電圧(V)30dc
接点構成DPDT
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電流(A)(端子)6
動作特性On-Off-On
ケース色黒
構成双極-双投
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
難燃性UL94V-0
材質(ベース)端子:銅合金
ねじサイズブッシングねじ山:M12×.75
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)誘電:AC1500(最大)
動作電圧(V)250AC、125AC
カットアウト直径(Φmm)パネル:6.2
ターミナルタイプスルーホール
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)4
向き製品:垂直
スタイルブッシング:ねじ山付き
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 16.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩコンタクト材質 = 金めっきCSA. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロックレバー. 誤操作を防ぐロックレバーを搭載したスイッチ。一方のスイッチ位置にレバーが固定され、スプリングリテーナーに逆らってレバーを引き出して動かすことでもう一方の位置に切り替え 金コンタクト: 品番: < 317-572') 317-572/、< 317-588') 317-588/ 銀コンタクト: 品番: < 317-601') 317-601/ ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
TRシリーズロッカースイッチ。TE Connectivity提供のTRシリーズサブミニチュアロッカースイッチです。 スイッチケース及びアクチュエータはポリエステル製で、単極又は2極があります。銀又は金コンタクトをご用意 接触抵抗20 mΩ(最大) 500 V絶縁耐性
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト直径:0.468インチ●コンタクト定格電流:400 mA●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●DC定格電圧:20V●コード番号:783-1101
アズワン品番65-7819-59
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック フランジマウント BNCコネクタ, 1-1337446-1
RoHS
インピーダンス75Ω
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 2
表面処理(本体)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプフランジマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)165
接続方向ストレート
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, 1-1478419-0
RoHS
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG141 A/U, RG58 C/U
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 11
表面処理(本体)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
接続方向ストレート
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, 1-1478420-0
RoHS
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG213/U, RG8 A/U
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 11
表面処理(本体)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ パネルマウント SHVコネクタ, 5051494-1
RoHS
表面処理(本体)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント TNCコネクタ, 1-1337469-0
RoHS
サイズスタンダード
インピーダンス50Ω
適合ケーブル同軸
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 11
表面処理(本体)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
バルクヘッドあり
実装タイプパネルマウント
同軸タイプTNCコネクタ
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)165
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント Nコネクタ, 1-1337417-0
RoHS
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 11
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)165
最小動作温度(℃)-65
接続方向ストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, A201P3ZQ04
RoHS
仕様【末端様式】はんだ
規格RoHS
定格電圧120 V ac/dc, 28V ac/dc
接点構成DPDT
動作特性On-On
材質(コンタクト)銀、銅Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dc
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック フランジマウント BNCコネクタ, 1-1337446-0
RoHS
シリーズGreenpar
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 4
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
バルクヘッドあり
実装タイプフランジマウント
同軸タイプBNCコネクタ
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-On, 2-1825138-8
RoHS
仕様【末端様式】はんだ
接点構成DPDT
材質(アクチュエータ)フェノール
動作特性On-On
材質(コンタクト)銅、銀めっきΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
アクチュエータ長さ(mm)10.41
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dc
パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDTスイッチの動作:On-Off-Onコンタクト定格電流:20 A @ 250 V ac装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:タブIP評価:IP67アクチュエータ長さ:17.5mmアクチュエータ材料:真鍮接触抵抗:10mΩコンタクト材質:銀めっきUL、CSA. 防水IP67. 銀めっきコンタクト付きトグルスイッチ。塵埃や液体の侵入を防止するシール構造 250インチ(1/4インチ)レセプタクル接続又ははんだ付け接続 バイアス動作の'(on)'は、モメンタリのonの位置を表します。 黄銅製アクチュエータ、ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ヘッダ AMP MCP LEAVYSEALシリーズ
RoHS
シリーズAMP MCP LEAVYSEAL
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, MPA206R
RoHS
仕様●動作特性 : モーメンタリ●イルミネーション : なし●パネルのカットアウト直径 : 6.35mm●実装タイプ : パネルマウント●接点構成 : DPDT●コンタクト定格電流 : 6 A @ 120 V ac●コンタクト材質 : 銅●銀めっき●メーカー型番 : MPA206R●アクチュエータボタンはスイッチには含まれていません。別途注文の必要があります。 モメンタリスイッチの場合●一時的な状態はオン-(オン)のように括弧入りで表記されます。. TE Connectivity - MPAシリーズスイッチ / アクセサリ. TE Connectivity MPAシリーズのミニチュア押しボタン式スイッチには●SPDT又はDPDTコンタクト構成の選択オプションがあり●モメンタリスイッチング又はオルタネートスイッチ機能とはんだ端子が装備されています。 これらのパネル取り付けスイッチの接触抵抗は10 mΩ未満で●絶縁抵抗は1000 MΩを超えます。 エポキシでシールされており●耐フラックス構造です。. モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac●3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac●1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 >50000回 動作温度範囲: -20 → +80 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (オン)-オフ-オンコンタクト定格電流 = 4 A @ 30 V dc装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 6.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩ動作温度範囲 = -20 → +80℃CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDTスイッチの動作:On-On-Onコンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:スルーホールパネルのカットアウト直径:6.2mmアクチュエータ長さ:16.5mmアクチュエータ材料:クロムめっき黄銅接触抵抗:10mΩ動作温度 Max:+80℃CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077 、 ; 317-106 317-106 、 ; 317-112 317-112 、 ; 317-128 317-128 、 ; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPDTスイッチの動作:On-Off-Onコンタクト定格電流:20 A @ 250 V ac装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:タブIP評価:IP67アクチュエータ長さ:17.5mmアクチュエータ材料:真鍮接触抵抗:10mΩ動作温度 Min:-20℃UL、CSA. 防水IP67. 銀めっきコンタクト付きトグルスイッチ。塵埃や液体の侵入を防止するシール構造 250インチ(1/4インチ)レセプタクル接続又ははんだ付け接続 バイアス動作の'(on)'は、モメンタリのonの位置を表します。 黄銅製アクチュエータ、ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様自動挿入実装
長さ(mm)(結線ポストとテール)4.06、(製品)17.78、(アクチュエータ)2.79
幅(mm)7.37
色(アクチュエータ)ナチュラル
極数4
アクチュエータの種類単一
材質(アクチュエータ)ナイロン
定格電流(A)3
グレードテレコム
構成四極-双投
材質(ベース)(端子)銅合金
接点材質銀
RoHS指令(10物質対応)対応
プロファイル(アクチュエータ)拡張
実装方法Tube
移動量(mm)(アクチュエータ)2.79
動作機能オン オン
結線方法(PCBに対する)スルー ホール-はんだ付け
動作電圧(V)AC115/DC28
向き(製品)垂直、(アクチュエータ)トップ
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDTスイッチの動作:On-Onコンタクト定格電流:400 mA @ 20 V装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:はんだパネルのカットアウト直径:6.2mmアクチュエータ長さ:10.5mmアクチュエータ材料:真鍮接触抵抗:10mΩ動作温度 Min:-20℃CSA. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロックレバー. 誤操作を防ぐロックレバーを搭載したスイッチ。一方のスイッチ位置にレバーが固定され、スプリングリテーナーに逆らってレバーを引き出して動かすことでもう一方の位置に切り替え 金コンタクト: 品番: ; 317-572 317-572 、 ; 317-588 317-588 銀コンタクト: 品番: ; 317-601 317-601 ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ