「はんだ用」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
防滴はんだスリーブ。商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み。熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用
仕様●最大ケーブル径:4.8mm●スリーブ長さ:29.3mm●材質:ポリオレフィン●耐電圧:1kV●定格電圧:2.5 mV●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:透明●コード番号:782-0707
アズワン品番65-7383-92
1個
¥699
税込¥769
欠品中
低温はんだスリーブ。透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
仕様●最大ケーブル径:4.5mm●スリーブ長さ:42mm●材質:ポリオレフィン●耐電圧:2kV●定格電圧:2 mV●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:青●コード番号:781-2683
アズワン品番65-7384-62
1個
¥269
税込¥296
6日以内出荷
防滴はんだスリーブ。商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み。熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用
仕様●最大ケーブル径:3mm●スリーブ長さ:24.5mm●材質:ポリオレフィン●耐電圧:1kV●定格電圧:2.5 mV●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:透明●コード番号:782-0703
アズワン品番65-7385-45
1個
¥749
税込¥824
欠品中
材質ポリオレフィン
色透明
定格電圧2 mV
耐電圧(kV)2
スリーブ長(mm)26
最大ケーブル径(Φmm)1.7
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
最大ケーブル径 = 4.8mm。スリーブ長さ = 29.3mm。材質 = ポリオレフィン。耐電圧 = 1kV。定格電圧 = 2.5 mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。色 = 透明。防滴はんだスリーブ. 商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み. 熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
材質ポリオレフィン
色透明
定格電圧2.5 mV
耐電圧(kV)1
スリーブ長(mm)24.5
最大ケーブル径(Φmm)3
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
最大ケーブル径 = 4.5mm。スリーブ長さ = 42mm。材質 = ポリオレフィン。耐電圧 = 2kV。定格電圧 = 2 mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。色 = 青。低温はんだスリーブ. 透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
材質ポリオレフィン
色赤
定格電圧2 mV
耐電圧(kV)2
スリーブ長(mm)42
最大ケーブル径(Φmm)2.7
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
材質ポリオレフィン
色青
定格電圧2 mV
耐電圧(kV)2
スリーブ長(mm)42
最大ケーブル径(Φmm)4.5
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
最大ケーブル径 = 3mm。スリーブ長さ = 24.5mm。材質 = ポリオレフィン。耐電圧 = 1kV。定格電圧 = 2.5 mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。色 = 透明。防滴はんだスリーブ. 商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み. 熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
材質ポリオレフィン
色透明
定格電圧2.5 mV
耐電圧(kV)1
スリーブ長(mm)32.5
最大ケーブル径(Φmm)7.3
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8380
アズワン品番65-7793-57
1袋(500個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8384
アズワン品番65-7794-01
1袋(500個)
¥77,980
税込¥85,778
欠品中
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8381
アズワン品番65-7794-91
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:ホイール●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8390
アズワン品番65-7792-28
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8389
アクチュエータの種類ホイール
端子の種類はんだ
アズワン品番65-7792-63
1袋(500個)
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8386
アズワン品番65-7793-13
1袋(500個)
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8385
アズワン品番65-7792-55
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8388
アズワン品番65-7792-52
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
材質ポリオレフィン
色透明
規格ANSI J-STD-004, ANSI J-STD-006
スリーブ長(mm)35.5
最小ケーブル径(Φmm)4
最大ケーブル径(Φmm)11.5
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
長さ(mm)37.51
シリーズType III+
定格電流(A)13
材質(コンタクト)銅合金
端子16
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
シリーズ番号202236-7
併用可能製品CPCコネクタ、Mシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
最小ケーブル径 = 0.9mm。最大ケーブル径 = 2mm。スリーブ長さ = 16mm。材質 = ポリオレフィン。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。色 = 透明。シリーズ = CWT。CWT15ワイヤ端子. この端子では、コンポーネントピン、ポスト、タブ、又は端子へのワイヤ接続が可能です。 熱に弱い材質も含む、さまざまな誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 フラックス処理されたはんだリングと熱収縮スリーブを組み合わせて使用しているため、はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。 速くて使いやすい: 端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易です。
1袋(10個)
¥949
税込¥1,044
欠品中
シリーズ1-88997
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスPIN
シリーズ番号1-88997
併用可能製品FFCコンタクト
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
1セット(50個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
材質ポリオレフィン
色青
規格ANSI J-STD-004, ANSI J-STD-006
入数2
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ長(mm)42
最小ケーブル径(Φmm)1.8
最大ケーブル径(Φmm)4.5
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
1箱(100個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
材質ポリオレフィン
色透明
規格ANSI J-STD-004, ANSI J-STD-006
入数1
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ長(mm)26
最小ケーブル径(Φmm)0.4
最大ケーブル径(Φmm)1.7
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
1箱(100個)
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8383
アズワン品番65-7794-06
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
はんだスリーブ同軸ターミネータ。はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用して、様々な同軸ケーブル用途に対応する簡単で信頼性の高い端子を実現します。 ひずみ緩衝機能、絶縁機能、はんだスリーブターミネータはセンター導体の破損問題を防ぐ最適なソリューションになります。 はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用することで、同軸ケーブルをコネクタ端子、プリント配線基板、はんだ不要ラップ端子に安全、経済的に装着できます。透明なポリビニリデンフッ化物 / ポリオレフィン絶縁スリーブ スリーブによりカ
仕様●最小ケーブル径:0.3mm●最大ケーブル径:6.3mm●スリーブ長さ:32mm●材質:PVDF●色:青●シリーズ:B-020-GA-N●コード番号:782-2630
アズワン品番65-7474-74
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
シリーズFFC
材質(コンタクト)リン青銅
結線方法はんだ
オス・メスオス
シリーズ番号88997
最大接触抵抗(mΩ)25
表面処理(コンタクト)ニッケル, 錫
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
タイプ【コンタクト】ピン
シリーズAMPLIMITE
定格電流(A)3.1
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスPIN
1セット(10000個)
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
材質PVDF
色青
シリーズB-044
スリーブ長(mm)29
最小ケーブル径(Φmm)1.7
最大ケーブル径(Φmm)3.4
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-55
1箱(100個)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
部品は識別コードでマーク。シールド終端はんだスリーブ。熱収縮 放射状クロスリンク改質ポリビニリデンフッ化物 熱可塑樹脂溶解性リング ニッケルめっき銅ストランド。 ; 782-2481 782-2481、; 782-2484 782-2484、; 782-2488 782-2488、; 782-2497 782-2497、; 782-24
仕様●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:6.7mm●スリーブ長さ:32mm●材質:ポリオレフィン●色:透明●収縮温度:+85℃●コード番号:782-2618
アズワン品番65-7474-62
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
部品は識別コードでマーク。シールド終端はんだスリーブ。熱収縮 放射状クロスリンク改質ポリビニリデンフッ化物 熱可塑樹脂溶解性リング ニッケルめっき銅ストランド。 ; 782-2481 782-2481、; 782-2484 782-2484、; 782-2488 782-2488、; 782-2497 782-2497、; 782-24
仕様●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:11.5mm●スリーブ長さ:35.5mm●材質:ポリオレフィン●色:透明●シリーズ:CWT●コード番号:782-2608
アズワン品番65-7474-23
1袋(10個)
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
CWT 38編組ケーブル端子。これらの端子により、シールドケーブルにアースタグを作成できます。 熱に弱い材質も含む、さまざまな誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 フラックス処理されたはんだリングと熱収縮スリーブを組み合わせて使用しているため、はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。 速くて使いやすい: 端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易です。 これらの端子は、(W1)又はアース線の事前取り付けなしから選択できます。22 AWG多重より線は白です。
仕様●最小ケーブル径:8.4mm●最大ケーブル径:13mm●スリーブ長さ:42mm●材質:ポリオレフィン●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:透明●収縮温度:+85℃●コード番号:190-3550
アズワン品番65-7466-85
1袋(100個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
シリーズCommercial MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.3
材質(コンタクト)真鍮AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
タイプ【コンタクト】ピン
シリーズAMPLIMITE
定格電流(A)3.1
適合電線(mm2)0.8 → 0.9
適合電線サイズ【最大】17AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスPIN
1セット(25個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:FFC●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル, 錫●コンタクト材質:リン青銅●シリーズ番号:88997●最大接触抵抗:25mΩ●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:192-0327
アズワン品番65-7652-88
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
部品は識別コードでマーク。シールド終端はんだスリーブ。熱収縮 放射状クロスリンク改質ポリビニリデンフッ化物 熱可塑樹脂溶解性リング ニッケルめっき銅ストランド。 ; 782-2481 782-2481、; 782-2484 782-2484、; 782-2488 782-2488、; 782-2497 782-2497、; 782-24
仕様●最大ケーブル径:2.54mm●スリーブ長さ:27.6mm●材質:PVDF●耐電圧:2kV●色:青●シリーズ:D-110●コード番号:782-2582
アズワン品番65-7477-84
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
長さ(mm)14.22
タイプ【コンタクト】ソケット
シリーズAMPLIMITE HDP-20
端子20
適合電線サイズ22 → 18 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだカップ
オス・メスメス
1袋(5個)
¥339
税込¥373
5日以内出荷
。TE ConnectivityミニチュアAMP-IN端子。このミニチュアAMP-IN端子は、機械的保持装置として設計され、フックアップワイヤを基板にはんだ付けする際の補助に使用します。この設計により、手作業でワイヤ準備を行うコストが削減できます。このAMP-IN端子でワイヤを正確に位置決めして所定の位置に保持すると、適切なはんだフローが施され、はんだ接合部の信頼性が高くなります。端子のロックランスが基板のワイヤをしっかり保持し、絶縁サポートがストレインリリーフとなってはんだ接合部を保護します。このAMP-IN端子は、基板上の高さが低プロファイルで、省スペースと設計の柔軟性を実現します。
仕様●入数:1リール(5000個入り)●シリーズ:AMP-IN●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:14AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●シリーズ番号:343445●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5927
アズワン品番65-7778-64
1セット(5000個)
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
パネル取り付けトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ。ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシ密閉端子 黄銅スズめっきはんだサポート付きステンレススチール製フレーム
仕様●コード番号:783-0959
接点構成DPDT
ボタン色黒
動作特性On-Off-On
端末仕様ワイヤーラグ
照明なし
定格電圧 AC V125、250
アズワン品番65-7800-67
コンタクト定格電流(A)5
パネルのカットアウト高さ(mm)15.72
パネルのカットアウト幅(mm)12.7
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ