「コネクタ 12極 メス」の検索結果
ピッチ(mm)2.54
極数12
シリーズMTA-100
定格電圧250.0 V ac
定格電流(A)5
行数1
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
幅(mm)26.6
極数12
シリーズAMP MCP 1.5/2.8
深さ(mm)34.5
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
極数12
シリーズMULTILOCK 040
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
極数12
シリーズMULTILOCK 040
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
1セット(80個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
幅(mm)28
極数12
シリーズAMP MCP 2.8
材質(ハウジング)ナイロン
行数3
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(5個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
幅(mm)37.5
色黒
高さ(mm)26.9
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズEconoseal J Mk II+
深さ(mm)36.5
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
幅(mm)16.6
色黒
高さ(mm)6.8
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズMicro Quadlok System
深さ(mm)16.2
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
1袋(10個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
幅(mm)20.4
色黒
高さ(mm)16.8
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズMicro Quadlok System
深さ(mm)7.1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
1袋(5個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
幅(mm)54.1
色黒
高さ(mm)25.7
タイプ車載用配線コネクタ
シリーズHDSCS
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
幅(mm)25.7
色黒, グレー
高さ(mm)30.8
タイプ車載用配線コネクタ
シリーズHDSCS
深さ(mm)54.1
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)140
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングです。 12 ポジションのコネクタをバスバー - ワイヤコネクタシステムに統合しています。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A のコネクタが付いていますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - バスバー - ワイヤ間 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5535
アズワン品番65-7507-41
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングです。 12 ポジションのコネクタをバスバー - ワイヤコネクタシステムに統合しています。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A のコネクタが付いていますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - バスバー - ワイヤ間 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5534
アズワン品番65-7503-32
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数12
シリーズMTA-100
定格電圧250.0 V ac
定格電流(A)5
行数1
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数12
シリーズMTA-100
定格電圧250.0 V ac
定格電流(A)5
行数1
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
ピッチ(mm)1.5
極数12
シリーズAMP Mini CT
定格電圧50.0 V dc 、 50.0 V ac
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-30
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥779
税込¥857
5日以内出荷
幅(mm)37.6
色赤
高さ(mm)26.65
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズAMPSEAL 16
深さ(mm)47.55
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプクリップマウント
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
幅(mm)41.4
色黒
高さ(mm)21.5
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズAMP MCP 1.5/2.8
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
幅(mm)16
色黒
高さ(mm)7.8
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズMicro Quadlok System
深さ(mm)16
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
1袋(5個)
¥229
税込¥252
翌々日出荷
極数12
シリーズMultilock .040 .070 Hybrid
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●定格電圧:400 V●シリーズ:L●幅:0.36インチ●コード番号:185-9888
アズワン品番65-7784-67
1袋(8個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
長さ(mm)31.7
幅(mm)29.7
極数12
シリーズUniversal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)ナイロン
行数3
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
極数12
シリーズMultilock Hybrid
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1袋(100個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
幅(mm)40.6
色黒
高さ(mm)27
極数12
シリーズHDSCS
深さ(mm)47.1
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
幅(mm)26
色緑
高さ(mm)28
タイプ自動車用コネクタ
シリーズTimer
深さ(mm)23.5
行数3
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
TE Connectivity AMPSEAL 16プラグスタイルレセプタクルハウジング、標準径ワイヤシール付き。TE Connectivity は、一体型一次ラッチ補強材及び安全なロック用の CPA を備えた、ピンコンタクト用の AMPSEAL 16 レセプタクルスタイルハウジングです。これらの AMPSEAL 16 車載用コネクタは色分けされており、誤かん合を防止する物理的キーイングを備えています。レセプタクルハウジングは、インターフェイスとワイヤシール、ワイヤシールカバー、PLR、CPA を備えたプラグハウジングで構成されています。これらの AMPSEAL 16 車載用レセプタクルハウジングは標準直径ワイヤシールを備え、2.18 → 3.67 mm のワイヤサイズ範囲に対応しています。 AMPSEAL 16 シリーズハウジングは耐環境シール構造の電線対電線及び電線対デバイスコネクタです。各コンタクトが最大 13 A のヘビーデューティ打ち抜き形成サイズ 16 コンタクトを受け入れます。これらの製品は、かん合用の一体型ラッチを備え、2、3、4、6、8、及び 12 極の配列を用意しています。 これらの AMPSEAL 16 ハウジングはオス及びメス両方のコンポーネントが用意されており、熱可塑性樹脂製又はガラス繊維強化 PBT ハウジング素材のいずれかが用意されています。これらの製品は、ケーブル取り付けタイプで、圧着終端方法として機能するコネクタを備えており、お客様に優れた品質の仕上げを提供します。 特長と利点 コンタクト数: 2、3、4、6、8、12 ケーブル出口角度: 180 ° 動作温度範囲: -40 ℃ ~ +125 ℃ ピッチ 4.5 mm 電流:最大 13 A よくある質問 このコンポーネントはどのような車両用に製造されていますか AMPSEAL 16 コネクタシステムは、オフロード、ヘビーデューティ産業、レクリエーション、農業用途向けです。このワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対デバイスのコネクタラインは、最高水準の性能を必要とする業界の厳しい要求を満たすように設計されています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AMPSEAL 16●色:グレー●高さ:26.8mm●幅:25.33mm●深さ:39.95mm●コード番号:726-6787
アズワン品番65-7484-77
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
長さ(mm)35.79
幅(mm)12.23
ピッチ(mm)3.81
極数12
シリーズD-3000
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
オス・メスメス
併用可能製品電線対基板コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
長さ(mm)18.2
ピッチ(mm)4.2
極数12
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)ナイロン
行数3
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品電線対基板コネクタ
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥639
税込¥703
5日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DTM は、自動車用ヘッダです。 12 ポジション、4.19 mm ピッチ(ピッチ)、電線対基板コネクタシステムに統合されています。Deutsch DTM ヘッダは、ストレート又はライトアングルピンの基板コネクタです。DTMコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ
仕様●入数:1トレイ(25個入り)●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DTM●結線方法:はんだ●コード番号:217-5565
アズワン品番65-7505-57
1セット(25個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
長さ(mm)16.98
幅(mm)18.95
ピッチ(mm)3.96
極数12
シリーズAMP Universal Power
材質(ハウジング)ナイロン
行数3
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品ユニバーサル電源コネクタ
接続方向ストレート
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
長さ(mm)18.1
幅(mm)26.1
ピッチ(mm)2.5
極数12
シリーズMULTILOCK 040
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品MULTILOCK電線対電線コネクタ
接続方向ストレート
1個
¥169
税込¥186
欠品中
長さ(mm)23.8
ピッチ(mm)5
極数12
シリーズMetrimate
材質(ハウジング)ガラス繊維強化ナイロン
行数4
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品角型グリッドピン及びソケットコネクタ
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
長さ(mm)15.4
幅(mm)15.8
ピッチ(mm)2.2
極数12
シリーズMULTILOCK 025
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品電線対基板コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
幅(mm)21.5
ピッチ(mm)2.5
極数12
シリーズMULTILOCK 040
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品MULTILOCK電線対電線コネクタ
接続方向ストレート
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
長さ(mm)15.24
ピッチ(mm)2.54
極数12
シリーズAMPMODU MOD IV
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品センターライン2列コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
長さ(mm)37
幅(mm)17.78
ピッチ(mm)3.81
極数12
シリーズDynamic 3000
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
オス・メスオス
併用可能製品電線対基板コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(600個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
長さ(mm)49.33
幅(mm)30.23
ピッチ(mm)5.08
極数12
シリーズMetrimate
材質(ハウジング)ポリアミド
行数4
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品ドロアピン及びソケットコネクタ
接続方向ストレート
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
長さ(mm)18.3
ピッチ(mm)2.5
極数12
シリーズMULTILOCK 040 II
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品MULTILOCK電線対電線コネクタ
接続方向ストレート
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
長さ(mm)49.33
幅(mm)30.23
ピッチ(mm)5.08
極数12
シリーズMetrimate
材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック
行数4
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品基板用コネクタ
接続方向ストレート
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
幅(mm)27.43
ピッチ(mm)6.35
極数12
シリーズUniversal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)ナイロン
行数3
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
1
2
3
次へ