HDSCSハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは5種類、キャビティ配列は2~18個です。これらのケーブル対ケーブルコネクタ及びケーブル対デバイス間コネクタには、かん合用のスライドロックが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5Kコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。
仕様●タイプ:レセプタクルハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:20 A, 40 A●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:25.7mm●幅:39.2mm●深さ:31.3mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9214
アズワン品番65-7562-89
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
幅(mm)19.3
極数10
シリーズAMP MCP 2.8
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
幅(mm)23
色黒
高さ(mm)29.5
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズJunior Power Timer
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイププラグイン
1袋(5個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
幅(mm)22.4
色黒
高さ(mm)32.6
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズJunior Power Timer
深さ(mm)26
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイププラグイン
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
幅(mm)29.3
色黒
高さ(mm)15.8
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズJunior Power Timer
材質(ハウジング)PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
幅(mm)42.3
色黒
高さ(mm)26.3
極数10
シリーズJunior Power Timer
深さ(mm)37.75
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
幅(mm)42.3
色黒
高さ(mm)26.3
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズJunior Power Timer
深さ(mm)37.75
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1箱(300個)
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
幅(mm)41.1
色黒
高さ(mm)17
タイプ基板ヘッダ
シリーズTimer
深さ(mm)17.3
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
1個
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
タイプ = 車載用コネクタハウジング。オス/メス = オス。シリーズ = Junior Power Timer。色 = 黒。結線方法 = はんだ。高さ = 15.8mm。幅 = 29.3mm。深さ = 38mm。TE Connectivityジュニアタイマコネクタハウジング. Junior Timerプラグ及びレセプタクルコネクタハウジングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
仕様●極数:10●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:20 A, 40 A●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:25.7mm●幅:39.2mm●ハウジング材質:ガラス繊維入りPBT●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9078
アズワン品番65-7558-16
1箱(300個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様●極数:10●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●挿入力:LIF●定格電流:1A●定格電圧:250 V ac●シリーズ:TRIOMATE●シリーズ番号:6-520314 です●行数:1●結線方法:はんだ●動作温度 Min:-55℃●コード番号:192-0288
アズワン品番65-7654-13
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
材質ナイロン
長さ(mm)49
色ナチュラル
極数10
シリーズFASTON .250
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
タイプコネクタインサート
極数10
シリーズHA
定格電圧250 V
定格電流(A)16
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール11P
結線方法埋め込みネジ
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
タイプコネクタインサート
極数10
シリーズHE
定格電圧400 V
定格電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール10P+E
オス・メスメス
1箱(5個)
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
極数 10。コンタクト材質 リン青銅。ピッチ 0.5mm。実装タイプ 表面実装。オス/メス メス。端子タイプ ZIF垂直接点。接続方向 ストレート。ロック機構 あり。定格電流 500mA。定格電圧 50 ac。シリーズ FPC。行数 1。結線方法 はんだ。動作温度 Min -20℃。TE Connectivity 0.5 mm FPCコネクタ. 0.5 mmピッチのFFC FPCコネクタは、デバイス間で信号をルーティングする際に標準の電線対基板コネクタが大きすぎる場合に最適です。これらの0.5 mm FFC FPCコネクタは、ZIF (ゼロ挿抜力)で、アクチュエータを使用してFPCを固定します。ZIFコネクタは、コンタクトの摩耗が少なく、耐用挿抜回数が多く、振動の多い環境で優れた保持力を提供します。これらの0.5 mm FPCコネクタはスライドロックアクチュエータを備えていて、アクチュエータが開いた状態でFPCをコネクタに挿入し、アクチュエータを閉じるとしっかりとかん合接続されます。取り付け工具は必要ありません。コネクタのはんだタブにより、コネクタを基板にしっかりと固定することができます。これらの0.5 mm FPCコネクタには、上接点又は下接点構成の垂直実装タイプとライトアングル実装タイプがあります。
. 特長と利点. コンパクト設計 優れた保持力とコンタクトの摩耗が少ないZIF接続 容易なケーブル挿入及び確実な接続を実現するスライドロックアクチュエータ 特別な工具は不要 上接点又は下接点構成 基板にしっかりと固定するためのはんだタブ. 用途.
これらの0.5 mm ZIF FPCコネクタは、幅広い用途に適しています。これらの用途には、ハンドヘルドスキャナ、セットトップボックス、PC、周辺機器、事務機器、産業機器、医療機器があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7000個)
¥519,800
税込¥571,780
5日以内出荷
タイプコネクタインサート
極数10
シリーズHE
定格電圧400 V
定格電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール10P+E
オス・メスメス
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
タイプコネクタインサート
極数10
シリーズHA
定格電圧250 V
定格電流(A)10
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール11P
結線方法埋め込みネジ
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ピッチ(mm)1
極数10
シリーズFPC
定格電圧125 V dc
端子の種類ZIF垂直接点
定格電流(A)1
行数2
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構あり
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
最小動作温度(℃)-20
接続方向ストレート
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
ピッチ(mm)1
極数10
シリーズFPC
端子の種類ZIF上接点
定格電流(A)1
材質(ハウジング)液晶ポリマー
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
長さ(mm)22.4
幅(mm)15.19
ピッチ(mm)4.14
極数10
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
長さ(mm)12.64
幅(mm)15.24
ピッチ(mm)2.54
極数10
シリーズAMPMODU Short Point
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品.100 AMPMODUヘッダ、ハウジング、及びコンタクト
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
長さ(mm)25.34
ピッチ(mm)2.54
極数10
シリーズAMPMODU MTE
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品センターライン1列コネクタ
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
極数 = 10。実装タイプ = パネルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = メス。シリーズ = CPC Series 6。シェルサイズ = 17。ハウジング材質 = ナイロン。動作温度 Min = -55℃。IP65性能を確保するためには、適切な組み立て手順に従う必要があります。. シリーズ6. シリーズ6コネクタに適したコンタクト。品番 ; 360-2463 360-2463 などを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
長さ(mm)15.24
幅(mm)6.1
ピッチ(mm)2.54
極数10
シリーズAMPMODU MOD IV
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品センターライン2列コネクタ
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
長さ(mm)17.27
幅(mm)8.81
ピッチ(mm)2.54
極数10
シリーズAMPMODU MOD IV
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品センターライン2列コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
長さ(mm)73.9
幅(mm)7.6
ピッチ(mm)6.35
極数10
シリーズUniversal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
長さ(mm)12.7
幅(mm)7.62
ピッチ(mm)2.54
極数10
シリーズAMPMODU HE13/HE14
材質(ハウジング)ガラス繊維強化PET
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品モジュラヘッダ及びIEC 60603-8シリーズとかん合するプラグ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(500個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数10
シリーズTRIOMATE
定格電圧250 V ac
端子の種類はんだ
定格電流(A)1
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
シリーズ番号6-520314
実装タイプスルーホール実装
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
長さ(mm)16
幅(mm)11.7
ピッチ(mm)3
極数10
シリーズMicro MATE-N-LOK
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
長さ(mm)12.6
幅(mm)11.3
ピッチ(mm)2
極数10
シリーズDynamic 1000
材質(ハウジング)PET
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥589
税込¥648
翌々日出荷
極数 = 10。行数 = 1。ピッチ = 2.54mm。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = FFC。併用可能製品 = コネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 0.99インチ。幅 = 0.54インチ。ハウジング材質 = サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
極数 = 10。行数 = 1。ピッチ = 2.54mm。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = AMPMODU HE13/HE14。接続方向 = ストレート。長さ = 25.4mm。幅 = 5.08mm。ハウジング材質 = ナイロン。圧着ソケットシェル. シュラウドヘッダとの位置決め / ロック用に設計 圧着端子品番 ; 532-456 532-456 に対応 取り外し端子用アクセス開口部
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数10
シリーズFFC
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数1
幅(inch)0.54
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(inch)0.99
併用可能製品コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
長さ(mm)15.1
幅(mm)12.45
ピッチ(mm)2.5
極数10
シリーズDynamic 1000
材質(ハウジング)PET
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
長さ(mm)31.98
幅(mm)12.23
ピッチ(mm)3.81
極数10
シリーズD-3000
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
オス・メスメス
併用可能製品電線対基板コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
長さ(mm)39.57
幅(mm)7.27
ピッチ(mm)3.96
極数10
シリーズSL-156
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品電線対基板エコノミー電源コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥629
税込¥692
5日以内出荷
長さ(mm)22
幅(mm)4.6
ピッチ(mm)2
極数10
シリーズAMP CT
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品電線対基板コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
長さ(mm)15.1
幅(mm)12.45
ピッチ(mm)2.5
極数10
シリーズDynamic 1000
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(200個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
長さ(mm)25.4
幅(mm)5.06
ピッチ(mm)2.54
極数10
シリーズAMPMODU HV100
材質(ハウジング)PET
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品基板用コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
ピッチ3.96mm
取付方式ケーブルマウント
シリーズMTA-156
定格電圧600 V ac
定格電流(A)7
行数1
最高使用温度(℃)105
材質(コンタクト)銅合金
端子IDC
コンタクト数10
RoHS指令(10物質対応)対応
最低使用温度(℃)-55
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっきニッケルの上に錫
ジェンダーメス
1袋(5個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ