1,527件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本コネクタは、電線圧着スナップイン方式の接触子をハウジングに挿入してそのまま使用できます。さらにダブルロック・プレートを装着することにより、確実に半装着を防止できます。
種別プラグハウジング(電線取付用)
1パック(50個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

標準的な M12 コネクタの 4 倍の出力を備え、コンパクトな高出力ソリューションを実現します。 PROFINET 規格に即時に実装し、分配ボックスの小型化を受け入れることができます。 ファクトリオートメーションに最適で、苛酷な産業環境や湿式産業環境での使用に適しています。 ハンドル電流:ピンあたり最大 16 A 7/8 インチコネクタよりも最大 40% 省スペースの小型フォームファクタ 用途 モータ及びドライブ 産業機械及びデバイス ロボット 産業用照明 分配ボックス
仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接続方向:ストレート●ポール形式:2P+PE●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-0436 アズワン品番65-7714-14
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

幅(mm)20.6 高さ(mm)22.8 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズEconoseal J Mk II+ 深さ(mm)27.6 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷

TE Connectivity ハイブリッド、オス端子用ハウジング、2 ポジション、4.19 mm ピッチ、コンポーネント対ワイヤコネクタシステムを統合しています。Deutsch DTM ハウジングは、2、3、4、6、8 のモデルがあります。 12 ピンを備え、サイズ 20 の Deutsch コンタクト( EAC )を使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - コンポーネント - ワイヤ間 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:7.5A●シリーズ:DTM●コード番号:217-5562 アズワン品番65-7503-69
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

TE Connectivity ハイブリッド、オス端子用ハウジングは、2 ポジション、4.19 mm ピッチ(電線対電線 / 電線対パネルコネクタシステムと統合されています。Deutsch DTM ハウジングは、2、3、4、6、8 のモデルがあります。 ピン数は 12、サイズは 20 DE となっていますコネク
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:7.5A●シリーズ:DTM●コード番号:217-5563 アズワン品番65-7507-35
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

幅(mm)23.8 極数2 シリーズJunior Power Timer 定格電流(A)20 深さ(mm)37.5 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプフリーハンギング 最小動作温度(℃)-30
1個
159 税込175
5日以内出荷

幅(mm)23.8 高さ(mm)23 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズJunior Power Timer 深さ(mm)37.5 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1個
239 税込263
5日以内出荷

。圧着端子については代表品番 ; 712-2006 712-2006 を参照。TE Connectivity Econoseal Jシリーズコネクタハウジング。Econoseal Jシリーズには防水レセプタクル及びプラグ式ワイヤ対ワイヤ自動車用コネクタハウジングがあります。 このコネクタハウジングのワイヤシールはコンタクトの圧着と同時に貼り付けることができ、中空プラグは未使用の空洞を埋めるために使用することができます。 Econoseal Jシリーズの防水レセプタクル及びプラグ式ワイヤ対ワイヤ自動車用コネクタハウジングは、接触による損傷を防ぐためかん合が誤っている場合は使用できない設計になっています。非プリロード
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●シリーズ:Econoseal J Mk I●色:ナチュラル●高さ:26.2mm●幅:23.4mm●深さ:34.5mm●コード番号:712-1983 アズワン品番65-7690-30
1袋(5個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

幅(mm)22.7 高さ(mm)22.6 極数2 シリーズSensor Flat Contact System 深さ(mm)33.6 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

幅(mm)21.5 極数2 シリーズJunior Timer 深さ(mm)22.5 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1袋(5個)
429 税込472
7日以内出荷

幅(mm)15 高さ(mm)14.8 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズMCON 1.2 深さ(mm)26.5 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイププラグイン 最大動作温度(℃)130
1袋(5個)
899 税込989
翌々日出荷

幅(mm)31 ナチュラル 高さ(mm)19.8 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズJunior Power Timer 深さ(mm)31 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1個
279 税込307
5日以内出荷

幅(mm)29.4 高さ(mm)21 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズJunior Power Timer 深さ(mm)37.75 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイププラグイン 最小動作温度(℃)-40
1個
439 税込483
5日以内出荷

幅(mm)23 高さ(mm)19.3 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズJunior Power Timer 深さ(mm)32.7 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1個
399 税込439
5日以内出荷

幅(mm)17.4 高さ(mm)15.2 タイプ自動車用コネクタ シリーズMicro Quadlok System 材質(ハウジング)ガラス繊維強化PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)120
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

幅(mm)14.8 高さ(mm)20.6 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズJunior Power Timer 深さ(mm)38 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント
1個
179 税込197
5日以内出荷

HDSCSハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは5種類、キャビティ配列は2~18個です。これらのケーブル対ケーブルコネクタ及びケーブル対デバイス間コネクタには、かん合用のスライドロックが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5Kコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。
仕様●極数:2●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:40A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:19mm●幅:27.6mm●深さ:47.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9154 アズワン品番65-7562-56
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:40A●実装タイプ:インライン取り付け●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:19mm●幅:27.6mm●深さ:47.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9147 アズワン品番65-7548-72
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

HDSCSハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは5種類、キャビティ配列は2~18個です。これらのケーブル対ケーブルコネクタ及びケーブル対デバイス間コネクタには、かん合用のスライドロックが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5K
仕様●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:40A●実装タイプ:インライン取り付け●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:19mm●幅:27.6mm●深さ:47.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9052 アズワン品番65-7713-07
1箱(600個)
199,800 税込219,780
欠品中

仕様●タイプ:レセプタクルハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:40A●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:18.5mm●幅:26mm●ハウジング材質:ガラス繊維入りPBT●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9057 アズワン品番65-7546-79
1箱(700個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:40A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:19mm●幅:27.6mm●深さ:47.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9097 アズワン品番65-7566-13
1袋(450個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

。HDSCSハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは5種類、キャビティ配列は2~18個です。これらのケーブル対ケーブルコネクタ及びケーブル対デバイス間コネクタには、かん合用のスライドロックが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5Kコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。
仕様●タイプ:レセプタクルハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:40A●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:18.5mm●幅:26mm●深さ:31.3mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9127 アズワン品番65-7565-25
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

幅(mm)27.6 高さ(mm)19 タイプタブハウジング シリーズHDSCS 定格電流(A)40 材質(ハウジング)ガラス繊維入りPBT 行数1 IP等級IP67, IP6K9K オス・メスメス 実装タイププラグイン 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

幅(mm)26 高さ(mm)18.5 タイプレセプタクルハウジング シリーズHDSCS 定格電流(A)40 材質(ハウジング)ガラス繊維入りPBT 行数1 IP等級IP67, IP6K9K オス・メスメス 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

幅(mm)27.6 高さ(mm)19 極数2 シリーズHDSCS 定格電流(A)40 深さ(mm)47.1 行数1 IP等級IP67, IP6K9K オス・メスメス 実装タイプフランジマウント 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、2 ポジションの電線対電線コネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A の連続性がありますコネク
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5537 アズワン品番65-7507-31
1個
379 税込417
7日以内出荷

仕様D-3000シリーズコンタクトについては、代表品番 : 680-0988 680-0988 を確認してください。 D-3500シリーズヘッダとかん合する製品については、代表品番 : 680-3307 680-3307 を確認. Dynamic D-3500シリーズハウジング. D-3500 シリーズハウジングの設計には、確実に接続するためのロックが組み込まれています。 長さ(mm)4.58 幅(mm)17.2 取付方式ケーブルマウント シリーズDynamic 3000 深さ(mm)22.8 材質(ハウジング)PET 行数2 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート 併用可能製品ダイナミックコネクタ
1袋(5個)ほか
769 税込846
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングは、2 ポジション、5.46 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メ
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5548 アズワン品番65-7503-68
1個
399 税込439
7日以内出荷

。TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングは、2 ポジション、5.46 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5549 アズワン品番65-7503-93
1個
389 税込428
7日以内出荷

ピッチ(mm)2.77 極数2 シリーズAMPLIMITE HDE 定格電流(A)2.4 材質(ハウジング) シェルサイズ【D-Sub】D RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスプラグ 実装タイプケーブルマウント コネクタタイプ【Dコネクタ】標準 最小動作温度(℃)105 接続方向横型
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様極数 = 2行数 = 1オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウントシリーズ = Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 6.35 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 14.73mmハウジング材質 = ナイロンUL、CSA. TE Connectivity 、 PCB コネクタハウジング - ユニバーサル MATE-N-LOK. PCB コネクタハウジングは、 PCB (基板)に取り付けられると、電気コネクタ用のレセプタクルとして使用できます。PCB コネクタは、異なる基板同士をリンクしたり、ケーブルを基板に接続したりするために使用されます。 メーカーのTE Connectivityシリーズ、PCBコネクタハウジングは、ユニバーサルMATE-N-LOKシリーズの一部です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 難燃性 UL94V-2 または UL94V-0 ナイロン製 各コネクタハウジングにはスナップロックラッチが付いており、すばやいリリースと極性化が可能です。(結果として正確なかん合) ピンコンタクトとソケットコンタクトは、ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタハウジングのいずれにも取り付けることができます。 ユニバーサル MATE-N-LOCK コンタクト用。(基板コネクタコンタクトシリーズのその他のコンタクトも適用可能) フリーハンギングまたはパネルマウント。 電線対電線又は電線対基板用途。 プラグハウジング - 6.35 mm ピッチ 長さ(mm)1 幅(mm)1 高さ(mm)1 質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3500個)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

長さ(mm)5.54 幅(mm)4.5 極数2 シリーズAMPMODU 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターラインコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(1000個)
149,800 税込164,780
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ジェンダー = メスシリーズ = Dynamic 1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 7.6mm幅 = 11.3mm深さ = 9.15mmハウジング材質 = PETTE Connectivity Dynamic 1200シリーズレセプタクルハウジング. このDynamic D-1200シリーズレセプタクルハウジングは、Dynamic D-1000シリーズコネクタシステムの一部です。D-1000シリーズコネクタは、Dynamicコネクタシリーズで最小の信号コネクタです。 Dynamic D-1000シリーズはコンパクトな設計のため、ミニチュアサイズの機器用途における、省スペースが求められる用途に最適です。 このDynamic D-1200レセプタクルハウジングは、2.5 mmピッチ並びにハウジングランス構造を備え、端子処理の際のコンタクトランスの破損を防ぎます。 設計にハウジングロックとキーが統合され、正確で確実なかん合が実現されます。 またこのハウジングは色分けされ、回路番号が記載されているため、正確なかん合識別と配線が可能です。 このDynamic D-1200シリーズレセプタクルハウジングのソケットコンタクトは別途購入の必要があります(代表番号< 706-0416&#x27;) 706-0416/を参照)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
329 税込362
欠品中

仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 6.35 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロンTE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングレセプタクル式コネクタハウジング. 電線対電線又は電線対基板用途向け、6.35 mmピッチ間隔のユニバーサルMATE-N-LOレセプタクルハウジング製品で、ケーブル取り付け又はパネル取り付けが可能です。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングは、UL94V-2又はUL94V-0のナイロン製です。スナップロック式のラッチが付いているので、確実なクイックリリースと極性化で正確なかん合が保証されます。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングには、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納できmす。 最適なコンタクトについては、品番< 720-2133 &#x27;) 720-2133 /などを参照 圧着工具については、品番< 849-114&#x27;) 849-114/を参照。ダイセットについては、品番< 849-136&#x27;) 849-136/などを参照 ストレインリリーフクランプについては、代表品番< 302-0120&#x27;) 302-0120/を参照してください。. UL94V-0コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
50 税込55
欠品中

D-3000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-0988 680-0988 を参照してください。 D-3200シリーズヘッダのかん合については、代表品番 ; 706-8047 706-8047 を参照してください。TE Connectivity DYNAMIC D-3200S / D-3200M 5.08 mm高電圧タブ及びレセプタクル
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Dynamic 3000●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:23.03mm●幅:12.7mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:720-1623 アズワン品番65-7775-70
1個
179 税込197
7日以内出荷

TE Connectivityポジティブロックコネクタハウジング - 250シリーズ。黒色PA 6.6製の6.35 mmポジティブロックコネクタハウジング製品です。 品番 ; 681-2720 681-2720 : ヒーター用途向けの3極ハウジング 品番 ; 681-2723 681-2723 : リレー用途向けの5極ハウジング
仕様●種類:レセプタクル●長さ:19.35mm●極数:2●シリーズ番号:965430●コード番号:189-5823 アズワン品番65-7775-57
1箱(2000個)
49,980 税込54,978
欠品中

仕様TE Connectivity Econoseal Eシリーズコネクタハウジング. Eシリーズのネオプレンシールの貼られたプラグ及びレセプタクル式ワイヤコネクタハウジング及びヒートシンクチューブ又はラバーブーツが使用可能なコーン式カラー。 このプラグ及びレセプタクル式ワイヤコネクタハウジングは黒のPA66 GF 13でできており、挿抜の位置を合わせ、ケーブルサイズを0.5 → 2.5mm2に揃えるために極性化特性を持っています。 長さ(mm)17.4 幅(mm)19.83 シリーズEconoseal E 定格電流(A)20 深さ(mm)48.5 材質(ハウジング)ナイロン 材質(ボディ)Nylon 66 材質(ピン)すずめっき黄銅 コンタクト数2 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート 併用可能製品Econosealコネクタ
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 6.35mmジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = Universal MATE-N-LOKボディ向き = ストレート長さ = 13.97mm幅 = 27.43mm深さ = 14.74mmハウジング材質 = ナイロン66TE Connectivityグローワイヤ対応ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング. TE Connectivityグローワイヤ対応ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、IEC60335-1に準拠する最新のグローワイヤテスト(GWT)の要件どおりに機能し、UL94V-0の要件に適合する設計になっています。 このユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、ピッチ間隔が6.35 mmとなっており、難燃性等級の高い、グローワイヤ対応の特殊な材質でできています。 このユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングのポジティブロックラッチで確実にかん合するため、強い振動や衝撃によって抜けることはありません。 このハウジングは、極性化によって誤かん合を防止しています。また、エッグクレート設計を採用しているので、安全性が向上します。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、パネル取り付け用途又は電線対電線用途に使用することができます。 0.05~5 mm2の標準MATE-N-LOKコンタクトを使用して、同じハウジングにピンコンタクトとソケットコンタクトを混在させることができます。 背面キャビティIDにより組み立てが簡単です。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、グローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKヘッダとかん合します。. 特長と利点. IEC60335-1に準拠するグローワイヤ UL94 V-0要件に適合 丈夫で信頼性が高い 優れた電気性能 ポジティブロッキングラッチで確実なかん合接続 極性化されたハウジングで誤かん合を防止 エッグクレートの防指設計 ピンとソケットが同じハウジングに混在可能 背面キャビティID 電線対電線用途やパネル取り付け用途向け. 用途. このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは、IEC60335-1とUL94V-0に準拠する必要のある用途でのパネル取り付け及びケーブル取り付けの両方に適しています。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタの主な用途には、家電製品、デスクトップコンピュータ、HVAC機器、照明システム、セキュリティシステム、産業用制御装置、ストレージシステム、ネットワークシステムなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
299 税込329
当日出荷

仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 4.2mmジェンダー = オスシリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート深さ = 23.7mmハウジング材質 = ナイロンミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグハウジング. 電線対電線用途向けのミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグスタイルハウジングです。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクトとソケットコンタクトを組み合わせて取り付けることができます。挿入後にコンタクトはハウジング内で完全に保護されます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハイジングは、誤かん合を防止する極性を備えています。ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、少ない力で挿抜できます。. 特長と利点. 小型で耐久性の高い設計 優れた電気的性能 同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付け可能 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構. 用途. ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、家庭用機器、屋内外照明、医療機器、セキュリティシステム、産業用制御 / ストレージ / ネットワークシステムがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
539 税込593
当日出荷

仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 6.35mmジェンダー = メスシリーズ = Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 6.35 mmセンターライン防滴シールドコネクタ、センターライン防滴 / シールドコネクタボディ向き = ストレート深さ = 27.43mmハウジング材質 = ナイロンTE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングレセプタクル式コネクタハウジング. 電線対電線又は電線対基板用途向け、6.35 mmピッチ間隔のユニバーサルMATE-N-LOレセプタクルハウジング製品で、ケーブル取り付け又はパネル取り付けが可能です。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングは、UL94V-2又はUL94V-0のナイロン製です。スナップロック式のラッチが付いているので、確実なクイックリリースと極性化で正確なかん合が保証されます。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングには、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納できmす。 最適なコンタクトについては、品番< 720-2133 &#x27;) 720-2133 /などを参照 圧着工具については、品番< 849-114&#x27;) 849-114/を参照。ダイセットについては、品番< 849-136&#x27;) 849-136/などを参照 ストレインリリーフクランプについては、代表品番< 302-0120&#x27;) 302-0120/を参照してください。. UL94V-0コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
489 税込538
当日出荷