材質ナイロン
色自然色
タイプリセプタクル
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 6極, オス, 赤 クリップマウント TE Connectivity AMPSEAL 16シリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 6タイプ = ハウジングジェンダー = オス行数 = 2取り付けタイプ = クリップマウントシリーズ = AMPSEAL 16色 = 赤高さ = 26.65mm幅 = 24.6mm深さ = 47.55mmハウジング材質 = ガラス繊維強化PBTTE Connectivity AMPSEAL 16シールドピンハウジング、標準径ワイヤシール付き. 16レセプタクルのピンコンタクト用ハウジングを一体型の単一ラッチで固定します。 色分けと物理的キーイングにより誤かん合を防止します。 レセプタクルハウジングは、ワイヤシール付きキャップハウジング、ワイヤシールカバー、PLRで構成されています。 標準ワイヤシールが用意されており、ワイヤサイズ2.18~3.67 mmに対応しています。 適合するかん合プラグ式ハウジングについては、代表品番< 726-6743') 726-6743/を参照してください。 適切なバックシェルについては、代表品番< 726-6711') 726-6711/を参照してください。 キーかん合の詳細については、メーカーWebサイトのデータ表及びメーカーデータシートを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 6極, メス, 黒 TE Connectivity Econoseal J Mk II+シリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 6タイプ = ハウジングジェンダー = メス行数 = 2シリーズ = Econoseal J Mk II+色 = 黒高さ = 20.6mm幅 = 23.1mm深さ = 35.5mmハウジング材質 = PBTジェンダーとコンタクトジェンダーの違い ジェンダーはコネクタ部を指します。 コンタクトジェンダーは接触部端子を指します。 本製品の説明の項目でコンタクトジェンダーが欠けております。 ジェンダーがメスとなっていてもコンタクト部はメスではありませんオスです。 また、ジェンダーがオスとなっていてもコンタクト部はオスではありませんメスです。. TE Connectivity Econoseal J Mark II (+)シリーズコネクタハウジング. Econoseal J Mark II (+)シリーズ防水レセプタクル及びプラグスタイル自動車用ワイヤコネクタハウジング製品です。 これらの自動車コネクタハウジングのワイヤシールはコンタクトの圧着と同時に貼り付けることができ、中空プラグは未使用の空洞を埋めるために使用できます。 これらのレセプタクル及びプラグスタイルワイヤコネクタハウジングの設計を使用すれば、誤かん合を防ぎ、コンタクトの損傷を防止できます。 これらのEconoseal J Mark II (+)シリーズ自動車用ハウジングは、中途半端なかん合を検出するプレートを挿入しており、ダブルロック機能も備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
マルチブル・インターロック・コネクタ(マークⅡ)
形状プラグハウジング
色自然色
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング
RoHS
カタログ掲載商品
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別リセ・ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 6極 メス, 8-968970-2
RoHS
幅(mm)26.5
極数6
シリーズAMP MCP 2.8
材質(ハウジング)ポリアミド
行数3
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1袋(5個)
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 5.08mm ダイナミック
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 27.3mm幅 = 14.77mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = ナイロンD-3000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-0988 680-0988 を参照してください。 D-3200シリーズヘッダのかん合については、代表品番 ; 706-8047 706-8047 を参照してください。. TE Connectivity DYNAMIC D-3200S / D-3200M 5.08 mm高電圧タブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-3200シリーズのタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで耐振動性に優れ、高電圧容量を備えています。D-3200Sバージョンは標準的な1列構成で、D-3200Mはモジュラ式の2列構成です。D-3200コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-3200圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ケーブル取り付けハウジング両側にロック式レバーがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。また、ハウジングに取り付け確認ラインにより、視覚的にも確認できます。Dynamic D-3200コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. これらのDYNAMIC D-3200コネクタは、信号 / 電源回路での使用や、電源用途に適しています。これらのコネクタは、コンタクト負荷時に所定の位置にあるコンタクトあたり、最大で15 Aの電流容量を備えています。
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 5.08mm ダイナミック
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 5.08mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 41.91mm幅 = 20.32mm深さ = 33.6mmハウジング材質 = ナイロンD-3000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-0988 680-0988 を参照してください。 D-3200シリーズヘッダのかん合については、代表品番 ; 706-8047 706-8047 を参照してください。. TE Connectivity DYNAMIC D-3200S / D-3200M 5.08 mm高電圧タブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-3200シリーズのタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで耐振動性に優れ、高電圧容量を備えています。D-3200Sバージョンは標準的な1列構成で、D-3200Mはモジュラ式の2列構成です。D-3200コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-3200圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ケーブル取り付けハウジング両側にロック式レバーがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。また、ハウジングに取り付け確認ラインにより、視覚的にも確認できます。Dynamic D-3200コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. これらのDYNAMIC D-3200コネクタは、信号 / 電源回路での使用や、電源用途に適しています。これらのコネクタは、コンタクト負荷時に所定の位置にあるコンタクトあたり、最大で15 Aの電流容量を備えています。
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 4.2mm メイテンロック
RoHS
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = メスシリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 22mm幅 = 11.8mm深さ = 23.7mmハウジング材質 = ナイロンTE ConnectivityミニユニバーサルMate-N-Lokフリーハンギング又はパネル取り付けレセプタクルハウジング. 4.14 mmセンターラインのミニユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクル式ハウジングは、電線対電線用途向けにケーブル取り付けすることも、又はハウジングに内蔵された取り付け金具を使用して電線対パネル用途向けにパネル取り付けすることもできます。 このミニユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングは、小型で耐久性の高い設計です。完全に極性化され、正確で確実なかん合を可能にするポジティブロックメカニズムを備えています。 ピンコンタクトとソケットコンタクトは同じハウジング内に収納可能 ハウジングはUL94V-0又はUL94V-2の白色ナイロン製です。詳細については、データシートを参照してください。 コンタクトについては、代表品番< 680-5040') 680-5040/を参照のこと かん合するプラグ式ハウジングについては、代表品番< 483-8663') 483-8663/を参照のこと
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥779
税込¥857
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 5.08mm ダイナミック
RoHS
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 27.3mm幅 = 14.77mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = ナイロンD-3000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-0988 680-0988 を参照してください。 D-3200シリーズヘッダのかん合については、代表品番 ; 706-8047 706-8047 を参照してください。. TE Connectivity DYNAMIC D-3200S / D-3200M 5.08 mm高電圧タブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-3200シリーズのタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで耐振動性に優れ、高電圧容量を備えています。D-3200Sバージョンは標準的な1列構成で、D-3200Mはモジュラ式の2列構成です。D-3200コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-3200圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ケーブル取り付けハウジング両側にロック式レバーがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。また、ハウジングに取り付け確認ラインにより、視覚的にも確認できます。Dynamic D-3200コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. これらのDYNAMIC D-3200コネクタは、信号 / 電源回路での使用や、電源用途に適しています。これらのコネクタは、コンタクト負荷時に所定の位置にあるコンタクトあたり、最大で15 Aの電流容量を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 6.35mm メイテンロック
RoHS
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 6.35mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 6.35 mmセンターライン防滴シールドコネクタボディ向き = ストレート深さ = 27.43mmハウジング材質 = ナイロンTE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングレセプタクル式コネクタハウジング. 電線対電線又は電線対基板用途向け、6.35 mmピッチ間隔のユニバーサルMATE-N-LOレセプタクルハウジング製品で、ケーブル取り付け又はパネル取り付けが可能です。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングは、UL94V-2又はUL94V-0のナイロン製です。スナップロック式のラッチが付いているので、確実なクイックリリースと極性化で正確なかん合が保証されます。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングには、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納できmす。 最適なコンタクトについては、品番< 720-2133 ') 720-2133 /などを参照 圧着工具については、品番< 849-114') 849-114/を参照。ダイセットについては、品番< 849-136') 849-136/などを参照 ストレインリリーフクランプについては、代表品番< 302-0120') 302-0120/を参照してください。. UL94V-0コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥449
税込¥494
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 10.16mm ダイナミック
RoHS
仕様D-5200シリーズヘッダとかん合する製品については、代表品番 : 706-8022 706-8022 を確認 D-5000シリーズコンタクトについては、代表品番 : 680-5107 680-5107 を確認. TE Connectivity DYNAMIC D-5200S / D-5200M 10.16 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-5200シリーズタブ及びレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで耐振動性に優れた設計で、高電流容量が特長です。D-5200Sバージョンは標準的な1列構成で、D-5200Mはモジュラ式の2列構成です。D-5200コネクタハウジングは、コンタクトを定位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-5200圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング両側のロックレバーロッキングは、しっかりとかん合接続させ、カチっと音がすることでかん合を確認できます。また、ハウジングに取り付け確認ラインにより、視覚的にも確認できます。Dynamic D-5200コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは、別途購入が必要です。. 特長と利点. コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-5200Sコネクタは、高電流電源ライン用途に適しています。
長さ(mm)43.6
幅(mm)26.7
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)10.16
シリーズDynamic 5000
深さ(mm)47
材質(ハウジング)PET
行数2
コンタクト数6
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート
併用可能製品電線対基板コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 4.2mm メイテンロック
RoHS
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = オスシリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 14mm深さ = 23.7mmハウジング材質 = ナイロンミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグハウジング. 電線対電線用途向けのミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグスタイルハウジングです。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクトとソケットコンタクトを組み合わせて取り付けることができます。挿入後にコンタクトはハウジング内で完全に保護されます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハイジングは、誤かん合を防止する極性を備えています。ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、少ない力で挿抜できます。. 特長と利点. 小型で耐久性の高い設計 優れた電気的性能 同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付け可能 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構. 用途. ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、家庭用機器、屋内外照明、医療機器、セキュリティシステム、産業用制御 / ストレージ / ネットワークシステムがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥849
税込¥934
当日出荷
極数6
シリーズTimer
行数3
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
極数 = 6。行数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。シリーズ = Timer。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = リン青銅。TE Connectivity 2.8 mm Junior Power Timerコネクタヘッダ. 2.8 mm Junior Power Timerプラグ式コネクタヘッダ(タブコンタクトで装着済み)
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity HDSC 密閉型 MCP 1.5K レセプタクルハウジング。HDSCS MCP 1.5K密閉型自動車用レセプタクルハウジングは、高振動や機械的ストレスに耐えるように設計されています。これらのHDSCSレセプタクルコネクタハウジングは、一体型の2次ロックを備えています。コンタクトの位置合わせと保持状態に適合するこのロックは、完全にロックした位置でクリック音がします。スライドロックで、嵌合・脱合を簡単に行い、確実なかん合を実現します。このハウジングは極性とキーイングを備えるため、誤かん合を防止でき、かん合にかかる力を低く抑えることができます。HDSCS MCP 1.5Kコネクタハウジングは、SWS(シングル-ワイヤ-シーリング-システム)付きのAMP MCP 1.5Kコンタクトに対応するように設計されています。特長。信頼性と耐久性に優れた設計 高耐振性 IP67 の防塵 / 防滴性能 一体型の二次ロック装置 スライドロック機構で確実なかん合を実現 極性とキーイング 低かん合力。用途。HDSCSコネクタは、振動の多い自動車の電線対電線の電子・電気部品に使用されています。トラック、バス、オフロード、建設、農業、鉱業、緊急車両、林業、レクリエーション、海洋、オートバイなど、さまざまな産業車両や商用車に使われています。
仕様●極数:6●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:HDSCS●色:黒●高さ:25.7mm●幅:43mm●深さ:31.25mm●コード番号:718-7264
アズワン品番65-7684-01
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 1列 3.5mm Multilock 070シリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 3.5mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = MULTILOCK 070ボディ向き = ストレート長さ = 24.8mm深さ = 31.4mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity 3.5 mm MULTILOCK 070シリーズ車載コネクタ. MULTILOCK 070シリーズ車載コネクタは、ミニチュアデザインで、車載のワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板用途向けに設計されています。 MULTILOCK 070シリーズは、コンタクト芯が高密度3.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 070車載コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 070コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ワイヤ側に一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 070 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 070シリーズの車載コネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (3.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム. 用途. MULTILOCK 070シリーズの車載コネクタは、各種の車載機器で使用できるように設計されています。 主な用途には、パワートレインシステム、安全性及びセキュリティシステム、利便性、ドライバ情報、ボディ及びシャーシシステムなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 6極 メス 車載用コネクタハウジング, 284716-4
RoHS
幅(mm)29.4
色黒
高さ(mm)24.2
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズMicro Timer II
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 3.81mm ダイナミック D-3000
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 3.81mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = D-3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 24.36mm幅 = 12.23mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = ナイロン標準2列タイプ D-3100D
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 1列 3.5mm Multilock 070シリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 3.5mmジェンダー = オスシリーズ = MULTILOCK 070併用可能製品 = MULTILOCK電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 24.4mm幅 = 15.9mm深さ = 21.6mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity 3.5 mm MULTILOCK 070シリーズ車載コネクタ. MULTILOCK 070シリーズ車載コネクタは、ミニチュアデザインで、車載のワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板用途向けに設計されています。 MULTILOCK 070シリーズは、コンタクト芯が高密度3.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 070車載コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 070コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ワイヤ側に一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 070 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 070シリーズの車載コネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (3.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム. 用途. MULTILOCK 070シリーズの車載コネクタは、各種の車載機器で使用できるように設計されています。 主な用途には、パワートレインシステム、安全性及びセキュリティシステム、利便性、ドライバ情報、ボディ及びシャーシシステムなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用コネクタハウジング メス 6極 2列 2.5mm ダイナミック D-1000
(1件すべてのレビューを見る)
RoHS
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = D-1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 10.1mm幅 = 12.45mm深さ = 11.3mmハウジング材質 = PETD-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 6極 オス 基板ヘッダ, 963357-5
RoHS
幅(mm)65.3
色黒
高さ(mm)18.3
タイプ基板ヘッダ
深さ(mm)20
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 6極 メス 車載用コネクタハウジング, 1-967241-1
RoHS
幅(mm)34.6
色黒
高さ(mm)26.3
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズJunior Power Timer
深さ(mm)37.75
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイププラグイン
最大動作温度(℃)85
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 6極 メス 車載用コネクタハウジング, 1-963212-1
RoHS
幅(mm)34.6
色黒
高さ(mm)26.3
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズJunior Power Timer
深さ(mm)37.75
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
極数6
シリーズAMP Superseal 1.5
深さ(mm)42
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
1袋(5個)
¥789
税込¥868
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 2.5mm ダイナミック
RoHS
仕様TE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号の用途に適しています。
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)2.5
シリーズDynamic 2000
深さ(mm)30.69
材質(ハウジング)PET
行数2
コンタクト数6
オス・メスオス
ボディ向きストレート
併用可能製品電線対基板コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 2.5mm ダイナミック
RoHS
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = Dynamic 1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 10.1mm幅 = 12.45mm深さ = 11.3mmハウジング材質 = PETTE Connectivity Dynamic 1200シリーズレセプタクルハウジング. このDynamic D-1200シリーズレセプタクルハウジングは、Dynamic D-1000シリーズコネクタシステムの一部です。D-1000シリーズコネクタは、Dynamicコネクタシリーズで最小の信号コネクタです。 Dynamic D-1000シリーズはコンパクトな設計のため、ミニチュアサイズの機器用途における、省スペースが求められる用途に最適です。 このDynamic D-1200レセプタクルハウジングは、2.5 mmピッチ並びにハウジングランス構造を備え、端子処理の際のコンタクトランスの破損を防ぎます。 設計にハウジングロックとキーが統合され、正確で確実なかん合が実現されます。 またこのハウジングは色分けされ、回路番号が記載されているため、正確なかん合識別と配線が可能です。 このDynamic D-1200シリーズレセプタクルハウジングのソケットコンタクトは別途購入の必要があります(代表番号< 706-0416') 706-0416/を参照)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 2.5mm ダイナミック
RoHS
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 2000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 19.7mm幅 = 16.2mm深さ = 30.69mmハウジング材質 = PETTE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 6.35mm メイテンロック
RoHS
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 6.35mmジェンダー = メスシリーズ = Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = ユニバーサルMate-N-Lokプラグボディ向き = ストレート長さ = 25.91mm幅 = 13.97mm深さ = 27.43mmハウジング材質 = ガラス繊維入りナイロンUL、CSA. TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングプラグ式コネクタハウジング. 電線対電線又は電線対基板用途向け、6.35 mmピッチ間隔のユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジング製品で、ケーブル取り付け又はパネル取り付けが可能です。これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、UL94V-2又はUL94V-0のナイロン製です。スナップロック式のラッチが付いているので、確実なクイックリリースと極性化で正確なかん合が保証されます。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納できます。最適なコンタクトについては、品番 ; 720-2133 720-2133 などを参照 圧着工具については、品番 ; 849-114 849-114 を参照。ダイセットについては、品番 ; 849-136 849-136 などを参照 ストレインリリーフクランプについては、代表品番 ; 302-0120 302-0120 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥57
税込¥63
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 6.35mm メイテンロック
RoHS
仕様TE Connectivityグローワイヤ対応ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング. TE Connectivityグローワイヤ対応ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、IEC60335-1に準拠する最新のグローワイヤテスト(GWT)の要件どおりに機能し、UL94V-0の要件に適合する設計になっています。 このユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、ピッチ間隔が6.35 mmとなっており、難燃性等級の高い、グローワイヤ対応の特殊な材質でできています。 このユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングのポジティブロックラッチで確実にかん合するため、強い振動や衝撃によって抜けることはありません。 このハウジングは、極性化によって誤かん合を防止しています。また、エッグクレート設計を採用しているので、安全性が向上します。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、パネル取り付け用途又は電線対電線用途に使用することができます。 0.05~5 mm2の標準MATE-N-LOKコンタクトを使用して、同じハウジングにピンコンタクトとソケットコンタクトを混在させることができます。 背面キャビティIDにより組み立てが簡単です。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、グローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKヘッダとかん合します。. 特長と利点. IEC60335-1に準拠するグローワイヤ UL94 V-0要件に適合 丈夫で信頼性が高い 優れた電気性能 ポジティブロッキングラッチで確実なかん合接続 極性化されたハウジングで誤かん合を防止 エッグクレートの防指設計 ピンとソケットが同じハウジングに混在可能 背面キャビティID 電線対電線用途やパネル取り付け用途向け. 用途. このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは、IEC60335-1とUL94V-0に準拠する必要のある用途でのパネル取り付け及びケーブル取り付けの両方に適しています。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタの主な用途には、家電製品、デスクトップコンピュータ、HVAC機器、照明システム、セキュリティシステム、産業用制御装置、ストレージシステム、ネットワークシステムなどがあります。
長さ(mm)27.42
幅(mm)13.97
取付方式パネルマウント
ピッチ(mm)6.35
シリーズUniversal MATE-N-LOK
深さ(mm)27.43
材質(ハウジング)ナイロン66
行数2
コンタクト数6
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート
併用可能製品電線対電線コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 2.5mm ダイナミック
RoHS
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 2000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 8.9mm幅 = 15.78mm深さ = 20mmハウジング材質 = PETTE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥679
税込¥747
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 3.81mm ダイナミック
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 3.81mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 40mm幅 = 17.78mm深さ = 33.6mmハウジング材質 = PETD-3100シリーズのコンタクトについては品番 ; 719-4711 719-4711 を参照してください。 D-3100シリーズのヘッダについては品番 ; 712-1252 712-1252 を参照してください。. Dynamic D-3100シリーズハウジング. D-3100 シリーズハウジングの設計には、確実に接続するためのロックが組み込まれています。
1個
¥249
税込¥274
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 1列 6.35mm メイテンロック
RoHS
仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 6.35mmジェンダー = オスシリーズ = Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタボディ向き = ストレート幅 = 14.73mm深さ = 27.43mmハウジング材質 = ナイロンUL、CSA. TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングプラグ式コネクタハウジング. 電線対電線又は電線対基板用途向け、6.35 mmピッチ間隔のユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジング製品で、ケーブル取り付け又はパネル取り付けが可能です。これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、UL94V-2又はUL94V-0のナイロン製です。スナップロック式のラッチが付いているので、確実なクイックリリースと極性化で正確なかん合が保証されます。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納できます。最適なコンタクトについては、品番 ; 720-2133 720-2133 などを参照 圧着工具については、品番 ; 849-114 849-114 を参照。ダイセットについては、品番 ; 849-136 849-136 などを参照 ストレインリリーフクランプについては、代表品番 ; 302-0120 302-0120 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥849
税込¥934
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 292254-6
RoHS
長さ(mm)21.4
幅(mm)6.8
ピッチ(mm)2
極数6
シリーズAMP CT
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
TE Connectivity Deutsch DT 車載ヘッダは、6 ポジション、4.45 mm ピッチ(ピッチ)、電線対基板コネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ヘッダは、2、3、4、6、8、12 個取りのアレンジャーもあるコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブ
仕様●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DT●結線方法:はんだ●コード番号:217-5561
アズワン品番65-7503-53
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT 車載ヘッダは、6 ポジション、1.45 mm ピッチ(ピッチ)で、電線対基板コネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ヘッダは、2、3、4、6、8、12 個取りのアレンジャーもあるコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します プライマリ製品の色 - グレー
仕様●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DT●結線方法:はんだ●コード番号:217-5560
アズワン品番65-7503-88
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 6極 オス 車載用コネクタハウジング, 2822346-1
RoHS
幅(mm)29.3
色黒
高さ(mm)25.4
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズEconoseal J 070 Mk II+
深さ(mm)27.6
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法プラグイン
オス・メスオス
最小動作温度(℃)-30
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 1列 1375820-6
RoHS
長さ(mm)15.75
幅(mm)6.6
ピッチ(mm)2.54
極数6
シリーズCST-100 II
材質(ハウジング)ポリマー
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品センターラインエコノミーパワーコネクタ
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥449
税込¥494
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 1列 3.96mm SL-156
RoHS
仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メスシリーズ = SL-156併用可能製品 = 電線対基板エコノミー電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 23.7mm幅 = 7.27mm深さ = 16.76mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング. SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。 これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番< 660-6020') 660-6020/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:3.96mm 1列 1-1123722-6
RoHS
長さ(mm)23.7
幅(mm)10.5
ピッチ(mm)3.96
極数6
シリーズEconomy Power
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品基板用コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥209
税込¥230
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ