仕様シリーズ = FASTON .187タブ角度 = ストレート絶縁 = 非絶縁全長 = 13.8mmコンタクト材質 = 銅亜鉛合金コンタクトめっき = 銅の上に錫タブ数 = 1タブ厚さ = 0.5mmタブ幅 = 4.8mmTE Connectivity FASTON 187シリーズ基板実装タブ端子. FASTON 187基板実装タブ端子は、FASTON 187シリーズのレセプタクルとの信頼性が高く、高性能の迅速な接続に特化した設計になっています。これらの基板実装タブは基板上の穴に挿入してから、はんだ付けで永久に固定します。これらのFASTON 187基板実装端子には、垂直構成と直角構成を用意しています。. 特長と利点. 信頼性が高く、高性能の接続 垂直 / 直角の基板実装で、より柔軟な設計が可能. 用途. これらのFASTON 187基板タブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = パネルマウントボディめっき = 銀コンタクトめっき = 金SHVジャックパネル取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = パネルマウントコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity RF同軸SHVはんだジャックコネクタ. RF同軸SHVはんだジャックコネクタ、ニッケルボディめっき、金めっき中心コンタクト、はんだ同軸ケーブル終端。 品番< 745-5731') 745-5731/は、取り付け穴4個の角形パネル取り付けフランジが付属します。 品番< 713-1019') 713-1019/はバルクヘッド取り付けで、ジャムナットとロックワッシャが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
仕様シリーズ = FASTON .250タブ角度 = ストレート絶縁 = 非絶縁全長 = 15.8mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 銅の上に錫色 = グレータブ数 = 1タブ厚さ = 0.83mmタブ幅 = 6.35mmTE Connectivity FASTON 250基板実装タブ端子. FASTON 250基板実装タブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの信頼性が高く、高性能の迅速な接続に特化した設計になっています。これらの基板実装タブは基板上の穴に挿入してから、はんだ付けで永久に固定します。これらのFASTON 250基板実装端子には、垂直構成と直角構成を用意しています。. 特長と利点. 信頼性が高く、高性能の接続 垂直 / 直角の基板実装で、より柔軟な設計が可能. 用途. これらのFASTON 250基板タブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
種類メス端子用ハウジング
極数2
シリーズTimer Connector System
端子2.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
シリーズ番号106462
接続方向ストレート
1袋(2個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
仕様シリーズ:FASTON .375絶縁:非絶縁最小ワイヤサイズmm2:4mm2最大ワイヤサイズmm2:6mm2最小ワイヤサイズAWG:11AWG最大ワイヤサイズAWG:9AWGタブサイズ:9.53 x 1.19mm長さ:27.2mmコンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮TE Connectivity FASTON 375シリーズレセプタクル圧着端子. FASTON 375シリーズストレート圧着レセプタクル端子は、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。これらのFASTON 375レセプタクル圧着端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。FASTON 375レセプタクル圧着端子の背面のテーパー状の仕切りにより、座なしのタブの挿入を防ぐことができます。これらのFASTIN FASTON 375シリーズクイックコネクトストレートレセプタクル終端の「F」スタイル圧着終端は、安定した電気的 / 機械的性能に加え、耐振性及び耐食性を備えています。
シリーズFASTON .375
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Nano MQS、メス端子用ハウジングは、2 ポジションで、ワイヤ対デバイス / ワイヤ対基板コネクタシステムを備えています。プライマリ製品の色 - 青 プライマリロック機能 - Terminal コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング
仕様●種類:メス端子用ハウジング●シリーズ:Nano MQS●端子サイズ:0.5mm●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●極数:2●コード番号:217-5434
アズワン品番65-7505-24
1箱(1000個)
¥209,800
税込¥230,780
欠品中
仕様●併用可能製品:メス端子●シリーズ:Nano MQS●端子サイズ:0.5mm●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●極数:2●コード番号:217-5435
アズワン品番65-7507-24
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
種類メス端子用ハウジング
極数4
シリーズJunior Power Timer
端子2.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
シリーズ番号2-967059
接続方向ストレート
1袋(500個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
極数3
シリーズMQS
端子0.63mm
適合電線サイズ0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
シリーズ番号1-967642
併用可能製品メス端子
接続方向ストレート
1袋(2個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
この仕様は、プラスチックコンタクトをすべて保持する、AMPLIMITE HDP--20 及びエコノミー圧着スナップサブミニチュア D 商用コネクタの用途の要件を満たしています。これらの商用コネクタには、シールド又はシールドエンクロージャキットの有無を選択できます。コンタクトには、圧着、ポスト、はんだカップの 3 つのスナップインタイプがあります。圧着スナップインコンタクトには、ストレインリリーフ用の絶縁サポートバレルあり / なしのタイプがあります。HD-20 精密形成コンタクトの詳細については、アプリケーション仕様 114-10000 を参照してください。コネクタ及びキットに対応するさまざまなアクセサリが用意されています。組み立て済みコネクタは、軍事仕様 MIL-C-24308 の要件に適合するように設計されています。 AMPLIMITE HDP--20 コネクタは、製造ニーズに適合するさまざまなサイズを用意し、さまざまな取り付け及びハードウェア要件に適合します。Keystone とかん合するフェイス構成を採用しているため、これらのコネクタは複数の極性化及びかん合位置決め機能を備えており、システム設計の柔軟性を向上します。プラグコネクタには、挿入されたピンコンタクトを保護する一体型フードが付いています。キャビティの行は番号コード化されているので、便利です。このコネクタは、ワイヤサイズ 28 → 18 AWG のコンタクトに対応します。
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:ケーブル対ケーブルコネクタ●適合電線サイズmm2 Min:0.2mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:24AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-7860
アズワン品番65-7758-98
1箱(100個)
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
UL、CSA。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK コンタクト。PCB コネクタコンタクトは、基板を構成する重要な部品です。コネクタから基板に電流を導電することで回路を完成させるために使用されます。コネクタは基板のコネクタハウジング内に収納されることが多い、特に複数のコネクタを使用する場合。 TE Connectivity Universal MATE-N-LOK コンタクトは、コンピュータ、ビジネスマシン、エンターテインメントセンター、商業用機器などの複数のリード接続をグループ化するためのコスト効率と信頼性に優れた手段です。コンタクトはスズ仕上げの真鍮製で、圧着終端に適しています。オス、メスの両方のコンタクトを用意しています。特長。コンタクトの向き:ストレート 終端タイプ:圧着 コネクタ・コンタクトの嵌合先:ワイヤーとケーブル。用途。家庭用電化製品 暖房 / 換気 / 空調 商業用 電源。MATE-N-LOKプラグハウジングについては品番 ; 680-0890 680-0890 を参照;MATE-N-LOKレセプタクルハウジングについては品番 ; 115-1761 115-1761 を参照;ポジティブクリンプ&ポークアセンブリ
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●コンタクト材質:真鍮●コード番号:720-2200
アズワン品番65-7790-29
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
UL、CSA。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK コンタクト。PCB コネクタコンタクトは、基板を構成する重要な部品です。コネクタから基板に電流を導電することで回路を完成させるために使用されます。コネクタは基板のコネクタハウジング内に収納されることが多い、特に複数のコネクタを使用する場合。 TE Connectivity Universal MATE-N-LOK コンタクトは、コンピュータ、ビジネスマシン、エンターテインメントセンター、商業用機器などの複数のリード接続をグループ化するためのコスト効率と信頼性に優れた手段です。コンタクトはスズ仕上げの真鍮製で、圧着終端に適しています。オス、メスの両方のコンタクトを用意しています。特長。コンタクトの向き:ストレート 終端タイプ:圧着 コネクタ・コンタクトの嵌合先:ワイヤーとケーブル。用途。家庭用電化製品 暖房 / 換気 / 空調 商業用 電源。MATE-N-LOKプラグハウジングについては品番 ; 680-0890 680-0890 を参照;MATE-N-LOKレセプタクルハウジングについては品番 ; 115-1761 115-1761 を参照;ポジティブクリンプ&ポークアセンブリ
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●コード番号:164-2953
アズワン品番65-7669-75
適合電線範囲 AWG(#)20~14
1袋(1000個)
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
シリーズFASTIN-FASTON .110
RoHS指令(10物質対応)対応
。TE ConnectivityミニチュアAMP-IN端子。このミニチュアAMP-IN端子は、機械的保持装置として設計され、フックアップワイヤを基板にはんだ付けする際の補助に使用します。この設計により、手作業でワイヤ準備を行うコストが削減できます。このAMP-IN端子でワイヤを正確に位置決めして所定の位置に保持すると、適切なはんだフローが施され、はんだ接合部の信頼性が高くなります。端子のロックランスが基板のワイヤをしっかり保持し、絶縁サポートがストレインリリーフとなってはんだ接合部を保護します。このAMP-IN端子は、基板上の高さが低プロファイルで、省スペースと設計の柔軟性を実現します。
仕様●入数:1リール(5000個入り)●シリーズ:AMP-IN●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:14AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●シリーズ番号:343445●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5927
アズワン品番65-7778-64
1セット(5000個)
¥78,980
税込¥86,878
欠品中
形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = FASTIN-FASTON .187絶縁 = 非絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 17AWG最大ワイヤサイズAWG = 13AWGタブサイズ = 4.75 x 0.8mm長さ = 15mmTE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ187クイックコネクトレセプタクル圧着端子. FASTIN FASTON 187シリーズクイックコネクトストレート圧着レセプタクルは、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。これらのFASTIN FASTON 187レセプタクル端子は、ハウジング内に挿入されたときに確実な保持を実現するロックランスと、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。FASTIN FASTON 187レセプタクル端子の背面のテーパー壁により、座なしタブの挿入を防ぐことができます。これらのFASTIN FASTON 187シリーズクイックコネクトストレートレセプタクルの「F」スタイル圧着終端は、安定した電気的及び機械的性能に加え、振動や腐食に対する耐久性も備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
オス・メスオス
ボディ向きストレート
取付方式ケーブルマウント
ボディめっきニッケル
極性ノーマル
インピーダンス(Ω)50
コンタクトめっき金
材質(コンタクト)真鍮
シリーズBuchanan
行数1
行数1
シリーズBuchanan
色黒
シリーズTB
定格電圧(V)300 ac
端子種別スクリュー
行数1
仕様シリーズ = FASTON .250絶縁 = 非絶縁タブサイズ = 6.35 x 0.81mm実装角度 = 45°コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 鋼全長 = 10.2mmTE Connectivity FASTON 250スタッド取り付けタブ端子. FASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの迅速な接続に特化した設計になっています。 正しい工具を使用すると、このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子を速やかに導体に取り付けることができます。 このFASTON 250端子の圧着寸法は正確に調整されているため、あらゆる接続で優れた性能と一様な信頼性が発揮されます。 このスタッド取り付けタブは、スタッドホールを通してリベット又はねじで取り付けます。また、90 °アングルとストレートの構成が用意されているため、非常に柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着寸法 さまざまな取り付け角度により柔軟な設計が可能. 用途. このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。 その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シリーズ250
仕様シリーズ = FASTON .250絶縁 = 非絶縁タブサイズ = 6.35 x 0.81mm実装角度 = 90°コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 11.18mmTE Connectivity FASTON 250スタッド取り付けタブ端子. FASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの迅速な接続に特化した設計になっています。 正しい工具を使用すると、このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子を速やかに導体に取り付けることができます。 このFASTON 250端子の圧着寸法は正確に調整されているため、あらゆる接続で優れた性能と一様な信頼性が発揮されます。 このスタッド取り付けタブは、スタッドホールを通してリベット又はねじで取り付けます。また、90 °アングルとストレートの構成が用意されているため、非常に柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着寸法 さまざまな取り付け角度により柔軟な設計が可能. 用途. このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。 その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174 A/U, RG188 A/U, RG316/Uインピーダンス = 50Ω最低使用温度 = -65 ℃最高使用温度 = +165 ℃コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮適合圧着ツール < 456-778') 456-778/。. SMB圧着タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様シリーズ = FASTON .250絶縁 = 非絶縁タブ厚さ = 0.81mm実装角度 = 90°コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 8.89mmTE Connectivity FASTON 250スタッド取り付けタブ端子. FASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの迅速な接続に特化した設計になっています。 正しい工具を使用すると、このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子を速やかに導体に取り付けることができます。 このFASTON 250端子の圧着寸法は正確に調整されているため、あらゆる接続で優れた性能と一様な信頼性が発揮されます。 このスタッド取り付けタブは、スタッドホールを通してリベット又はねじで取り付けます。また、90 °アングルとストレートの構成が用意されているため、非常に柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着寸法 さまざまな取り付け角度により柔軟な設計が可能. 用途. このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。 その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホールボディめっき = 金インピーダンス = 75Ωコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity 75ΩミニSMBコネクタ - 垂直基板ジャック. スナップ取り付け式カップリング及び圧着終端を備えている75 ΩミニSMB垂直基板ジャックコネクタです。これらの75 ΩミニSMB垂直基板ジャックコネクタは、通信、ブロードバンド、及びスイッチング機器での回路の小型化に適合します。 品番 ; 713-0965 713-0965 は金めっきボディ 品番 ; 713-0969 713-0969 は金フラッシュめっきボディ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = フランジマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG402/U端子方法 = はんだインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 18GHzボディめっき = 金コンタクトめっき = 金TE Connectivity SMA RF同軸ケーブルコネクタ - フランジパネル取り付け. SMA RF同軸フランジ取り付けパネルプラグ及びジャックケーブルコネクタは、スペースが限られた用途での使用に最適な軽量かつコンパクトな設計を採用しています。このSMB RF同軸ケーブルコネクタは、DC → 18 GHzの優れた電気性能を発揮し、Mil-C-39012に完全対応するインターフェイスを備えています。このSMA RF同軸ケーブルコネクタのねじ込み式カップリング機構により、確実な耐振性接続を実現します。このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ステンレススチール又は黄銅製で、ニッケル、金、白色青銅などのめっきを選択でき、多様な用途に対応します。2穴又は4穴フランジがコネクタ本体に内蔵され、パネルにしっかり接続することができます。. 特長と利点. 超小型の省スペース設計 優れた電気性能: DC → 18 GHz ねじ込み式耐振性カップリング機構 用途に応じためっきを選択 フランジによる確実なパネル取り付け. 用途. このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ワイヤレス通信業界での使用に適合。用途: 無線、携帯電話 / WiFiアンテナ、基地局、計装、PC / LAN、固定 / 放送用衛星通信、標準周波数、時刻用衛星
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
サイズスタンダード
取付方式パネルマウント
端子種別はんだ
最高使用温度(℃)165
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0 → 18
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
ケーブルタイプ同軸
ボディ向きストレート
ジェンダーメス
ボディめっき金
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様シリーズ = FASTON .250絶縁 = 非絶縁タブサイズ = 6.35 x 0.81mm実装角度 = 90°コンタクト材質 = 真鍮全長 = 10.3mmTE Connectivity FASTON 250スタッド取り付けタブ端子. FASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの迅速な接続に特化した設計になっています。 正しい工具を使用すると、このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子を速やかに導体に取り付けることができます。 このFASTON 250端子の圧着寸法は正確に調整されているため、あらゆる接続で優れた性能と一様な信頼性が発揮されます。 このスタッド取り付けタブは、スタッドホールを通してリベット又はねじで取り付けます。また、90 °アングルとストレートの構成が用意されているため、非常に柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着寸法 さまざまな取り付け角度により柔軟な設計が可能. 用途. このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。 その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:15mm●コード番号:195-1996
アズワン品番65-7721-71
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートバルクヘッド = Y動作周波数 = 0 → 4GHz最低使用温度 = -65 ℃,最高使用温度 = , +165 ℃シリーズ = Greenparコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金TE Connectivity 50 Ω BNCコネクタ - 業務用グレードバルクヘッドはんだジャック. 六角ナットパネル取り付け保持及びD字形パネル切抜きを備えている50 Ω業務用グレードBNC前面取り付けバルクヘッドはんだジャックです。これらの50 Ωバルクヘッドはんだソケットは、さまざまなめっきとさまざまな誘電体材質を選択できる黄銅ボディとコンタクトを備えています。詳細については、表を参照してください。品番 ; 394-0664 394-0664 及び ; 680-7371 680-7371 はABSハウジングで絶縁され、品番 ; 680-7377 680-7377 ははんだタグも備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
仕様シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOKピッチ = 4.14mmコンタクト数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電圧 = 600 V acTE ConnectivityミニユニバーサルMATE-N-LOK垂直実装基板ピンヘッダコネクタ. ミニユニバーサルMATE-N-LOK垂直取り付け基板ピンヘッダは、電線対基板用途向けの4.14 mmセンターライン、スズめっき又は金めっきピンコンタクト付きです。 これらのミニユニバーサルMATE-N-LOK垂直取り付け基板ピンヘッダは、ポジティブロック式ラッチ機構の付いた白色のUL94V-0ナイロンハウジングを備えているので、確実なかん合と基板ロックで簡単に基板を保持できます。この製品にはドレン穴あり / なしタイプを用意しています。 かん合コネクタについては、ミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングとミニユニバーサルMATE-N-LOK 2プラグハウジング(どちらもソケットコンタクトを使用)を参照してください。 品番X-770166-X、X-770170-X、X-770174-X、X-770178-X、X-770182-X、X-770186-X、X-770190-X、X-770743-X、X-794065-X、X-794066-X、X-794067-X、X-794068-X、X-794070-X及びX-794072-Xには、すべてドレイン穴が付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥649
税込¥714
3日以内出荷
サイズスタンダード
取付方式スルーホール
端子種別はんだ
最高使用温度(℃)165
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0 → 18
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
ケーブルタイプ同軸
ボディ向きストレート
ジェンダーメス
ボディめっき金
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様シリーズ = D-3000ピッチ = 3.81mmコンタクト数 = 8ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電源定格電圧 = 250 V ac
1個
¥679
税込¥747
6日以内出荷
仕様シリーズ = Universal MATE-N-LOKピッチ = 6.35mmコンタクト数 = 4ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電流 = 19ATE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOK / ユニバーサルMATE-N-LOK II垂直基板実装ヘッダ. ユニバーサルMATE-N-LOK及びユニバーサルMATE-N-LOK IIの両方のプラグハウジングに使用できる、ユニバーサルMATE-N-LOK垂直基板実装ヘッダ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥849
税込¥934
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ