452件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。米国電気通信工業会でサポートされるFCC法令及び規制、パート68 (TIA-1096-A)に適合しています。TE Connectivity Cat 3 RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ。Cat5 RJ45スタックモジュラジャックコネクタ製品は、基板上により少ないスペースでより多くのポートを取り付けることができる低プロファイルデザイン。このRJ45スタックモジュラジャックは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。シールドによるEMI/RFI保護が提供され、オプションの基板又はパネルアースを用意。このRJ45スタックジャックコネクタは、ラインステータスと衝突を識別するための内蔵LEDを装備。内蔵LEDを使用すれば別のインジケータは不要になり、システムの省スペースを実現します。このRJ45ジャックのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45 Cat5スタックモジュラジャックは、EIA / TIA 568A準拠の100 MHzにおけるすべてのペアの組み合わせで、-40 dBのNEXT (近端クロストーク)要件を上回る性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点。基板の省スペースに対応するスタックポート。トップ / サイドエントリ取り付け。EMI / RFI保護用のシールド。基板及びパネルアースのオプション。ラインステータス表示用の内蔵LED。UL94V-0難燃性ハウジング。用途。このRJ45 Cat 3コネクタは、送り状、データ、高速ネットワークで高性能が必要な用途での使用に適しています。この用途には、通信(電話、ルータ、サーバー)、コンピュータ、事務機器、家電製品、ワイヤレスベースステーションなどがあります。
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:8C●シールドタイプ:シールドなし●方向:ストレート●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:782-0817 アズワン品番65-7775-29
1個
339 税込373
7日以内出荷

。Telecommunications Industry Association (TIA-1096-A)でサポートされているFCC規則 / 規制パート68に適合します。TE Connectivity Cat5 / Cat5e RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ。安全で信頼できるデータ通信ソリューションを提供する、省スペースデザインのCat5 / Cat5e RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ製品。このRJ45モジュラジャックコネクタは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。このRJ45ジャックコネクタのバージョンは、EMI / RFI保護用シールドを備え、オプションの基板 / パネルアースを用意。このRJ45 Cat5 / Cat5eジャックコネクタのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45モジュラジャックは、基板上に直接実装され、はんだ付け工程時の位置決め及び保持サポートに対応する基板実装ペグを用意。特長と利点。コンパクトな省スペース設計。トップ / サイドエントリ取り付け。EMI / RFI保護用のシールド。基板及びパネルアースのオプション。UL94V-0難燃性ハウジング。位置決め及び支持用の基板実装ペグ。用途。このRJ45 Cat5 / Cat5eコネクタは、音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に適合します。用途は、通信(電話、ルータサーバー)、コンピュータ、ビジネス機器、家庭用電化製品、ワイヤレス基地局などです。
仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:782-0804 アズワン品番65-7665-88
1袋(5個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

米国電気通信工業会でサポートされるFCC法令及び規制、パート68 (TIA-1096-A)に適合しています。TE Connectivity Cat 3 RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ。Cat5 RJ45スタックモジュラジャックコネクタ製品は、基板上により少ないスペースでより多くのポートを取り付けることができる低プロファイルデザイン。このRJ45スタックモジュラジャックは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。シールドによるEMI/RFI保護が提供され、オプションの基板又はパネルアースを用意。このRJ45スタックジャックコネクタは、ラインステータスと衝突を識別するための内蔵LEDを装備。内蔵LEDを使用すれば別のインジケータは不要になり、システムの省スペースを実現します。このRJ45ジャックのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45 Cat5スタックモジュラジャックは、EIA / TIA 568A準拠の100 MHzにおけるすべてのペアの組み合わせで、-40 dBのNEXT (近端クロストーク)要件を上回る性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点。基板の省スペースに対応するスタックポート。トップ / サイドエントリ取り付け。EMI / RFI保護用のシールド。基板及びパネルアースのオプション。ラインステータス表示用の内蔵LED。UL94V-0難燃性ハウジング。用途。このRJ45 Cat 3コネクタは、送り状、データ、高速ネットワークで高性能が必要な用途での使用に適しています。この用途には、通信(電話、ルータ、サーバー)、コンピュータ、事務機器、家電製品、ワイヤレスベースステーションなどがあります。
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールドなし●方向:ライトアングル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:782-0820 アズワン品番65-7535-34
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●シリーズ:MSS●適合電線サイズAWG Max:19AWG●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケル, 錫●結線方法:はんだ●コード番号:192-0455 アズワン品番65-7659-74
1袋(25個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズmm2 Max:0.653mm2●適合電線サイズAWG Max:19AWG●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケル, 錫●結線方法:はんだ●コード番号:192-0096 アズワン品番65-7661-05
1袋(2000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

TE Connectivityディスクリート基板ミニチュアスプリングソケット。ディスクリートワイヤ用の、ディスクリート基板スルーホール押し込みタイプミニチュアスプリング式ソケット製品です。 これらのディスクリートソケットには、底の閉じた又は底の開いたスリーブのタイプがあり、様々な長さとめっきのオプションがあります。 詳細は追加データ表を参照してください。
仕様●適合電線サイズmm2 Min:0.205mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.258mm2●適合電線サイズ:24→ 23 AWG●長さ:3.5mm●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5A●結線方法:はんだ●ハウジング材質:銅●コード番号:189-5941 アズワン品番65-7723-91
1袋(2000個)
129,800 税込142,780
欠品中

極数4 DINDIN 72585 材質(ハウジング)PA RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67、IP69 結線方法圧着 オス・メスメス コネクタサイズスタンダード 接合型バヨネット 接続方向ストレート
1個
509 税込560
5日以内出荷

極数3 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
509 税込560
5日以内出荷

極数2 材質(ハウジング)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
549 税込604
5日以内出荷

タイプシールド 極数4 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス コネクタサイズミニチュア 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
429 税込472
5日以内出荷

1袋(1000個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

長さ(mm)21.2 タイプ【コンタクト】シグナル 材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金 適合電線サイズ13 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

長さ(mm)21.59 シリーズAmpseal 定格電流(A)13 材質(コンタクト)銅合金 適合電線サイズ18 → 14 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMPSEAL.16コネクタ 表面処理(コンタクト)ニッケル 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-40
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1袋(50個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

長さ(mm)21.2 タイプ【コンタクト】シグナル 材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金 適合電線サイズ20 → 17 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1箱(1000個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

長さ(mm)21.2 タイプ【コンタクト】シグナル 材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金 適合電線サイズ20 → 17 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1袋(10個)
569 税込626
7日以内出荷

タイプシールド 極数8 定格電圧30 V ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック 材質(コンタクト)銅合金℃ RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス コネクタサイズミニチュア 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1セット(19個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷

。TE Connectivityディスクリート基板ミニチュアスプリングソケット。ディスクリートワイヤ用の、ディスクリート基板スルーホール押し込みタイプミニチュアスプリング式ソケット製品です。 これらのディスクリートソケットには、底の閉じた又は底の開いたスリーブのタイプがあり、様々な長さとめっきのオプションがあります。 詳細は追加データ表を参照してください。
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:4 Series●適合電線サイズ:19 AWG●長さ:3.63mm●行数:1●接続方向:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●定格電流:7.5A●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ベリリウム銅●コード番号:821-8842 アズワン品番65-7789-20
1個
179 税込197
欠品中

シリーズType XII 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品丸型プラスチックコネクタ 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に銀
1袋(50個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

シリーズType III+ 適合電線サイズ24 → 20 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Type III+シリーズコネクタ 表面処理(コンタクト)
1袋(50個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

タイプシールド 極数6 定格電圧30 V ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス コネクタサイズミニチュア 実装タイプスルーホール実装 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
379 税込417
5日以内出荷

シリーズType III+ 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

長さ(mm)23.4 シリーズDynamic 5000 定格電圧630 V ac 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Sサイズレセプタクル 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

長さ(mm)21 タイプ【コンタクト】シグナル シリーズType III+ 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ24 → 20 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品タイプXIIシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

長さ(mm)17.12 タイプ【コンタクト】パワーA 定格電圧600 V ac 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ22 → 18 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1袋(100個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1袋(10個)
279 税込307
翌々日出荷

タイプシールド 極数6 定格電圧30 V ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス コネクタサイズミニチュア 実装タイプスルーホール実装 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
709 税込780
5日以内出荷

極数1 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 適合電線サイズ22 → 18 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(50個)
459 税込505
7日以内出荷

極数1 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 適合電線サイズ22 → 18 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1セット(7000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

長さ(mm)25 タイプ【コンタクト】パワー シリーズType III + 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ18 → 15 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
599 税込659
5日以内出荷

TE Connectivity Micro Quadlockピンとレセプタクルコンタクト。Micro Quadlock ピンとレセプタクルコンタクトは、高電流容量と堅牢な設計を採用し、Micro Quadlock 車載用コネクタハウジングで使用します。これらのコンタクトの主な機能は分離されています。コンタクト本体ははすべての電気や電気機械的機能を提供し、スチール製片持ちばねがコンタクトを保持と保護します。この分割機能により、振動や機械的応力が引き起こす金属疲労からコンタクトを保護します。電気コンタクトは 0.63 x 0.63 mm の角形ピンで作られています。ソケットコンタクトは 4 点コンタクトを備えており、高い電気的性能と信頼性を実現します。MQS コンタクトは安全に扱えるように設計され、コネクタハウジングのコンタクトキャビティに安全に挿入できます。確認のため、コンタクトが完全に挿入されると、カチっと音がします。特長。高電流容量の堅牢な設計 4点コンタクトによって高い電気的信頼性を実現 分割機能で疲労を軽減 安全に扱える設計。用途。Micro Quadlock ピンとレセプタクルコンタクトは、振動や機械的応力が発生する自動車での電気用途に適しています。
仕様●シリーズ:MQS●オス/メス:メス●コード番号:680-5028 アズワン品番65-7709-04
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

TE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シリーズIタブ及びレセプタクルコンタクト。シリーズI MIC (マルチインターロックコネクタ)コネクタ用タブ及びレセプタクル圧着コンタクト製品
仕様●シリーズ:MIC●オス/メス:メス●コード番号:712-1646 アズワン品番65-7790-83
1袋(50個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

TE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シリーズIタブ及びレセプタクルコンタクト。シリーズI MIC (マルチインターロックコネクタ)コネクタ用タブ及びレセプタクル圧着コンタクト製品
仕様●シリーズ:MIC●オス/メス:メス●コード番号:164-1852 アズワン品番65-7669-81
1袋(1000個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

長さ(mm)21 タイプ【コンタクト】シグナル シリーズType III+ 材質(コンタクト)真鍮 端子16 適合電線サイズ24 → 20 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

長さ(mm)32.18 タイプ【コンタクト】シグナル シリーズType XII 材質(コンタクト) 端子16 適合電線サイズ16 → 12 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品タイプXIIシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(100個)
189,800 税込208,780
5日以内出荷

長さ(mm)20.96 シリーズType III+ 定格電流(A)13 材質(コンタクト)真鍮 端子16 適合電線サイズ24 → 20 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 表面処理(コンタクト)
1袋(5個)
1,198 税込1,318
欠品中

長さ(mm)21 シリーズType III 定格電流(A)13 材質(コンタクト)真鍮 端子16 適合電線サイズ18 → 15 AWG、16 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)セレクティブゴールド
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

長さ(mm)6.6 シリーズ2 Series 定格電流(A)5 材質(ハウジング)ベリリウム銅 行数1 材質(コンタクト)ベリリウム銅 適合電線サイズ28 → 22 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
129 税込142
5日以内出荷

長さ(mm)3.61 シリーズ1 Series 定格電流(A)5 材質(ハウジング)ベリリウム銅 行数1 材質(コンタクト)ベリリウム銅 適合電線サイズ28 → 25 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
129 税込142
5日以内出荷

長さ(mm)32.18 タイプ【コンタクト】シグナル シリーズType XII 材質(コンタクト) 端子16 適合電線サイズ16 → 12 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷