482件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
35 税込39
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



1パック(100個)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




Superseal 1.0プラグハウジングは、1.0 mmのレセプタクルコンタクトに対応し、最大15 Aの電流を流せます。26、34、60極の配列が用意されており、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:15A●色:黒●高さ:34.5mm●幅:32.1mm●深さ:32.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9264 アズワン品番65-7563-19
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷


本コネクタは、電線圧着スナップイン方式の接触子をハウジングに挿入してそのまま使用できます。さらにダブルロック・プレートを装着することにより、確実に半装着を防止できます。
種別プラグハウジング(電線取付用)
1パック(50個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:2●実装タイプ:PCBマウント●色:黄●高さ:23mm●幅:28.8mm●深さ:13.8mm●コード番号:183-9169 アズワン品番65-7543-36
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:15A●色:黒●高さ:34.5mm●幅:32.1mm●ハウジング材質:ガラス繊維入りPBT●動作温度 Max:+125℃●コード番号:183-9093 アズワン品番65-7546-54
1袋(20個)
30,980 税込34,078
7日以内出荷

幅(mm)28.8 高さ(mm)23 タイププラグハウジング 深さ(mm)13.8 行数2 オス・メスオス 実装タイプ基板
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

。TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lok IIハウジング。TE ConnectivityのユニバーサルMate-N-Lok IIハウジングです。 ユニバーサルMate-N-Lok IIハウジングで使用するコンタクトについては、典型品番 ; 718-0866 718-0866 を参照してください。
仕様●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●ピッチ:6.35mm●極数:3●行数:1●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●コード番号:189-5897 アズワン品番65-7776-57
1袋(250個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:6.35mm●オス/メス:メス●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●接続方向:ストレート●コード番号:205-8720 アズワン品番65-7578-88
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1パック(100個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
869 税込956
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



仕様製品群:SSC シリーズ 種別:プラグ ポジション数:2 適合製品:AMP SSC シリーズ オートモーティブ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 アズワン品番65-1389-86
1個
419 税込461
10日以内出荷

仕様製品群:- 種別:プラグ ポジション数:24 適合製品:AMP 1393364 1393365 1393366 1393367 オートモーティブ コンタクト IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- アズワン品番65-1389-71
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷


仕様製品群:MCP シリーズ 種別:プラグ ポジション数:21 適合製品:AMP MCP シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:28VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-06
1個
739 税込813
8日以内出荷


仕様製品群:HDSCS シリーズ 種別:プラグ ポジション数:8 適合製品:AMP HDSCS シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:IP67 定格電圧:60VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-47
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

仕様製品群:MCP シリーズ 種別:プラグ ポジション数:21 適合製品:AMP MCP シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:28VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-01
1個
799 税込879
8日以内出荷

仕様製品群:HDSCS シリーズ 種別:プラグ ポジション数:10 適合製品:AMP HDSCS シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:IP67 定格電圧:60VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様製品群:Timer Connector System シリーズ 種別:プラグ ポジション数:7 適合製品:AMP Timer Connector System シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 IP定格:IP54K 定格電圧:24VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-95
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

仕様製品群:Dynamic D-3200S シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント 角型 シェルサイズ:- 適合製品:AMP Dynamic D-3200S シリーズ コンタクト コネクタ 本体 材質:PET(ポリエステル)ガラス充填 本体 ロック タイプ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-35
1個
559 税込615
8日以内出荷

仕様製品群:Multilock シリーズ 種別:プラグ ポジション数:6 適合製品:AMP Multilock シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:- 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-77
1個
489 税込538
8日以内出荷

仕様製品群:Mark II シリーズ 種別:プラグ ポジション数:11 適合製品:AMP Mark II シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 IP定格:- 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-73
1個
509 税込560
8日以内出荷

仕様製品群:Multilock シリーズ 種別:プラグ ポジション数:20 適合製品:AMP Multilock シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:- 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
1個
629 税込692
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様製品群:Econoseal J-070 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:3 適合製品:AMP Econoseal J-070 シリーズ オートモーティブ コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-70
1個
759 税込835
8日以内出荷

仕様製品群:LEAVYSEAL シリーズ 種別:プラグ ポジション数:62 適合製品:AMP LEAVYSEAL シリーズ オートモーティブ コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-69
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

仕様製品群:MQS シリーズ 種別:プラグ ポジション数:4 適合製品:AMP MQS シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-16
1個
459 税込505
8日以内出荷

仕様製品群:Timer Connector System シリーズ 種別:プラグ ポジション数:15 適合製品:AMP Timer Connector System シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-87
1個
619 税込681
8日以内出荷

仕様製品群:MQS シリーズ 種別:プラグ ポジション数:2 適合製品:AMP MQS シリーズ オートモーティブ コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-66
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷