。米国電気通信工業会でサポートされるFCC法令及び規制、パート68 (TIA-1096-A)に適合しています。TE Connectivity Cat 3 RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ。Cat5 RJ45スタックモジュラジャックコネクタ製品は、基板上により少ないスペースでより多くのポートを取り付けることができる低プロファイルデザイン。このRJ45スタックモジュラジャックは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。シールドによるEMI/RFI保護が提供され、オプションの基板又はパネルアースを用意。このRJ45スタックジャックコネクタは、ラインステータスと衝突を識別するための内蔵LEDを装備。内蔵LEDを使用すれば別のインジケータは不要になり、システムの省スペースを実現します。このRJ45ジャックのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45 Cat5スタックモジュラジャックは、EIA / TIA 568A準拠の100 MHzにおけるすべてのペアの組み合わせで、-40 dBのNEXT (近端クロストーク)要件を上回る性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点。基板の省スペースに対応するスタックポート。トップ / サイドエントリ取り付け。EMI / RFI保護用のシールド。基板及びパネルアースのオプション。ラインステータス表示用の内蔵LED。UL94V-0難燃性ハウジング。用途。このRJ45 Cat 3コネクタは、送り状、データ、高速ネットワークで高性能が必要な用途での使用に適しています。この用途には、通信(電話、ルータ、サーバー)、コンピュータ、事務機器、家電製品、ワイヤレスベースステーションなどがあります。
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:8C●シールドタイプ:シールドなし●方向:ストレート●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:782-0817
アズワン品番65-7775-29
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 2.54mmジェンダー = メスシリーズ = AMPMODU併用可能製品 = PCB Connectorボディ向き = ストレート長さ = 17.8mm幅 = 6.8mm深さ = 5.54mmハウジング材質 = PBTTE Connectivityポジティブロックコネクタアクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
極数4
DINDIN 72585
材質(ハウジング)PA
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67、IP69
結線方法圧着
オス・メスメス
コネクタサイズスタンダード
接合型バヨネット
接続方向ストレート
1個
¥509
税込¥560
5日以内出荷
長さ(mm)21.2
タイプ【コンタクト】シグナル
材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金
適合電線サイズ13 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
長さ(mm)21.59
シリーズAmpseal
定格電流(A)13
材質(コンタクト)銅合金
適合電線サイズ18 → 14 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品AMPSEAL.16コネクタ
表面処理(コンタクト)ニッケル
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-40
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
長さ(mm)21.2
タイプ【コンタクト】シグナル
材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金
適合電線サイズ20 → 17 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
1箱(1000個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
長さ(mm)21.2
タイプ【コンタクト】シグナル
材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金
適合電線サイズ20 → 17 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥569
税込¥626
7日以内出荷
シリーズType XII
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品丸型プラスチックコネクタ
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に銀
1袋(50個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
シリーズType III+
適合電線サイズ24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Type III+シリーズコネクタ
表面処理(コンタクト)錫
1袋(50個)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
シリーズType III+
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
長さ(mm)23.4
シリーズDynamic 5000
定格電圧630 V ac
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Sサイズレセプタクル
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
長さ(mm)21
タイプ【コンタクト】シグナル
シリーズType III+
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品タイプXIIシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
長さ(mm)17.12
タイプ【コンタクト】パワーA
定格電圧600 V ac
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ22 → 18 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:MSS●適合電線サイズAWG Max:19AWG●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケル, 錫●結線方法:はんだ●コード番号:192-0455
アズワン品番65-7659-74
1袋(25個)
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズmm2 Max:0.653mm2●適合電線サイズAWG Max:19AWG●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケル, 錫●結線方法:はんだ●コード番号:192-0096
アズワン品番65-7661-05
1袋(2000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
。TE Connectivityディスクリート基板ミニチュアスプリングソケット。ディスクリートワイヤ用の、ディスクリート基板スルーホール押し込みタイプミニチュアスプリング式ソケット製品です。 これらのディスクリートソケットには、底の閉じた又は底の開いたスリーブのタイプがあり、様々な長さとめっきのオプションがあります。 詳細は追加データ表を参照してください。
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:4 Series●適合電線サイズ:19 AWG●長さ:3.63mm●行数:1●接続方向:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●定格電流:7.5A●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ベリリウム銅●コード番号:821-8842
アズワン品番65-7789-20
1個
¥179
税込¥197
欠品中
長さ(mm)25
タイプ【コンタクト】パワー
シリーズType III +
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ18 → 15 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
。Telecommunications Industry Association (TIA-1096-A)でサポートされているFCC規則 / 規制パート68に適合します。TE Connectivity Cat5 / Cat5e RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ。安全で信頼できるデータ通信ソリューションを提供する、省スペースデザインのCat5 / Cat5e RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ製品。このRJ45モジュラジャックコネクタは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。このRJ45ジャックコネクタのバージョンは、EMI / RFI保護用シールドを備え、オプションの基板 / パネルアースを用意。このRJ45 Cat5 / Cat5eジャックコネクタのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45モジュラジャックは、基板上に直接実装され、はんだ付け工程時の位置決め及び保持サポートに対応する基板実装ペグを用意。特長と利点。コンパクトな省スペース設計。トップ / サイドエントリ取り付け。EMI / RFI保護用のシールド。基板及びパネルアースのオプション。UL94V-0難燃性ハウジング。位置決め及び支持用の基板実装ペグ。用途。このRJ45 Cat5 / Cat5eコネクタは、音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に適合します。用途は、通信(電話、ルータサーバー)、コンピュータ、ビジネス機器、家庭用電化製品、ワイヤレス基地局などです。
仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:782-0804
アズワン品番65-7665-88
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
極数3
材質(ハウジング)PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥509
税込¥560
5日以内出荷
極数2
材質(ハウジング)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
タイプシールド
極数4
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
コネクタサイズミニチュア
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
コンタクト。一体型、成形構造 すずめっき ワイヤシールはコンタクトと個別に圧着
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:13 AWG●結線方法:圧着●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:21.2mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅ニッケル・ケイ素合金●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:679-7090
アズワン品番65-7786-41
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
米国電気通信工業会でサポートされるFCC法令及び規制、パート68 (TIA-1096-A)に適合しています。TE Connectivity Cat 3 RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ。Cat5 RJ45スタックモジュラジャックコネクタ製品は、基板上により少ないスペースでより多くのポートを取り付けることができる低プロファイルデザイン。このRJ45スタックモジュラジャックは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。シールドによるEMI/RFI保護が提供され、オプションの基板又はパネルアースを用意。このRJ45スタックジャックコネクタは、ラインステータスと衝突を識別するための内蔵LEDを装備。内蔵LEDを使用すれば別のインジケータは不要になり、システムの省スペースを実現します。このRJ45ジャックのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45 Cat5スタックモジュラジャックは、EIA / TIA 568A準拠の100 MHzにおけるすべてのペアの組み合わせで、-40 dBのNEXT (近端クロストーク)要件を上回る性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点。基板の省スペースに対応するスタックポート。トップ / サイドエントリ取り付け。EMI / RFI保護用のシールド。基板及びパネルアースのオプション。ラインステータス表示用の内蔵LED。UL94V-0難燃性ハウジング。用途。このRJ45 Cat 3コネクタは、送り状、データ、高速ネットワークで高性能が必要な用途での使用に適しています。この用途には、通信(電話、ルータ、サーバー)、コンピュータ、事務機器、家電製品、ワイヤレスベースステーションなどがあります。
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールドなし●方向:ライトアングル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:782-0820
アズワン品番65-7535-34
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
長さ(mm)21
タイプ【コンタクト】シグナル
シリーズType III+
材質(コンタクト)真鍮
端子16
適合電線サイズ24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
長さ(mm)20.42
シリーズType VI
定格電流(A)13
材質(コンタクト)真鍮
端子16
適合電線サイズ24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品G Series Connectors
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥779
税込¥857
翌々日出荷
シリーズ 1 コンタクト。TE Connectivity コネクタ用のシリーズ 1 コンタクトです。1・5 - 2・5mm2 のコンタクトには、; 圧着工具(品番459-6252) 圧着工具(品番459-6252) とダイセット ; (品番452-6679)を使用 (品番452-6679)を使用 他のダイセットには、工具 ; (品番849-114) (品番849-114) とダイセット ; (品番372-440)を使用 (品番372-440)を使用 適切な抜き取り工具については、品番 ; 162-5723 162-5723 を参照
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:Type III+シリーズコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:135-4440
アズワン品番65-7668-75
1箱(1000個)
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
品番 782-9851 は、4000 個パックのリールです。TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate シリーズ II / III +。Multimate シリーズ II / III+ 非絶縁信号コンタクトは、長方形の M シリーズとCPC コネクタに使用します。
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3727
アズワン品番65-7764-50
1袋(4000個)
¥269,800
税込¥296,780
欠品中
シリーズ3コンタクト。ワイヤサイズ16-12 awg (1.25-3.0 mm2)、10-8 awg (5.0-8.0 mm2)に対応する金めっきのオス及びメス銅コンタクトです。16-12 awg及び10-8 awgに合わせて2つのCerticrimp工具を使用できます。また、抜き取り工具も利用できます。
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 → 14 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III +●併用可能製品:Multimateコネクタ●定格電流:3A●コンタクト材質:銅合金●コード番号:782-1328
アズワン品番65-7664-32
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
長さ(mm)32.18
タイプ【コンタクト】シグナル
シリーズType XII
材質(コンタクト)銅
端子16
適合電線サイズ16 → 12 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品タイプXIIシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(100個)
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
長さ(mm)20.96
シリーズType III+
定格電流(A)13
材質(コンタクト)真鍮
端子16
適合電線サイズ24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)金
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
長さ(mm)21
シリーズType III
定格電流(A)13
材質(コンタクト)真鍮
端子16
適合電線サイズ18 → 15 AWG、16 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)セレクティブゴールド
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
長さ(mm)32.18
タイプ【コンタクト】シグナル
シリーズType XII
材質(コンタクト)銅
端子16
適合電線サイズ16 → 12 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品タイプXIIシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(10個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
タイプ【コンタクト】シグナル
シリーズType III
材質(コンタクト)真鍮
端子16
適合電線サイズ18 → 16 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1箱(1000個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
長さ(mm)32.18
タイプ【コンタクト】シグナル
シリーズType XII
材質(コンタクト)銅
端子16
適合電線サイズ16 → 12 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
長さ(mm)13.46
シリーズType III+
定格電圧600 V ac/dc
定格電流(A)13
材質(コンタクト)真鍮
端子16
適合電線サイズ18 → 14 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
シリーズ番号66598
併用可能製品CPCコネクタ、Mシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)10
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫
最大動作温度(℃)90
最小動作温度(℃)-55
1セット(4000個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
定格電流(A)13
材質(コンタクト)真鍮
端子16
適合電線サイズ18 → 14 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ
表面処理(コンタクト)リン酸銅
1袋(50個)
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
長さ(mm)32.18
タイプ【コンタクト】シグナル
シリーズType XII
材質(コンタクト)銅
端子16
適合電線サイズ10 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品タイプXIIシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(10個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
タイプ【コンタクト】シグナル
シリーズType III+
材質(コンタクト)真鍮
端子16
適合電線サイズ24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Type III+シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
タイプ【コンタクト】シグナル
シリーズType III+
材質(コンタクト)真鍮
端子16
適合電線サイズ18 → 16 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Type III+シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1箱(1000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ