仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コーディング:D●シリーズ:M12●コード番号:237-3904
アズワン品番65-7499-83
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
標準的な M12 コネクタの 4 倍の出力を備え、コンパクトな高出力ソリューションを実現します。 PROFINET 規格に即時に実装し、分配ボックスの小型化を受け入れることができます。 ファクトリオートメーションに最適で、苛酷な産業環境や湿式産業環境での使用に適しています。 ハンドル電流:ピンあたり最大 16 A 7/8 インチコネクタよりも最大 40% 省スペースの小型フォームファクタ 用途 モータ及びドライブ 産業機械及びデバイス ロボット 産業用照明 分配ボックス
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16.0A●シェルサイズ:18●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ポリマー●コンタクト材質:銅●コード番号:186-0435
アズワン品番65-7711-57
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
。標準的な M12 コネクタの 4 倍の出力を備え、コンパクトな高出力ソリューションを実現します。 PROFINET 規格に即時に実装し、分配ボックスの小型化を受け入れることができます。 ファクトリオートメーションに最適で、苛酷な産業環境や湿式産業環境での使用に適しています。 ハンドル電流:ピンあたり最大 16 A 7/8 インチコネクタよりも最大 40% 省スペースの小型フォームファクタ 用途 モータ及びドライブ 産業機械及びデバイス ロボット 産業用照明 分配ボックス
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接続方向:ストレート●ポール形式:4P+PE●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-0439
アズワン品番65-7711-90
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
TE Connectivityシリーズ1 CPCコネクタ、ワンピースシールド。組み込み済みのグレーエラストマ製接着ペリフェラルシールを備えた、UL94V-0黒色熱可塑性樹脂製シリーズ1 シールド一体丸型プラスチックコネクタ。 このシリーズ1 シールド丸型コネクタ製品は、角形フランジレセプタクル、フリーハンギングレセプタクル、及びプラグで構成されています(詳細については、表を参照)。 角型フランジレセプタクルタイプのシリーズ1丸型プラスチックコネクタはフランジシールを採用しています。代表品番 ; 362-4429 362-4429、; 362-4441 362-4441、及び ; 362-4457 362-4457 を参照してください。
仕様●極数:4●実装タイプ:インライン●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スルーホール●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:11●接合型:キー付き●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:190-3733
アズワン品番65-7769-56
1袋(150個)
¥529,800
税込¥582,780
7日以内出荷
極数4
シリーズAMP CPC
ソケットorプラグソケット
定格電圧250 V ac/dc
定格電流(A)7.5
材質(ハウジング)サーモプラスチック
外径1.5mm
シェルサイズ8
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
コンタクトジェンダーメス
実装タイプワイヤ取り付け
1袋(100個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
極数4
材質(ハウジング)サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 圧着シェルサイズ = 11コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 250 V ac接合型 = ネジボディ向き = ストレート動作温度 Min = -55℃パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
欠品中
極数4
材質(ハウジング)サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
極数4
シリーズCPC Series 1
ソケットorプラグソケット
材質(ハウジング)サーモプラスチック
シェルサイズ11
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スルーホール
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーオス
実装タイプインライン
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
極数4
ソケットorプラグプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーオス
接合型ネジ
実装タイプインライン
最大動作温度(℃)105
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
極数4
シリーズCPC Series 1
ソケットorプラグプラグ
シェルサイズ11
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
極数4
シリーズCPC Series 3
ソケットorプラグプラグ
定格電圧600 → 0 V
シェルサイズ11
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)125
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
極数4
シリーズCPC Series 1
ソケットorプラグソケット
シェルサイズ11
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
極数4
シリーズCPC Series 1
ソケットorプラグプラグ
定格電圧600 → 0 V
シェルサイズ11
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
1袋(100個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
極数4
シリーズCPC Series 1
ソケットorプラグソケット
シェルサイズ11
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
極数4
ソケットorプラグソケット
定格電圧250 V
シェルサイズ11
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)105
接続方向ストレート
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
極数4
シリーズCPC Series 1
ソケットorプラグプラグ
定格電圧600 → 0 V
シェルサイズ11
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
極数4
シリーズCPC Series 1
ソケットorプラグプラグ
定格電圧600 → 0 V
定格電流(A)17
材質(ハウジング)サーモプラスチック
シェルサイズ11
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
結線方法圧着
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケル
最小動作温度(℃)-55
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
極数4
ソケットorプラグプラグ
材質(ハウジング)サーモプラスチック
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーメス
接合型ネジ
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
接続方向ストレート
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
極数4
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250 V
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
結線方法はんだ
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 4AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 250 V ac接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = M12ハウジング材質 = ナイロン66コンタクトめっき = 金M12背面取り付けコネクタ、PCB. TE Connectivityがお届けするこのM12背面取り付けコネクタは、基板内で便利に使用できるように設計されています。A、B、及びDコードがすべて揃っており、用途に適した製品が必ず見つかります。これらのプラグとソケットは、角の取れたデザインで、IP67等級と相まって、過酷な環境でも優れた耐久性を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. コード、A、B、及びD. オス、メスの両方のタイプを用意. 電線対パネルコネクタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
極数4
シリーズM12
ソケットorプラグソケット
定格電圧250 V
定格電流(A)5
材質(コンタクト)真鍮℃
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
結線方法はんだ
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
仕様極数 = 4実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M12結線方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 16.0AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 63.0 V接続方向 = ストレートハウジング材質 = ポリマーポール形式 = 4P + PE
長さ(mm)45
幅(mm)40
高さ(mm)22
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
極数4
シリーズCPC Miniature
ソケットorプラグソケット
定格電圧600 → 0 V
定格電流(A)7
材質(ハウジング)サーモプラスチック
シェルサイズ8
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
最大動作温度(℃)105
1箱(100個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
極数4
ソケットorプラグソケット
定格電圧30 V
定格電流(A)5
材質(コンタクト)真鍮℃
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
結線方法はんだ
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
極数4
シリーズM12
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250 V
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
結線方法はんだ
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最小動作温度(℃)-25
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
仕様極数 = 4プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = M8結線方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 3.0Aコンタクトジェンダー = オス接合型 = キー付き接続方向 = ストレートハウジング材質 = ポリマーポール形式 = 4P
長さ(mm)40
幅(mm)25
高さ(mm)20
質量(g)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 4AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 250 V ac接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = M12ハウジング材質 = ナイロン66動作温度 Max = +85℃M12背面取り付けコネクタ、PCB. TE Connectivityがお届けするこのM12背面取り付けコネクタは、基板内で便利に使用できるように設計されています。A、B、及びDコードがすべて揃っており、用途に適した製品が必ず見つかります。これらのプラグとソケットは、角の取れたデザインで、IP67等級と相まって、過酷な環境でも優れた耐久性を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. コード、A、B、及びD. オス、メスの両方のタイプを用意. 電線対パネルコネクタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
極数4
シリーズM8
ソケットorプラグソケット
定格電圧30 V
定格電流(A)4
材質(ハウジング)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
結線方法はんだ
コネクタサイズM8
コンタクトジェンダーメス
接合型クイックコネクト
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-40
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
極数4
シリーズTRIAD 01
ソケットorプラグソケット
定格電圧60 V
定格電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
結線方法はんだ
コネクタサイズサブミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
最小動作温度(℃)-40
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
極数4
シリーズTRIAD 01
ソケットorプラグソケット
定格電圧60 V
定格電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
結線方法はんだ
コネクタサイズサブミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
最小動作温度(℃)-40
1箱(25個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
電線対電線 M12 プラグ ストレート
Dコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:D
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 リセプタクル ストレート
Dコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:D
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 プラグ ストレート
Aコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:A
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 リセプタクル ライトアングル
Aコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:A
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 プラグ ライトアングル
Aコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
定格電流(A)4
適合電線サイズAWG:18-24
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
タイプ勘合:ネジ
コード極性:A
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 リセプタクル ストレート
Bコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:B
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 リセプタクル ストレート
Aコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:A
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 プラグ ライトアングル
Dコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:D
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 レセプタクル ライトアングル
Bコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:B
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ