TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:864-9653
アズワン品番65-7714-57
1個
¥169
税込¥186
7日以内出荷
193797-1 製品タイプ:コンタクト、コネクタシステム:電線対電線、コネクタ及びコンタクト終端:電線及びケーブル、動作電圧:600 V ac、動作電圧:600 V dc、コンタクト定格電流(最大):32 A、コンタクトタイプ:ソケット、ハウジング内のコンタクト保持:なし、コンタクトベース材質:銅合金、コンタクトかん合部分めっき材質:銀、終端タイプ:圧着、コネクタ取り付けタイプ:ケーブル取り付けなし、絶縁材、ワイヤ取り付けタイプ(絶縁材) ワイヤサイズ:10 AWG、ワイヤサイズ:5 mm 2、ワイヤサイズ:10404 CMA、かん合ピン径:1.98 mm、動作温度範囲:-55 → 105 ℃、回路用途:電源、CSA 定格:認定、グローワイヤ定格:標準部品 - 非グローワイヤ、CSA 認定番号:LR 16455、パッケージ方法:パッケージ、梱包数量:1、19379-1 とのマット用
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:UMNL II コネクタ●シリーズ:ELCON●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:ニッケル, 銀●適合電線サイズAWG Max:10AWG●シリーズ番号:193797 年●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:192-0030
アズワン品番65-7652-89
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
シリーズ 1 コンタクト。TE Connectivity コネクタ用のシリーズ 1 コンタクトです。1・5 - 2・5mm2 のコンタクトには、; 圧着工具(品番459-6252) 圧着工具(品番459-6252) とダイセット ; (品番452-6679)を使用 (品番452-6679)を使用 他のダイセットには、工具 ; (品番849-114) (品番849-114) とダイセット ; (品番372-440)を使用 (品番372-440)を使用 適切な抜き取り工具については、品番 ; 162-5723 162-5723 を参照
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:CPC / Mシリーズコネクタハウジング●シリーズ:Type III+●適合電線サイズmm2 Min:0.8mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:18AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:718-0803
アズワン品番65-7774-87
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
この仕様は、プラスチックコンタクトをすべて保持する、AMPLIMITE HDP--20 及びエコノミー圧着スナップサブミニチュア D 商用コネクタの用途の要件を満たしています。これらの商用コネクタには、シールド又はシールドエンクロージャキットの有無を選択できます。コンタクトには、圧着、ポスト、はんだカップの 3 つのスナップインタイプがあります。圧着スナップインコンタクトには、ストレインリリーフ用の絶縁サポートバレルあり / なしのタイプがあります。HD-20 精密形成コンタクトの詳細については、アプリケーション仕様 114-10000 を参照してください。コネクタ及びキットに対応するさまざまなアクセサリが用意されています。組み立て済みコネクタは、軍事仕様 MIL-C-24308 の要件に適合するように設計されています。 AMPLIMITE HDP--20 コネクタは、製造ニーズに適合するさまざまなサイズを用意し、さまざまな取り付け及びハードウェア要件に適合します。Keystone とかん合するフェイス構成を採用しているため、これらのコネクタは複数の極性化及びかん合位置決め機能を備えており、システム設計の柔軟性を向上します。プラグコネクタには、挿入されたピンコンタクトを保護する一体型フードが付いています。キャビティの行は番号コード化されているので、便利です。このコネクタは、ワイヤサイズ 28 → 18 AWG のコンタクトに対応します。
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:ケーブル対ケーブルコネクタ●適合電線サイズmm2 Min:0.2mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:24AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-7860
アズワン品番65-7758-98
1箱(100個)
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
電線対基板の高性能相互接続( HPI )コネクタシステムには、1.0 mm、1.25 mm、1.5 mm、2.0 mm、及び 2.5 mm ピッチのものがあります。このコネクタシステムは、汎用性を高めるために垂直及び水平(ライトアングル)コネクタ取り付けに対応しています。また、スクエアペグ技術により、業界標準の製品との互換性を実現しています。TE Connectivity の HPI 製品は、デバイスを介して信号や低電力をルーティングする必要があるあらゆる場所で使用できます。お客様のアプリケーションに複数のプリント基板がある場合、HPI 製品は PCB を接続するオプションです。1.0 mm → 2.5 mm の中心線 垂直 / 水平基板実装 スルーホール( DIP )及び表面実装終端( SMT ) 極性付き 部分的及び完全被覆 角形端子ポストです 柔軟な設計が可能です コスト効率の高い電線対基板 ヘッダとハウジングの両方に適切な互換性を確保します 引っ掛かりコンタクトを防止 業界標準設計との相互互換性を実現します 用途 ビジネスおよび小売機器 コンシューマデバイス 産業用 自動車 医療用 アプライアンス
仕様●入数:1テープ(100個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:1735447-x-2041423-x コネクタ●適合電線サイズmm2 Min:0.02mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.05mm2●シリーズ番号:1735801●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:186-4937
アズワン品番65-7512-43
適合電線範囲 AWG(#)30~24
1セット(100個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
TE Connectivity ( TE )の経済的な相互接続シリーズ( EIS )コネクタは、電気機器内の高密度配線接続に適した、コンパクトで経済的なソリューションです。Eis コネクタは、標準及び低プロファイル電線対基板及び電線対電線の構成が可能で、2.5 mm 及び 5.0 mm センターラ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:標準プロファイルハウジング●適合電線サイズmm2 Min:0.12mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:リン青銅●シリーズ番号:170262●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5785
アズワン品番65-7778-06
1セット(10000個)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:1735447-x-2041423-x コネクタ●適合電線サイズmm2 Min:0.02mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:30AWG●適合電線サイズAWG Max:24AWG●シリーズ番号:1735801●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:186-4787
アズワン品番65-7712-03
1セット(10000個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
。TE Connectivity DYNAMIC D-2000シリーズ圧着コンタクト。DYNAMIC D-2000シリーズタブ / レセプタクルコンタクトは、DYNAMIC D-2100シリーズコネクタハウジング向けです。ハウジングにコンタクトを挿入すると、ハウジング内のランスがコンタクトをしっかり固定します。また、カチッと音がするので、確実にロックしたことがわかります。また、専用工具で取り外が簡単です。これらのDYNAMIC D-2000シリーズコンタクトは捩れに強い箱形構造で、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。コンタクトのワイピング長が長いので、産業機械で使用する際に必要になる、高い電気的信頼性が実現します。特長と利点。こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 コンタクトのワイピング長が長い。製品用途の情報。DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号用途に適しています。
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:Dynamic 2000コネクタハウジング●シリーズ:Dynamic 2000●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:719-0201
アズワン品番65-7790-76
1袋(10個)
¥309
税込¥340
6日以内出荷
電線対基板の高性能相互接続( HPI )コネクタシステムには、1.0 mm、1.25 mm、1.5 mm、2.0 mm、及び 2.5 mm ピッチのものがあります。このコネクタシステムは、汎用性を高めるために垂直及び水平(ライトアングル)コネクタ取り付けに対応しています。また、スクエアペグ技術により、業界標準の製品との互換性を実現しています。TE Connectivity の HPI 製品は、デバイスを介して信号や低電力をルーティングする必要があるあらゆる場所で使用できます。お客様のアプリケーションに複数
仕様●入数:1テープ(100個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:1775441-x コネクタ●適合電線サイズmm2 Min:0.02mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:30AWG●適合電線サイズAWG Max:24AWG●シリーズ番号:1775442●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:186-4948
アズワン品番65-7711-12
1セット(100個)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:ケーブル対ケーブルコネクタ●適合電線サイズmm2 Min:0.2mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:24AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-7968
アズワン品番65-7766-70
1袋(10個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:Dynamic 1000 Series●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:225-3139
アズワン品番65-7592-28
1セット(50個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
UL、CSA。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK コンタクト。PCB コネクタコンタクトは、基板を構成する重要な部品です。コネクタから基板に電流を導電することで回路を完成させるために使用されます。コネクタは基板のコネクタハウジング内に収納されることが多い、特に複数のコネクタを使用する場合。 TE Connectivity Universal MATE-N-LOK コンタクトは、コンピュータ、ビジネスマシン、エンターテインメントセンター、商業用機器などの複数のリード接続をグループ化するためのコスト効率と信頼性に優れた手段です。コンタクトはスズ仕上げの真鍮製で、圧着終端に適しています。オス、メスの両方のコンタクトを用意しています。特長。コンタクトの向き:ストレート 終端タイプ:圧着 コネクタ・コンタクトの嵌合先:ワイヤーとケーブル。用途。家庭用電化製品 暖房 / 換気 / 空調 商業用 電源。MATE-N-LOKプラグハウジングについては品番 ; 680-0890 680-0890 を参照;MATE-N-LOKレセプタクルハウジングについては品番 ; 115-1761 115-1761 を参照;ポジティブクリンプ&ポークアセンブリ
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●コンタクト材質:真鍮●コード番号:720-2200
アズワン品番65-7790-29
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
UL、CSA。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK コンタクト。PCB コネクタコンタクトは、基板を構成する重要な部品です。コネクタから基板に電流を導電することで回路を完成させるために使用されます。コネクタは基板のコネクタハウジング内に収納されることが多い、特に複数のコネクタを使用する場合。 TE Connectivity Universal MATE-N-LOK コンタクトは、コンピュータ、ビジネスマシン、エンターテインメントセンター、商業用機器などの複数のリード接続をグループ化するためのコスト効率と信頼性に優れた手段です。コンタクトはスズ仕上げの真鍮製で、圧着終端に適しています。オス、メスの両方のコンタクトを用意しています。特長。コンタクトの向き:ストレート 終端タイプ:圧着 コネクタ・コンタクトの嵌合先:ワイヤーとケーブル。用途。家庭用電化製品 暖房 / 換気 / 空調 商業用 電源。MATE-N-LOKプラグハウジングについては品番 ; 680-0890 680-0890 を参照;MATE-N-LOKレセプタクルハウジングについては品番 ; 115-1761 115-1761 を参照;ポジティブクリンプ&ポークアセンブリ
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●コード番号:164-2953
アズワン品番65-7669-75
適合電線範囲 AWG(#)20~14
1袋(1000個)
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
.140 MATE-AND-LOCKコンタクトは大型ワイヤサイズに対応するため、推奨の挿入工具はありません。圧着コンタクト。.140 MATE-N-LOCKピンとソケットハウジング向け。二重ロックランスによりコンタクトの最大限の安定性を保証 黄銅又はりん青銅
仕様●入数:1リール(2500個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:錫●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-8381
アズワン品番65-7645-66
適合電線範囲 AWG(#)20~14
1セット(2500個)
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:3mm2●適合電線サイズmm2 Max:5mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●適合電線サイズAWG Max:10AWG●コード番号:680-1840
アズワン品番65-7560-20
1袋(100個)
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブ
仕様●入数:1リール(1500個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:ポジティブロック 250 シリーズハウジングです●シリーズ:250●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:205-8717
アズワン品番65-7580-82
1セット(1500個)
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
TE Connectivity のコンタクトは銅合金製です。この製品は、28 → 22 AWG ワイヤサイズに対応しています。容易なかん合と圧着プロセスにより、短時間で取り付け可能 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:Dynamic 1000 Series●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:225-3143
アズワン品番65-7592-23
1セット(50個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
。TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●入数:1リール(6000個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.1mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:錫●適合電線サイズAWG Max:22AWG●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:135-5130
アズワン品番65-7666-54
1セット(6000個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト。DYNAMIC D-3000シリーズタブとレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000 シリーズのコンタクトは同シリーズのすべてのハウジングで使用でき、最大 15 A の高電流を流すことができます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトを所定の位置に固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:Dynamic 3000 Connector Housing●シリーズ:Dynamic 3000●適合電線サイズmm2 Min:1.25mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:16AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:719-4565
アズワン品番65-7790-91
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.1mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.35mm2●適合電線サイズAWG Min:26AWG●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:135-4963
アズワン品番65-7668-74
1袋(300個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
適合する工具フレームについては、品番 ; 849-114 849-114 を、適合するダイセットについては、品番 ; 361-9584 361-9584 を参照してください。 また、1.02~2.54 mmケーブルでの直径の小さい絶縁材には、クリンプフレーム ; 849-136 849-136 を使用します。TE Connectivity業務用MATE-N-LOKピンとソケットコンタクト。業務用MATE-N-LOKピンとソケットコンタクトは、業務用MATE-N-LOKコネクタハウジングで使用します。このコンタクトは「クリーン」設計を採用し、挿入を妨げたりハウジングを損傷させる鋭利な突起がありません。この業務用MATE-N-LOKコンタクトは、金又はスズめっきが利用できる30 → 14 AWGのワイヤサイズ製品に適しています。
仕様●入数:1リール(7000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:商用Mate-N-Lokハウジング●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.2mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:24AWG●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:61314●最大接触抵抗:3.5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5940
アズワン品番65-7778-68
1セット(7000個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
コンタクト。最適なハウジングについては、品番 ; 686-0877 686-0877 などを参照
仕様●入数:1リール(5000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:オス / メス両仕様ブレード / レセプタクルコネクタハウジング●シリーズ:Hermaphroditic●結線方法:圧着●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:164-0757
アズワン品番65-7666-34
適合電線範囲 AWG(#)22~18
1セット(5000個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●入数:1リール(4000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:プラグハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●結線方法:圧着●シリーズ番号:170362●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5929
アズワン品番65-7511-39
適合電線範囲 AWG(#)22~18
1セット(4000個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
.140 MATE-AND-LOCKコンタクトは大型ワイヤサイズに対応するため、推奨の挿入工具はありません。圧着コンタクト。.140 MATE-N-LOCKピンとソケットハウジング向け。二重ロックランスによりコンタクトの最大限の安定性を保証 黄銅又はりん青銅
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:0.140 MATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:0.140 Mate-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-8282
アズワン品番65-7663-56
1箱(2500個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
ディスクリートワイヤ相互接続は、1-24 ポジションの電線対電線及び電線対基板ピン / レセプタクルコネクタシステムで使用できます コンタクトの中心線間隔は 4.14 mm です コンタクトは、ストリップ形式又は単体で提供されます ピンコンタクトとソケットコンタクトは同じハウジング内に収納可能 垂直及びライトアングルのピンヘッダです シーリングが必要な用途向けの防滴設計 用途 家庭電化製品 屋内及び屋外紫外線照明 医療機器 セキュリティシステム 産業用制御 HVAC システム制御 記憶装置及びネットワー
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:プラグハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.05mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:30AWG●適合電線サイズAWG Max:26AWG●シリーズ番号:794958●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5992
アズワン品番65-7776-22
1袋(1000個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:718-1181
アズワン品番65-7483-98
1袋(10個)
¥459
税込¥505
6日以内出荷
適合する工具フレームについては、品番 ; 849-114 849-114 を、適合するダイセットについては、品番 ; 361-9584 361-9584 を参照してください。 また、1.02~2.54 mmケーブルでの直径の小さい絶縁材には、クリンプフレーム ; 849-136 849-136 を使用します。TE Connecti
仕様●入数:1リール(4500個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:ピン(キャップ)ハウジング●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:17AWG●シリーズ番号:163301 です●コード番号:189-5838
アズワン品番65-7778-80
1セット(4500個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
.140 MATE-AND-LOCKコンタクトは大型ワイヤサイズに対応するため、推奨の挿入工具はありません。圧着コンタクト。.140 MATE-N-LOCKピンとソケットハウジング向け。二重ロックランスによりコンタクトの最大限の安定性を保証 黄銅又はりん青銅
仕様●入数:1リール(2500個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:プラグハウジング●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.52mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:61626●最大接触抵抗:3mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5963
アズワン品番65-7777-74
1セット(2500個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
コンタクト。最適なハウジングについては、品番 ; 686-0877 686-0877 などを参照
仕様●入数:1リール(5000個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:オス / メス両仕様ブレード / レセプタクルコネクタハウジング●シリーズ:Hermaphroditic●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:164-0756
アズワン品番65-7666-33
1セット(5000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:ポジティブロック 250 シリーズハウジングです●シリーズ:250●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:205-8718
アズワン品番65-7580-83
1セット(100個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lok IIコンタクト。TE ConnectivityのユニバーサルMate-N-Lok IIコンタクトです。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:191-8387
アズワン品番65-7766-44
1セット(4000個)
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
。TE ConnectivityミニチュアAMP-IN端子。このミニチュアAMP-IN端子は、機械的保持装置として設計され、フックアップワイヤを基板にはんだ付けする際の補助に使用します。この設計により、手作業でワイヤ準備を行うコストが削減できます。このAMP-IN端子でワイヤを正確に位置決めして所定の位置に保持すると、適切なはんだフローが施され、はんだ接合部の信頼性が高くなります。端子のロックランスが基板のワイヤをしっかり保持し、絶縁サポートがストレインリリーフとなってはんだ接合部を保護します。このAMP-IN端子は、基板上の高さが低プロファイルで、省スペースと設計の柔軟性を実現します。
仕様●入数:1リール(5000個入り)●シリーズ:AMP-IN●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:14AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●シリーズ番号:343445●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5927
アズワン品番65-7778-64
1セット(5000個)
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
Mate-N-Lok シールドコネクタ用コンタクト。特長:。このオスコンタクトは次の2つのタイプを用意しています。 固定タイプは2 → 4極パッケージで使用 分割タイプは6 → 15極パッケージに推奨され、コネクタの挿入力を低減 コンタクトを含まない穴を塞ぐブランキングピンを用意 基板接続用ヘッダ:12 定格電圧: 600 V ac/dc 使用温度範囲:-55 → +105 ℃ 挿抜回数: 50 回 絶縁材: UL94V-2 :標準ポリアミド 絶縁材: UL94V-0 :白色不透明ナイロン6.6 絶縁抵抗:1000 MΩ 接触抵抗 :3.5 m Ω Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売りです。品番 ; 366-2055 366-2055 を参照してください。用途:。産業用 / 家電機器 商用製品 暖房 / 換気 / 空調 電源 携帯機器 照明
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:366-2011
アズワン品番65-7789-72
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
TE Connectivity AMPMODU コネクタコンタクトは、2 mm ピッチソケットを備え、0.08-0.24 mm 2 のワイヤに使用されています。コンタクトタイプ - ソケット 加圧 - 標準 中心線(ピッチ) - 2 mm
仕様●入数:1リール(30000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●コード番号:217-5521
アズワン品番65-7709-58
1セット(30000個)
¥719,800
税込¥791,780
欠品中
TE Connectivity の PCB コネクタは、基板に取り付けられ、金フラッシュめっきりん青銅コンタクト素材が使用されている場合、コネクタ向けの高品質なレセプタクルに接触します。電線対基板用の中心線になっている 15 個の MO Terminal 抵抗を備えています。最大ワイヤサイズは 28 AWG で、最小ワイヤサイズです 寸法は 0.08 mm 2 です動作温度範囲: -40 → 125 ℃ コンタクト定格電流: 2 A
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPMODU コネクタハウジング●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:205-6845
アズワン品番65-7577-33
1袋(5個)
¥469
税込¥516
欠品中
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ、電線対電線コネクタ●シリーズ:AMP CT●適合電線サイズmm2 Min:0.4mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:26AWG●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-7953
アズワン品番65-7643-82
1袋(10個)
¥459
税込¥505
6日以内出荷
TE Connectivity の PCB コネクタは、基板に取り付けられ、金めっきりん青銅コンタクト素材を使用している場合、コネクタ向けの高品質なレセプタクルに接触します。電線対基板用の中心線になっている 15 個の MO Terminal 抵抗を備えています。最大ワイヤサイズは 24 AWG で、最小ワイヤサイズです 0.22 mm 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ コンタクト定格電流: 2 A
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPMODU コネクタハウジング●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:205-6843
アズワン品番65-7579-95
1袋(5個)
¥729
税込¥802
欠品中
。TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5タブ・レセプタクルコンタクト。TE Connectivityのこのシリーズのタブ・レセプタクルスタイル圧着端子は、SUPERSEALシリーズ車載用ワイヤコネクタで使用されます。SUPERSEAL 圧着端子は、コンタクトをハウジングに挿入する際に 2 段階のポジティブロックを使用します。適切なワイヤシールを併用すると(品番 ; 314-1176 314-1176 を参照) IP67 等級シーリングを維持できます 。 このシリーズの圧着端子は、スズめっき真鍮製タブとスズめっきりん青銅製レセプタクルから構成されます。 このシリーズには、対応する工具も含まれます。368-4500 368-4500 (9-1579007-1) - SUPER-SEAL 1.5タブ / レセプタクルコンタクト用 ; 368-4516 368-4516 (785084-1) - SUPER-SEAL 1.5 (タブコネクタの二次ロック)用、代表品番 ; 314-1182 314-1182 を参照してください 抜取工具1を使ってコンタクトを主要位置から引き抜き、抜取工具2を使ってコンタクトを二次ロック位置から引き抜きます
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMP SUPEREAL 1.5コネクタハウジング●シリーズ:MINI-MIC●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:17AWG●適合電線サイズAWG Max:15AWG●コード番号:680-2063
アズワン品番65-7786-61
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
TE Connectivity の PCB コネクタは、基板に取り付けられ、金フラッシュめっきりん青銅コンタクト素材が使用されている場合、コネクタ向けの高品質なレセプタクルに接触します。電線対基板用の中心線になっている 15 個の MO Terminal 抵抗を備えています。最大ワイヤサイズは 24 AWG で、最小ワイヤサイズです 0.22 mm 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ コンタクト定格電流: 2 A
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPMODU コネクタハウジング●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:24AWG●コード番号:205-6841
アズワン品番65-7580-20
1袋(5個)
¥469
税込¥516
欠品中
TE Connectivity Economy Interconnectionピン及びソケットコンタクト。EI (Economy Interconnect)ハウジングで使用するピン及びソケットコンタクトです。 これらのEIピン及びソケットコンタクトはスズめっき黄銅で構成されており、各種ワイヤサイズに対応します。 品番 ; 719-4938 719-4938、; 719-4931 719-4931、; 683-1291 683-1291、; 719-4950 719-4950、; 719-4941 719-4941 は低プロファイルのEIハウジングで使用し、その他は標準プロファイルのEIハウジングで使用します。
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:Economy Interconnectコネクタハウジング●シリーズ:Economy Interconnect●適合電線サイズmm2 Min:0.1mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:26AWG●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:164-7875
アズワン品番65-7768-86
1袋(1000個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ