シリーズPIDG, STRATO-THERM
商用Mate-N-Lokハウジングとのみ使用。TE Connectivity商用MATE-N-LOKコネクタピン及びソケットコンタクト。商用MATE-N-LOK 2.54 mmコネクタハウジングに使用するピン及びソケット圧着コンタクトのシリーズです。 これらのピン及びソケットコンタクトは、確実に保持する
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●最大接触抵抗:4mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:720-2115
アズワン品番65-7790-78
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
オス/メス メス。併用可能製品 ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング。シリーズ Universal MATE-N-LOK。適合電線サイズmm2 Min 0.5mm2。結線方法 圧着mm2。表面処理:コンタクト 金AWG。適合電線サイズAWG Max 14AWG。最大接触抵抗 4mΩ。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +105℃。Mate-N-Lok シールドコネクタ用コンタクト. 特長:. このオスコンタクトは次の2つのタイプを用意しています。 固定タイプは2 4極パッケージで使用 分割タイプは6 15極パッケージに推奨され、コネクタの挿入力を低減 コンタクトを含まない穴を塞ぐブランキングピンを用意 基板接続用ヘッダ:12 定格電圧: 600 ac/dc 使用温度範囲:-55 +105 挿抜回数: 50 絶縁材: UL94V-2 :標準ポリアミド 絶縁材: UL94V-0 :白色不透明ナイロン6.6 絶縁抵抗:1000 MΩ 接触抵抗 :3.5 Ω Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売りです。品番 366-2055 366-2055 を参照してください。. 用途:. 産業用 家電機器 商用製品 暖房 換気 空調 電源 携帯機器 照明
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
オス/メス メス。併用可能製品 ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング。シリーズ Universal MATE-N-LOK。適合電線サイズmm2 Min 0.5mm2。結線方法 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min 20AWG。適合電線サイズAWG Max 14AWG。Mate-N-Lok シールドコネクタ用コンタクト. 特長:. このオスコンタクトは次の2つのタイプを用意しています。 固定タイプは2 4極パッケージで使用 分割タイプは6 15極パッケージに推奨され、コネクタの挿入力を低減 コンタクトを含まない穴を塞ぐブランキングピンを用意 基板接続用ヘッダ:12 定格電圧: 600 ac/dc 使用温度範囲:-55 +105 挿抜回数: 50 絶縁材: UL94V-2 :標準ポリアミド 絶縁材: UL94V-0 :白色不透明ナイロン6.6 絶縁抵抗:1000 MΩ 接触抵抗 :3.5 Ω Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売りです。品番 366-2055 366-2055 を参照してください。. 用途:. 産業用 家電機器 商用製品 暖房 換気 空調 電源 携帯機器 照明
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥649
税込¥714
5日以内出荷
仕様絶縁 = 非絶縁ジェンダー = オス最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.27mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGブレット直径 = 4mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity圧着バレットコネクタ. 圧着バレットコネクタは、スズめっきの黄銅製です。これらの圧着バレットプラグコネクタは、ピンの直径が3.96 mmです(ピン直径が3.56 mmの品番 ; 719-6212 719-6212 とピン直径が4.57 mmの品番 ; 795-6442 795-6442 は除く)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
幅(mm)6.2
厚さ(mm)0.79
色青
シリーズPLASTI-GRIP
適合電線(mm2)【最小】1【最大】2.6
絶縁種別絶縁
材質(コンタクト)銅
適合電線サイズ【最小】16AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(コンタクト)錫
スタッド径M4
1袋(25個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
TE ConnectivityFタイプリングタング圧着端子。オープンバレルF形リング及びスペード圧着端子シリーズ
仕様●絶縁:非絶縁●適合電線サイズmm2 Min:0.8mm2●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッド径:M4●表面処理:コンタクト:錫●全長:19.61mm●コード番号:190-3636
アズワン品番65-7729-73
1袋(18000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
TE Connectivity SHUR-PLUGバレットレセプタクル端子。各種めっきが施された黄銅製のSHUR-PLUGバレット圧着レセプタクル端子 これらのSHUR-PLUGバレットレセプタクルコネクタは、ピン直径が3.96 mmのSHUR-PLUGバレットプラグ圧着端子との併用向けで、4.57 mm径のSHUR-PLUGバレットコネクタと併用する品番 ; 795-6449 795-6449 は除きます。
仕様●シリーズ:62734●絶縁:非絶縁●全長:17.53mm●適合電線サイズmm2 Min:0.8mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:18AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●ブレット直径:4mm●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:190-3870
アズワン品番65-7771-78
1袋(18000個)
¥889,800
税込¥978,780
欠品中
DINレール取付が可能な電源ラインを安全且つコンパクトに分岐/集約するためのモジュール
施工もシンプルで、従来の方式からの工数削減と省スペース化に貢献
丸型端子の圧着加工不要で工数低減
樹脂ケース通電部絶縁で安全性を向上
DINレール/パネル取付で施工容易化
丸型端子不要で、端子台と比べ小型化を実現
制御盤の組立作業性向上と省スペース化を実現
用途制御盤内 電源回路の配電
使用温度範囲(℃)-55~110
温度範囲(℃)設置:-5~40
UL規格UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AMPMODU HE13/HE14ボディ向き = ストレート長さ = 10.16mm幅 = 5.08mm深さ = 15mmハウジング材質 = ガラス繊維強化PBTたとえば、20極 = 2列 x 10コンタクト、24極 = 2列 x 12コンタクト、などとなります。. 圧着ソケットシェル. シュラウドヘッダとの位置決め / ロック用に設計 圧着端子品番< 532-456') 532-456/に対応 取り外し端子用アクセス開口部
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
関連キーワード