仕様ピッチ間隔6.35mm コンタクト数:3 種別:ヘッダ 製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 定格電流:12A 可燃性評価:UL94V-0 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 定格電圧 VAC:600V
アズワン品番65-1412-79
1個
¥349
税込¥384
8日以内出荷
仕様適合製品:AMPLIMITE シリーズ D Sub コネクタ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- コネクタ タイプ:コンタクト
アズワン品番65-1390-26
1個
¥129
税込¥142
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:12 種別:レセプタクル 製品群:AMPMODU HV-100 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 列ピッチ:2.54mm
アズワン品番65-1389-51
1個
¥599
税込¥659
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:10 種別:レセプタクル 製品群:AMPMODU HV-100 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 列ピッチ:2.54mm
アズワン品番65-1389-50
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●形状:ポストヘッダー垂直取付●ピン数:7極●定格:250V-5A●適応電線:AWG30~AWG20●入数:1個
アズワン品番67-0394-73
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●形状:ポストヘッダー垂直取付●ピン数:10極●定格:250V-5A●適応電線:AWG30~AWG20●入数:1個
アズワン品番67-0394-75
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●形状:ポストヘッダー垂直取付●ピン数:12極●定格:250V-5A●適応電線:AWG30~AWG20●入数:1個
アズワン品番67-0394-76
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
仕様製品群:VAL-U-ロック シリーズ コンタクト数:10 種別:ヘッダ ピッチ間隔4.2mm コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL コネクタ取り付け方向:PCB コンタクト 終端:垂直スルーホール 可燃性評価:UL94V-2 列数:2 終端方法:はんだ
アズワン品番65-1414-14
1個
¥339
税込¥373
8日以内出荷
仕様●ピン数:8極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EI●正式型番:-●ピン数:8極
アズワン品番68-2054-78
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
仕様●ピン数:5極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EI●正式型番:-●ピン数:5極
アズワン品番68-2054-76
1個
¥99
税込¥109
5日以内出荷
仕様●ピン数:4極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EI●正式型番:-●ピン数:4極
アズワン品番68-2054-75
1個
¥79
税込¥87
5日以内出荷
仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:高速●オス/メス:メス●極数:72●カラム数:8●行数:9●接続方向:垂直●ハウジング材質:LCP●ピッチ:1.8mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金めっき,スズ●定格電流:1.5A●結線方法:はんだ●シリーズ:MULTIGIG RT 2-R●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-3523
アズワン品番65-7553-75
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:ハードメトリックタイプA●オス/メス:オス●極数:154●カラム数:22●行数:7●接続方向:垂直●ハウジング材質:ポリエステル●ピッチ:2mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケル, 錫●定格電流:1.5A●結線方法:はんだ●シリーズ:ZPACK●動作温度 Min:-55℃●コード番号:192-0240
アズワン品番65-7654-89
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:高速●オス/メス:メス●極数:144●カラム数:16●行数:9●接続方向:垂直●ハウジング材質:LCP●ピッチ:1.8mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金めっき,スズ●定格電流:1.5A●結線方法:はんだ●シリーズ:MULTIGIG RT 2-R●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-3527
アズワン品番65-7725-04
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ピッチ(mm)2
極数154
シリーズ5106509
定格電流(A)1.5
材質(ハウジング)ポリエステル
行数7
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法プレスフィット、スルーホール
オス・メスオス
カラム数25
実装タイプ基板実装
コネクタタイプ【バックプレーン】コネクタ
表面処理(コンタクト)ニッケル, 錫
最大動作温度(℃)125
接続方向垂直
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ピッチ(mm)2
極数154
シリーズZPACK
定格電流(A)1.5
材質(ハウジング)ポリエステル
行数7
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
カラム数22
シリーズ番号5100668
コネクタタイプ【バックプレーン】ハードメトリックタイプA
表面処理(コンタクト)ニッケル, 錫
接続方向垂直
1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ピッチ(mm)1.8
極数144
シリーズMULTIGIG RT 2-R
定格電流(A)1.5
材質(ハウジング)LCP
行数9
結線方法はんだ
オス・メスメス
カラム数16
シリーズ番号2102736
実装タイプ基板実装
コネクタタイプ【バックプレーン】高速
表面処理(コンタクト)金めっき,スズ
接続方向垂直
1セット(17個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●バックプレーンコネクタのタイプ:ハードメトリックタイプA●オス/メス:オス●極数:154●カラム数:22●行数:7●接続方向:垂直●ハウジング材質:ポリエステル●ピッチ:2mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケル, 錫●定格電流:1.5A●結線方法:はんだ●シリーズ:ZPACK●動作温度 Min:-55℃●コード番号:192-0021
アズワン品番65-7654-16
1セット(10個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:56●行数:2●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.1A●ハウジング材質:LCP●深さ:9.25mm●コード番号:195-5983
アズワン品番65-7722-22
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数44
定格電圧400 V ac
定格電流(A)3
材質(ハウジング)ガラス繊維入りポリエステル
行数2
幅(inch)0.55
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向垂直
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
IEEE1386アプリケーションのEIA-700 AAAB仕様に適合。UL94V-0。TE Connectivity 1.0 mmフリーハイト(FH) IEEE1386プラグ及びレセプタクルコネクタ。1.0 mmセンターラインに高密度パッケージングされたメザニンボードスタッキング向けのフリーハイト(FH) IEEE1386 SMT並列スタッキングプラグ及びレセプタクルコネクタです。 これらのフリーハイト(FH) IEEE1386スタッキングコネクタは、黒のUL94V-0熱可塑樹脂ハウジング、金めっきコンタクト、手作業でも機械でも正確な配置を可能にする位置決めポスト(品番 ; 680-5261 680-5261 , ; 680-5264 680-5264 と ; 720-1304 720-1304 を除く)を備えています。 各フリーハイト(FH) IEEE1386コネクタは、かん合するコネクタに応じてさまざまなスタッキング高になります。詳細については、データシートを参照してください。
仕様●オス/メス:メス●シリーズ番号:5146893●コード番号:189-5774
材質コンタクト:リン青銅、ハウジング:サーモプラスチック
ピッチ(mm)1
極数64
定格電圧(V)250 ac
定格電流(A)1
表面処理コンタクト:金、錫
行数2
アズワン品番65-7778-90
入数1リール(650個入り)
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向垂直
1セット(650個)
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数36
定格電圧400 V ac
定格電流(A)3
行数2
幅(inch)0.36
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法あり
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
接続方向垂直
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:44●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●定格電圧:400 V ac●ハウジング材質:ガラス繊維入りポリエステル●カードタイプ:カードエッジ●コード番号:192-0308
アズワン品番65-7652-32
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:36●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●施錠方法:あり●定格電圧:400 V ac●幅:0.36インチ●コード番号:186-4862
アズワン品番65-7713-42
1箱(180個)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
TE Connectivity 2-5530843-7ハウジングタイプ:レセプタクル、コネクタシステム:基板対基板、コンタクトタイプ:ソケット、コネクタ及びコンタクト終端:基板、基板実装方向:垂直、極数:36、電源極数:36、デュアルポジション数:18、シングルポジション数:0、動作電圧:400 V ac、動作電圧:400、コンタクトベース:りん青銅、コンタクト定格電流:3、かん合面積:金コンタクト材質 コンタクトかん合領域めっき厚さ:0.38 μ m、コンタクト保持:なし、終端ポスト及びテール長:3.18 mm、基板への終端方法:スルーホールはんだ、基板実装保持タイプ:はんだテール、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、かん合位置:あり、かん合保持タイプ:キー、エンドキャップ:なし、センターライン():2.54 mm、ハウジングカラー:ポリエステル製ハウジング カードスロット深さ:7.63 mm、パワーコンタクトセンターライン:2.54 mm、高さ:15.63 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、回路用途:電源及び信号、UL 難燃性等級:UL94V-0、パッケージ方法:ボックス、梱包数量:180、位置位置位置の許可:なし、:基板用
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:36●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●施錠方法:あり●定格電圧:400 V ac●幅:0.36インチ●コード番号:186-4911
アズワン品番65-7583-79
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
NW 7.5 mm径コルゲートチューブ用垂直アダプタ
仕様●併用可能製品:丸型コネクタ●シリーズ:HDSCS●シリーズ番号:185792●コード番号:183-9118
アズワン品番65-7549-23
1箱(975個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
。TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOK / ユニバーサルMATE-N-LOK II垂直ソケットヘッダ。ユニバーサルMATE-N-LOKとユニバーサルMATE-N-LOK IIの両方のプラグハウジングにも使用できる、ユニバーサルMATE-N-LOK垂直ソケットヘッダ製品です。
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:6.35mm●タイプ:ヘッダ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:600 V●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ番号:643424●コード番号:189-5824
アズワン品番65-7722-78
1袋(100個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
TE Connectivity ミニユニバーサル MATE-N-LOK 垂直実装基板ピンヘッダコネクタ。スズ又は金めっきピンコンタクトをプリロードしたミニユニバーサル MATE-N-LOK 垂直実装基板ピンヘッダは、4.14mmのセンターラインを搭載し、電線対基板用途に適しています。これらのミニユ
仕様●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●ピッチ:4.14mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:9.5A●コード番号:500-585
アズワン品番65-7570-47
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
シリーズ = AMP。ピッチ = 1.5mm。極数 = 22。行数 = 2。接続方向 = 垂直。シリーズ番号 = 2-2922
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(715個)
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 垂直メタライズド基板取り付けジャック。VALOX誘電体を備えた、垂直メタライズドニッケルめっき基板取り付けRF同軸BNCジャックコネクタ。 このBNC基板取り付けRF同軸ジャックコネクタには、ボディの種類とコンタクトめっきのオプションが豊富にあります。詳細は追加データ表を参照してください。
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●サイズ:スタンダード●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:銀●コード番号:782-7495
アズワン品番65-7665-75
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 垂直メタライズド基板取り付けジャック。VALOX誘電体を備えた、垂直メタライズドニッケルめっき基板取り付けRF同軸BNCジャックコネクタ。 このBNC基板取り付けRF同軸ジャックコネクタには、ボディの種類とコンタクトめっきのオプションが豊富にあります。詳細は追加データ表を参照してください。
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●サイズ:スタンダード●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:782-7795
アズワン品番65-7482-45
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
。UL、CSA。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK基板垂直ピンヘッダ。基板なしのプラグハウジングを取り付けるための、1行及びマトリクス形式の様々なUniversal MATE-N-LOK垂直ピンヘッダ。はんだテール長4.4 mm (テール長5.97 mmの ; 720-2073 720-2073 を除く) 基板穴径は1.78 mm 0.76 mmのスタンドオフを除く
仕様●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●ピッチ:6.35mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:19.0A●コード番号:191-8474
アズワン品番65-7647-47
1袋(100個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
品番718-9181は基板保持機能なし。TE Connectivityユニバーサル電源ヘッダコネクタ。3.96 mmセンターラインのユニバーサル電源電線対基板基板実装ヘッダコネクタ。ユニバーサル電源プラグハウジング(代表品番 ; 719-4537 719-4537 を参照)とかん合します。 このユニバーサル電源ヘッダコネクタには、ライトアングル又は垂直の基板実装構成があります。基板保持用のキンクレグ(基板垂直実装バージョン)又はボードロック(基板ライトアングル実装バージョン)、そして正確で確実
仕様●シリーズ:AMP Universal Power●ピッチ:3.96mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:12.0A●コード番号:709-9892
アズワン品番65-7773-83
1袋(10個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
TE Connectivity 基板実装ヘッダ(垂直)は、100 ポジション、基板対基板コネクタシステムを備えています。PCB コネクタアセンブリタイプ - PCB 取り付けヘッダ コネクタシステム - 基板対基板 コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します
仕様●入数:1テープ(650個入り)●シリーズ:Free Height●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:217-5474
アズワン品番65-7505-59
1セット(650個)
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
シリーズ = Universal MATE-N-LOK。ピッチ = 6.35mm。極数 = 3。行数 = 1。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = リン青銅。定格電流 = 19.0A。定格電圧 = 600 → 0 V。TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOK / ユニバーサルMATE-N-LOK II垂直基板実装ヘッダ. ユニバーサルMATE-N-LOK及びユニバーサルMATE-N-LOK IIの両方のプラグハウジングに使用できる、ユニバーサルMATE-N-LOK垂直基板実装ヘッダ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
TE Connectivity 基板実装ヘッダ(垂直)は、160 ポジション、基板対基板コネクタシステムを備えています。PCB コネクタアセンブリタイプ - PCB 取り付けヘッダ コネクタシステム - 基板対基板 コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します
仕様●シリーズ:Free Height●ピッチ:0.8mm●極数:160●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:217-5467
アズワン品番65-7709-57
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
極数 = 6。行数 = 2。ピッチ = 6.35mm。タイプ = ヘッダ。実装タイプ = スルーホール実装。接続方向 = ストレート。結線方法 = はんだ。定格電流 = 12A。定格電圧 = 600 V。シリーズ = Universal MATE-N-LOK。コンタクト材質 = 青銅。シリーズ番号 = 643424。TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOK / ユニバーサルMATE-N-LOK II垂直ソケットヘッダ. ユニバーサルMATE-N-LOKとユニバーサルMATE-N-LOK IIの両方のプラグハウジングにも使用できる、ユニバーサルMATE-N-LOK垂直ソケットヘッダ製品です。
1袋(100個)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルー
仕様●入数:1チューブ(48個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:2.0A●コード番号:195-6797
アズワン品番65-7719-64
1セット(48個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルー
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:125 V 、650 V●シリーズ:AMPMODU●表面処理:コンタクト:ニッケルめっき,スズ●シリーズ番号:2314878 を参照してください●コード番号:195-6917
アズワン品番65-7677-28
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ