97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)5.08 極数4 定格電圧300 V ac 定格電流(A)15 端子台【プラグ式】プラグ 材質(コンタクト)リン青銅 適合電線サイズ30 → 12 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法埋め込みネジ 実装タイプケーブルマウント
1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ピッチ(mm)3.5 極数2 定格電圧300 V 定格電流(A)11 端子台【プラグ式】プラグ 材質(コンタクト)リン青銅 適合電線サイズ30 → 14 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法埋め込みネジ 実装タイプケーブルマウント
1個
259 税込285
5日以内出荷

材質真鍮 タイプヘッダ ピッチ(mm)5.08 極数3 定格電圧300 V 定格電流(A)24 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプ基板実装
1箱(200個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

グレー タイプ基板端子台 ピッチ(mm)5 極数3 シリーズBuchanan 定格電圧300 V ac 定格電流(A)13.5 深さ(mm)10 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
879 税込967
5日以内出荷

幅(mm)8.2 グレー タイプ基板端子台 ピッチ(mm)5 極数3 シリーズBuchanan 定格電圧300 V ac 定格電流(A)13.5 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(200個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

タイプ基板端子台 ピッチ(mm)2.54 極数6 シリーズBuchanan 定格電圧150 V 定格電流(A)10 深さ(mm)10 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
839 税込923
5日以内出荷

タイプ基板端子台 ピッチ(mm)2.54 極数4 シリーズBuchanan 定格電圧150 V ac 定格電流(A)10 深さ(mm)10 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向垂直
1個
489 税込538
5日以内出荷

幅(mm)9 タイプ基板端子台 ピッチ(mm)7.5 極数2 シリーズBuchanan 定格電圧300 V ac 定格電流(A)17.5 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
999 税込1,099
5日以内出荷

タイプ基板端子台 ピッチ(mm)5 極数9 シリーズBuchanan 定格電圧300 V ac 定格電流(A)13.5 深さ(mm)8.2 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

幅(mm)10 タイプ基板端子台 ピッチ(mm)5 極数6 シリーズBuchanan 定格電圧300 V ac 定格電流(A)13.5 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(100個)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

幅(mm)10 タイプ基板端子台 ピッチ(mm)5 極数2 シリーズBuchanan 定格電圧300 V ac 定格電流(A)13.5 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(300個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

幅(mm)10 タイプ基板端子台 ピッチ(mm)5 極数10 シリーズBuchanan 定格電圧300 V ac 定格電流(A)13.5 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

幅(mm)15 タイプ基板端子台 ピッチ(mm)5.08 極数2 シリーズBuchanan 定格電圧300 V ac 定格電流(A)17.5 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー 実装タイプスルーホール実装 接続方向アングル
1個
119 税込131
5日以内出荷

極数 = 2。ピッチ = 5mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = スクリュー。タイプ = 基板端子台。定格電流 = 13.5A。接続方向 = ストレート。色 = 緑。定格電圧 = 300 V ac。シリーズ = Buchanan。幅 = 10mm。UL File no. E60677 、 CSA File no. LR7189. TE Connectivity 5.0 mm TERMI-BLOKシリーズ低プロファイル基板端子台(インターロック付). TE TERMI-BLOKシリーズは、 5mmセンターライン、サイドワイヤーエントリー、30~16AWG(0.05~1.3mm)のワイヤーサイズに対応するM3ネジクランプ端子を備えた低プロファイル基板端子台です。 これらの 5.0 mm 低プロファイル基板端子台は、インターロック機能も備えています。高品質の緑色 PA 66 GFから製造されています。 この端子盤を使用すると、データ、信号、電力を基板に直接安全に転送できます。恒久的なソリューションとして最適ですが、一時的な回路で使用することもできます。特長:高い製造品質 小型低プロファイル設計 動作温度: -40 → +110℃ インターロック機能 側面スタック可能. これらのブロックには M3 のねじが付いています。. RS PRO はメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご提供いたします。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(300個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

幅(mm)9 タイプ基板端子台 ピッチ(mm)7.5 極数3 シリーズBuchanan 定格電圧300 V ac 定格電流(A)17.5 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(150個)
35,980 税込39,578
5日以内出荷

幅(mm)9 タイプ基板端子台 ピッチ(mm)7.5 極数2 シリーズBuchanan 定格電圧300 V ac 定格電流(A)17.5 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(200個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)5 極数2 シリーズBuchanan 定格電圧300 V 定格電流(A)17.5 行数1 端子台【プラグ式】ヘッダ RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー 実装タイプスルーホール実装 接続方向アングル
1個
189 税込208
5日以内出荷

幅(mm)9 タイプ端子台 ピッチ(mm)5.08 極数2 シリーズBuchanan 定格電圧300 V ac 定格電流(A)17.5 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(300個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

タイプ基板端子台 ピッチ(mm)2.54 極数3 シリーズBuchanan 定格電圧150 V ac 定格電流(A)10 深さ(mm)6.5 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
369 税込406
5日以内出荷

幅(mm)10 タイプ基板端子台 ピッチ(mm)5 極数7 シリーズBuchanan 定格電圧300 V ac 定格電流(A)13.5 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(100個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

幅(mm)10 タイプ基板端子台 ピッチ(mm)5 極数5 シリーズBuchanan 定格電圧300 V ac 定格電流(A)13.5 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

幅(mm)10 タイプ基板端子台 ピッチ(mm)5 極数4 シリーズBuchanan 定格電圧300 V ac 定格電流(A)13.5 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(150個)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

タイプ基板端子台 ピッチ(mm)5 極数3 シリーズBuchanan 定格電圧300 V ac 定格電流(A)13.5 深さ(mm)8.2 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(200個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

幅(mm)8.2 タイプ基板端子台 ピッチ(mm)5.08 極数6 シリーズBuchanan 定格電圧250 V ac 定格電流(A)13.5 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(100個)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

幅(mm)8.2 グレー タイプ基板端子台 ピッチ(mm)5 極数2 シリーズBuchanan 定格電圧300 V ac 定格電流(A)13.5 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(10個)
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様●極数:16●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●深さ:14.3mm●コード番号:195-1944 アズワン品番65-7668-57
1個
3,698 税込4,068
欠品中

Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:15mm●コード番号:195-1996 アズワン品番65-7721-71
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●極数:14●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●幅:7.7mm●コード番号:195-1942 アズワン品番65-7723-23
1個
3,198 税込3,518
欠品中

Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応
仕様●極数:10●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●材質:リン酸銅●コード番号:195-1938 アズワン品番65-7668-58
1個
2,298 税込2,528
欠品中

Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応
仕様●極数:12●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●幅:7.7mm●コード番号:195-1940 アズワン品番65-7724-85
1個
2,798 税込3,078
欠品中

タイプ基板端子台 ピッチ(mm)5 極数7 シリーズBuchanan 定格電圧300 V ac 定格電流(A)13.5 深さ(mm)8.2 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

タイプ基板端子台 ピッチ(mm)5 極数5 シリーズBuchanan 定格電圧300 V ac 定格電流(A)13.5 深さ(mm)8.2 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(150個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

幅(mm)15.2 タイプ基板端子台 ピッチ(mm)5 極数2 シリーズBuchanan 定格電圧300 V ac 定格電流(A)17.5 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
289 税込318
5日以内出荷

材質ナイロン タイプ基板端子台 ピッチ(mm)5.08 極数8 シリーズBuchanan 定格電圧300 V 定格電流(A)17.5 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向アングル
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

タイプ基板端子台 ピッチ(mm)5.08 極数6 シリーズBuchanan 定格電圧300 V ac 定格電流(A)10 深さ(mm)13.9 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スプリングケージ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向垂直
1個
799 税込879
5日以内出荷

幅(mm)8.2 タイプ基板端子台 ピッチ(mm)5.08 極数3 シリーズBuchanan 定格電圧250 V ac 定格電流(A)13.5 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
949 税込1,044
翌々日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)5.08 極数3 シリーズBuchanan 定格電圧300 V 定格電流(A)15 行数1 端子台【プラグ式】プラグ RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
369 税込406
5日以内出荷

幅(mm)11.5 タイプ基板端子台 ピッチ(mm)5.08 極数2 シリーズBuchanan 定格電圧250 V ac 定格電流(A)13.5 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(10個)
749 税込824
翌々日出荷

幅(mm)10 タイプ基板端子台 ピッチ(mm)2.54 極数3 シリーズBuchanan 定格電圧150 V ac 定格電流(A)10 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(200個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

幅(mm)6.5 タイプ基板端子台 ピッチ(mm)2.54 極数2 シリーズBuchanan 定格電圧150 V ac 定格電流(A)10 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(300個)
48,980 税込53,878
5日以内出荷