ピッチ(mm)5.08
極数4
定格電圧300 V ac
定格電流(A)15
端子台【プラグ式】プラグ
材質(コンタクト)リン青銅
適合電線サイズ30 → 12 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法埋め込みネジ
実装タイプケーブルマウント
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ピッチ(mm)3.5
極数2
定格電圧300 V
定格電流(A)11
端子台【プラグ式】プラグ
材質(コンタクト)リン青銅
適合電線サイズ30 → 14 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法埋め込みネジ
実装タイプケーブルマウント
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
材質真鍮
タイプヘッダ
ピッチ(mm)5.08
極数3
定格電圧300 V
定格電流(A)24
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプ基板実装
1箱(200個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
極数 = 2。ピッチ = 5mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = スクリュー。タイプ = 基板端子台。定格電流 = 13.5A。接続方向 = ストレート。色 = 緑。定格電圧 = 300 V ac。シリーズ = Buchanan。幅 = 10mm。UL File no. E60677 、 CSA File no. LR7189. TE Connectivity 5.0 mm TERMI-BLOKシリーズ低プロファイル基板端子台(インターロック付). TE TERMI-BLOKシリーズは、 5mmセンターライン、サイドワイヤーエントリー、30~16AWG(0.05~1.3mm)のワイヤーサイズに対応するM3ネジクランプ端子を備えた低プロファイル基板端子台です。 これらの 5.0 mm 低プロファイル基板端子台は、インターロック機能も備えています。高品質の緑色 PA 66 GFから製造されています。 この端子盤を使用すると、データ、信号、電力を基板に直接安全に転送できます。恒久的なソリューションとして最適ですが、一時的な回路で使用することもできます。特長:高い製造品質 小型低プロファイル設計 動作温度: -40 → +110℃ インターロック機能 側面スタック可能. これらのブロックには M3 のねじが付いています。. RS PRO はメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご提供いたします。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(300個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様●極数:14●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●幅:7.7mm●コード番号:195-1942
アズワン品番65-7723-23
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応
仕様●極数:10●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●材質:リン酸銅●コード番号:195-1938
アズワン品番65-7668-58
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応
仕様●極数:12●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●幅:7.7mm●コード番号:195-1940
アズワン品番65-7724-85
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
仕様●極数:16●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●深さ:14.3mm●コード番号:195-1944
アズワン品番65-7668-57
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:15mm●コード番号:195-1996
アズワン品番65-7721-71
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
色グレー
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5
極数3
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)13.5
深さ(mm)10
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥879
税込¥967
7日以内出荷
幅(mm)8.2
色グレー
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5
極数3
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)13.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(200個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)2.54
極数6
シリーズBuchanan
定格電圧150 V
定格電流(A)10
深さ(mm)10
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
幅(mm)8.2
色グレー
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5
極数2
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)13.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)2.54
極数4
シリーズBuchanan
定格電圧150 V ac
定格電流(A)10
深さ(mm)10
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向垂直
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
幅(mm)10
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5
極数7
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)13.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
幅(mm)10
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5
極数5
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)13.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
幅(mm)10
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5
極数4
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)13.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(150個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5
極数3
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)13.5
深さ(mm)8.2
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(200個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
幅(mm)8.2
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5.08
極数6
シリーズBuchanan
定格電圧250 V ac
定格電流(A)13.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
幅(mm)10
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5
極数6
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)13.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
幅(mm)10
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5
極数2
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)13.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(300個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
幅(mm)15
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5.08
極数2
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)17.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプスルーホール実装
接続方向アングル
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
幅(mm)9
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)7.5
極数2
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)17.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5
極数9
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)13.5
深さ(mm)8.2
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
幅(mm)10
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5
極数10
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)13.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5.08
極数4
シリーズBuchanan
定格電圧250 V ac
定格電流(A)13.5
深さ(mm)10
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(150個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)2.54
極数3
シリーズBuchanan
定格電圧150 V ac
定格電流(A)10
深さ(mm)6.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
幅(mm)9
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)7.5
極数3
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)17.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(150個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
幅(mm)9
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)7.5
極数2
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)17.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(200個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
材質ナイロン
色緑
ピッチ(mm)5
極数2
シリーズBuchanan
定格電圧300 V
定格電流(A)17.5
行数1
端子台【プラグ式】ヘッダ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプスルーホール実装
接続方向アングル
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
幅(mm)9
色緑
タイプ端子台
ピッチ(mm)5.08
極数2
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)17.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(300個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
幅(mm)15.2
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5
極数2
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)17.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
材質ナイロン
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5.08
極数8
シリーズBuchanan
定格電圧300 V
定格電流(A)17.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
接続方向アングル
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
幅(mm)10
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)2.54
極数3
シリーズBuchanan
定格電圧150 V ac
定格電流(A)10
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(200個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5
極数7
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)13.5
深さ(mm)8.2
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5.08
極数6
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)10
深さ(mm)13.9
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スプリングケージ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
接続方向垂直
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
幅(mm)8.2
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5.08
極数3
シリーズBuchanan
定格電圧250 V ac
定格電流(A)13.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
幅(mm)11.5
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5.08
極数2
シリーズBuchanan
定格電圧250 V ac
定格電流(A)13.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥749
税込¥824
翌々日出荷
幅(mm)6.5
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)2.54
極数2
シリーズBuchanan
定格電圧150 V ac
定格電流(A)10
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(300個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
材質ナイロン
色黒
ピッチ(mm)5.08
極数3
シリーズBuchanan
定格電圧300 V
定格電流(A)15
行数1
端子台【プラグ式】プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ