「極5」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 5極 5.0mm 1列 5146800-1
エコ商品
ピッチ(mm)5
極数5
定格電圧50.0 V
定格電流(A)8.8
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1セット(121個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
TE Connectivity DC ジャックコネクタは、5 ポジションの 50 V dc 動作電圧で、基板対基板コネクタシステムを備えています。コネクタシステム - 基板対基板 コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します コネクタ / ハウジングタイプ - プラグ
仕様●ピッチ:5mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:217-5481
アズワン品番65-7506-33
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 5極 5.0mm 1列 5146800-1
エコ商品
ピッチ(mm)5
極数5
定格電圧50.0 V
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シリーズ番号5146800A
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 5極 5.0mm 1列 5787430-1
エコ商品
ピッチ(mm)5
極数5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
接続方向垂直
1袋(2個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 5極 5.0mm 1列 5787422-1
エコ商品
ピッチ(mm)5
極数5
定格電圧12.0 V
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(120個入り)●ピッチ:5mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:217-5480
アズワン品番65-7507-79
1セット(120個)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(121個入り)●ピッチ:5.0mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:8.8A●コード番号:191-9979
アズワン品番65-7643-55
1セット(121個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
長さ(mm)65.86
幅(mm)19.05
極数42
シリーズM
材質(ハウジング)フェノール樹脂
行数5
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品レセプタクルブロックBlock 202516、標準50ポジションハードウェア
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:ハードメトリック●オス/メス:メス●極数:40●カラム数:8●行数:5●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:サーモプラスチック●ピッチ:2mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●定格電流:1.5A●結線方法:押し込みタイプ●シリーズ:Z-PACK HM●動作温度 Min:-55℃●コード番号:188-8392
アズワン品番65-7778-48
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●極数:85●行数:5●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:サーモプラスチック●ピッチ:2.75mm●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●定格電流:17A●定格電圧:250 V ac/dc●結線方法:押し込みタイプ●動作温度 Max:+125℃●コード番号:191-7965
アズワン品番65-7737-99
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:ハードメトリックタイプB●オス/メス:メス●極数:110●カラム数:22●行数:5●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:ポリエステル●ピッチ:2mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.5A●結線方法:はんだ●シリーズ:ZPACK●動作温度 Min:-55℃●コード番号:192-0291
アズワン品番65-7652-14
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(14個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 2極 5.0mm 1列 1376382-1
エコ商品
ピッチ(mm)5
極数2
シリーズPower Key
定格電圧300 → 0 V
定格電流(A)10
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法押し込みタイプ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ピッチ(mm)3.96
極数5
シリーズMTA-156
定格電流(A)7
行数1
材質(コンタクト)銅合金
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1袋(1000個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 826949-5
エコ商品
ピッチ(mm)2.54
極数5
シリーズAMPMODU MOD II
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)真鍮
ピン長L(mm)【対応】5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)3.2
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥559
税込¥615
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 36極 5.0mm 9列 1-207534-0
エコ商品
ピッチ(mm)5
極数36
シリーズMetrimate
定格電圧600 → 0 V
定格電流(A)14
行数9
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 826926-5
エコ商品
ピッチ(mm)2.54
極数5
シリーズAMPMODU MOD II
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)真鍮
ピン長L(mm)【対応】6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)3.2
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥369
税込¥406
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 826629-5
エコ商品
ピッチ(mm)2.54
極数5
シリーズAMPMODU MOD II
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
ピン長L(mm)【対応】6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)3.2
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥819
税込¥901
5日以内出荷
仕様●ピン数:5極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EI●正式型番:-●ピン数:5極
アズワン品番68-2054-76
1個
¥99
税込¥109
5日以内出荷
極数5
シリーズAMP Superseal 1.5
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1袋(5個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 12極 5.0mm 1列 1-796642-2
エコ商品
ピッチ(mm)5
極数12
シリーズBuchanan
定格電圧300 → 0 V
定格電流(A)15
行数1
端子台【プラグ式】ヘッダ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
TE Connectivity Econoseal III 070シリーズヘッダ。中心線が5mmのEconoseal III 070シリーズは、車載用プラグスタイルの電線対基板スルーホールヘッダーコネクターです。このEconoseal III 070シリーズ車載用基板接続用ヘッダは黒色ナイロン製で、基板位置決め用の極性化 / 取り付けボスと、ゴールドめっき黄銅コンタクトを備えています。
仕様●シリーズ:Econoseal III 070●ピッチ:5.0mm●極数:18●行数:3●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コード番号:164-0003
アズワン品番65-7668-81
1箱(195個)
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 171822-5
エコ商品
長さ(mm)14.4
幅(mm)5.8
ピッチ(mm)2.5
極数5
シリーズEI
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品レセプタクル
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●バックプレーンコネクタのタイプ:ハードメトリックタイプB●オス/メス:メス●極数:110●カラム数:22●行数:5●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:ポリエステル●ピッチ:2mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.5A●結線方法:はんだ●シリーズ:ZPACK●動作温度 Min:-55℃●コード番号:192-0023
アズワン品番65-7654-30
1セット(12個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
。TE Connectivity Z-PACK HM 2 mmタイプCバックプレーンコネクタ。Z-PACK HM 2 mmタイプCバックプレーンライトアングル / 縦置き取り付けのヘッダ及びレセプタクルコネクタは、空きボード又は固定ボードの基板取り付けとして使用できる2 mmのHMインターフェイス用で、アースリターンシールドのオプション、アクションピンポストコンタクト及びCompactPCIのオプションを備えています(詳細については、追加のデータ表を参照してください)。 これらのZ-PACKハードメトリックタイプCバックプレーンコネクタは、UL94V-0ポリエステル製ハウジングを備え、ガイドラグ、極性ペグ、標準クロストークを含む、多様なアライメントオプションを持つポリエステル製ハウジングを備えています。
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●バックプレーンコネクタのタイプ:ハードメトリックタイプC●オス/メス:メス●極数:55●カラム数:11●行数:5●接続方向:ライトアングル●ピッチ:2mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●定格電流:1.5A●定格電圧:500 V ac●結線方法:押し込みタイプ●シリーズ:Z-PACK 2mm HM●シリーズ番号:5352115●コード番号:189-5787
アズワン品番65-7775-52
1セット(22個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.54mm 1列 926475-5
エコ商品
ピッチ(mm)2.54
極数5
シリーズAMPMODU MOD IV
材質(ハウジング)ガラス繊維強化PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(1000個)
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:3.96mm 1列 640250-5
エコ商品
長さ(mm)19.74
幅(mm)7.27
ピッチ(mm)3.96
極数5
シリーズSL-156
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品電線対基板エコノミー電源コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥319
税込¥351
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 179228-5
エコ商品
長さ(mm)12
幅(mm)4.6
ピッチ(mm)2
極数5
シリーズAMP CT
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品電線対基板コネクタ
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥299
税込¥329
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.54mm 1列 1375820-5
エコ商品
長さ(mm)13.21
幅(mm)6.6
ピッチ(mm)2.54
極数5
シリーズCST-100 II
材質(ハウジング)ポリマー
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品センターラインエコノミーパワーコネクタ
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥279
税込¥307
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.54mm 1列 926475-5
エコ商品
極数 5。行数 1。ピッチ 2.54mm。オス/メス メス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ AMPMODU MOD IV。接続方向 ストレート。ハウジング材質 ガラス繊維強化PBT。2.54 mm TE Connectivity AMPMODU IVレセプタクルハウジング. AMPMODU IVレセプタクルハウジングシリーズ。. 黒ポリエステルのメスフライングコネクタ コンタクトについては品番 233-1889 233-1889 ; 233-1895 233-1895 などを参照 オプションの保持プラグ(代表品番 509-2701 509-2701 )及びキープラグ(代表品番 509-2717 509-2717 )
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.54mm 1列 281838-5
エコ商品
長さ(mm)12.7
幅(mm)5.08
ピッチ(mm)2.54
極数5
シリーズAMPMODU HE13/HE14
材質(ハウジング)ガラス繊維強化PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥879
税込¥967
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 5-104362-4
エコ商品
ピッチ(mm)2.54
極数5
シリーズAMPMODU MTE
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 5-103673-4
エコ商品
ピッチ(mm)2.54
極数5
シリーズAMPMODU MTE
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 826468-5
エコ商品
ピッチ(mm)2.54
極数5
シリーズAMPMODU MOD II
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スルーホール●コーディング:A●シリーズ:M12●コード番号:237-3905
アズワン品番65-7500-35
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 5-104363-4
エコ商品
ピッチ(mm)2.54
極数5
シリーズAMPMODU MTE
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 5-103908-4
エコ商品
ピッチ(mm)2.54
極数5
シリーズAMPMODU MTE
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(35個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 5-103673-4
エコ商品
ピッチ(mm)2.54
極数5
シリーズAMPMODU MTE
定格電圧250.0 V
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 5-103634-4
エコ商品
ピッチ(mm)2.54
極数5
シリーズAMPMODU MTE
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ