「端子セット」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 1セット 5個入
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大電流:40A●コード番号:188-4389 アズワン品番65-7718-33
1セット(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 1セット 5個入
TE Connectivity 1-968857-2レセプタクルスタイル:180 °、シール可能:あり、一次ロック機能:ロックランス、ワイヤタイプ:銅、圧着タイプ:F 圧着、Terminal & スプライスタイプ:レセプタ ワイヤ絶縁材径:1.9 → 3 mm、動作温度範囲:-40 → 150 ℃、エージェンシー /
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大電流:22A●コード番号:188-4392 アズワン品番65-7777-73
1セット(5個)
2,798 税込3,078
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス 圧着 1セット 100個入
電線対基板の高性能相互接続( HPI )コネクタシステムには、1.0 mm、1.25 mm、1.5 mm、2.0 mm、及び 2.5 mm ピッチのものがあります。このコネクタシステムは、汎用性を高めるために垂直及び水平(ライトアングル)コネクタ取り付けに対応しています。また、スクエアペグ技術により、業界標準の製品との互換性を実現しています。TE Connectivity の HPI 製品は、デバイスを介して信号や低電力をルーティングする必要があるあらゆる場所で使用できます。お客様のアプリケーションに複数
仕様●入数:1テープ(100個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:1775441-x コネクタ●適合電線サイズmm2 Min:0.02mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:30AWG●適合電線サイズAWG Max:24AWG●シリーズ番号:1775442●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:186-4948 アズワン品番65-7711-12
1セット(100個)
469 税込516
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス 圧着 1セット 100個入
電線対基板の高性能相互接続( HPI )コネクタシステムには、1.0 mm、1.25 mm、1.5 mm、2.0 mm、及び 2.5 mm ピッチのものがあります。このコネクタシステムは、汎用性を高めるために垂直及び水平(ライトアングル)コネクタ取り付けに対応しています。また、スクエアペグ技術により、業界標準の製品との互換性を実現しています。TE Connectivity の HPI 製品は、デバイスを介して信号や低電力をルーティングする必要があるあらゆる場所で使用できます。お客様のアプリケーションに複数のプリント基板がある場合、HPI 製品は PCB を接続するオプションです。1.0 mm → 2.5 mm の中心線 垂直 / 水平基板実装 スルーホール( DIP )及び表面実装終端( SMT ) 極性付き 部分的及び完全被覆 角形端子ポストです 柔軟な設計が可能です コスト効率の高い電線対基板 ヘッダとハウジングの両方に適切な互換性を確保します 引っ掛かりコンタクトを防止 業界標準設計との相互互換性を実現します 用途 ビジネスおよび小売機器 コンシューマデバイス 産業用 自動車 医療用 アプライアンス
仕様●入数:1テープ(100個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:1735447-x-2041423-x コネクタ●適合電線サイズmm2 Min:0.02mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.05mm2●シリーズ番号:1735801●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:186-4937 アズワン品番65-7512-43 適合電線範囲 AWG(#)30~24
1セット(100個)
319 税込351
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス 圧着 1セット 10000個入
TE Connectivity ( TE )の経済的な相互接続シリーズ( EIS )コネクタは、電気機器内の高密度配線接続に適した、コンパクトで経済的なソリューションです。Eis コネクタは、標準及び低プロファイル電線対基板及び電線対電線の構成が可能で、2.5 mm 及び 5.0 mm センターラ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:標準プロファイルハウジング●適合電線サイズmm2 Min:0.12mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:リン青銅●シリーズ番号:170262●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5785 アズワン品番65-7778-06
1セット(10000個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス 圧着 1セット 10000個入
仕様●入数:1リール(10000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:1735447-x-2041423-x コネクタ●適合電線サイズmm2 Min:0.02mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:30AWG●適合電線サイズAWG Max:24AWG●シリーズ番号:1735801●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:186-4787 アズワン品番65-7712-03
1セット(10000個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着ダイセット Ultra-Fast端子
シリーズTetra-Crimp 適合電線サイズ【最小】22AWG【最大】18AWG 圧着端子Ultra-Fast端子
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 2500個入
.140 MATE-AND-LOCKコンタクトは大型ワイヤサイズに対応するため、推奨の挿入工具はありません。圧着コンタクト。.140 MATE-N-LOCKピンとソケットハウジング向け。二重ロックランスによりコンタクトの最大限の安定性を保証 黄銅又はりん青銅
仕様●入数:1リール(2500個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:プラグハウジング●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.52mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:61626●最大接触抵抗:3mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5963 アズワン品番65-7777-74
1セット(2500個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 オス Hermaphroditicシリーズ 圧着 1セット 5000個入
コンタクト。最適なハウジングについては、品番 ; 686-0877 686-0877 などを参照
仕様●入数:1リール(5000個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:オス / メス両仕様ブレード / レセプタクルコネクタハウジング●シリーズ:Hermaphroditic●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:164-0756 アズワン品番65-7666-33
1セット(5000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 2500個入
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●入数:1リール(2500個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKプラグ又はソケットハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:16AWG●適合電線サイズAWG Max:13AWG●シリーズ番号:926868●コード番号:189-5853 アズワン品番65-7775-38
1セット(2500個)
109,800 税込120,780
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス 250シリーズ 圧着 1セット 100個入
TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:ポジティブロック 250 シリーズハウジングです●シリーズ:250●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:205-8718 アズワン品番65-7580-83
1セット(100個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 4000個入
TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lok IIコンタクト。TE ConnectivityのユニバーサルMate-N-Lok IIコンタクトです。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:191-8387 アズワン品番65-7766-44
1セット(4000個)
57,980 税込63,778
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 AMP-INシリーズ 圧着 1セット 5000個入
。TE ConnectivityミニチュアAMP-IN端子。このミニチュアAMP-IN端子は、機械的保持装置として設計され、フックアップワイヤを基板にはんだ付けする際の補助に使用します。この設計により、手作業でワイヤ準備を行うコストが削減できます。このAMP-IN端子でワイヤを正確に位置決めして所定の位置に保持すると、適切なはんだフローが施され、はんだ接合部の信頼性が高くなります。端子のロックランスが基板のワイヤをしっかり保持し、絶縁サポートがストレインリリーフとなってはんだ接合部を保護します。このAMP-IN端子は、基板上の高さが低プロファイルで、省スペースと設計の柔軟性を実現します。
仕様●入数:1リール(5000個入り)●シリーズ:AMP-IN●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:14AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●シリーズ番号:343445●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5927 アズワン品番65-7778-64
1セット(5000個)
78,980 税込86,878
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着ダイセット PIDGスプライス/端子、プラスティグリップ端子
シリーズPro-Crimper III 適合電線サイズ【最小】22AWG【最大】10AWG 圧着端子PIDGスプライス/端子、プラスティグリップ端子
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス ダイナミックシリーズ 圧着 1セット 50個入
仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:Dynamic 1000 Series●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:225-3139 アズワン品番65-7592-28
1セット(50個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 2500個入
.140 MATE-AND-LOCKコンタクトは大型ワイヤサイズに対応するため、推奨の挿入工具はありません。圧着コンタクト。.140 MATE-N-LOCKピンとソケットハウジング向け。二重ロックランスによりコンタクトの最大限の安定性を保証 黄銅又はりん青銅
仕様●入数:1リール(2500個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:錫●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-8381 アズワン品番65-7645-66 適合電線範囲 AWG(#)20~14
1セット(2500個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス 250シリーズ 圧着 1セット 1500個入
TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブ
仕様●入数:1リール(1500個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:ポジティブロック 250 シリーズハウジングです●シリーズ:250●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:205-8717 アズワン品番65-7580-82
1セット(1500個)
32,980 税込36,278
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 オス ダイナミックシリーズ 圧着 1セット 50個入
TE Connectivity のコンタクトは銅合金製です。この製品は、28 → 22 AWG ワイヤサイズに対応しています。容易なかん合と圧着プロセスにより、短時間で取り付け可能 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:Dynamic 1000 Series●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:225-3143 アズワン品番65-7592-23
1セット(50個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 6000個入
。TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●入数:1リール(6000個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.1mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:錫●適合電線サイズAWG Max:22AWG●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:135-5130 アズワン品番65-7666-54
1セット(6000個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 4000個入
商用Mate-N-Lokハウジングとのみ使用。TE Connectivity商用MATE-N-LOKコネクタピン及びソケットコンタクト。商用MATE-N-LOK 2.54 mmコネクタハウジングに使用するピン及びソケット圧着コンタクトのシリーズです。 これらのピン及びソケットコンタクトは、確実に保持する
仕様●入数:1リール(4000個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.2mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:24AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:168-0807 アズワン品番65-7789-48
1セット(4000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 7000個入
適合する工具フレームについては、品番 ; 849-114 849-114 を、適合するダイセットについては、品番 ; 361-9584 361-9584 を参照してください。 また、1.02~2.54 mmケーブルでの直径の小さい絶縁材には、クリンプフレーム ; 849-136 849-136 を使用します。TE Connectivity業務用MATE-N-LOKピンとソケットコンタクト。業務用MATE-N-LOKピンとソケットコンタクトは、業務用MATE-N-LOKコネクタハウジングで使用します。このコンタクトは「クリーン」設計を採用し、挿入を妨げたりハウジングを損傷させる鋭利な突起がありません。この業務用MATE-N-LOKコンタクトは、金又はスズめっきが利用できる30 → 14 AWGのワイヤサイズ製品に適しています。
仕様●入数:1リール(7000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:商用Mate-N-Lokハウジング●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.2mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:24AWG●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:61314●最大接触抵抗:3.5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5940 アズワン品番65-7778-68
1セット(7000個)
78,980 税込86,878
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス Hermaphroditicシリーズ 圧着 1セット 5000個入
コンタクト。最適なハウジングについては、品番 ; 686-0877 686-0877 などを参照
仕様●入数:1リール(5000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:オス / メス両仕様ブレード / レセプタクルコネクタハウジング●シリーズ:Hermaphroditic●結線方法:圧着●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:164-0757 アズワン品番65-7666-34 適合電線範囲 AWG(#)22~18
1セット(5000個)
139,800 税込153,780
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 4000個入
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●入数:1リール(4000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:プラグハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●結線方法:圧着●シリーズ番号:170362●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5929 アズワン品番65-7511-39 適合電線範囲 AWG(#)22~18
1セット(4000個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 4500個入
適合する工具フレームについては、品番 ; 849-114 849-114 を、適合するダイセットについては、品番 ; 361-9584 361-9584 を参照してください。 また、1.02~2.54 mmケーブルでの直径の小さい絶縁材には、クリンプフレーム ; 849-136 849-136 を使用します。TE Connecti
仕様●入数:1リール(4500個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:ピン(キャップ)ハウジング●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:17AWG●シリーズ番号:163301 です●コード番号:189-5838 アズワン品番65-7778-80
1セット(4500個)
109,800 税込120,780
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 2500個入
。.140 MATE-AND-LOCKコンタクトは大型ワイヤサイズに対応するため、推奨の挿入工具はありません。圧着コンタクト。.140 MATE-N-LOCKピンとソケットハウジング向け。二重ロックランスによりコンタクトの最大限の安定性を保証 黄銅又はりん青銅
仕様●入数:1リール(2500個入り)●オス/メス:オス●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:リン青銅●シリーズ番号:925715●最大接触抵抗:3mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5876 アズワン品番65-7778-78
1セット(2500個)
119,800 税込131,780
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))端子 33AWG 31AWG 非絶縁 1セット 10000個入
。TE Connectivity MAG-MATE レセプタクルマグネットワイヤ端子は、接続 Terminal Type が 2 種類で、マグネットワイヤ Terminal のかん合タブ幅が 2.79 mm となっています。マグネットワイヤ Terminal Wire / ケーブルタイプ - マグネットワイヤ マグネットワイヤ Terminal めっき材質 - スズ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●適合電線サイズ:33 → 31 AWG●全長:11mm●適合電線サイズAWG Min:33AWG●適合電線サイズAWG Max:31AWG●シリーズ:MAG-MATE●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5418 アズワン品番65-7504-87
1セット(10000個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス 2834464シリーズ ワイヤラップ 1セット 100個入
。TE Connectivity ミニダイナミックシリーズコネクタコンタクトは、24 → 22 AWG ワイヤサイズのコンタクトタイプレセプタクルとコンポーネント対ワイヤコネクタシステムを備えています。レセプタクルコンタクトタイプ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:配線する構成部品●シリーズ:2834464●結線方法:ワイヤラップ●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:222-1065 アズワン品番65-7585-84
1セット(100個)
1,798 税込1,978
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1セット 30000個入
TE Connectivity AMPMODU コネクタコンタクトは、2 mm ピッチソケットを備え、0.08-0.24 mm 2 のワイヤに使用されています。コンタクトタイプ - ソケット 加圧 - 標準 中心線(ピッチ) - 2 mm
仕様●入数:1リール(30000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●コード番号:217-5521 アズワン品番65-7709-58
1セット(30000個)
589,800 税込648,780
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス 2834464シリーズ ワイヤラップ 1セット 17000個入
仕様●入数:1リール(17000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:配線する構成部品●シリーズ:2834464●結線方法:ワイヤラップ●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:222-1064 アズワン品番65-7585-83
1セット(17000個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス ダイナミックシリーズ 1セット 300個入
TE Connectivity Dynamic 8000 シリーズレセプタ動作温度: -55 → 105 ℃
仕様●入数:1リール(300個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:Dynamic 8000 シリーズハウジング 1-2351981-2●シリーズ:Dynamic 8000●適合電線サイズAWG Max:3AWG●コード番号:217-9979 アズワン品番65-7542-60
1セット(300個)
399,800 税込439,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス AMP CTシリーズ 圧着 1セット 10000個入
MP CT コネクタは小型の電線対基板および電線対電線相互接続ソリューションです。AMP CTコネクタシリーズでは、ハーネスの性能が実証されています。少量生産向けのハンド ツールから、中量から大量生産向けの高速自動圧着装置まで、さまざまなハーネス製造装置が用意されています。AMP 高速自動圧着装置は扱いやすく、ハーネススタイルの変更に合わせて機器内部の部品を交換するという面倒な作業は必要ありません。圧着と多数結線 (MT) の 2 種類のハウジングが用意されており、どちらもIDCが予め設定されています。箱又はシュラウド付きヘッダは、かん合 / 非かん合箇所で外れないように、抵抗力が強くなっています。
仕様●入数:1リール(10000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ、電線対電線コネクタ●シリーズ:AMP CT●適合電線サイズmm2 Min:0.4mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-7850 アズワン品番65-7737-98
1セット(10000個)
419,800 税込461,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 2500個入
仕様●入数:1リール(2500個入り)●オス/メス:オス●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●シリーズ番号:925715●最大接触抵抗:3mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5902 アズワン品番65-7778-17
1セット(2500個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス ダイナミックシリーズ 圧着 1セット 50個入
TE Connectivity のコンタクトは銅合金製です。この製品は、28 → 22 AWG ワイヤサイズに対応しています。容易なかん合と圧着プロセスにより、短時間で取り付け可能 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:Dynamic 1000 Series●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:225-3141 アズワン品番65-7634-03
1セット(50個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 オス ダイナミックシリーズ 圧着 1セット 6000個入
仕様●入数:1リール(6000個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:Dynamic 1000 Series●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:225-3142 アズワン品番65-7601-65
1セット(6000個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 2500個入
.140 MATE-AND-LOCKコンタクトは大型ワイヤサイズに対応するため、推奨の挿入工具はありません。圧着コンタクト。.140 MATE-N-LOCKピンとソケットハウジング向け。二重ロックランスによりコンタクトの最大限の安定性を保証 黄銅又はりん青銅
仕様●入数:1リール(2500個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:0.140 MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:2.1mm2●適合電線サイズmm2 Max:5.3mm2●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:925712●最大接触抵抗:2mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5958 アズワン品番65-7775-78
1セット(2500個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス ダイナミックシリーズ 圧着 1セット 6000個入
仕様●入数:1リール(6000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:Dynamic 1000 Series●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:225-3140 アズワン品番65-7641-21
1セット(6000個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス ダイナミックシリーズ 圧着 1セット 6000個入
TE Connectivity のコンタクトは銅合金製です。30 → 28 AWG ワイヤサイズに対応しています。容易なかん合と圧着プロセスにより、短時間で取り付け可能 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●入数:1リール(6000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:Dynamic 1000 Series●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:225-3138 アズワン品番65-7595-95
1セット(6000個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス AMP Universal Powerシリーズ 圧着 1セット 5000個入
。ユニバーサルパワーコンタクト。ハウジング代表品番 ; 680-2411 680-2411 とともに使用
仕様●入数:1リール(5000個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:AMP Universal Power●適合電線サイズmm2 Min:0.12mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:26AWG●適合電線サイズAWG Max:22AWG●シリーズ番号:175151●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5991 アズワン品番65-7775-97
1セット(5000個)
19,980 税込21,978
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス Standard Power Timerシリーズ 圧着 1セット 2300個入
TE Connectivity Standard Power Timerコンタクト。Standard Power Timerコネクタで使用するレセプタクル / タブ圧着コンタクト製品
仕様●入数:1リール(2300個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:Standard Power Timerコネクタハウジング●シリーズ:Standard Power Timer●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●適合電線サイズAWG Min:17AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:161-5272 アズワン品番65-7578-07
1セット(2300個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス Power Double Lockシリーズ 圧着 1セット 5000個入
。コンタクト
仕様●入数:1リール(5000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:Power Double Lockコネクタハウジング●シリーズ:Power Double Lock●適合電線サイズmm2 Min:0.1mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:26AWG●適合電線サイズAWG Max:22AWG●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:164-0967 アズワン品番65-7668-70
1セット(5000個)
83,980 税込92,378
欠品中