ピッチ(mm)5.08
極数4
シリーズBuchanan
定格電圧300 → 0 V
定格電流(A)15
行数1
端子台【プラグ式】ヘッダ
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
ピッチ(mm)5.08
極数4
シリーズBuchanan
定格電圧300 → 0 V
定格電流(A)15
行数1
端子台【プラグ式】ヘッダ
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1箱(150個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
幅(mm)10
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5
極数4
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)13.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(150個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)2.54
極数4
シリーズBuchanan
定格電圧150 V ac
定格電流(A)10
深さ(mm)10
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向垂直
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5.08
極数4
シリーズBuchanan
定格電圧250 V ac
定格電流(A)13.5
深さ(mm)10
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(150個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
材質ナイロン
色緑
ピッチ(mm)5.08
極数4
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)15
行数1
端子台【プラグ式】ヘッダ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
プラグ式端子台タイプ = プラグ。極数 = 4。ピッチ = 5.08mm。シリーズ = Buchanan。行数 = 1。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。結線方法 = スクリュー。定格電流 = 15A。定格電圧 = 300 V ac。色 = 緑。材質 = ナイロン。UL94V-0. TE Connectivity 5.08 mm TERMI-BLOKライトアングルスタッキング端子台プラグコネクタ. 保持ラッチ、極性付きキースロット、及びインターロック機能を備えているTERMI-BLOK 5.08 mm垂直基板ライトアングルサイドスタッカブル端子台プラグコネクタです。これらのTERMI-BLOK 5.08 mm端子台基板プラグコネクタは、M3スクリュークランプ端子を持ち、緑のポリアミド6.6 GF製です。. ワイヤサイズ: 12-30 AWG 保持ラッチ 極性キー 代表品番 ; 710-0110 710-0110 のヘッダとかん合
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150個)
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
材質ナイロン
色緑
ピッチ(mm)5.08
極数4
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)15
行数1
端子台【プラグ式】ヘッダ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(150個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
材質ナイロン
色緑
ピッチ(mm)5.08
極数4
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)15
行数1
端子台【プラグ式】プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1袋(150個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
材質ポリアミド
色緑
ピッチ(mm)3.81
極数4
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)11
行数1
端子台【プラグ式】プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
材質ポリアミド
色緑
ピッチ(mm)3.81
極数4
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)11
行数1
端子台【プラグ式】プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1袋(150個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1945
アズワン品番65-7631-12
1セット(300個)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
TE Connectivity の基板 Terminal Block は、ライジングケージクランプ、プッシュインクランプ、ねじクランプなど、さまざまなワイヤ終端方式を備えています。この基板実装 Terminal Block と PCB ヘッダは、センターライン間隔を維持しながらエンドツーエンドでスタッキング可能です。高温ポリアミド製ハウジングに収容されています。コンタクト定格電流は 13.5 A です電源及び信号回路用途で広く使用されています。動作温度範囲は -40 → +105 ℃ です コンタクトベースは銅合金 黒色
仕様●入数:1リール(230個入り)●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1939
アズワン品番65-7623-78
1セット(230個)
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1952
アズワン品番65-7598-32
1セット(300個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これによ
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:12mm●コード番号:195-2009
アズワン品番65-7725-17
1箱(500個)
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:15mm●コード番号:195-1990
アズワン品番65-7668-36
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:15mm●コード番号:195-1989
アズワン品番65-7723-61
1箱(200個)
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:12mm●コード番号:195-2010
アズワン品番65-7724-80
1袋(10個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:9.2mm●コード番号:195-1949
アズワン品番65-7722-12
1箱(500個)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:9.2mm●コード番号:195-1950
アズワン品番65-7721-91
1袋(10個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●幅:7.7mm●コード番号:195-1929
アズワン品番65-7700-84
1箱(400個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
ピッチ(mm)5.08
極数4
定格電圧300 V ac
定格電流(A)15
端子台【プラグ式】プラグ
材質(コンタクト)リン青銅
適合電線サイズ30 → 12 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法埋め込みネジ
実装タイプケーブルマウント
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ピッチ(mm)5.08
極数4
定格電圧300 V ac
定格電流(A)15
端子台【プラグ式】プラグ
材質(コンタクト)リン青銅
適合電線サイズ30 → 12 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法埋め込みネジ
実装タイプケーブルマウント
1袋(150個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
仕様●極数:14●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●幅:7.7mm●コード番号:195-1942
アズワン品番65-7723-23
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
仕様●極数:14●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:9.2mm●コード番号:195-1982
アズワン品番65-7668-20
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:14●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●幅:7.7mm●コード番号:195-1941
アズワン品番65-7668-65
1箱(105個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応
仕様●極数:14●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●材質:真鍮●コード番号:195-2021
アズワン品番65-7668-29
1箱(100個)
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
仕様●極数:14●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:12mm●コード番号:195-2042
アズワン品番65-7668-49
1箱(100個)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
関連キーワード