TE Connectivity ミニチュア角型MR IIハウジング。TE Connectivityのミニチュア角型MR IIハウジング製品です。 ミニチュア角型MR IIコンタクトについては、代表品番 ; 709-9820 709-9820 を参照してください。
仕様●極数:12●行数:4●ピッチ:4.19mm●オス/メス:オス●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AMP Miniature Rectangular●長さ:21.34mm●幅:25.53mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5869
アズワン品番65-7777-40
1袋(800個)
¥589,800
税込¥648,780
7日以内出荷
TE Connectivity ミニチュア角型MR IIハウジング。TE Connectivityのミニチュア角型MR IIハウジング製品です。 ミニチュア角型MR IIコンタクトについては、代表品番 ; 709-9820 709-9820 を参照してください。
仕様●極数:24●行数:6●ピッチ:4.19mm●オス/メス:オス●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AMP MR●長さ:21.34mm●幅:33.91mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5948
アズワン品番65-7718-61
1袋(500個)
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
TE Connectivityプラスチックバックシェル、Dサブミニチュアコネクタ用。Dサブミニチュアコネクタが付いた熱可塑プラスチック製バックシェルです。 このバックシェルには開口角180 °のクラムタイプシェルが印加されており、絶縁直径範囲3.00 → 11 mmのケーブルに対応しています。 Dサブミニチュアバックシェルの構成: ポリアミド製ジャックスクリューノブ2個 亜鉛めっき炭素鋼ジャックスクリュー2個、ねじサイズ: 4-40 ポリアミドケーブルクランプベース1個 亜鉛めっき炭素鋼ケーブルクランプ1個 亜鉛めっき炭素鋼固定ねじ2個 ポリアミドバックシェルボディ1個
仕様●接続方向:アングル●色:黒●コード番号:189-5998
極数9
アズワン品番65-7775-63
1箱(100個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
シリーズMiniature Rectangular
適合電線(mm2)【最小】0.1
適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ミニチュア角型コネクタハウジング
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
シリーズMiniature Rectangular
適合電線(mm2)【最小】0.1
適合電線サイズ【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ミニチュア角型コネクタハウジング
表面処理(コンタクト)金AWG
1袋(100個)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
シリーズMiniature Rectangular
適合電線(mm2)【最小】0.1
適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ミニチュア角型コネクタハウジング
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(50個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
シリーズMiniature Rectangular
適合電線(mm2)【最小】0.1
材質(コンタクト)リン青銅AWG
適合電線サイズ【最小】26AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ミニチュア角型コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)5
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
シリーズMiniature Rectangular
適合電線(mm2)【最小】0.1
材質(コンタクト)リン青銅AWG
適合電線サイズ【最小】26AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ミニチュア角型コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)5
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
シリーズMiniature Rectangular
適合電線(mm2)【最小】0.1
材質(コンタクト)リン青銅AWG
適合電線サイズ【最小】26AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ミニチュア角型コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)4
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード