基板用コネクタハウジング 24極 ピッチ:4.19mm 6列 1袋 500個入
TE Connectivity ミニチュア角型MR IIハウジング
TE Connectivityのミニチュア角型MR IIハウジング製品です。 ミニチュア角型MR IIコンタクトについては、代表品番 ; 709-9820 709-9820 を参照してください。
- 仕様
- ●極数:24●行数:6●ピッチ:4.19mm●オス/メス:オス●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AMP MR●長さ:21.34mm●幅:33.91mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5948
- アズワン品番
- 65-7718-61
- 内容量
- 1袋(500個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ








![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)


















