31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニISO自動用リレー - F4シリーズ。TE ConnectivityのF4シリーズミニISO自動用リレーは、クイックコネクトプラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、様々な自動車用途向けに設計されています。特長<
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.6W●コイル抵抗:324Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:20A●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:簡易接続●高さ:51.9mm●コード番号:690-0773 アズワン品番65-8079-81
1個
2,498 税込2,748
欠品中

TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8092 アズワン品番65-7806-75
1個
20,980 税込23,078
欠品中

TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコン
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8089 アズワン品番65-7813-65
1個
29,980 税込32,978
欠品中

TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:4PDT●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8098 アズワン品番65-7810-10
1個
56,980 税込62,678
欠品中

TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:(オン)-オン-(オン)●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:スペード●イルミネーション:なし●コード番号:223-8082 アズワン品番65-7812-81
1個
18,980 税込20,878
欠品中

TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:On-On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8097 アズワン品番65-7813-49
1個
27,980 税込30,778
欠品中

。TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8094 アズワン品番65-7806-76
1個
34,980 税込38,478
欠品中

TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。20 A の定格電流があります。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:On-Off-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:クイックコネクト●イルミネーション:なし●コード番号:223-8078 アズワン品番65-7802-71
1個
13,980 税込15,378
欠品中

仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:3A●コード番号:217-5479 アズワン品番65-7507-82
1袋(2個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

5747301-8 シェルタイプ:前面金属シェル、コネクタスタイル:レセプタクル、コネクタシステム:基板対基板、行対列間隔:.112 インチ、2.84 mm、シェルサイズ:4、極数:37、行数:2、基板実装方向:垂直、プリロード:はい、プラスチック:いいえ、ポストサイズ:0.66 mm、
仕様●入数:1チューブ(7個入り)●極数:37●行数:2●ピッチ:2.77mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:12A●シリーズ:Amplimite HD20●コンタクト材質:青銅●シリーズ番号:5747301●コード番号:192-0033 アズワン品番65-7641-79
1セット(7個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:24→ 20 AWG●コンタクトタイプ:ソケット●適合電線サイズAWG Min:24AWG●端子サイズ:20●定格電流:2A●結線方法:圧着●長さ:14.1mm●コード番号:192-0349 アズワン品番65-7764-45
1袋(50個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●定格電流:1.0A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-20.0℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:186-5004 アズワン品番65-7713-28
1袋(5個)
1,598 税込1,758
欠品中

仕様●入数:1リール(10000個入り)●オス/メス:メス●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:24→ 20 AWG●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●適合電線サイズAWG Min:24AWG●端子サイズ:20●定格電流:2A●結線方法:圧着●長さ:14.1mm●コード番号:192-0038 アズワン品番65-7667-79
1セット(10000個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

AMPLIMITE D-SubコネクタHD-20シリーズ20 DF COSIスナップイン圧着コンタクト。HD-20シリーズのケーブル取り付けD-Subコネクタに使用するAMPLIMITE 20 DF COSIスナップイン圧着コンタクトです。 20 DF COSIスナップイン圧着ピンコンタクトは0.76 μmの金めっき付き黄銅製、20 DF COSIスナップイン圧着ソケットコンタクトは0.76 μmの金めっき付きりん青銅製です。
仕様●入数:1リール(12500個入り)●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●適合電線サイズ:0.56→ mm 2 、24→ 20 AWG●コンタクトタイプ:ピン●適合電線サイズAWG Min:24AWG●端子サイズ:20●定格電流:2A●結線方法:圧着●シリーズ番号:166053 年●コード番号:189-5766 アズワン品番65-7778-35
1セット(12500個)
449,800 税込494,780
7日以内出荷

仕様●極数:40●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:下●接続方向:垂直●定格電流:5A●定格電圧:50 V ac●行数:1●結線方法:SMT●動作温度 Min:-20℃●コード番号:191-7928 アズワン品番65-7734-07
1個
459 税込505
7日以内出荷

20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。色:グレー ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能
仕様●極数:20●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3757 アズワン品番65-7542-33
1個
1,698 税込1,868
欠品中

TE Connectivity ( TE )の FPC インターコネクトは、中心線の間隔が狭いため、より大きな電線対基板相互接続が実用的でない場合に最適です。小型化への市場のトレンドとして、FPC コネクタは、より小さなセンターライン、より低いプロファイル、より軽量なインターコネクトソリューションを必要とする、拡大する市場の課題に対応するために開発されました。TE の FPC 相互接続は、アクチュエータを使用してケーブルの終端を固定し、現場で終端処理することができます(工具は不要)。中心線間隔 0.25 mm、0.3 mm、0.4 mm、0.5 mm、1.0 mm、1.25 mm のモデルがあり、TE の FPC インターコネクトは幅広い用途に適しています。
仕様●入数:1リール(1000個入り)●極数:40●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:下●挿入力:ZIF●定格電流:5A●定格電圧:50 V ac●行数:1●結線方法:SMT●動作温度 Min:-20℃●コード番号:191-7846 アズワン品番65-7759-72
1セット(1000個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

。TE Connectivity AMPSEAL 16 車載用ヘッダ、電線対電線、16 極、7.5 mm センターライン、シール可能、水平、3 列、ニッケル( Ni )、ワイヤ、ケーブル色:茶
仕様●入数:1トレイ(20個入り)●タイプ:ヘッダ●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:AMPSEAL 16●IP保護等級:IP6K9K●コード番号:224-7311 アズワン品番65-7593-01
1セット(20個)
40,980 税込45,078
7日以内出荷

。TE Connectivity 103308-5コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、コネクタシステム:基板対基板、コネクタ及びハウジングタイプ:レセプタクル、コネクタ及びコンタクト終端:基板、極数:20、基板実装方向:垂直、列数:2、絶縁抵抗:5000 M Ω、デイジーチェーン:付属、コネクタプロファイル:低、コンタクトベース材質:銅合金、コンタクト電流定格(最大):1 A、テール長さ: 3.0 mm 基板への終端方法:スルーホールはんだ、パネル取り付け機能:なし、基板実装保持:なし、かん合位置決めタイプ:センター、2 つの極性バー、かん合保持:なし、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、ハウジング色:黒、センターライン(ピッチ):2.54 mm、コネクタ高さ:9.77 mm、列間:2.54 mm、ハウジング温度定格:標準、動作温度範囲:105 ℃、回路 UL 難燃性等級:UL94V-0、パッケージ方法:チューブ
仕様●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●定格電流:1A●コード番号:186-4875 アズワン品番65-7711-01
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:1.0A●コード番号:192-0423 アズワン品番65-7643-52
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

TE Connectivity AMPSEAL 16 車載用ヘッダ、電線対電線、24 極、7.5 mm センターライン、シール可能、水平、3 列、ニッケル( Ni )、ワイヤ、ケーブル色: 黒
仕様●入数:1トレイ(20個入り)●極数:24●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●シリーズ:AMPSEAL 16●IP保護等級:IP6K9K●コード番号:224-7313 アズワン品番65-7607-13
1セット(20個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

AMP-LATCH基板接続用ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 x 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。これらのAMP-LATCHヘッダは、センター極性化スロットとダブルバー極性化スロットを備えており、IDCリボンケーブルコネクタとの正確なかん合が可能です。ハウジングは難燃性94V-0等級の熱可塑樹脂製で、ボードスタンドオフを備えており、余分なフラックスを基板から除去できます。これらのAMP-LATCH低プロファイルヘッダの一部のモデルはキンク処理済みのはんだテールが付いており、基板にし
仕様●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.0A●コード番号:191-7950 アズワン品番65-7664-50
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:1.0A●コード番号:192-0386 アズワン品番65-7654-61
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷


5745191-1 シェルタイプ:フルメタルシェル、コネクタスタイル:レセプタクル、コネクタシステム:基板対基板、行対列間隔:.112 インチ、2.84 mm、シェルサイズ:5、極数:50、行数:3、基板実装方向:垂直、プリロード:はい、インサート材質:熱可塑性、ポストサイズ:.64 mm、コンタクトベース:りん青銅、コンタクトベース:りん青銅、コンタクトサイズ:金、コンタクトクリップなし、最大素材:かん合、コンタクトサイズ:6 インチ、金、コンタクトサイズ:50 インチ、表面対応 終端ポスト長:3.18 mm、パネル取り付け機能:なし、基板実装スタイル:スルーホールはんだ、基板実装保持タイプ:あり、基板実装保持タイプ:取り付け穴、かん合コネクタロック:なし、センターライン(ピッチ):2.77 mm、ハウジング色:黒、基板厚(推奨):1.57 → 2.36 mm、動作温度範囲:-55 → 105 ℃、用途:UL94V-0、回路挿入機能、コネクタインサート: UL 難燃性等級:UL94V-0、パッケージ数量:7、コメント:すべてのレセプタクルがサイズ 20 の DF ポストソケットコンタクトとともにプリロードされています
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:50●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:6.0A●長さ:2.63インチ●幅:0.42インチ●深さ:0.605インチ●シリーズ:Amplimite HD-20●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:191-7854 アズワン品番65-7664-51
1セット(8個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

リボンケーブルコネクタは、ケーブルと基板回路の間を遷移するために使用される電線対基板デバイスです。装置内で、ある基板を別の基板に接続したり、あるサブシステムを別のサブシステムに接続したりするために、頻繁に使用されていますこのコネクタは、さまざまな機器を接
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:1.0A●コード番号:192-0019 アズワン品番65-7720-54
1セット(36個)
30,980 税込34,078
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(75個入り)●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.0A●コード番号:191-7849 アズワン品番65-7768-99
1セット(75個)
34,980 税込38,478
欠品中

センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6755 アズワン品番65-7718-86
1セット(450個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペー
仕様●入数:1チューブ(29個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6751 アズワン品番65-7724-56
1セット(29個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

リボンケーブルコネクタは、ケーブルと基板回路の間を遷移するために使用される電線対基板デバイスです。装置内で、ある基板を別の基板に接続したり、あるサブシステムを別のサブシステムに接続したりするために、頻繁に使用されていますこのコネクタは、さまざまな機器を接続する入出力用途でも使用されます。大量の終端処理に対応 ワイヤの被覆の剥離や準備は不要です 人件費の削減 用途 コンピュータ / 電子機器 事務機器 医療機器
仕様●入数:1トレイ(70個入り)●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:1.0A●コード番号:191-9990 アズワン品番65-7650-64
1セット(70個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(75個入り)●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●定格電流:1A●コード番号:186-4859 アズワン品番65-7711-71
1セット(75個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷