基板接続用ソケット 37 極 2.77mm 2 列 スルーホール 1セット 7個入

基板接続用ソケット 37 極 2.77mm 2 列 スルーホール 1セット 7個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

5747301-8 シェルタイプ:前面金属シェル、コネクタスタイル:レセプタクル、コネクタシステム:基板対基板、行対列間隔:.112 インチ、2.84 mm、シェルサイズ:4、極数:37、行数:2、基板実装方向:垂直、プリロード:はい、プラスチック:いいえ、ポストサイズ:0.66 mm、

仕様
●入数:1チューブ(7個入り)●極数:37●行数:2●ピッチ:2.77mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:12A●シリーズ:Amplimite HD20●コンタクト材質:青銅●シリーズ番号:5747301●コード番号:192-0033
アズワン品番
65-7641-79
内容量
1セット(7個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664848655747301-8
24,400
23,980
値下げ
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする