カテゴリ
- 制御機器(224)
- 電気材料(45)
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,032)
- RS PRO(399)
- SMC(191)
- AMPHENOL(148)
- StarTech.com(114)
- PGYTECH(111)
- NORCOMP(101)
- 廣杉計器(84)
- 日本モレックス(molex)(79)
- メディアカバーマーケット(78)
- ケナメタル(71)
- SPARKFUN(69)
- Hongfa(ホンファ)(62)
- エレコム(61)
- XP POWER(61)
- WEIDMULLER(58)
- JST(日本圧着端子製造)(57)
- HAMMOND(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(145)

TE Connectivity, PCBヘッダアクセサリー (プッシュリベット)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991袋(10個)翌々日出荷仕様アクセサリタイプ = プッシュリベット併用 = ダイナミックシリーズシリーズ = Dynamicダイナミック 3000シリーズアクセサリ. Dynamic 3000シリーズアクセサリ製品は次のとおりです。 < 706-4446') 706-4446/キーイングプラグ < 706-4519') 706-4519/フリーハンギングハウジングを保持するためのフック(小) < 720-2382') 720-2382/フリーハンギングハウジングを保持するためのフック(大) < 706-4528') 706-4528/パネル取り付け用M3プラスねじ < 719-6616') 719-6616/プッシュリベット、3.6 mm径、パネル厚1.3 → 2.3 mm用 < 719-6612') 719-6612/プッシュリベット、3.6 mm径、パネル厚0.3 → 1.3 mmのパネル用 < 782-5266') 782-5266/Dynamic 3000コンタクト用抜き取り工具RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ロータリスイッチ PCB
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷
ロータリスイッチ PCB
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷TE Connectivity DRシリーズミニチュアロータリDIPスイッチ。ミニチュア型の2進コード化ロータリスイッチで、ピンポイントスライディング加圧方式による金フラッシュ仕上げ黄銅コンタクトの採用により、長寿命を実現しています。基板実装時の支持力を強化する金属製ブラケット付きです。シャフトの先端にはドライバ用の溝があるため、ノブがなくても使用可能です。16ポジション16進(0-9、A-F)出力又は10ポジションBCD出力 ストレートタイプとライトアングルタイプを用意 ケース材質: ポリエステル シャフト: O3.2 mm、長さ: 19 mm仕様●コンタクト定格電流:0.4 VA @ 20 V dc●定格電圧:20V dc●出力コード番号:16進法●深さ:12mm●幅:10mm●寸法:10 x 12 x 10mm●実装タイプ:PCB●動作温度 Max:+85℃●コード番号:639-4783定格電圧(V)DC20アズワン品番65-7806-46
D-Subコネクタ 15極 オス PCBマウント
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:ボードロック●コード番号:217-5459アズワン品番65-7504-64
Low Signal Relay, PCB, DPDT-NO, 12VDC 2A
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥419税込¥4611個7日以内出荷シグナルリレーRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-On, 2-1825138-8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様【末端様式】はんだ接点構成DPDT材質(アクチュエータ)フェノール動作特性On-On材質(コンタクト)銅、銀めっきΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dcパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 4-1825136-4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様【末端様式】スルーホール定格電圧20V接点構成SPDT材質(アクチュエータ)フェノール動作特性On-OnRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)0.4VAパネルのカットアウトサイズ(mm)6.35パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
基板接続用ソケット 64 極 1mm 2 列 PCBマウント
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷このプラグ / レセプタクルコネクタには、1 mm [0.039 インチ ] 間隔のはんだタイがあり、( IEEE 規格) 64 ピンとオプションの 84 ピンタイプがあります。このコネクタは、手またはロボット装置によって配置でき、8.0 mm [0.315 インチ ] ~ 15.0 mm [0.591 インチ ] の 8 つのスタック高を持つ基板スタッキング用途向けに設計されています。仕様●極数:64●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●定格電流:12A●定格電圧:250 V●シリーズ:1mm FH●コンタクト材質:青銅●コード番号:191-7907アズワン品番65-7753-67
TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) PCB Pc Pin モーメンタリ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥559税込¥6151袋(10個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ 26極 メス PCBマウント
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:ボードロック●コード番号:217-5455アズワン品番65-7505-56
TE Connectivity 丸型コネクタ, M23, PCBマウント, 1-796406-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥179,800税込¥197,7801セット(8個)7日以内出荷実装タイプ = PCBマウント。コネクタサイズ = M23。プラグ/ソケット = プラグ。結線方法 = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ロータリスイッチ,6極, PCB MRJE2604
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様【末端様式】スルーホールスイッチ【位置の数】6定格電圧20V ac/dc接点構成DPST角度(°)【投角】30°コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400 @ 20 V
RJ45 モジュラーコネクタ TE Connectivity 8P8C極 Cat3 ストレート PCBマウント メス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥469税込¥5161個翌々日出荷仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = PCBマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラージャックシールドタイプ = シールド付き向き = ストレート長さ = 16.77mm幅 = 18.17mm深さ = 16.77mmコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金米国電気通信工業会でサポートされるFCC法令及び規制、パート68 (TIA-1096-A)に適合しています。. TE Connectivity Cat 3 RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ. Cat5 RJ45スタックモジュラジャックコネクタ製品は、基板上により少ないスペースでより多くのポートを取り付けることができる低プロファイルデザイン。このRJ45スタックモジュラジャックは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。シールドによるEMI/RFI保護が提供され、オプションの基板又はパネルアースを用意。このRJ45スタックジャックコネクタは、ラインステータスと衝突を識別するための内蔵LEDを装備。内蔵LEDを使用すれば別のインジケータは不要になり、システムの省スペースを実現します。このRJ45ジャックのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45 Cat5スタックモジュラジャックは、EIA / TIA 568A準拠の100 MHzにおけるすべてのペアの組み合わせで、-40 dBのNEXT (近端クロストーク)要件を上回る性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 基板の省スペースに対応するスタックポート. トップ / サイドエントリ取り付け. EMI / RFI保護用のシールド. 基板及びパネルアースのオプション. ラインステータス表示用の内蔵LED. UL94V-0難燃性ハウジング. 用途. このRJ45 Cat 3コネクタは、送り状、データ、高速ネットワークで高性能が必要な用途での使用に適しています。この用途には、通信(電話、ルータ、サーバー)、コンピュータ、事務機器、家電製品、ワイヤレスベースステーションなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ ヘッダ 20POS 2.5MM PCB
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,798税込¥4,1781個13日以内出荷仕様製品群:Dynamic D-2100 シリーズ コンタクト数:20 種別:ヘッダ ピッチ間隔2.5mm コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1350-24
TE Connectivity 基板接続用ソケット 24 極 2.16mm 2 列 PCBマウント
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷タイプコネクタピッチ(mm)2.16極数24シリーズCHAMP行数2材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプPCBマウント接続方向ライトアングル
コネクタ プラグ 3POS 3.81MM PCB
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481個13日以内出荷仕様製品群:- コンタクト数:3 種別:プラグ ピッチ間隔3.81mm コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1350-22
コネクタ プラグ 6POS 5MM PCB
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,498税込¥4,9481個13日以内出荷仕様製品群:Metrimate シリーズ コンタクト数:6 種別:プラグ ピッチ間隔5mm コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:6 コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1350-23
D-subコネクタ 26極 メス PCBマウント 1セット 70個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥109,800税込¥120,7801セット(70個)7日以内出荷TE Connectivity 基板 D-Sub コネクタ(レセプタクル)は、26 ポジションで電線対基板コネクタシステムに対応しています。コネクタシステム - 電線対基板 ハウジングの色 - 黒 ハウジング材質 - PBT GF仕様●入数:1トレイ(70個入り)●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:ボードロック●コード番号:217-5454アズワン品番65-7505-34
TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 4-1825136-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥719税込¥7911個7日以内出荷仕様【末端様式】スルーホール定格電圧120 V ac, 28V dc接点構成SPDT材質(アクチュエータ)フェノール動作特性On-On材質(コンタクト)銅、銀めっきmΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dcパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
TE Connectivity RJ22コネクタ, メス, RJ22コネクタ, PCBマウント, 215875-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷長さ(mm)18.1幅(mm)11.2極数4P/4C深さ(mm)11.5方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号215875実装タイプPCBマウントコネクタタイプ【イーサネット】RJ22コネクタ表面処理(コンタクト)金
スナップ式マイクロスイッチ ローラー PCB 1袋 500個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥119,800税込¥131,7801袋(500個)7日以内出荷
スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 500個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥65,980~税込¥72,578~1袋(500個)7日以内出荷
スナップ式マイクロスイッチ ローラー PCB 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8375アズワン品番65-7793-86
スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 500個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥65,980~税込¥72,578~1袋(500個)7日以内出荷
スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 500個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥67,980~税込¥74,778~1袋(500個)7日以内出荷
IDCコネクタ 6 極 2mm 1 列 PCBマウント
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷TE Connectivity DC ジャックコネクタは、6 ポジション及び 4 A のコンタクト電流定格(最大)を備えており、ケーブル対基板コネクタシステム付きです。コネクタシステム - 基板対基板 コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します コネクタ / ハウジングタイプ - レセ仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●コード番号:217-5483アズワン品番65-7503-98
スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPST●コード番号:239-8352アズワン品番65-7792-62
PCB ターミナル 5.21MM/6.35MM ブラス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥139税込¥1531個16日以内出荷仕様タブ サイズ メトリック:5.21mm×0.64mm 6.35mm×0.8mm タブ サイズ インペリアル:0.205inch×0.025inch 0.25inch×0.031inch ターミナル 材質:真鍮 取付穴径:- ターミナル メッキ:スズアズワン品番65-1583-20
スナップ式マイクロスイッチ ローラー PCB 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPST●コード番号:239-8350アズワン品番65-7792-84
スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 500個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥66,980税込¥73,6781袋(500個)7日以内出荷仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPST●コード番号:239-8335アズワン品番65-7792-50
スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPST●コード番号:239-8336アズワン品番65-7793-31
TE Connectivity RJ125コネクタ, メス, RJ25コネクタ, PCBマウント, 1-338086-6
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷極数6ポート数1×1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号1-338086
スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999~税込¥1,099~1袋(5個)7日以内出荷
スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098~税込¥1,208~1袋(5個)7日以内出荷
基板接続用ソケット 64 極 1mm 2 列 PCBマウント
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷このプラグ / レセプタクルコネクタには、1 mm [0.039 インチ ] 間隔のはんだタイがあり、( IEEE 規格) 64 ピンとオプションの 84 ピンタイプがあります。このコネクタは、手またはロボット装置によって配置でき、8.0 mm [0.315 インチ ] ~ 15.0 mm [0.591 インチ ] の 8 つのスタック高を持つ基板スタッキング用途向けに設計されています。仕様●極数:64●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●スタック高:10mm●定格電流:12A●定格電圧:250 V●シリーズ:1mm FH●表面処理:コンタクト:金, 錫●コード番号:191-7901アズワン品番65-7665-60
スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)7日以内出荷
スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8361アズワン品番65-7793-12
スナップ式マイクロスイッチ ローラー PCB 1袋 500個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥67,980~税込¥74,778~1袋(500個)7日以内出荷
スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 500個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥86,980~税込¥95,678~1袋(500個)7日以内出荷
スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPDT●コード番号:239-8334アズワン品番65-7794-68