117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ニトリル(NBR) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ニトリル(NBR) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ふっ素(FKM) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ふっ素(FKM) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-25~+100 使用流体外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム) 線径(Φmm)1.0±0.07 種類SS型固定用 使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
特価
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-35~+100 使用流体外部ダスト
1個
449 税込494
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)


優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止 材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR) 型式WF
1個
109 税込120
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール 材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
1個
429 税込472
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール 型式ZF 仕様ニトリルゴム 材質ニトリルゴム
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止 材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR) 型式WF
1個
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
16 税込18
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止 材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR) 型式WD
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)7 厚さt(mm)(取付け部)5 部品番号BM1221-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15 適合軸径d1(Φmm)40 使用可能軸径(mm)38~43 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
439 税込483
4日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)7 厚さt(mm)(取付け部)5 部品番号BM1224-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15 適合軸径d1(Φmm)55 使用可能軸径(mm)53~58 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
649 税込714
4日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)7 厚さt(mm)(取付け部)5 部品番号BM1223-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15 適合軸径d1(Φmm)50 使用可能軸径(mm)48~53 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
549 税込604
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)7 厚さt(mm)(取付け部)5 部品番号BM1226-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15 適合軸径d1(Φmm)65 使用可能軸径(mm)63~68 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
779 税込857
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)7 厚さt(mm)(取付け部)5 部品番号BM1225-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15 適合軸径d1(Φmm)60 使用可能軸径(mm)58~63 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
729 税込802
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)12 厚さt(mm)(取付け部)8 部品番号BM1239-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24 適合軸径d1(Φmm)160 使用可能軸径(mm)155~165 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)7 厚さt(mm)(取付け部)5 部品番号BM1223-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15 適合軸径d1(Φmm)50 使用可能軸径(mm)48~53 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)12 厚さt(mm)(取付け部)8 部品番号BM1239-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24 適合軸径d1(Φmm)160 使用可能軸径(mm)155~165 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)12 厚さt(mm)(取付け部)8 部品番号BM1241-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24 適合軸径d1(Φmm)180 使用可能軸径(mm)175~185 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
1個
5,198 税込5,718
8日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)12 厚さt(mm)(取付け部)8 部品番号BM1243-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24 適合軸径d1(Φmm)199 使用可能軸径(mm)195~210 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)12 厚さt(mm)(取付け部)8 部品番号BM1241-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24 適合軸径d1(Φmm)180 使用可能軸径(mm)175~185 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)7 厚さt(mm)(取付け部)5 部品番号BM1225-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15 適合軸径d1(Φmm)60 使用可能軸径(mm)58~63 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
4,098 税込4,508
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)3 厚さt(mm)(取付け部)2 部品番号BM1203-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6 適合軸径d1(Φmm)5 使用可能軸径(mm)4.5~5.5 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)3 厚さt(mm)(取付け部)2 部品番号BM1203-A0 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6 適合軸径d1(Φmm)5 使用可能軸径(mm)4.5~5.5 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
1個
289 税込318
8日以内出荷