Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
こんなお得な商品も!
オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-35~+100
使用流体外部ダスト
こんなお得な商品も!
オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)
仕様ニトリルゴム
接点数1ヶ所
用途往復運動用ダストシール
材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
種別ピストンシール専用
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
種別ピストン・ロッドシール両用
ダスト侵入を防止するパッキンです。
シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール
材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
用途往復運動用ダストシール
材質ニトリルゴム(NBR)
型式LBHK
材質レアフロン(PTFE)
型式BRT3
部品番号GNA0
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)
型式SC
作動方式(軸)回転
最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)
接点部シングルリップ
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)
型式TC
作動方式(軸)回転
最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)
接点部ダブルリップ
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ふっ素(FKM)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)
型式TB
作動方式(軸)回転
最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)
接点部ダブルリップ
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0528-N0
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)35
内径許容差(mm)±0.3
1個
¥419
税込¥461
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ