ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)7
厚さt(mm)(取付け部)5
部品番号BM1223-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15
適合軸径d1(Φmm)50
使用可能軸径(mm)48~53
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥549
税込¥604
翌日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)6
厚さt(mm)(取付け部)4
部品番号BM1213-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12
適合軸径d1(Φmm)20
使用可能軸径(mm)19~21
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥339
税込¥373
翌日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)3
厚さt(mm)(取付け部)2
部品番号BM1204-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6
適合軸径d1(Φmm)6
使用可能軸径(mm)5.5~6.5
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
1個
¥289
税込¥318
翌日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)9
厚さt(mm)(取付け部)6
部品番号BM1230-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18
適合軸径d1(Φmm)85
使用可能軸径(mm)83~88
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)7
厚さt(mm)(取付け部)5
部品番号BM1224-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15
適合軸径d1(Φmm)55
使用可能軸径(mm)53~58
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥649
税込¥714
翌日出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ふっ素(FKM)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ふっ素(FKM)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)10.5
厚さt(mm)(取付け部)7
部品番号BM1237-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21
適合軸径d1(Φmm)140
使用可能軸径(mm)135~145
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)7
厚さt(mm)(取付け部)5
部品番号BM1225-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15
適合軸径d1(Φmm)60
使用可能軸径(mm)58~63
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)4.5
厚さt(mm)(取付け部)3
部品番号BM1212-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9
適合軸径d1(Φmm)18
使用可能軸径(mm)17.5~19
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)7
厚さt(mm)(取付け部)5
部品番号BM1222-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15
適合軸径d1(Φmm)45
使用可能軸径(mm)43~48
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)4.5
厚さt(mm)(取付け部)3
部品番号BM1208-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9
適合軸径d1(Φmm)12
使用可能軸径(mm)11.5~12.5
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)7
厚さt(mm)(取付け部)5
部品番号BM1223-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15
適合軸径d1(Φmm)50
使用可能軸径(mm)48~53
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)10.5
厚さt(mm)(取付け部)7
部品番号BM1234-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21
適合軸径d1(Φmm)110
使用可能軸径(mm)105~115
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)12
厚さt(mm)(取付け部)8
部品番号BM1239-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24
適合軸径d1(Φmm)160
使用可能軸径(mm)155~165
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)12
厚さt(mm)(取付け部)8
部品番号BM1239-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24
適合軸径d1(Φmm)160
使用可能軸径(mm)155~165
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)6
厚さt(mm)(取付け部)4
部品番号BM1217-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12
適合軸径d1(Φmm)30
使用可能軸径(mm)29~31
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)4.5
厚さt(mm)(取付け部)3
部品番号BM1208-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9
適合軸径d1(Φmm)12
使用可能軸径(mm)11.5~12.5
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)10.5
厚さt(mm)(取付け部)7
部品番号BM1234-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21
適合軸径d1(Φmm)110
使用可能軸径(mm)105~115
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)7
厚さt(mm)(取付け部)5
部品番号BM1221-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15
適合軸径d1(Φmm)40
使用可能軸径(mm)38~43
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)9
厚さt(mm)(取付け部)6
部品番号BM1233-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18
適合軸径d1(Φmm)100
使用可能軸径(mm)98~105
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)6
厚さt(mm)(取付け部)4
部品番号BM1220-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12
適合軸径d1(Φmm)37
使用可能軸径(mm)36~38
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)10.5
厚さt(mm)(取付け部)7
部品番号BM1237-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21
適合軸径d1(Φmm)140
使用可能軸径(mm)135~145
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)10.5
厚さt(mm)(取付け部)7
部品番号BM1236-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21
適合軸径d1(Φmm)130
使用可能軸径(mm)125~135
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)12
厚さt(mm)(取付け部)8
部品番号BM1241-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24
適合軸径d1(Φmm)180
使用可能軸径(mm)175~185
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)9
厚さt(mm)(取付け部)6
部品番号BM1231-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18
適合軸径d1(Φmm)90
使用可能軸径(mm)88~93
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)4.5
厚さt(mm)(取付け部)3
部品番号BM1211-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9
適合軸径d1(Φmm)16
使用可能軸径(mm)15.5~17.5
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
1個
¥319
税込¥351
3日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)6
厚さt(mm)(取付け部)4
部品番号BM1215-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12
適合軸径d1(Φmm)25
使用可能軸径(mm)24~27
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥339
税込¥373
3日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)7
厚さt(mm)(取付け部)5
部品番号BM1226-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15
適合軸径d1(Φmm)65
使用可能軸径(mm)63~68
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)3
厚さt(mm)(取付け部)2
部品番号BM1202-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6
適合軸径d1(Φmm)4
使用可能軸径(mm)3.5~4.5
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)12
厚さt(mm)(取付け部)8
部品番号BM1242-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24
適合軸径d1(Φmm)190
使用可能軸径(mm)185~195
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)4.5
厚さt(mm)(取付け部)3
部品番号BM1210-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9
適合軸径d1(Φmm)14
使用可能軸径(mm)13.5~15.5
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)6
厚さt(mm)(取付け部)4
部品番号BM1219-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12
適合軸径d1(Φmm)35
使用可能軸径(mm)33~36
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ふっ素(FKM)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
幅B(mm)20
厚さt(mm)15
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)10.5
厚さt(mm)(取付け部)7
部品番号BM1238-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21
適合軸径d1(Φmm)150
使用可能軸径(mm)145~155
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)6
厚さt(mm)(取付け部)4
部品番号BM1218-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12
適合軸径d1(Φmm)32
使用可能軸径(mm)31~33
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥369
税込¥406
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ